14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンセル独自のINTERCEPTTMテクノロジーにより、EN ISO耐切創レベルCを実現しています。 耐摩耗性にも優れています。
材質繊維部/HPPE(高性能ポリエチレン)、スパンデックス、ナイロン、グラスファイバー、すべり止め部/ポリウレタン 厚さ(mm)1.35 ホワイト/ブラック 規格EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A4、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R) 入数(双)1 機能耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、通気性、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂 全長(cm)21.5~26.7 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング掌部 材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ナイロン、スパンデックス ゲージ数10 耐切創性X/C
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐切創手袋 ハイフレックス 11-751 アンセル 動画あり
INTERCEPT Technologyは、耐摩耗性と耐久性を向上させ、長時間の使用でも手を守ります。
用途ハードウェアの組み立て。航空宇宙関連。自動車関連。輸送関連。ガラス製造。機械設備。金属製作。 厚さ(mm)1.35 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング掌部 材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ナイロン、スパンデックス EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おたふく手袋耐切創手袋 10G
進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。
用途刃物を扱う作業、組立作業、メンテナンス
1双
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋 ハイフレックス 11-735 アンセル 動画あり
アンセル独自の耐切創性の糸であるINTERCEPTにより、耐切創レベル5(EN388:2003)という最高クラスのカット保護と機敏性を提供します。手のひらのコーティングがグリップ性を向上させ、摩耗環境で手袋の寿命を延ばし、通気性を提供します。
用途金属部品の組み立て。白い製品の組み立て。一般的なメンテナンス。金属製作 。 厚さ(mm)1.35 規格EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A4、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R) 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング掌部 材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ナイロン、スパンデックス EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC
1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アンセル社独自の耐切創性強化繊維であるINTERCEPTに、グラスファイバーを使用しているため、快適性・操作性があります。 刃物のメンテナンスやガラス・鉄鋼を取扱う作業に適しています。 柔軟性とフィット感があります。 通気性が良い背抜き手袋です。
用途ガラス・鉄鋼を取扱う作業に 仕様滑り止めコート 材質(すべり止め)ポリウレタン
1箱(12双)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐切創手袋 アクティブアーマー 80-600 アンセル 動画あり
ガラス、金属、プラスチックの安全な取り扱いに対する実用的な手袋です。
用途自動車関連。建築・建設関連。化学関連。ガラス製造。金属板の取り扱い。プラスチック関連。 厚さ(mm)2.35 材質(すべり止め)天然ラテックスゴム コーティング掌部 材質(繊維部)Kevlar(R) EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル4、耐引裂レベル4、耐突刺レベル4、(EN388 2016規格)耐摩耗レベル3、耐切創レベル4、耐引裂レベル4、耐突刺レベル4、EN ISO耐切創レベルC
1双
2,798 税込3,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アラミド繊維を採用し、ハードな作業に対応する耐切創手袋。 高強度のアラミド繊維を採用しています。 ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、ガラス加工業 材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)アラミド、ポリエステル、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐切創手袋 薄手 モノタロウ 動画あり
ケブラー(R)紡績糸は、ケブラー(R)の短繊維を引き揃えて撚りをかけた糸です。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。) 10ゲージの薄手タイプで、インナー用途としても使えます。
用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。 糸本数(本)2 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1双ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタンダードタイプに滑り止め加工をしたような作業に対応します フィット感を重視したすべり止め付
用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など 厚さ(mm)1.2 混率(%)ゲブラー(R)紡績糸100、ポリ塩化ビニル(すべり止め) 材質(すべり止め)ポリ塩化ビニル コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ケブラー紡績糸
1双
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトム10G GLOVE100
フィット感を重視したスタンダードタイプ
用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など 厚さ(mm)1.2 混率(%)ゲブラー(R)紡績糸100 材質(繊維部)ケブラー紡績糸
1双
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィット感を重視したスタンダードタイプです。
用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工等 トラスコ品番177-3728 質量(g)49 規格ISO13997-TDM、EN388-2003 機能耐切創、耐熱、耐引裂 材質(繊維部)ケブラー紡績糸 手の平幅(cm)11.3 色(手首部)イエロー
1ケース(10双)
6,998 税込7,698
当日出荷

作業現場での刃物や金属バリ等による切創事故防止のために開発された手袋です。
用途切創防止機能が必要な一般作業(運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農業・太陽電池産業など) 厚さ(mm)(生地)1.2 質量(g)54 材質(すべり止め)天然ゴム コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ケブラー紡績糸 低発塵性 滑り止め効果 フィット性
1双
1,598 税込1,758
欠品中

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)カットレジストアーミー
高強度ポリエチレン繊維とガラス繊維の組み合わせで耐切創性に優れています。装着感に優れ、柔らかく使いやすい手袋です。
用途自動車関連の組立、鉄板、薄板、アルミ材、ガラス製品の取り扱い。 厚さ(mm)1.7 材質(繊維部)高強度ポリエチレン・ナイロン・スパンデックス・ガラス繊維
1双
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

原手は食品加工業に多く採用されるブルー。 すべり止めは油に強いニトリルゴムをコーティング。
用途畜産、水産、農産物の食品加工など。 仕様低発塵性 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ツヌーガ(R)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル ゲージ10
1双
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)