「切創手袋 防水」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐冷熱耐切創 シリコン手袋 C28シリーズ アズワン耐冷熱耐切創 シリコン手袋 C28シリーズアズワン
8,390税込9,229
1双
翌々日出荷
シリコンコーティングしたフリース手袋で低温・高温両方に高い耐性を有しています。耐切創・耐摩耗・防水性に優れています。
材質表面/シリコンコーティングPE、裏地/アクリル繊維全長(mm)約350規格機械的物性強度/3331X(EN388:2016)、耐熱/434XXX(EN407:2020)、耐寒/32X(EN511:2006)、食品/FDA 21 CFR 177.2600耐熱温度(℃)350(15秒)適合温度(℃)-50~+350
耐切創繊維耐衝撃手袋 防寒・防水タイプ 115.4999W GranberG耐切創繊維耐衝撃手袋 防寒・防水タイプ 115.4999WGranberG
3,500税込3,850
1双
当日出荷
ライナーに防寒素材とウォータープルーフ素材を織り込んでおり、防寒・防水性に優れています。手の甲のTPRゴム製耐衝撃材が衝撃を吸収しながらも柔軟な着用感を実現します。手のひらと指部分は耐切創レベルDに準拠しています。手のひらは人工皮革なので耐久性とグリップ性に優れています。手の甲にスパンデックス素材を使用することでフィット感と柔軟性、通気性を高めています。手首はマジックテープストラップでしっかり固定できます。手の甲は夜間での反射視認性に優れるHI-VIZTM上カラーです。
用途手を挟むリスクの高い作業に。雨天での作業に。冬場の作業に。材質手のひら部:人工皮革、手の甲部:スパンデックス、TPRゴム、ライナー部:ProTex(R)メンブレン、MicroSkin Shield(R)合成素材、ポリエステル厚さ(mm)2グリーン/グレー規格【ANSI/ISEA 138-2019】対衝撃レベル2【EN388 2016規格】1×32DP【EN511 2006】防寒レベル110入数(双)1機能防寒、防水、耐衝撃、柔軟性、耐切創、耐久性、通気性耐切創性XD
耐切創繊維耐衝撃手袋 防水タイプ 115.3260 GranberG耐切創繊維耐衝撃手袋 防水タイプ 115.3260GranberG
3,598税込3,958
1双
当日出荷
ライナーにウォータープルーフ素材を織り込んでおり防水性に優れています。手の甲のTPRゴム製耐衝撃材が衝撃を吸収しながらも柔軟な着用感を実現します。手のひらと指部分は耐切創レベルDに準拠しています。手のひらは山羊革製なので耐久性とグリップ性に優れています。手の甲にスパンデックス素材を使用することでフィット感と柔軟性、通気性を高めています。手首はマジックテープストラップでしっかり固定できます。手の甲は夜間での反射視認性に優れるHI-VIZTM上カラーです。
用途手を挟むリスクの高い作業に。雨天での作業に。材質手のひら部:山羊革、手の甲部:スパンデックス、TPRゴム、ライナー部:ProTex(R)メンブレン、ポリエステル厚さ(mm)2.2グリーン/ホワイト規格【ANSI/ISEA 138-2019】対衝撃レベル2【EN388 2016規格】2×32DP入数(双)1機能防水、耐衝撃、柔軟性、耐切創、耐久性、通気性耐切創性XD
リグドッグ ウォータープルーフ ハネウェルリグドッグ ウォータープルーフハネウェル
7,498税込8,248
1双
4日以内出荷
材質【背面】ポリエステル、スパンデックス(発泡材内蔵)【TPR】熱可塑性ゴム 【手のひら(内層)】ポリエステル【手のひら(中層)】アラミド、ポリエステル、ガラス繊維、鋼繊維【手のひら(外層)】ポリエステル、PU【指マチ(指側面)】ポリエステル、ポリウレタン【親指付け根】ポリエステル、ポリウレタン【袖口】ブラックネオプレン、ナイロン【袖口(結合部)】ナイロン、スパンデックス【防水フィルム】TPU規格EN 388:4X33FP、ANSI/ISEA 105:A6、ANSI/ISEA 105:4、ANSI/ISEA 138:2、EN 420、CE入数(双)1保護等級EN 388 4X33FP、EN 420機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺、耐衝撃、防水、耐久性材質(すべり止め)PUコーティング手のひらコート材質(繊維部)【背面】ポリエステル、スパンデックス(発泡材内蔵)【TPR】熱可塑性ゴム 【手のひら(内層)】ポリエステル【手のひら(中層)】アラミド、ポリエステル、ガラス繊維、鋼繊維【手のひら(外層)】ポリエステル、PU【指マチ(指側面)】ポリエステル、ポリウレタン【親指付け根】ポリエステル、ポリウレタン【袖口】ブラックネオプレン、ナイロン【袖口(結合部)】ナイロン、スパンデックス【防水フィルム】TPU耐切創性X/F
防火手袋(防水タイプ) KG-190BK シモン防火手袋(防水タイプ) KG-190BKシモン
13,980税込15,378
1双
当日出荷
2017年ガイドライン適合の防火手袋です。
用途消防・災害活動用。トラスコ品番250-3347材質手のひら部・甲部:アラミド繊維Wニット厚さ(mm)25ブラックサイズL入数(双)1機能防火、防水全長(cm)27.5中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)23
耐切創手袋 スペクトラガード・10G アトム耐切創手袋 スペクトラガード・10Gアトム
2,198税込2,418
1双
6日以内出荷
アラミドに比べ水・紫外線・漂白剤に強い材質です。洗濯して繰り返し使用できます。
用途食肉加工、自動車組み立てライン。金属、ガラス取り扱い作業など。材質表地:スペクトラ繊維、ポリエステル、ガラス繊維、金属糸/裏地:綿全長(mm)205グレーサイズSS規格ISO13997-TDM、EN388-2003入数(双)1機能高耐切創、高弾性、耐摩耗性、耐水性、耐光性、低発塵性全長(cm)20.5材質(裏)綿材質(繊維部)表地:スペクトラ(TM)繊維・ポリエステル・ガラス繊維・金属糸、裏地:綿手の平幅(cm)9ゲージ数10アズワン品番3-5042-11耐切創性5/E
ツヌーガ ブルー 10G アトムツヌーガ ブルー 10Gアトム
1,098税込1,208
1双
3日以内出荷
原手は食品加工業に多く採用されるブルーを使用しています。 高いカットレベルで切創事故から手をガードします。
用途畜産、水産、農産物の食品加工等に。材質ツヌーガ(高強力ポリエチレン)、スパンデックス、ポリエステル、その他全長(mm)254ブルーサイズLL質量(g)62規格ISO13997-TDM、EN388-2003入数(双)1機能高耐切創、耐光性、耐水性、低発塵性全長(cm)25.4中指長(cm)8.7材質(繊維部)ツヌーガ(R)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン手の平幅(cm)10.1ゲージ数10耐切創性B、5
ツヌーガ グレー 13G アトムツヌーガ グレー 13Gアトム
1,198税込1,318
1双
3日以内出荷
13ゲージ編みでフィット感に優れます。 薄手のため下履きとしても最適です。
用途機械、自動車などの部品組み立て薄型金属板・ステンレス板運搬、加工各種鋭利な刃物の取り扱い時材質ツヌーガ(高強度ポリエチレン)、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステルグレー規格ISO13997-TDM入数(双)1機能高耐切創、耐光性、耐水性、低発塵性材質(繊維部)ツヌーガ(R)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタンゲージ数13耐切創性D
ツヌーガ PUコート 13G アトムツヌーガ PUコート 13Gアトム
1,498税込1,648
1双
3日以内出荷
軽くて滑り止め効果のある、ポリウレタン樹脂 コーティングの手袋です。 耐薬品性、耐候性、耐水性に優れたツヌーガ繊維を 使用しています。
用途機械、自動車などの部品組み立て薄型金属板・ステンレス板運搬、加工各種鋭利な刃物の取り扱い時材質ツヌーガ(高強度ポリエチレン)、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル すべり止め:ポリウレタン樹脂グレー規格ISO13997-TDM入数(双)1機能耐薬品性、耐候性、耐水性、高耐切創、耐光性、耐切創材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)ツヌーガ(R)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタンゲージ数13耐切創性D
タングステン ニトリルコート 13G アトムタングステン ニトリルコート 13Gアトム
2,398税込2,638
1双
3日以内出荷
より高耐切創、より高強度です。 耐水性、耐光性、耐薬品性です。 軽量です。 ホコリが出にくいです。
用途建築鉄筋作業木材加工金属加工など材質タングステンカバーリング糸、ウーリーナイロン、その他すべり止め:ニトリルゴムホワイト規格ISO13997-TDM、EN388-2003入数(双)1機能耐切創、耐薬品、軽量、耐久性、耐摩耗性、低発塵性、高弾性、耐水性、耐光性材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)タングステンカバーリング糸、ウーリーナイロン、その他ゲージ数13耐切創性D、5
タングステン グローブ 13G アトムタングステン グローブ 13Gアトム
1,998税込2,198
1双
3日以内出荷から4日以内出荷
より高耐切創、より高強度です。 耐水性、耐光性、耐薬品性です。 軽量です。 ホコリが出にくいです。
用途建築鉄筋作業木材加工金属加工など材質タングステンカバーリング糸、ウーリーナイロン、その他ホワイト規格ISO13997-TDM、EN388-2003入数(双)1機能耐切創、耐薬品、軽量、耐久性、耐摩耗性、低発塵性、高弾性、耐水性、耐光性材質(繊維部)タングステンカバーリング糸、ウーリーナイロン、その他ゲージ数13耐切創性C、5
手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング) EA354HDシリーズ エスコ手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング) EA354HDシリーズエスコ
1,420税込1,562
1双
翌日出荷
仕様●全長(mm):200●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):75●サイズ:S●厚み:約1.45mm●材質:ナイロン・スパンデックス●カラー:ブラック/グレー●入数:1双●15ゲージ●EU規格CE EN388 耐摩耗性レベル4 耐切創性レベル1 引裂強さレベル2 突刺強さレベル1 耐切創レベルX●ANSI/ISEA105 2016 耐摩耗性レベル6●耐水性、通気性のあるマイクロフォームニトリルグローブアズワン品番65-9253-08
手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング) EA354HDシリーズ エスコ手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング) EA354HDシリーズエスコ
1,420税込1,562
1双
翌日出荷
仕様●全長(mm):210●掌周り(mm):210●中指長さ(mm):80●サイズ:M●厚み:約1.45mm●材質:ナイロン・スパンデックス●カラー:ブラック/グレー●入数:1双●15ゲージ●EU規格CE EN388 耐摩耗性レベル4 耐切創性レベル1 引裂強さレベル2 突刺強さレベル1 耐切創レベルX●ANSI/ISEA105 2016 耐摩耗性レベル6●耐水性、通気性のあるマイクロフォームニトリルグローブアズワン品番65-9253-09
LNG用グローブ 完全防水ミッドアームタイプ アイシスLNG用グローブ 完全防水ミッドアームタイプアイシス
65,980税込72,578
1双
7日以内出荷
軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋で、LNG(液化天然ガス)向きです。手の平は耐摩耗性・耐切創性に優れた特殊な生地を使用しており、低温状態の金属製シリンダー、ホースやバルブ等硬く鋭利な物の操作も安全に行え、LNGの採掘・製造・運搬に適しています。表面は耐水性素材を使用し、内部にシームレスの耐水性ライナーがある100%防水設計のため、液体が縫い目から手まで染み込みません。下限使用温度-196℃で、オートクレーブ滅菌不可ですが洗濯機での水洗いには対応します(場合によっては多少縮むことがあります)。1双入りです。
LNG用グローブ 完全防水エルボータイプ アイシスLNG用グローブ 完全防水エルボータイプアイシス
77,980税込85,778
1双
7日以内出荷
軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋で、LNG(液化天然ガス)向きです。手の平は耐摩耗性・耐切創性に優れた特殊な生地を使用しており、低温状態の金属製シリンダー、ホースやバルブ等硬く鋭利な物の操作も安全に行え、LNGの採掘・製造・運搬に適しています。表面は耐水性素材を使用し、内部にシームレスの耐水性ライナーがある100%防水設計のため、液体が縫い目から手まで染み込みません。下限使用温度-196℃で、オートクレーブ滅菌不可ですが洗濯機での水洗いには対応します(場合によっては多少縮むことがあります)。1双入りです。
ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A175BK トンボレックス(TONBOREX)ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A175BKトンボレックス(TONBOREX)
8,998税込9,898
1双
当日出荷から7日以内出荷
本体はパラ系アラミド製ニット・防水層・内装生地と3層構造で、耐炎・耐熱性能はもちろん引裂き・突刺し・摩擦抵抗・切創抵抗等の機械的強度性能に優れた2022ガイドラインに対応した防火手袋.
用途セラミックレザー ガンカット ロールガード 防水 サイトス ケブラー ウェットブロック材質パラ系アラミド繊維製×メタ系アラミド繊維のWニット/中間防水層:透湿防水サイトスグローブ(ポリウレタンフィルム)/内装:綿サーフニット/カフス:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット厚さ(mm)0.7~0.9ブラック入数(双)1機能防火耐熱、防水
耐切創手袋 セーフティグラブ 牛革縫い付け 勝星産業耐切創手袋 セーフティグラブ 牛革縫い付け勝星産業
2,398税込2,638
1双
3日以内出荷
高強度ポリエチレンとバサルト繊維により高い切創強度を発揮します 高い耐久性と耐熱性に特化した牛革縫い付け。 鋭利な刃物やガラス板を扱う危険作業から手を保護します。 水に濡れた対象物を掴んでも滑りにくいです。 13ゲージ薄手タイプ。 耐切創レベルD
用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業 等材質高強度ポリエチレン・ナイロン・ポリウレタン・バサルト繊維グレー入数(双)1機能耐切創、耐熱、絶縁性、撥水性コーティング手のひらコート材質(掌側)牛表革ゲージ数13耐切創性レベルD
耐切創手袋 セーフティグラブ シリコン 勝星産業耐切創手袋 セーフティグラブ シリコン勝星産業
2,198税込2,418
1双
3日以内出荷
高強度ポリエチレンとバサルト繊維により高い切創強度を発揮します 対象物に手の跡がつきにくく、耐熱性・絶縁性・撥水性に優れたシリコンコーティング 鋭利な刃物やガラス板を扱う作業、産廃処理作業など危険を伴う作業で手を保護します。 耐切創レベルD
用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業、産廃処理 等材質高強度ポリエチレン・ナイロン・ポリウレタン・バサルト繊維グレー入数(双)1機能耐切創、耐熱、絶縁性、撥水性コーティング手のひらコート材質(掌側)シリコンゲージ数13耐切創性レベルD
耐切創・耐薬品手袋 マキシケム(ニトリルゴム) ATG耐切創・耐薬品手袋 マキシケム(ニトリルゴム)ATG
2,498税込2,748
1双
当日出荷
独自のコーティング技術により、優れた撥水性と耐薬品性を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途化学薬品を取り扱う作業に。厚さ(mm)1.1材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムグリーン入数(双)1機能耐切創・耐薬品・撥水性全長(cm)35.0滑り止め効果ありEN388規格(2016):4321BEN374規格(1:2016)Type A J.K.L.M.N.O
耐切創・耐薬品手袋 マキシケム(天然ゴム) ATG耐切創・耐薬品手袋 マキシケム(天然ゴム)ATG
2,298税込2,528
1双
当日出荷
独自のコーティング技術により、優れた撥水性と耐薬品性を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途化学薬品を取り扱う作業に。厚さ(mm)1.3材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス、すべり止め部:天然ゴムブルー入数(双)1機能耐切創・耐薬品・撥水性全長(cm)35.0滑り止め効果ありEN388規格(2016):4341CEN374規格(1:2016)Type A K.L.M.N.O.P
耐切創・耐水・耐油手袋 マキシカット オイル(耐切創レベル4C) ATG耐切創・耐水・耐油手袋 マキシカット オイル(耐切創レベル4C)ATG
2,498税込2,748
1双
当日出荷
耐切創・耐水・耐油性と快適・柔軟・作業性を備えた手袋で、油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に最適です。ハイグレードニトリルコーティングにより、優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に厚さ(mm)1.3材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムブルー/ブラック規格EN 388:2016 + A1:2018 :4442C、EN ISO 21420: 2020:認証、EN 407:2020 耐熱性:X1XXXX入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐熱性、耐水、耐油、耐久性材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング4分の3コーティング材質(繊維部)エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロンゲージ数18耐切創性4/C滑り止め効果ありEN388規格(2016):4442C
耐切創・耐水・耐油手袋 マキシカット オイル(耐切創レベル3B) ATG耐切創・耐水・耐油手袋 マキシカット オイル(耐切創レベル3B)ATG
1,898税込2,088
1双
当日出荷
耐切創・耐水・耐油性と快適・柔軟・作業性を備えた手袋で、油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に最適です。ハイグレードニトリルコーティングにより、優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に厚さ(mm)1.1材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムグリーン/ブラック規格EN 388:2016 + A1:2018:4341B、EN ISO 21420: 2020:認証、EN 407:2020 耐熱性:X1XXXX入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐熱性、耐水、耐油、耐久性材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング4分の3コーティング材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロンゲージ数18耐切創性3/B滑り止め効果ありEN388規格(2016):4341B
耐切創防寒作業用手袋 GranberG耐切創防寒作業用手袋GranberG(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1双
当日出荷
手袋の内側は暖かくて柔らかい素材で寒さと湿気から手を保護します。耐切創で切創のリスクを伴う作業から手を守ります。ハイビズグリーンカラーを採用することにより夜間での反射視認性に優れています。防水機能があり、また通気性も良い手袋です。柔らかく指を動かしやすいです。優れたグリップ力があります。
用途切創リスクがある作業、寒冷地での建築・土木・組立・整備・倉庫・配送など一般作業に。材質手のひら部:ポリウレタン、ポリエステル、耐切創繊維(アラミド、グラスファイバー)、手甲部:ポリエステル、裏地:ポリエステル厚さ(mm)1.75ブラック、グレー、ハイビズグリーン色(手首部)ブラック、ハイビズグリーン
低発塵耐切創インナー手袋 TRUSCO低発塵耐切創インナー手袋TRUSCO
5,398税込5,938
1袋(10枚)
当日出荷
Spectra Fiber(超高強力ポリエチレン繊維)でアラミドの1.4倍以上の耐切創性と高い耐久性があります。食品を取扱う作業に次亜鉛素酸で洗濯、滅菌が可能です。耐化学薬品、紫外線、水に強い抵抗力があります。
用途食品を取扱う作業。材質表:ポリエチレン繊維(SpectraFiber)100%、裏:ナイロン100%ホワイト規格EN388 2016機能低発塵性、耐切創、耐久性、耐化学薬品、耐紫外線、耐水材質(繊維部)表:ポリエチレン繊維(Spectra(R)Fiber)100%、裏:ナイロン100%ゲージ数15耐切創性2/B
耐切創・耐衝撃手袋(反射視認・防水モデル) GranberG耐切創・耐衝撃手袋(反射視認・防水モデル)GranberG
5,998税込6,598
1双
翌々日出荷
独自開発のKozane[[R上]]繊維を使用しており、最高レベルの耐切創力があります。
用途溶材関連、コンテナヤード、漁業関連、解体業。 手の甲を保護する必要のある作業に。 夜間での作業に。色(手首部)イエロー滑り止め効果ありEN388規格4X44FP(2016)
耐切創手袋ハイフレックス 11-738 アンセル耐切創手袋ハイフレックス 11-738アンセル
1,798税込1,978
1双
当日出荷
INTERCEPT Technology採用の糸・ナイロン・Lycra・ガラス繊維を独自に融合した超強力繊維を使用し、耐切創性が優れています。鋭利なものやバリに強力な耐性を持っています。水性ポリウレタンによるコーティングにより、指先の動かしやすさや快適さを保っています。親指の付け根を強化し、保護を提供するだけでなく手袋の寿命も延ばします。
用途自動車、その他機械などの製造。金属板の取り扱い、乾燥、塗装または亜鉛メッキの切断。ガラス板、鋭利なものの取り扱い。乾いた小型部品や軽く油が付いた部品の切断。メンテナンス。事前組み立て。厚さ(mm)1.5規格EN388 2016:4X42D、ANSI/ISEA 105-2024:A4、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de材質(すべり止め)水性ポリウレタンとニトリルコーティング掌部材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ポリエステル、スパンデックス滑り止め効果ありEN388規格2016規格:4×42C
防水防寒手袋アクティブアーマー 97-681 アンセル防水防寒手袋アクティブアーマー 97-681アンセル
2,598税込2,858
1双
当日出荷
-25℃までの低温環境向けの防水防寒手袋で指先感覚性に優れています。PVCフォームコーティングが施された外側のナイロン生地は、極寒の環境下でもグリップ力と柔軟性を発揮すると同時に、液体の浸入を防ぎ切創など機械的リスクを防止します。やわらかい断熱アクリル製の内側は、快適な装着感を提供しながら保温性能を発揮し凍傷防止に役立ちます。RIPEL技術により、完全な防水手袋を実現し手を乾いた温かい状態に維持します。小さな物をうまく扱える薄手設計です。過酷な環境でも十分に手を保護します。
用途低温環境下の作業。物流・倉庫。食品加工。石油・ガスの加工および精製。掘削/抽出。インフラ整備。材質/仕上繊維部:アクリル、ナイロン、すべり止め部:PVCコーティングブルー規格EN511:221機能防水防寒全長(cm)25.0~28.5
耐切創手袋 PU手袋 アトム耐切創手袋 PU手袋アトム
1,598税込1,758
1双
当日出荷から9日以内出荷
ポリウレタンをコーティングした耐切創手袋です。
用途精密機器取扱い。自動車関連。電気器具組立。鈑金塗装など。厚さ(mm)1材質(すべり止め)ポリウレタン(PU)材質(繊維部)イザナス(R)
耐切創手袋 15ゲージイザナス[[R下]] 下履き手袋 アトム耐切創手袋 15ゲージイザナス[[R下]] 下履き手袋アトム
679税込747
1双
当日出荷
リアルな素手感覚の薄手タイプで、インナーにも最適です。
用途精密機器取扱い。自動車関連。電気器具組立。鈑金塗装など。食品加工。トラスコ品番758-6213厚さ(mm)0.6材質(裏)綿材質(表)スペクトラ糸、ポリエステル、ガラス繊維、金属線材質(繊維部)イザナス(R)、ポリウレタン
耐切創手袋 13ゲージイザナス[[R下]] ちょいグリ アトム耐切創手袋 13ゲージイザナス[[R下]] ちょいグリアトム
1,198税込1,318
1双
当日出荷
適度にグリップ力のあるイザナス糸製手袋です。
用途精密機器取扱い。自動車関連。電気器具組立。鈑金塗装。食品加工。厚さ(mm)1材質(繊維部)イザナス(R)、ポリウレタン
耐刃手袋 ロングタイプ ジェイウィン(J win)耐刃手袋 ロングタイプジェイウィン(J win)
22,980税込25,278特価
1双
当日出荷から14日以内出荷
アラミド繊維×天然皮革使用の耐刃手袋です。肘部分まで防護するロングタイプになります。
用途刃物による切り傷防止に威力を発揮する手袋になります。質量(g)200機能防水、防寒アズワン品番64-6599-61
耐切創手袋 アクティブアーマー 80-658 アンセル耐切創手袋 アクティブアーマー 80-658アンセル
2,298税込2,528
1双
当日出荷
ステンレススチール繊維、グラスファイバー、ケブラー[[R下]]の3層構造で手を保護します。
用途重荷の取り扱い。ガラス板、鋭利なものの取り扱い。金属板の取り扱い。廃棄物処理。厚さ(mm)2.2材質(すべり止め)天然ラテックスゴムコーティング3/4ディップ材質(繊維部)ステンレススチール、ナイロン、ガラス繊維、コットン、アラミドEN388規格耐摩耗レベルX、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、(EN388 2016規格)耐摩耗レベルX、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルE
HG 10G スペクトラ アームガード アトムHG 10G スペクトラ アームガードアトム
5,298税込5,828
1双
当日出荷
ワイヤー・ガラス繊維入りの新素材で最強の強靭さを誇ります。 高強度・高耐切創性のロングタイプ。
用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など厚さ(mm)1.2質量(g)108混率(%)スペクトラ(R)40、ポリエステル40、ガラス繊維10、金属線(40μm)10材質(繊維部)表地:スペクトラTM繊維・ポリエステル・ガラス繊維・金属糸、裏地:綿アズワン品番65-2015-70
HG 13Gスペクトラガード PUコート アトムHG 13Gスペクトラガード PUコートアトム
2,698税込2,968
1双
当日出荷
ワイヤー・ガラス繊維入りの新素材で最強の強靭さを誇ります。 軽くてすべり止め効果のあるポリウレタンコーティング。
用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など厚さ(mm)1混率(%)スペクトラ(R)繊維60、ガラス繊維15、ポリウレタン25材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)スペクトラTM繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン
HG 10G スペクトラガード アトムHG 10G スペクトラガードアトム(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1双
当日出荷
ワイヤー・ガラス繊維入りの新素材で最強の強靭さを誇ります。 強靭ながらインナーにも最適な薄手タイプ。
用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など厚さ(mm)1混率(%)スペクトラ(R)繊維45、ガラス繊維35、ポリウレタン20材質(繊維部)スペクトラTM繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン
C500 ウェット XG UVEX(ウベックス)C500 ウェット XGUVEX(ウベックス)
2,998税込3,298
1双
当日出荷
耐油性、耐水性があります。竹繊維を使っているため、手の冷却効果があります。エコテックス認証で手荒れなどを防ぎ、快適に着用できます。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。
用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。組立作業。厚さ(mm)1.2~1.62018年トラスコ掲載ページ6 0814
C500 ウェット プラス UVEX(ウベックス)C500 ウェット プラスUVEX(ウベックス)
1,998税込2,198
1双
当日出荷
耐油性、耐水性があります。竹繊維を使っているため、手の冷却効果があります。エコテックス認証で手荒れなどを防ぎ、快適に着用できます。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。
用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。組立作業。厚さ(mm)1.2~1.62018年トラスコ掲載ページ6 0814
C500 ウェット UVEX(ウベックス)C500 ウェットUVEX(ウベックス)
1,698税込1,868特価
1双
当日出荷
耐油性、耐水性があります。竹繊維を使っているため、手の冷却効果があります。エコテックス認証で手荒れなどを防ぎ、快適に着用できます。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。
用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。組立作業。厚さ(mm)1.2~1.6
10GツヌーガNBR アトム10GツヌーガNBRアトム
1,098税込1,208
1双
翌々日出荷
原手は食品加工業に多く採用されるブルー。 すべり止めは油に強いニトリルゴムをコーティング。
用途畜産、水産、農産物の食品加工など。仕様低発塵性材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ツヌーガ(R)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステルゲージ10
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら