カテゴリ

  • 事務用品(75)
    • アルバム(5)
    • 紙めくり/事務用スポンジ(5)
    • 事務印(8)
    • インデックス/リフィル(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
    • ラベル・シール(3)
  • 店舗什器・備品(30)
    • コインケース/コインカウンター(1)
  • 洗剤・除去剤(2)
    • テープ・シールはがし(2)
  • 作業工具(16)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 測定用品(6)
  • テープ(4)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 手袋(3)
  • 制御機器(2)
  • 医療(2)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ

「切手」の検索結果

177件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マスキングテープ KITTA(キッタ)スペシャル 切手風シール キングジムマスキングテープ KITTA(キッタ)スペシャル 切手風シールキングジム
2,198税込2,418
1冊(5冊)
3日以内出荷
かさばらないから「持ち歩ける」、切れているから「使いやすい」コンパクトな、マスキングテープとシールです。
仕様1冊4シート入(1柄×4シート)シートサイズ(mm)H71×W54表紙サイズ(mm)H91×W55(折りたたみ時)
領収証 HNC ヒサゴ領収証 HNCヒサゴ
5,498税込6,048
1箱(10冊×50組)
3日以内出荷
インボイス制度に対応した3枚複写の領収証です。
用途インボイス制度に対応した3枚複写の領収証です。税率ごとに金額を記入できます。2枚目に入金票付き。スタンダードな旭日模様。使い勝手の良い小切手サイズです。ノーカーボン紙を使用しているので手が汚れません。クリアカットミシンできれいに切り離せます。便利な折り込み下敷き付き。3枚目には厚紙を使用。製本タイプ。(意匠登録済)寸法(mm)185×85内容1枚目:領収証、2枚目:入金票、3枚目:領収証複写枚数3枚ミシン目切り離し後のサイズ(mm)小切手サイズ 170×85RoHS指令(10物質対応)対応
CG ポストカード Jアソート マルアイCG ポストカード Jアソートマルアイ
729税込802
1個
4日以内出荷
英語で「地図作成」という意味の「カルトグラフィー」。思い出や夢を自由な発想で書き込める大人のための白地図です。カルトグラフィーポストカードは旅先からの思い出や風景を書き込み、親しい友人や自分に送ったりして使うことができます。郵送の際には切手をご利用ください。専用のケースが付いています。ケース裏面にはフラップを止めるスリットが入っているので、持ち運びにも便利です。
セット内容ポストカード4枚、専用ケース1枚
ガムテープ専用ハンドカッターGHC-50専用テープ FKK(富士工業)ガムテープ専用ハンドカッターGHC-50専用テープFKK(富士工業)
1,298税込1,428
1セット(5巻)
4日以内出荷
切手のように水を使用して貼り付けるテープ。クラフト紙と澱粉系糊という生物由来の素材を主成分とした環境に配慮した製品。
用途ガムテープ専用ハンドカッターGHC-50専用テープ幅(mm)50長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.91MB)
マイクロスコープ7.0デジタル顕微鏡 マリンテックマイクロスコープ7.0デジタル顕微鏡マリンテック
20,980税込23,078
1式
6日以内出荷
本格的デジタル顕微鏡!デジタルマイクロスコープカメラセンサー高解像度7インチモニター付き・簡単操作・本体は樹脂製/アームとベースは耐久性に優れたアルミニウム製・鮮明な映像の7インチIPSスクリーンLCDモニター搭載・拡大倍率10-1200倍(10-1200X)・PC接続対応(Windows/Mac)・PCと接続することで写真撮影や録画可能・調整可能なLEDランプ(8個)/補助ランプ(2個)搭載・USB Type-Cで充電可能・便利なリモコン付き・日本語対応・1年保証
用途回路基板の解析・修復・コイン・植物・ジュエリー・切手などの検査にも付属品USB Type-Cケーブル・取扱説明書型式DMS-7.0質量(g)約950倍率最大:1200xレンズ【光学寸法】1/2.8”光源8LEDランプ+2フレキシブルランプ解像度1280×720保証期間1年視野角178°フォーマット形式【画像】JPGフォーカス【範囲】10~40mm言語表示日本語含む12ヶ国語対応サイズ(mm)240×208×89伝送速度25fpsビデオフォーマットAVIピクセル最大:1080FHDストレージMicro SDカード32GB(MAX)
マイクロスコープ4.3デジタル顕微鏡 マリンテックマイクロスコープ4.3デジタル顕微鏡マリンテック
12,980税込14,278
1式
6日以内出荷
多機能LCDデジタル顕微鏡!回路基板・マイクロ溶接・プリント配線板などの確認作業や修復に最適!コイン・植物・プラグイン・ジュエリー・切手などの検査にも・簡単操作・本体は樹脂製・小型で軽量!・鮮明な映像の4.3インチIPSスクリーンLCDモニター搭載・拡大倍率50-1000倍(50-1000X)・PC接続対応(Windows/Mac)・PCと接続することで写真撮影や録画可能・調整可能なLEDランプ(8個)搭載/無段階調光式・バッテリー内蔵・室外使用可能・USB Type-Cで充電可能・フル充電時、連続使用時間2.5時間(ライト不使用)・アウトドア使用も可能なので屋外での生物観察にも・SDカード(32GB)内蔵・日本語対応・1年保証
付属品USB Type-Cケーブル・SDカード32GB(内蔵)・クロス・取扱説明書型式DMS-4.3質量(g)約500電源(V)DC3.7倍率最大:1000xレンズ【工学寸法】1/6.5光源8LEDランプ解像度VGA 640×480/1M 1280×720/2M 1920×1080保証期間1年フォーマット形式【画像】JPG/BMPフォーカス【範囲】10~40mm言語表示日本語含む10ヶ国語対応サイズ(mm)高さ134各種認証CE/FCC/RoHSデータ形式JPG/AVIストレージMicro SDカード32GB(MAX)
木柄スタンプ30 アーテック[学校教材・教育玩具]木柄スタンプ30アーテック[学校教材・教育玩具]
500税込550
1個
3日以内出荷
手帳・カレンダー・メモにぴったり!ねこが寄り添う切手風スタンプねこがひょっこり顔を出しているかわいらしい切手風のフレームスタンプです。メッセージやメモを囲んで華やかに演出できます。30×30mmの使いやすいサイズで、メモや日記、カレンダーにおすすめです。猫好きにはたまらない一押しのアイテムです。
セット内容本体のみ材質木(ブナ)、ゴム寸法(mm)30×30×32種類ゆるいどうぶつ ねこ 切手フレーム形態1個梱包:無
多目的カード 猫と切手 日本ホールマーク多目的カード 猫と切手日本ホールマーク
319税込351
1個
3日以内出荷
開けてワクワク! 遊び心あふれる仕掛けを施した猫のカードです
用途多目的
シュレッダー 電動静音 マイクロカット サンワサプライシュレッダー 電動静音 マイクロカットサンワサプライ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
コンパクトサイズの電動シュレッダーです。夜間時の使用や打ち合わせや電話の邪魔にならない50dBの超静音仕様です。小型サイズなので、ラックと一緒に使ったり、デスク下に置いて使用することができます。ホッチキスの10号針をしたまま最大4枚まで同時に細断できます。細断形状は2×10mmのマイクロカットを採用しています。プラスチック製、紙製のカードの細断にも対応し、用紙と同様にマイクロカットで細く細断できます。ダストボックスは約12リットルで、A4用紙約枚分です。溜まり具合がすぐわかる透明な窓付きです。用紙投入口に指が入らない安心安全なシュレッダーです。インターロックスイッチ搭載の為、ダストボックスが正しくセットされていないと電源が入りません。投入口に紙が投入されると自動的に細断され、終了すると自動的に停止します。モーター保護のため、連続運転(5分以上)を続けたり書類をかみこんだ状態で放置すると、 自動的に停止します。約50分後には再び細断が可能になります。【ご注意】※メディア細断には対応していません。※はがき等の厚みのあるもの、切手やシールなどの粘着性のあるものは目詰まりの原因となるものは絶対に細断しないでください。※シュレッダーの刃の部分に用紙などの細断くずが付着している場合がありますが、全品検品を行なっているため、 製品検品の際の細断くずが付着したものになります。使用上問題ございませんので、予めご了承ください。
仕様対応用紙サイズ:A4コピー用紙、投入幅:220mm、細断サイズ:約2×10mm、ダストボックス容量:約12L、騒音:約50dB、細断可能なもの:コピー用紙,カード,ホッチキス※メディア細断は非対応です。電源AC100V 50/60Hz消費電力150W連続使用時間約5分(50分休止後再運転可能)細断枚数4枚細断速度約1.8細断形状マイクロカット
cotta シール 切手風アソート(5柄×2片) cottacotta シール 切手風アソート(5柄×2片)cotta
379税込417
1シート(10シート)
4日以内出荷
cottaオリジナルのラッピング用シールです。 切手風シールの5種アソートです。 1シートに10片のシールが付いています。
材質箔+上質紙寸法(mm)25×30
cotta クリスマスヘッダーシール3種アソート 切手風 (9片) cottacotta クリスマスヘッダーシール3種アソート 切手風 (9片)cotta
439税込483
1シート(10シート)
4日以内出荷
cottaオリジナ切手モチーフのクリスマスへッダーシールです。 1シートに9枚付いています。 裏面がシールになっているので、ホチキス止め不要でガス袋や箱・紙袋に貼ることができます。 折り目がわかるように筋入りです。
材質箔+上質紙寸法(幅W×高さH)(mm)40×74(二つ折りにすると37)
cotta クリスマスヘッダーシール3種アソート(9片) cottacotta クリスマスヘッダーシール3種アソート(9片)cotta
1,098税込1,208
1シート(10シート)
4日以内出荷
cottaオリジナ切手モチーフのクリスマスへッダーシールです。 1シートに9枚付いています。 裏面がシールになっているので、ホチキス止め不要でガス袋や箱・紙袋に貼ることができます。 折り目がわかるように筋入りです。
材質箔+アート紙寸法(幅W×高さH)(mm)70×72(二つ折りすると36)
cotta シール ハロウィン パンプキン&コウモリ(2色×5) cottacotta シール ハロウィン パンプキン&コウモリ(2色×5)cotta
319税込351
1シート(10シート)
4日以内出荷
cottaオリジナルシールの新商品! 横長で外国の切手みたいなデザインがとっても素敵♪ 手持ちのリボンをくっつけたらギフトシールになっちゃうよ!
材質ミラーコート寸法(mm)45×20
おひげのポン日付印 サンビーおひげのポン日付印サンビー
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
海外でも人気の「おひげのポン」デザインの日付印が登場!
繰り返し・詰め替え対応
耐火バッグ3点セット ブレイン耐火バッグ3点セットブレイン
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
耐火試験実施済み耐火バッグ の決定版!使い分けに便利な耐火バッグ 3サイズセットです。 火災や水害からあなたの大事な物を守ります!大・中・小の3サイズセット様々なサイズの貴重品を適切に保管することが可能です。 それぞれ保管場所を変えることで、リスクの分散にもつながります。最大 耐火温度 1200℃ でしっかり防御通常火の温度は1,000℃程度であるため、 保管品をしっかりと防御できます。金庫内に保管すれば、二重の保護効果でリスクをさらに軽減することが可能です。耐火 耐水 性に優れた素材耐火性に優れた2種類の素材が、貴重品を火から守ります。 また、ある程度の水であれば防御できる撥水性も兼ね備えています。持ち運び簡単片手で抱えられるサイズのため、避難時に持ち運ぶ場合も手間がかかりません。 吊り下げストラップでさっと運ぶことも可能です。
用途災害時・緊急時に備えてセット内容バッグ大サイズ×1、バッグ中サイズ×1、バッグ小サイズ×1材質外側:シリコンコーティングガラス繊維、内側:アルミガラス繊維質量(g)(バッグ中)112、(バッグ大)255、(バッグ小)77人数3寸法(cm)バッグ中:(約)23×17.5(収納例:現金/通帳/パスポート/小切手/携帯電話)、バッグ大:(約)30×28(収納例:A4書類/ノートPC/タブレット)、バッグ小:(約)20.3×12.7(収納例:カード類/小切手/パスポート/貴金属類/現金/印鑑)
パフォーマー5本指切 すべり止め 勝星産業パフォーマー5本指切 すべり止め勝星産業
299税込329
1双
3日以内出荷から4日以内出荷
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。 通気性・吸汗性、水にも強く耐熱性に優れた綿素材を採用。 10ゲージ薄手タイプ 作業性を高めた指先カット
用途一般作業、軽作業、仕分作業、梱包作業等入数(双)1ゲージ数10
Xスタンパー 科目印 シヤチハタXスタンパー 科目印シヤチハタ
259税込285
1個
当日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)28.5×8.4×63.0質量(g)約5シリーズXスタンパーインク色書体明朝体印面サイズ(mm)4×21RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
M5Stamp Pico Mate M5StackM5Stamp Pico MateM5Stack
1,498税込1,648
1台
当日出荷
M5Stamp Picoは、切手大のプリント基板にSoC「ESP32-PICO-D4」と無線アンテナや最小限の入出力をまとめた、M5シリーズ最小のデバイスです。面実装部品やDIPモジュールとして他の基板に実装したりできるほか、外付け回路がない場合は付属のシェルで保護して単体で使うことも可能です。【セット内容】M5Stamp Pico耐熱樹脂製シェルピン番号&技適マークシールヘッダーピン(6P×1、9P×1)ヘッダーソケット(6P×1、9P×1)Grove/M5Unit接続用コネクタ(HY2.0-4P)六角レンチ
用途IoT端末コントローラウェアラブルデバイスSTEM教育製品DIY工作寸法(mm)18×24×4.4電源DC5VSoccorexESP32-PICO-D4内蔵RAM520KBBluetooth4.2 (Bluetooth Low Energy対応)Wi-Fi2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n)メモリ容量(MB)【フラッシュ】4デバイスRGB LED、押しボタンスイッチ
M5Stamp S3 M5StackM5Stamp S3M5Stack
1,998税込2,198
1台
予約販売
M5Stamp S3はESP32-S3FN8(2.4 GHz Wi-Fi)を搭載した切手(Stamp)サイズの小さな開発プラットフォームです。最高240 MHzで動作するXtensaデュアルコア32ビットLX7、プログラム可能なフルカラーLEDとプッシュボタンスイッチ、ESP32-S3FN8の各種I/O・GPIOを引き出し面実装でもピンヘッダーでも使える端面スルーホール端子部を備えます。内容物 1 x M5Stamp S3 1 x HY2.0-4Pコネクタ 1 x ピンヘッダー(2.54 mmピッチ6ピン) 1 x ピンヘッダー(2.54 mmピッチ9ピン) 1 x 六角レンチ 1 x ステッカー( ピン配置や技適マークが記載されています。本体に貼付しない場合でも大切に保管してください)
用途プログラミング学習・組み込み仕様【MCU】ESP32-S3FN8寸法(mm)26×18×5質量(g)3.2電源電圧5 Vインターフェース1×プログラマブルプッシュボタンスイッチ、1×フルカラーLED(WS2812B)メモリ容量(MB)8
M5Stamp C3U Mate M5StackM5Stamp C3U MateM5Stack
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
ESP32-C3(RISC-V)を搭載した切手サイズのIoTエッジ向け開発ボード最大160MHzで動作する32ビットRISC-Vマイクロコントローラを採用したESP32-C3を搭載し、Wi-FiおよびBluetooth 5(LE)による無線接続が可能です。400KBの内部RAMと4MBのフラッシュにより、家電製品や産業用途の自動化に適用できます。RSA-3072ベースのセキュアブートとAES-128-XTSベースの暗号化フラッシュを組み合わせることで、Bluetooth通信のセキュリティを提供します。エンクロージャには優れた耐熱プラスチックを使用し、高温での動作をサポートします。3種類のはんだ付けオプション(SMT、DIP、flywire)耐熱プラスチック筐体(ピーク温度:230℃)5Vから3.3VへのDC/DC変換、GPIO ×14、USB Type-Cポート、プログラム可能なRGB LED ×1、リセットボタン ×1、ボタン ×1搭載3Dアンテナによる安定した信頼性の高い無線通信Arduino IDE、ESP32-IDFによる開発環境【M5Stamp C3との違い】※M5Stamp C3UではUSBシリアル変換ICが省略されています。USB Type-Cポートから直接ESP32-C3に接続されており、ESP32-C3に組み込まれているUSBシリアル機能を使ってプログラムを書き込むことができます。
仕様●チップセット:ESP32-C3(32ビットRISC-Vプロセッサ、動作周波数160MHz)●メモリ:384KB ROM、400KB SRAM、8KB RTC SRAM、4MBフラッシュ●Wi-Fi:2.4GHz(20MHzと40MHzのチャンネル幅に対応)、IEEE 802.11 b/g/n、最大150Mbpsデータレート●Bluetooth:Bluetooth 5、Bluetooth mesh、対応レート:125Kbps/500Kbps/1Mbps/2Mbps●入力電源:5V、500mA●マン-マシンインターフェース(HMI):プログラム可能な物理キー ×1、プログラム可能なRGB LED(SK6812)×1、リセットデバッグボタン ×1●USBインターフェース:USB Type-C ×1●アンテナタイプ:2.4G 3Dアンテナ●ペリフェラル:ADC、GPIO、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、RMT、DMA、USBシリアルポート、TWAI●IOインターフェース:G0、G1、G3、G4、G5、G6、G7、G8、G9、G10、G18、G19、G21、G22●IOインターフェースピッチ:2.54mm●重量:3.8g●サイズ:34×20×4.6mm●【セット内容】●M5Stamp C3U ×1●ステッカー ×1●M2六角レンチ ×1●HY2.0-4Pコネクタ(90° Grove互換コネクタ)×2●ピンヘッダ10P ×1●ピンソケット10P ×1●ピンヘッダ12P ×1●ピンソケット12P ×1●(注)本製品の技適マークは、添付のステッカーに印字されています。直接本体に貼り付けられない場合は大切に保管してください。(英語)●ESP32-C3 データシート(英語)●回路図アズワン品番67-0405-33
M5Stamp C3 Mate M5StackM5Stamp C3 MateM5Stack
2,598税込2,858
1個
予約販売
Wi-FiとBluetooth 5(LE)を使用できる切手サイズのモジュールIoTエッジデバイス向けのEspressif社製のESP32-C3 RISC-Vマイコン(32ビット、最大動作周波数160MHz)を搭載し、400KBの内蔵RAMと4MBのフラッシュを備えた切手サイズのモジュールです。Wi-Fi、Bluetooth5.0 Low Energy(LE)、Bluetooth5.0 long-range(LR)を利用可能です。Arduino、ESP32-IDF、その他の主要な開発環境に対応しています(UIFlowは今後サポート予定)。
仕様●ESP32-C3:32ビットRISC-Vシングルコアプロセッサ(動作周波数160MHz)●ストレージ:384KB ROM、400KB SRAM、8KB RTC SRAM、4MBフラッシュ●Wi-Fi:2.4GHz(20MHz/40MHzチャンネル幅に対応)、IEEE 802.11 b/g/n、最大150Mbpsデータレート●Bluetooth:Bluetooth 5、Bluetooth mesh、対応レート125Kbps/500kbps/1Mbps/2Mbps●入力:5V@500mA●インターフェース(HMI):プログラマブル物理ボタン ×1、リセットデバッグボタン ×1、プログラマブルRGB LED(SK6812)●USBインターフェース:USB(Type-C)×1●アンテナタイプ:2.4GHz 3Dアンテナ●周辺機能:ADC、GPIO、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、RMT、DMA、USBシリアルポート、TWAI●I/O ×13:G0、G1、G4、G5、G6、G7、G8、G9、G10、G18、G19、G20、G21●I/Oピッチ:2.54mm●重量:3.8g●サイズ:34×20×4.5mm●【セット内容】●M5Stamp C3 ×1●耐熱ステッカー ×1●M2 六角レンチ ×1●HY2.0-4Pコネクタ(90° Grove互換コネクタ)×1●ピンヘッダ 6ピン ×1●ピンソケット 6ピン ×1●ピンヘッダ 9ピン ×1●ピンソケット 9ピン ×1●注:技適マークは添付のステッカーに印字されています。直接本体に貼らない場合は、大切に保管してください。(英語)●回路図●ESP32-C3 データシート(英語)●Get Started(英語)アズワン品番67-0398-01
M5Stamp(5個入) M5STACK-Cシリーズ M5StackM5Stamp(5個入) M5STACK-CシリーズM5Stack
10,980税込12,078
1個(5個)
予約販売
ESP32-C3(RISC-V)を搭載した切手サイズのIoTエッジ向け開発ボード。最大160MHzで動作する32ビットRISC-Vマイクロコントローラを採用したESP32-C3を搭載し、Wi-FiおよびBluetooth 5(LE)による無線接続が可能です。400KBの内部RAMと4MBのフラッシュにより、家電製品や産業用途の自動化に適用できます。RSA-3072ベースのセキュアブートとAES-128-XTSベースの暗号化フラッシュを組み合わせることで、Bluetooth通信のセキュリティを提供します。エ
仕様●チップセット:ESP32-C3(32ビットRISC-Vプロセッサ、動作周波数160MHz)●メモリ:384KB ROM、400KB SRAM、8KB RTC SRAM、4MBフラッシュ●Wi-Fi:2.4GHz(20MHzと40MHzのチャンネル幅に対応)、IEEE 802.11 b/g/n、最大150Mbpsデータレート●Bluetooth:Bluetooth 5、Bluetooth mesh、対応レート:125kbps/500kbps/1Mbps/2Mbps●入力電源:5V、500mA●マン-マシンアズワン品番67-0405-30
印紙・切手はがし レイメイ藤井印紙・切手はがしレイメイ藤井
439税込483
1個
当日出荷
サッと塗ってきれいにはがせる
成分界面活性剤材質キャップ、本体/PE容量(mL)40本体寸法(mm)直径30×縦86
切手シートBタイプ テージー切手シートBタイプテージー(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1冊
当日出荷から4日以内出荷
収納した切手がより美しく見える黒台紙を採用
寸法(mm)縦270×横207×背幅15サイズB5タテ台紙枚数(枚)16
M5Stamp Pico DIY Kit M5StackM5Stamp Pico DIY KitM5Stack
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
M5Stamp PicoとピンヘッダーやGrove互換コネクタなどのキットM5Stamp Pico、ESP32ダウンローダ、ピンヘッダー、Grove互換コネクタ、耐熱ステッカーなどをセットにしたキットです。M5Stamp Picoへのプログラムの書き込みやデバッグには、ESP32ダウンローダを使用します。Arduino IDEやMicroPython、ESP32-IDFによる開発およびUIFlowを使ったグラフィカルプログラミングが可能です。M5Stamp Picoは、240MHzで動作するESP32-PICO-D4を搭載した切手サイズの小さなマイコンボードで、アンテナを内蔵しWi-FiやBluetoothによる無線通信が可能です。スペースに制約のあるウェアラブル機器や医療機器、IoTデバイスやバッテリー駆動デバイスなどに適しています。本製品の技適マークは添付のステッカーに印字されています。直接本体に貼らない場合は大切に保管してください。
仕様●ESP32-PICO-D4:240MHzデュアルコア、600DMIPS、520KB SRAM、Wi-Fi/Bluetooth、デュアルモード●フラッシュメモリ:4MB●入力電源:5V@500mA●消費電力:通常スタンバイ時 5V@29mA、Wi-Fi STAモード 5V@60mA、Bluetoothモード 5V@84mA、スリープモード 5V@0.35mA●2.4GHz SMDアンテナ:Proant 440●Wi-Fi:802.11b/g/n(最大150Mbps@802.11n)、2.4GHz~2.5GHz●Bluetooth:Bluetooth V4.2 BR/EDRおよびBLE standard、NZIFレシーバ、最大感度-97dBm●RGB LED(WS2812B):1●プログラム可能なボタン:1●インタフェース:ADC、DAC、タッチセンサ、SD/SDIO/MMCホストコントローラ、SPI、SDIO/SPIスレーブコントローラ、EMAC、モーターPWM、LED PWM、UART、I2C、I2S、IRリモートコントローラ、GPIOパルスコントローラ●入出力:12(G0、G1、G3、G26、G36、G18、G19、G21、G22、G25、G32、G33)●入出力端子ピッチ:2.54mm●本体重量:1.6g●全体重量:2.5g●寸法:18×24×4.4mm●【セット内容】●M5Stamp Pico ×1●ESP32ダウンローダ ×1●耐熱ステッカー ×1●六角レンチ ×1●HY2.0-4Pコネクタ(90°Grove互換コネクタ)×1●ピンヘッダ 6ピン ×1●ピンソケット 6ピン ×1●ピンヘッダ 9ピン ×1●ピンソケット 9ピン ×1●ESP32-PICO-D4:中文データシート●回路図●ピンアサイン●リフロープロファイルアズワン品番67-0396-18
クリスマスアンティークサンタ包装紙 HEADS(ヘッズ)クリスマスアンティークサンタ包装紙HEADS(ヘッズ)
2,198税込2,418
1パック(50枚)
4日以内出荷
サンタのイラストにスタンプや切手が散りばめられたおしゃれな包装紙です。大人の方にもおすすめのデザインです。
仕様片面デザイン材質コート紙 64g/m2寸法(幅W×高さH)(mm)750×525
アンティークグリーン包装紙 HEADS(ヘッズ)アンティークグリーン包装紙HEADS(ヘッズ)
1,798税込1,978
1パック(50枚)
4日以内出荷
古い外国の切手モチーフのデザインで、アンティークな風合いにこだわった包装紙です!雑貨店さんはもちろん、洋菓子店さんにもおすすめです!
仕様片面デザイン材質クラフト紙 50g/m2寸法(幅W×高さH)(mm)750×525
片面ホワイトDM用 OPP袋 料金別納マーク入 1パック100枚入 今村紙工片面ホワイトDM用 OPP袋 料金別納マーク入 1パック100枚入今村紙工(2件のレビュー)
499税込549
1パック(100枚)
当日出荷
料金別納マークが入っており、切手を貼る手間が省けます。大量のDM送付に最適な片面ホワイト印刷加工のテープ付きOPP袋。裏面は透明。
用途DM用として材質OPP厚さ(mm)0.04表面:白、裏面:透明加工料金別納マーク入りフタあり入数100枚テープあり
バグルーペ 4.5倍 Carson(カールソン)バグルーペ 4.5倍Carson(カールソン)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
お子様が観察しやすい、Carson バグルーペ 4.5倍。全米で大人気!ピント合わせ不要!お子様が観察しやすいスタンドルーペ。バグルーペは、昆虫、植物、コイン、切手などを観察するためのお子様向けスタンドルーペです。倍率4.5倍のアクリル製レンズは、お子様が見たことのないような対象物の細部まで映し出します。焦点が固定されているため、ルーペを対象物の上にかざすだけで、すばやく簡単に観察することができます。
材質ABS、アクリル、鉄質量(g)約190直径(Φcm)レンズ:5.6倍率(倍)4.5レンズピントを合わせてあるデュアルレンズ寸法(cm)約10×10×7.6適合年齢(歳)6以上
親子弁当(小) 大館工芸社親子弁当(小)大館工芸社
13,980税込15,378
1個
51日以内出荷
「長く愛用できる道具、曲げわっぱ」 普遍的な美しさ、合理的な暮らしの道具として長く支持されてきた曲げわっぱ。柾目の秋田杉は手に馴染む滑らかな質感で、赤みがかった美しい色が料理を引き立てます。そして、そのシンプルで端正なフォルムは使い道をさらに広げます。大切なものを入れ、飾る道具としても様になる。使い方は自由です。曲げわっぱは誕生した当時から変わらぬ技法で、時間と手間を惜しまず丁寧に作られています。伝統的な技術に裏打ちされた精巧なつくり。そんな曲げわっぱを「使い続ける道具」として様々な生活シーンの中で提案します。あなただけの使い方をぜひ見つけてください。
用途「小箱の魅力」 親子弁当は大中小の3サイズがあります。食べる量や年齢に応じてお選びください。また、大切なアクセサリーをしまったり、古い切手のコレクションの専用箱にしたり、お裁縫箱としても使い勝手が良いでしょう。 自由に使う発見が楽しいサイズ違いの曲げわっぱ。お菓子やスナックを入れて小皿がわりに使えばテーブルコーディネ―トに変化をつけられます。いつものおつまみも新鮮に見えてくるから不思議です。用途にとらわれず、あなただけのユニークな使い道を見つけてください。仕様【身/BOX】120×80×45mm、250cc使用方法製品はすべて製作段階でしっかりと乾燥させ、狂いのない状態でお手元にお届けします。使いはじめはぬるま湯に数回湯通ししてから、風通しのよい場所で乾かしてください。匂いや汚れの浸透を防ぐことができます。タイプ秋田杉・ウレタン塗装外形寸法(mm)130×87×50(蓋/Lid28)使用後の手入方法おひつを除くすべての製品はウレタンでコーティングされているので、油ものや色素のあるものにもお使いいただけます。 使用後は中性洗剤とスポンジで汚れを落とし、すすいだ後はしっかりふき取り、伏せずに十分に乾かしてください。
親子弁当(大) 大館工芸社親子弁当(大)大館工芸社
16,980税込18,678
1個
51日以内出荷
「長く愛用できる道具、曲げわっぱ」 普遍的な美しさ、合理的な暮らしの道具として長く支持されてきた曲げわっぱ。柾目の秋田杉は手に馴染む滑らかな質感で、赤みがかった美しい色が料理を引き立てます。そして、そのシンプルで端正なフォルムは使い道をさらに広げます。大切なものを入れ、飾る道具としても様になる。使い方は自由です。曲げわっぱは誕生した当時から変わらぬ技法で、時間と手間を惜しまず丁寧に作られています。伝統的な技術に裏打ちされた精巧なつくり。そんな曲げわっぱを「使い続ける道具」として様々な生活シーンの中で提案します。あなただけの使い方をぜひ見つけてください。
用途「小箱の魅力」 親子弁当は大中小の3サイズがあります。食べる量や年齢に応じてお選びください。また、大切なアクセサリーをしまったり、古い切手のコレクションの専用箱にしたり、お裁縫箱としても使い勝手が良いでしょう。 自由に使う発見が楽しいサイズ違いの曲げわっぱ。お菓子やスナックを入れて小皿がわりに使えばテーブルコーディネ―トに変化をつけられます。いつものおつまみも新鮮に見えてくるから不思議です。用途にとらわれず、あなただけのユニークな使い道を見つけてください。仕様【身/BOX】153×100×45mm、400cc使用方法製品はすべて製作段階でしっかりと乾燥させ、狂いのない状態でお手元にお届けします。使いはじめはぬるま湯に数回湯通ししてから、風通しのよい場所で乾かしてください。匂いや汚れの浸透を防ぐことができます。タイプ秋田杉・ウレタン塗装外形寸法(mm)164×110×50(蓋/Lid28)使用後の手入方法おひつを除くすべての製品はウレタンでコーティングされているので、油ものや色素のあるものにもお使いいただけます。 使用後は中性洗剤とスポンジで汚れを落とし、すすいだ後はしっかりふき取り、伏せずに十分に乾かしてください。
親子弁当(中) 大館工芸社親子弁当(中)大館工芸社
14,980税込16,478
1個
51日以内出荷
「長く愛用できる道具、曲げわっぱ」 普遍的な美しさ、合理的な暮らしの道具として長く支持されてきた曲げわっぱ。柾目の秋田杉は手に馴染む滑らかな質感で、赤みがかった美しい色が料理を引き立てます。そして、そのシンプルで端正なフォルムは使い道をさらに広げます。大切なものを入れ、飾る道具としても様になる。使い方は自由です。曲げわっぱは誕生した当時から変わらぬ技法で、時間と手間を惜しまず丁寧に作られています。伝統的な技術に裏打ちされた精巧なつくり。そんな曲げわっぱを「使い続ける道具」として様々な生活シーンの中で提案します。あなただけの使い方をぜひ見つけてください。
用途「小箱の魅力」 親子弁当は大中小の3サイズがあります。食べる量や年齢に応じてお選びください。また、大切なアクセサリーをしまったり、古い切手のコレクションの専用箱にしたり、お裁縫箱としても使い勝手が良いでしょう。 自由に使う発見が楽しいサイズ違いの曲げわっぱ。お菓子やスナックを入れて小皿がわりに使えばテーブルコーディネ―トに変化をつけられます。いつものおつまみも新鮮に見えてくるから不思議です。用途にとらわれず、あなただけのユニークな使い道を見つけてください。仕様【身/BOX】135×90×45mm、310cc使用方法製品はすべて製作段階でしっかりと乾燥させ、狂いのない状態でお手元にお届けします。使いはじめはぬるま湯に数回湯通ししてから、風通しのよい場所で乾かしてください。匂いや汚れの浸透を防ぐことができます。タイプ秋田杉・ウレタン塗装外形寸法(mm)145×97×50(蓋/Lid28)使用後の手入方法おひつを除くすべての製品はウレタンでコーティングされているので、油ものや色素のあるものにもお使いいただけます。 使用後は中性洗剤とスポンジで汚れを落とし、すすいだ後はしっかりふき取り、伏せずに十分に乾かしてください。
メッシュケースマチあり MagX(マグエックス)メッシュケースマチありMagX(マグエックス)
549税込604
1個
当日出荷
L字型ファスナーで出し入れ簡単通帳、小切手、領収書、印鑑などをまとめて収納するのに便利なメッシュケース中身が見えて丈夫なメッシュ生地
用途通帳、小切手、領収書、印鑑など仕様通帳、小切手材質本体:PEVA幅(mm)240厚さ(mm)30ファスナー:青高さ(mm)115種類マチあり
切手ケース エスコ切手ケースエスコ
1,400税込1,540
1個
当日出荷
バネの力で、切手が取り出しやすい。1つの仕切りに50枚の切手や印紙が収納可能。1枚ずつ取り出しやすいプッシュアップ方式。
材質再生ABS・P質量(g)160外寸(mm)161×120×26
ハンディーガムテープディスペンサー(ウォーターテープ用) 専用テープ10巻セット サンユー印刷ハンディーガムテープディスペンサー(ウォーターテープ用) 専用テープ10巻セットサンユー印刷
18,980税込20,878
1セット
6日以内出荷
メーカー品「ウォーターテープ」専用のディスペンサーです。 軽量・作業性に優れた従来にない画期的な商品です。 こちらはハンディーガムテープディスペンサーとウォーターテープ(45mm幅×50m巻 10巻)をセットにしたスタートキットです。 水を付けて貼り付けるタイプの本当のガムテープです。 身近にあるクラフトテープ、布テープとは違い始めから粘着性があるのではなく、粘着側へ水を付けることで接着できます。 イメージとしては切手と同じです。 1)エコ:段ボールに貼ったままでもリサイクルOK。 2)粘着持久力:半永久的に剥がれません。 3)セキュリティ:剥がすと後が残りセキュリティ性がある。(ブランド品などの開封防止としても) ガムテープと呼んでも分かりづらいため、水テープ、水のりテープ、水貼りテープ、水糊テープなどと呼ばれています。 大量に使用される現場では繰出機と言いまして専用の機械と一緒に使用します。 繰出器はいわゆるテープカッターで、電動(電子)タイプで卓上用が一般的です。オート仕様で長さ調整なども付いています。 少しだけ使いたい現場、また沢山の現場で使用されたいときに繰出器だと導入費用が高額になりますが、メーカーオリジナルのハンディーガムテープディスペンサーならば低コストで導入可能です。
用途ダンボールなどの梱包用テープとして、仮止めとして、セキュリティテープとして、環境対策テープとして、、、のウォーターテープ用ハンディーガムテープディスペンサーとセット品です。関連資料(0.53MB)
ハンディーガムテープディスペンサー(ウォーターテープ用) サンユー印刷ハンディーガムテープディスペンサー(ウォーターテープ用)サンユー印刷
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
メーカー品「ウォーターテープ」専用のディスペンサーです。(ウォーターテープは別途ご購入ください) 軽量・作業性に優れた従来にない画期的な商品です。 水を付けて貼り付けるタイプの本当のガムテープです。 身近にあるクラフトテープ、布テープとは違い始めから粘着性があるのではなく、粘着側へ水を付けることで接着できます。 イメージとしては切手と同じです。 1)エコ:段ボールに貼ったままでもリサイクルOK。 2)粘着持久力:半永久的に剥がれません。 3)セキュリティ:剥がすと後が残りセキュリティ性がある。(ブランド品などの開封防止としても) ガムテープと呼んでも分かりづらいため、水テープ、水のりテープ、水貼りテープ、水糊テープなどと呼ばれています。 大量に使用される現場では繰出機と言いまして専用の機械と一緒に使用します。 繰出器はいわゆるテープカッターで、電動(電子)タイプで卓上用が一般的です。オート仕様で長さ調整なども付いています。 少しだけ使いたい現場、また沢山の現場で使用されたいときに繰出器だと導入費用が高額になりますが、メーカーオリジナルのハンディーガムテープディスペンサーならば低コストで導入可能です。
用途ダンボールなどの梱包用テープとして、仮止めとして、セキュリティテープとして、環境対策テープとして、、、のウォーターテープ用ハンディーガムテープディスペンサーです。関連資料(0.53MB)
ウォーターテープ(水テープ、ガムテープ) 45mm幅 サンユー印刷ウォーターテープ(水テープ、ガムテープ) 45mm幅サンユー印刷
2,598税込2,858
1セット(5巻)ほか
6日以内出荷
水を付けて貼り付けるタイプの本当のガムテープです。 身近にあるクラフトテープ、布テープとは違い始めから粘着性があるのではなく、粘着側へ水を付けることで接着できます。 イメージとしては切手と同じです。 1)エコ:段ボールに貼ったままでもリサイクルOK。 2)粘着持久力:半永久的に剥がれません。 3)セキュリティ:剥がすと後が残りセキュリティ性がある。(ブランド品などの開封防止としても) ガムテープと呼んでも分かりづらいため、水テープ、水のりテープ、水貼りテープ、水糊テープなどと呼ばれています。 大量に使用される現場では繰出機と言いまして専用の機械と一緒に使用します。 繰出器はいわゆるテープカッターで、電動(電子)タイプで卓上用が一般的です。オート仕様で長さ調整なども付いています。 少しだけ使いたい現場、また沢山の現場で使用されたいときに繰出器だと導入費用が高額になりますが、メーカーオリジナルのハンディーガムテープディスペンサーならば低コストで導入可能です。(専用ディスペンサーは別途ご購入ください)
用途ダンボールなどの梱包用テープとして。仮止めとして。セキュリティテープとして。環境対策テープとして。幅(mm)45茶系長さ(m)50関連資料(0.53MB)
Xスタンパー回転日付印 欧文日付 3号 XNDB-3/Hシリーズ シヤチハタXスタンパー回転日付印 欧文日付 3号 XNDB-3/Hシリーズシヤチハタ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
切手・小切手の押印に。日付や番号管理にとても便利な回転印。連続で押せて、作業効率アップ。
寸法(mm)【押型】4×27文字内容欧文日付本体寸法(mm)50×28.5×91.4書体丸ゴシック体文字サイズ3号印面種別浸透印
紙バンド(クラフトバンド) 10mパック 紺屋商事紙バンド(クラフトバンド) 10mパック紺屋商事(1件のレビュー)
379税込417
1巻(10m)
当日出荷から11日以内出荷
13本のこよりを併せた紙バンドです。 手芸工作などに使用できる環境に優しい紙の素材。 表面のコーティングには切手の裏や顔用パックなどのスキンケア用品に使用されているポリビニルアルコールを使用。
材質長さ(m)10太さ(Φmm)約15
スタンドルーペ RU-75 MIZAR(ミザールテック)スタンドルーペ RU-75MIZAR(ミザールテック)
3,198税込3,518
1台
5日以内出荷
細かな作業やホビーに使いやすいコンパクトスタンドルーペです。レンズの角度や向きを自由に調節できるので、小さな展示物を拡大して見せたり、組み立て作業や自然観察、読書など幅広く利用できます。切手や小さな収集品などを鑑賞するのに最適です。
倍率(倍)2.5レンズ径(Φmm)75レンズガラスレンズ質量(g)490