110件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中部精機交流検電器(高低圧用)
エコ商品
低圧・高圧切替スイッチ式 断・低圧・高圧の手動切替式で不要動作を防止します。 コンセントにも対応可能な検知子形状です。 本体は衝撃に強く、防水構造です。
仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mの位置で50dB以上 付属品収納用革ケース 使用温度範囲(℃)-10~40 外形寸法(mm)Φ28×253 表示連続発音発光 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池単4形(R03 1.5V)×2個 動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】低圧レンジ:AC80、高圧レンジ:AC350 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力乾燥時:AC20kV 1分間、注水後:AC12kV 1分間 グリーン購入法適合
1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷

低圧・高圧・特高に対応 低圧・高圧(特高)の感度切替スイッチ式 キュービクル等近づけない場所でも安全に検電できます。 本体は衝撃に強いFRP製で、検出部は防水構造です。 従来型より細く(-5mm)、軽く(約1/2)なりました。
仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mの位置で50dB以上 付属品収納ケース 使用温度範囲(℃)-10~40 外形寸法(mm)Φ33×1200 表示連続発音発光 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池単4形(R03 1.5V)×2個 使用電圧範囲AC80V~35kV 動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(低圧):AC80、Hレンジ(高圧):AC1500 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力乾燥時:70kV 1分間、注水後:35kV 1分間 グリーン購入法適合
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

低圧・高圧・特高に対応 低圧・高圧(特高)の感度切替スイッチ式 キュービクル等近づけない場所でも安全に検電できます。 本体は衝撃に強いFRP製で、検出部は防水構造です。 従来型より細く(-5mm)、軽く(約1/2)なりました。
仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mの位置で50dB以上 付属品収納ケース 使用温度範囲(℃)-10~40 外形寸法(mm)Φ28×800 表示連続発音発光 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池単4形(R03 1.5V)×2個 使用電圧範囲AC80V~23kV 動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(低圧):AC80、Hレンジ(高圧):AC1500 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力乾燥時:46kV 1分間、注水後:23kV 1分間 グリーン購入法適合
1台
33,980 税込37,378
6日以内出荷

軽い、しならない、使い易い 感度切替スイッチの操作で、高圧、特高の検電ができます。 伸縮式で持ち運びに便利です。 伸長時のしなりを極力おさえた設計です。 検知子は衝撃に強いバネ構造です。 使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
仕様【発光】8000lxの場所で確認できる、【発音】2mで50dB以上 付属品収納ケース 使用温度範囲(℃)-10~40 外形寸法(mm)収縮時:Φ42×1050、伸長時:Φ42×5300 表示連続発音発光 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池単4形(R03 1.5V)×2個 使用電圧範囲AC3~287.5kV 動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Mレンジ(特高):AC10000以下、Hレンジ(特高):AC20000以下 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力AC75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ) グリーン購入法適合
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷

軽い、しならない、使い易い 感度切替スイッチの操作で、高圧、特高の検電ができます。 伸縮式で持ち運びに便利です。 伸長時のしなりを極力おさえた設計です。 検知子は衝撃に強いバネ構造です。 使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
仕様【発光】8000lxの場所で確認できる、【発音】2mで50dB以上 付属品収納ケース 使用温度範囲(℃)-10~40 外形寸法(mm)収縮時:Φ34×1050、伸長時:Φ34×3600 表示連続発音発光 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池単4形(R03 1.5V)×2個 使用電圧範囲AC3~195.5kV 動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Hレンジ(特高):AC10000以下 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力AC75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ) グリーン購入法適合
1台
85,980 税込94,578
6日以内出荷

軽い、しならない、使い易い 感度切替スイッチの操作で、高圧、特高の検電ができます。 伸縮式で持ち運びに便利です。 伸長時のしなりを極力おさえた設計です。 検知子は衝撃に強いバネ構造です。 使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
仕様【発光】8000lxの場所で確認できる、【発音】2mで50dB以上 付属品収納ケース 使用温度範囲(℃)-10~40 外形寸法(mm)収縮時:Φ28.5×1050、伸長時:Φ28.5×2400 表示連続発音発光 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池単4形(R03 1.5V)×2個 使用電圧範囲AC3~80.5kV 動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Hレンジ(特高):AC10000以下 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力AC75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ) グリーン購入法適合
1台
77,980 税込85,778
6日以内出荷

PORSCHE(ポルシェ) 05~08 ケイマン/ボクスター 前期用。ファイバーフルLEDテール。現行981を彷彿させ、テールランプのフチを描くようにファイバーが点灯します。ウインカーは、流れるシーケンシャル仕様。(スイッチで点滅モードに切り替え可能です。)。新品左右セット。カプラーオン。流れるウインカー仕様(切り替えスイッチ付き)。Eマーク取得済み。【カラー】。レッドクリアー。【適合車種】。PORSCHE 987ボクスター(2005年~2008年)。PORSCHE 987ケイマン(2006年~2008年)。輸入車ですので警告灯対策はしておりますが車種・グレードにより警告灯が点灯する場合が御座います。バックモニター付き車両は警告灯が点灯する場合が御座います。
グリーン購入法適合
1セット
79,980 税込87,978
5日以内出荷

クリスタルアイ L375S/L385S タントカスタム用 ファイバーフルLEDテールV3 流れるウインカーのシーケンシャルタイプ 外側に向けて斜め上がりの3本ファイバーが、ナイトシーンで幻想的なLED点灯で満足していただける一品です。 ■新品左右セット(2ピース、センターのガーニッシュは別売り) ■流れるウインカー仕様(本体内に点滅切り替えスイッチ付き) ■ハイフラ防止抵抗内蔵 【カラー】 ブラックタイプ 【適合車種】 L375S L385S タントカスタム 前期/後期対応オールモデル ※装着写真のファイバーセンターガーニッシュは別売りです。
ブラック グリーン購入法適合
1セット
29,980 税込32,978
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)光色切替ダウンライト
2つの光色を壁スイッチで簡単切り替え。 LDKはもちろん、洗面室などあらゆる場所に。
仕様準耐火構造対応 電圧(V)100 スイッチ壁:2光色切替 構造高気密SB形 LEDランプ交換可能 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 電球の種類LEDフラットランプΦ70光色切替(口金GX53-1) 埋込高(mm)70 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散マイルド
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クリスタルアイ。L375S/L385S タントカスタム用 ファイバーフルLEDテールV3。流れるウインカーのシーケンシャルタイプ。外側に向けて斜め上がりの3本ファイバーが、ナイトシーンで幻想的なLED点灯で満足していただける一品です。新品左右セット(2ピース、センターのガーニッシュは別売り)。流れるウインカー仕様(本体内に点滅切り替えスイッチ付き)。ハイフラ防止抵抗内蔵。【カラー】。レッドクリアータイプ、クリアータイプ、ブラックタイプの3色。【適合車種】。L375S L385S タントカスタム。前期/後期対応オールモデル。装着写真のファイバーセンターガーニッシュは別売りです。
クリアー グリーン購入法適合
1セット
29,980 税込32,978
5日以内出荷

手元でON/OFF切替え可能な便利なプルスイッチ付き。ライトユニットには三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」採用。
定格電圧(V)AC100~242 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
1セット
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

クリスタルアイ。10系アルファード後期用丸型ファイバーLEDテールライト。ポジション時には6連の丸型ファイバーがリング状にキレイに点灯。ブレーキ時には、リングの中のバルカンが明るく点灯する革新的なファイバーLEDテールです。丸目6灯が視覚的に腰高のアルファードをロー&ワイドに見せてくれます。通常、後期型のゲート側はブレーキが点灯しませんがこちらのLEDテールレンズはゲート側もブレーキでLEDが点灯します。車検用に6灯から4灯に切り替えする事も可能です。(テール裏に切り替えスイッチ付き)。またテールに反射板内蔵しておりますので、LEDリフレクターにされている方でも車検時は安心です。(。1)。6連丸型ファイバーが最大限のルックスと機能性と安全にも配慮されたNEWタイプLEDテールライトです。カラーは、定番のレッドクリアータイプかスモークタイプどちらかをお選びください。新品左右4ピースセット。6連バルカンタイプ。反射板内蔵。高輝度LED仕様。ゲート側もスモール/ブレーキ点灯。6連から4連へ切り替えスイッチ付き。【適合車種】。10系アルファード 後期用 2005年4月~2008年4月。MNH10W MNH15W/ANH10W ANH15W。寒冷地仕様車も取り付け可能です。ハイブリットは取り付け不可。【注意事項】。1 保安基準に基づいた仕様となっておりますが、車検は検査官の見解により異なりますので100%車検に通るとは限りません。バックランプとウインカーは純正の電球を使用いたします。装着写真のLEDバルブは付属いたしません。
レッドクリアー グリーン購入法適合
1セット
39,980 税込43,978
5日以内出荷

30系 プリウス用ファイバーLED仕様フルLEDテールライト V4 こちらは、従来タイプで人気のV2がシーケンシャルウインカー(流れるウインカー)にヴァージョンアップしましたージョン4です。 点灯時は圧巻のフルLEDで満足して頂けます。 シンプルな極太の3本縦ファイバーが、プリウスにベストマッチング。 ファイバーのキレイな点灯感が、夕暮れ時を待ち遠しくさせます。 ■新品左右セット ■カプラーオン ■ファイバーLED ■シーケンシャルLEDウインカー(流れるウインカー) (※点滅点灯への切り替えスイッチ本体内に内蔵) ■LEDバックランプ ■ハイフラ防止リレー付き ■カラー:ブラック 【対応車種】 30系プリウス前期後期オールモデル対応 ZVW35 PHV取り付け可能 ※寒冷地仕様車は、取り付け可能ですが、リアフォグの機能はなくなります。
ブラック グリーン購入法適合
1セット
46,980 税込51,678
5日以内出荷

クリスタルアイ。30系 プリウス用ファイバーLED仕様フルLEDテールライト V4。こちらは、従来タイプで人気のV2がシーケンシャルウインカー(流れるウインカー)にバージョンアップしたバージョン4です。点灯時は圧巻のフルLEDで満足して頂けます。シンプルな極太の3本縦ファイバーが、プリウスにベストマッチング。ファイバーのキレイな点灯感が、夕暮れ時を待ち遠しくさせます。新品左右セット。カプラーオン。ファイバーLED。流れるシーケンシャルLEDウインカー。 (。点滅点灯への切り替えスイッチ本体内に内蔵)。LEDバックランプ。ハイフラ防止リレー付き。【カラー】。レッドクリアー/スモーク/ブラック の3色。【適合車種】。30系プリウス前期後期オールモデル対応。(ZVW35 PHV取り付け可能)。寒冷地仕様車は、取り付け可能ですが、リアフォグの機能はなくなります。
スモーク グリーン購入法適合
1セット
46,980 税込51,678
5日以内出荷

クリスタルアイ L375S/385S タントカスタム用 ファイバーLEDテールV3 & ファイバーLEDセンターガーニッシュランプセット 外側のファイバーLEDテールランプとファイバーLEDセンターガーニッシュのお買い得なセットです。 純正では点灯しない幻想的な3本のファイバーがセンターまで伸びて行くスタイルはタントカスタムとは思えないスタイルを実現!! ナンバー灯の上のガーニッシュの形状も純正では丸みを帯びてますが、こちらは台形のスタイリッシュな形状に変更。 マークレスのガーニッシュは、非点灯時でもリア周りをスタイル抜群に飾ります。 バックランプは、左右両側18発の高輝度LEDの爆光仕様。 ■左右テールランプ/センターガーニッシュのセット ■流れるウインカー仕様(本体内に切り替えスイッチ付き) ■ファイバーLED仕様 ■バックランプ高輝度LED左右18発 ■ハイフラ防止抵抗内蔵 ■取り付け説明書付属 【カラー】 レッドクリアータイプ 【適合車種】 L375S/L385S タントカスタム 前期/後期対応オールモデル
レッドクリアー グリーン購入法適合
1セット
57,980 税込63,778
5日以内出荷

クリスタルアイ トヨタ 86(ハチロク)/スバル BRZ用 バルカン ファイバーLEDテールライトV2 流れるウインカーのシーケンシャルタイプ 幻想的に点灯するファイバーLEDに86/BRZのスポーツカーには欠かせない丸型バルカンLEDを融合したデザインは、他のテールランプにはない、スポーティーな印象を持ちます。 ノーマルの良いところを残した丸型バルカンは、ブレーキ点灯時のレスポンスを追及。 スポーティーかつインパクトを追求したCRYSTALEYEデザインのテールランプです。 ■新品左右セット ■シーケンシャルウインカー内蔵(切り替えスイッチで点滅点滅に切り替え可能) ■ハイフラ抵抗付属 ■LEDサイドマーカー装備 ■テールランプハーネス付属(後期にも対応) ■日本語取り付け説明書付属 【テールランプカラー】 レッドレンズインナーブラックタイプ 【対応車種】 トヨタ(TOYOTA) FT-86 ハチロク ZN6 H24/4~ オールモデル スバル(SUBARU) BR-Z ZC6 H24/3~ オールモデル ※新色にレッドレンズインナーブラック追加 ※ブラックタイプNEWバージョンになりました。 非点灯時でもリア周りが引き立つレッドバータイプです。
レッドレンズインナーブラック グリーン購入法適合
1セット
49,980 税込54,978
5日以内出荷

クリスタルアイ NV350 キャラバン用ファイバーフルLEDテールV2 流れるシーケンシャルウインカータイプ メルセデスVクラスのようにデザインされた立体ファイバー光特有の幻想感溢れる、奥行きのある光が縦3本のラインでワイド感を演出します。 クリアータイプとスモークタイプは、非点灯時でも 際立つレッドファイバーを採用。 スタイリッシュな斬新デザインが新しいLEDテールランプです。 ファイバーのキレイな点灯感が、夕暮れ時を待ち遠しくさせます。 ■新品左右セット ■ハイフラ防止抵抗付属 ■ポジションランプ ファイバーLED ■ブレーキ部 高輝度LED左右30発 ■ウインカー部 流れるウインカー 高輝度LED左右16発 ■流れるウインカーから点滅点灯に切り替え可能なスイッチ付き ■バックランプ部 高輝度LED左右8発 【カラー】 スモークタイプ 【適合車種】 NV350キャラバン オールモデル ※2017年7月以降の後期型(LEDリアコンビネーションランプ装着車/プレミアムGX)は、別売りのハーネスキットが必要です。 2017年7月以降の後期型のうち、DXグレードと、VXグレードは変換ハーネスキットは必要ありません。
スモーク グリーン購入法適合
1セット
44,980 税込49,478
5日以内出荷

ODELIC(オーデリック)傾斜天井用LEDダウンライト 3光色切替調光
エコ商品
肌を、くらしを美しく。新たな技術革新によって生まれた「R15」の光をお好みで。壁スイッチで3つの光色を簡単に切り替える、高演色型ダウンライトです。既存のスイッチでも光色切替可能。消灯前の光色で再点灯できる光色メモリー機能付。スイッチで2700K、3500K、5000Kの光色切替と100~1%の調光が可能。明るさをキープしたままの切り替えができます
光源色電球色~昼光色 ランプの種類高演色LED 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト 反射板樹脂(白色) カバーアクリル(乳白) 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.5 調光方式位相制御 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 傾斜天井配光角度(°)0~30 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクト・シンプルな形状で、病室の空間に溶け込むホスピタルブラケット。点灯方向の切替えで、シーンに応じた光環境を提供。出幅の少ないコンパクトな薄型形状で明るさを確保。段差の少ない設計で、清掃時やメンテナンスに配慮。上部面形状の高さを合わせ拭取り時にひっかかりの少ない構造。選べる3タイプでフレキシブルな点灯方式。天井面を明るく照らすベース照明(上方向)、看護時や読書時の読書灯(下方向)、夜間の安全を確保する常夜灯を独立して点灯可能。病室で必要な照明シーンを提供します。ベッド上から簡単に点灯切替・消灯可能。※プルスイッチによる点灯切替の動作は、下方向→上・下方向→常夜灯→消灯になります。上方向のみの点灯はございません。
用途病院・福祉施設用 形状LED一体形 カバーベース照明用:アクリル透明拡散/読書用:アクリル乳白 質量(kg)2.6 取付壁面直付形 種類3回路/調光タイプ(常夜灯付) 使用温度範囲(℃)5~35 定格段調光機能付5~100%(ベース照明)/10~100読書灯()連続調光対応 定格電圧(V)100 フレームアルミ白色塗装仕上(マンセルNo.N9.3) 本体鋼板 定格消費電力(W)39.3 色温度(K)3000 ランプの種類LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)106.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 定格光束(Lm)4170 終端板プラスチック白色仕上
1台
47,980 税込52,778
29日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 3光色切替調光
エコ商品
肌を、くらしを美しく。新たな技術革新によって生まれた「R15」の光をお好みで。壁スイッチで3つの光色を簡単に切り替える、高演色型ダウンライトです。既存のスイッチでも光色切替可能。消灯前の光色で再点灯できる光色メモリー機能付。スイッチで2700K、3500K、5000Kの光色切替と100~1%の調光が可能。明るさをキープしたままの切り替えができます
光源色電球色~昼光色 ランプの種類高演色LED 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.4 調光方式位相制御 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クリスタルアイ。L375S/385S タントカスタム用。ファイバーLEDテールV3 & ファイバーLEDセンターガーニッシュランプセット。外側のファイバーLEDテールランプとファイバーLEDセンターガーニッシュのお買い得なセットです。純正では点灯しない幻想的な3本のファイバーがセンターまで伸びて行くスタイルはタントカスタムとは思えないスタイルを実現!!。ナンバー灯の上のガーニッシュの形状も純正では丸みを帯びてますが、こちらは台形のスタイリッシュな形状に変更。マークレスのガーニッシュは、非点灯時でもリア周りをスタイル抜群に飾ります。バックランプは、左右両側18発の高輝度LEDの爆光仕様。左右テールランプ/センターガーニッシュのセット。流れるウインカー仕様(本体内に切り替えスイッチ付き)。ファイバーLED仕様。バックランプ高輝度LED左右18発。ハイフラ防止抵抗内蔵。取り付け説明書付属。【カラー】。レッドクリアータイプ、ブラックタイプ、クリアータイプの3色。【適合車種】。L375S/L385S タントカスタム 前期/後期対応オールモデル
クリアー グリーン購入法適合
1セット
57,980 税込63,778
5日以内出荷

AKシリーズ。ライティングダクト用100V。電源ユニット内蔵。電源ボックス背面のスイッチで消費電力のモード切替が簡単に行えます
材質本体・アーム:アルミダイカスト 白色塗装仕上 質量(kg)1.1 ホワイト 電圧(V)AC100 消費電力(W)(ノーマル/セーブ)38.0/32.5 角度(°)水平回転:360 首振角度(°)90 材質(レンズ)アクリル LED寿命(時間)40000 クラス400-350 演色指数(Ra)85 器具相当HID70形 ユニットボックスアルミダイカスト 白色塗装仕上
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

クリスタルアイ。トヨタ 86(ハチロク)/スバル BRZ用 バルカン ファイバーLEDテールライトV2。流れるウインカーのシーケンシャルタイプ。幻想的に点灯するファイバーLEDに86/BRZのスポーツカーには欠かせない丸型バルカンLEDを融合したデザインは、他のテールランプにはない、スポーティーな印象を持ちます。ノーマルの良いところを残した丸型バルカンは、ブレーキ点灯時のレスポンスを追及。スポーティーかつインパクトを追求したCRYSTALEYEデザインのテールランプです。新品左右セット。シーケンシャルウインカー内蔵(切り替えスイッチで点滅点滅に切り替え可能)。ハイフラ抵抗付属。LEDサイドマーカー装備。テールランプハーネス付属(後期にも対応)。日本語取り付け説明書付属。【テールランプカラー】。レッドレンズインナーブラック、ブラック、スモークの3色。【対応車種】。トヨタ(TOYOTA) FT-86 ハチロク ZN6 H24/4~ オールモデル。スバル(SUBARU) BR-Z ZC6 H24/3~ オールモデル。新色にレッドレンズインナーブラック追加。ブラックタイプNEWバージョンになりました。非点灯時でもリア周りが引き立つレッドバータイプです。
スモーク グリーン購入法適合
1セット
49,980 税込54,978
5日以内出荷

クリスタルアイ。NV350 キャラバン用ファイバーフルLEDテールV2。流れるシーケンシャルウインカータイプ。メルセデスVクラスのようにデザインされた立体ファイバー光特有の幻想感溢れる、奥行きのある光が縦3本のラインでワイド感を演出します。クリアータイプとスモークタイプは、非点灯時でも 際立つレッドファイバーを採用。スタイリッシュな斬新デザインが新しいLEDテールランプです。ファイバーのキレイな点灯感が、夕暮れ時を待ち遠しくさせます。新品左右セット。ハイフラ防止抵抗付属。ポジションランプ ファイバーLED。ブレーキ部 高輝度LED左右30発。ウインカー部 流れるウインカー 高輝度LED左右16発。流れるウインカーから点滅点灯に切り替え可能なスイッチ付き。バックランプ部 高輝度LED左右8発。【カラー】。レッドクリアー、スモーク、ブラック。【適合車種】。NV350キャラバン オールモデル。2017年7月以降の後期型(LEDリアコンビネーションランプ装着車/プレミアムGX)は、別売りのハーネスキットが必要です。2017年7月以降の後期型のうち、DXグレードと、VXグレードは変換ハーネスキットは必要ありません。
レッドクリアー グリーン購入法適合
1セット
44,980 税込49,478
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト
エコ商品
シンフォニーライティング シーリング+(プラス)。より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。1つのスイッチでON/OFF。高齢者施設の共用部や幼稚園などに。
仕様光束維持率:70% 付属品専用リモコン送信器:同梱 適合適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売) 取付天井直付型 取付方式カチットF 電圧(V)100 構造虫・ホコリの入りにくい構造 材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消し 光源寿命40000時間 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 リモコン〈明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅) 明るさ明るさアップモード:約6200K、明るさ約120% デザインCasual グリーン購入法適合
1台
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クリスタルアイ。30系ヴェルファイア/アルファード 後期用ファイバーフルLEDテールランプ。クリスタルアイ独自のファイバー技術を利用した業界最高峰の1本でつながるファイバーで迫力のスタイルを実現します。センターもファイバーで点灯する5ピース構造。流れるウインカー仕様。左右4ピース+センターランプの合計5ピース。説明書、保証書付属。シーケンシャルウインカー仕様(点滅点灯に切り替えスイッチ本体内に内蔵)。クリスタルアイのファイバーLEDテールを装着するにはリアガーニッシュの交換が必要です。当方にてオリジナルデザインのクリスタルアイ ガーニッシュもしくは純正 前期用ヴェルファイアガーニッシュを流用してください。(正式名称 バックドア アウタ ガーニッシュ メーカー品番76801-58180)。【カラー】。レッドクリアー、ブラックの2色。【適合車種】。30ヴェルファイア/アルファード後期(2018年1月以降のモデル)。全ての後期モデルに適合。(純正ウインカーがシーケンシャルLEDウインカーと点滅点灯車両方に適合)。2017年12月までの車両は前期型の為、前期用をお買い求めください。リアフォグランプ付き車に装着することも可能です。その場合、純正リアフォグランプは使用できなくなります。Eマーク取得済み(センターランプ以外)で保安基準に基づいた仕様となりますが100%車検対応を保証するものではありません。LED切れのみ6ヶ月保証付き(水漏れ保証はございませんので、取り付け前にコーキング施工して下さい。)。【注意事項】。取り付け前に、レンズ合わせ面にコーキング施工をしてください。
ブラック グリーン購入法適合
1セット
85,980 税込94,578
5日以内出荷

クリスタルアイ。30系ヴェルファイア/アルファード 前期用 ファイバーフルLEDテールランプ。クリスタルアイ独自のファイバー技術を利用した業界最高峰の1本でつながるファイバーで迫力のスタイルを実現します。センターもファイバーで点灯する5ピース構造。流れるウインカー仕様。左右4ピース+センターランプの合計5ピース。延長ハーネス類一式付属。説明書、保証書付属。シーケンシャルウインカー仕様(点滅点灯に切り替えスイッチ本体内に内蔵)。【カラー】。レッドクリアー、ブラックの2色。【適合車種】。以下の組み合わせにてお取付けが可能となっております。▼30系ヴェルファイア 前期(~2017年12月)。・本製品 + 純正リアガーニッシュ。・本製品 + クリスタルアイリアガーニッシュV1。・本製品 + クリスタルアイリアガーニッシュV2。▼30系アルファード 前期(~2017年12月) 。・本製品 + 前期ヴェルファイア用純正リアガーニッシュ。・本製品 + クリスタルアイリアガーニッシュV1。・本製品 + クリスタルアイリアガーニッシュV2。通常グレード/ハイブリット等全てのグレードに適合します。2017年12月以降の車両は後期用をお買い求めください。【注意事項】。リアフォグランプ付き車に装着することも可能です。その場合、純正リアフォグランプは使用できなくなります。Eマーク取得済み(センターランプ以外)で保安基準に基づいた仕様となりますが100%車検対応を保証するものではありません。LED切れのみ6ヶ月保証付き(水漏れ保証はございませんので、取り付け前にコーキング施工して下さい。)
ブラック グリーン購入法適合
1セット
79,980 税込87,978
欠品中

ライン精機スイッチボックス (連式子機)
エコ商品
電子カウンタ/センサ入力デバイス用押しボタンスイッチ。単体使用タイプ/連結できるマルチタイプあり。スイッチ動作も4種類の動作に切替可。作業内容に応じてカウント動作を変更できます
仕様連式(スレーブ) 使用温度範囲(℃)0-50(氷結しないこと) 出力オープンコレクタ 電源DC12-24V(-15%、+10%) 適合規格CE、RoHS 入力方式接点/オープンコレクタ : L<1.5V(流出電流0.2mA) 消費電力(mW)約500 グリーン購入法適合 使用湿度範囲(%RH)45-85(結露しないこと)
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

ライン精機スイッチボックス (連式親機)
エコ商品
電子カウンタ/センサ入力デバイス用押しボタンスイッチ。単体使用タイプ/連結できるマルチタイプあり。スイッチ動作も4種類の動作に切替可。作業内容に応じてカウント動作を変更できます
仕様連式(マスター)、リセット時間:最小20msec 使用温度範囲(℃)0-50(氷結しないこと) 出力オープンコレクタ 電源DC12-24V(-15%、+10%) 適合規格CE、RoHS 入力方式接点/オープンコレクタ : L<1.5V(流出電流0.2mA) リセットボタン、リモート 消費電力(mW)約500 グリーン購入法適合 使用湿度範囲(%RH)45-85(結露しないこと)
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

ライン精機スイッチボックス (単独使用)
エコ商品
電子カウンタ/センサ入力デバイス用押しボタンスイッチ。単体使用タイプ/連結できるマルチタイプあり。スイッチ動作も4種類の動作に切替可。作業内容に応じてカウント動作を変更できます
仕様単体仕様 使用温度範囲(℃)0-50(氷結しないこと) 出力オープンコレクタ 電源DC12-24V(-15%、+10%) 適合規格CE、RoHS 入力方式接点/オープンコレクタ : L<1.5V(流出電流0.2mA) 消費電力(mW)約500 グリーン購入法適合 使用湿度範囲(%RH)45-85(結露しないこと)
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト FreePa/センサ
人を感知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。 使用する場所や使い方に合わせて、点灯保持時間の変更が可能。 センサなし器具と組み合わせてペア点灯にすることが可能。 センサ器具同士でペア点灯にすることも可能。
用途多目的用 形状高気密SB形 機能ON/OFF型・ペア点灯可能型(多箇所検知タイプ)、PaPIRs・明るさセンサ、点灯照度・点灯保持時間調整機能 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)100 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
7,798 税込8,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

山金工業製ロジスタンド/マルチシステム用のオプションLED照明(昼光色)です。手をかざすだけで、ON/OFFの切り替えと、無段階の調光が可能な非接触スイッチです。ロジスタンドやマルチシステム本体へは、付属のマグネットや両面テープで取付が可能です。
用途作業場の照明に。 グリーン購入法適合
1台
6,898 税込7,588
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト
エコ商品
シンフォニーライティング シーリング+(プラス)。より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。1つのスイッチでON/OFF。高齢者施設の共用部や幼稚園などに。
仕様光束維持率:70% 付属品専用リモコン送信器:同梱 適合適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売) 質量(kg)1.2 取付天井直付型 高さ(mm)109 備考リモコンで〈100%~5%〉調光 取付方式カチットF 電圧(V)100 スイッチ壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯 構造虫・ホコリの入りにくい構造 幅(Φmm)450 材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消し エネルギー消費効率(Lm/W)117.2 光源寿命40000時間 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 リモコン全灯・普段・常夜灯・滅 デザインCasual グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 光色切替調光
エコ商品
消灯前の光色で再点灯できる光色メモリー機能付。スイッチで2700Kと5000Kの光色切替と100~1%の調光が可能。明るさをキープしたままの切り替えができます
光源色電球色⇔昼白色 ランプの種類高演色LED 色温度(K)2700/5000 演色指数(Ra)94 カバー樹脂(乳白) 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.4 調光方式位相制御 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)傾斜天井用LEDダウンライト 光色切替調光
エコ商品
消灯前の光色で再点灯できる光色メモリー機能付。スイッチで2700Kと5000Kの光色切替と100~1%の調光が可能。明るさをキープしたままの切り替えができます
光源色電球色⇔昼白色 ランプの種類高演色LED 色温度(K)2700/5000 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト カバーアクリル(乳白) 反射板樹脂(白色) 取付必要高(mm)80 調光方式位相制御 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 傾斜天井配光角度(°)0~32 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDダウンライトΦ125 光色切替調光
エコ商品
消灯前の光色で再点灯できる光色メモリー機能付。スイッチで2700Kと5000Kの光色切替と100~1%の調光が可能。明るさをキープしたままの切り替えができます。リニューアルに最適
埋込穴(Φmm)125 光源色電球色⇔昼白色 ランプの種類高演色LED 色温度(K)2700/5000 演色指数(Ra)94 アルミ カバー樹脂(乳白) 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.4 調光方式位相制御 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 配光角度(°)104 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パルス幅変調制御により、波形歪率2.5%以下という家庭用電源と同じレベルな電気供給を実現。正弦波を要求する精密機械やマイコン制御機器まで、幅広いニーズに対応します。 多極オルタネーターの採用やエンジンと発電体の冷却ファンを一体化させるなど、大幅な軽量化・コンパクト化を実現。 47dBAのサイレント設計(エコノミーコントロールON、1/4負荷時) 連続運転12時間のロングラン設計。
連続運転時間(h)約11.9~約4.1(エコノミーコントロールON、1/4負荷時) 騒音レベル(dB(A))48.5~60.5(エコノミーコントロールON、1/4負荷時) 仕様4サイクルOHVエンジン、インバーター、エコノミーコントロール、電子ブレーカー付、オイル警告装置、周波数切替スイッチ、オートデコンプ、直流出力付 タイプ超低騒音型 定格電圧(V)交流/100、直流/12 定格電流(A)交流/9、直流/8 定格周波数(Hz)50/60 使用燃料無鉛ガソリン 全長×全幅W×全高(mm)450×240×380 乾燥質量(kg)12.7 燃料タンク容量(L)2.5 [赤レベル] エンジン形式4サイクルエンジンオイル 定格出力(kVA)0.9 エンジンオイル容量(mL)320 グリーン購入法適合
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフル多機能スイッチシャワー INAX(LIXIL) 動画あり
ミスト・マッサージ・エコフルスプレーの切り替えができる多機能シャワー搭載のシャワーバス水栓。吐水、止水が手元でできるスイッチ付きで省エネ性も抜群。
質量(kg)3.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×155 適合場所浴室 機能昇温防止/ソフトサーモ/防カビホース(シルバー)/エコフルシャワー/多機能シャワー/スイッチシャワー グリーン購入法適合
1個
33,980 税込37,378
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (652種類の商品があります)

JB23 ジムニー シーケンシャルLEDウインカー内蔵。プロジェクターヘッドライトV2。ジムニーのフェイスをガラリと変えるプロジェクタータイプヘッドライトです。シーケンシャルウインカー仕様。左右合計20発の高輝度LEDにウインカーも片側に8発の高輝度LEDを内蔵し、内側から外側にLEDが流れるインパクトある点灯感を実現!!。ウインカーは、本体内にあるスイッチで、点滅点灯への切り替えも可能です。新品左右セット。ポジションランプ(高輝度ポジションLED片側10発)。ウインカーランプ(流れるウインカー 高輝度ウインカーLED片側8発)。ロービームプロジェクター仕様(バルブ形状H3ハロゲンバルブ付属)。ハイビーム(バルブ形状H1 ハロゲンバルブ付属)。【カラー】。ブラック。【適合車種】。スズキ JB23ジムニー オールモデル
グリーン購入法適合
1セット
46,980 税込51,678
5日以内出荷