カテゴリ

  • 電動工具(124)
  • 農業機械(104)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(98)
  • 作業工具(79)
  • 測定用品(51)
  • 制御機器(49)
  • 切削工具(34)
  • 溶接用品(20)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 塗装・養生・内装用品(16)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 事務用品(8)
  • テープ(6)
  • 機構部品(5)
  • 安全用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 電気材料(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
  • エンジン工具(1)

「切断 ガイド」の検索結果

662件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーチガイド片輪 ダイヘントーチガイド片輪ダイヘン
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
主な適合トーチDPT-90、DPT-120
トーチガイド両輪 ダイヘントーチガイド両輪ダイヘン
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
主な適合トーチDPT-90、DPT-120
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。材質高速度工具鋼(HSS)長さ(mm)四角部:5溝数2精度P2食付き部の山数2.5山表面処理酸化処理首下長(mm)15シャンク径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)2.5加工ねじメートルねじ精度表記P級
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ 左ねじ用(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ 左ねじ用(メートルねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。切りくずの排出性を向上させ、刃欠けの大幅改善を図ったスチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップの左ねじ用タップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。材質高速度工具鋼(HSS)溝数3食付き部の山数2.5山表面処理酸化処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ユニファイねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ユニファイねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。トラスコ品番699-1962材質高速度工具鋼(HSS)全長(mm)56呼び寸法No.4溝数2下穴径(Φmm)2.33山数40シャンク長(mm)32ねじ長さ(mm)5精度P2食付き部の山数2.5山表面処理酸化処理首下長(mm)17シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)3.2加工ねじユニファイねじシャンク四角部長さ(mm)6精度表記P級
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ロングメートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ロングメートルねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。材質高速度工具鋼(HSS)食付き部の山数2.5山表面処理酸化処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級
250ミリ充電式チェーンソー(40Vmax) マキタ250ミリ充電式チェーンソー(40Vmax)マキタ
99,800税込109,780
1台
3日以内出荷
充電式250ミリチェンソー40Vmax仕様MUC031GRDバッテリ充電器付◆27mLエンジン式クラスで軽快作業進化した最適バランスと納得の切断性能で、枝打ち作業を快適・スピーディにこなします。手元の負担軽減&軽快な取回し◆最適バランス設計手元とバッテリの距離が近く、抜群の操作感。◆縦向き、横向きの切り返し時のストレスを軽減クラス最軽量3.0kg(ガイドバー250・300mm装着時)※。作業時の負担を軽減。※27mLクラスプロ向け同出力帯チェンソーにおいて。2025年7月現在メーカー調べ。◆クラス最速※の切断能率[小型・軽量]な高回転アウタロータハイパワーブラシレスモータ+ダイレクトドライブにより、チェーンスピードは24.0m/秒[1,440m/分]とスピーディな切断を実現。※27mLクラスプロ向け同出力帯チェンソーにおいて。2025年7月現在メーカー調べ。充電状態や樹木の種類、刃物の切れ味などにより異なります。◆エンジン式同等の優れた加速性能トリガオンから素早く全速回転。オン/オフを繰り返す、細かい枝払いを軽快に行えます。◆「リトリガ」不要で素早く再起動(ロック時)※過負荷によりロックしても、負荷を取り除けば、トリガを引き直さずに再起動。トリガを引いたまま作業を再開できます。※ロックの状態によっては再起動できない事があります。◆新型スイッチ採用厚手のグローブを装着しても押しやすい優れた操作性。製品状態の把握が容易なLEDお知らせランプ付。◆クイック着脱フックカラビナ等に片手で取付け・取外し可能。フックは、折りたたみ式で、使用時以外は収納可能。◆高い防水性能雨の中でも運転可能な、防滴・防じん「ウェットガード」& 防水保護等級「IPX4」を採用。※本製品は(充電器除く)、雨の中での使用等に耐えうる製品仕様となっていますが、故障しないことを保証するものではありません(メーカー基準)。水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。バッテリを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。◆薄刃 80TXL仕様ゲージ厚1.1mmの薄刃仕様。切断抵抗を大幅低減。鋭い喰いつきで快速切断。竹切断にも対応。ピッチ:0.325”。◆スプロケットノーズバー先端部のスプロケット(歯車)でチェーンの回転抵抗を減らし、パワーを最大限に伝達。◆高所の枝払い作業、入り組んだ枝のせん定に◆その他特長・脱落防止ナット・「収納式」大型オイルタンクキャップ・オイルタンク残量窓・金属製チェーンキャッチャ・トリガ変速
質量(kg)3電源(V)直流36(40max)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525l×188×203チェーンスピード(m/s)[m/分]0~24.0[0~1440]チェーン形式80TXL-46E関連資料※資料内のカタログは当時の価格になります(3.4MB)ガイドバー長さ(mm)2501充電当たりの作業量杉角材50mm 約280本※BL4025装着時。数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
350ミリ充電式チェーンソー(40Vmax) マキタ350ミリ充電式チェーンソー(40Vmax)マキタ
93,980税込103,378
1台
3日以内出荷
エンジン式35mLクラス チェーンスピード25.5m/秒の高速切断で玉切りから伐倒、枝払いまで幅広い作業がスピーディに行えます。 ハイパワーブラシレスモータ搭載、高出力・高耐久・メンテナンスフリー。 エンジン式同等の粘り強い使用感 過度な押付け力による回転数低下を感覚的に把握しやすく、刃物を押し付ける力の調整がしやすい。 「リトリガ」不要で素早く再起動(ロック時)※※過負荷によりロックしても、負荷を取り除けば、トリガを引き直さずに再起動。トリガを引いたまま作業を再開できます。※ロックの状態によっては再起動しない事があります。 エンジン式同等以上の優れた加速性 トリガオンから素早く全速回転 オン/オフを繰り返す、細かい枝払い作業が軽快に行えます。優れたトリガレスポンスで連続作業も快適。 軽量で優れた取り回し性 質量4.9kg※と軽量なため、細かな連続作業も軽快にこなします。※BL4040F装着時。 伐倒にも 正確な切断をサポートする最適ハンドル設計により安定した切断が行えます。視認性に優れた伐倒ライン 高い防水性能 雨の中でも運転可能な、防滴・防じん「ウェットガード」& 防水保護等級「IPX4」を採用。 薄刃 80TXL仕様 ゲージ厚1.1mmの薄刃仕様。切断抵抗を大幅低減。鋭い喰いつきで快速切断。竹切断にも対応。ピッチ:0.325”。 スプロケットノーズバー 先端部のスプロケット(歯車)でチェーンの回転抵抗を減らし、パワーを最大限に伝達。 新ツールレスチェーン調整機構で大型ダイヤル方式でテンション調整がしやすい。 金属製スパイクで材料に鋭く食い込む。 「収納式」大口径オイルタンクキャップ 金属製チェーンキャッチャ
付属品チェーンオイル、チェーンカバー、レンチ13-16、丸型ヤスリ4長さ(mm)ガイドバー:350質量(kg)4.9バッテリー【使用推奨】BL4050F(5.0Ah) (別販売品)、BL4040F(4.0Ah) (標準付属品)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)225×752×271バッテリー電圧(V)直流36(40max)作業量(目安)(1充電)杉丸太200mm約58本チェーン形式80TXL-59Eチェーンスピード(m/min)0~1,530振動3軸合成値(m/s2)3.5
発泡スチロール加工用 プロフォームカッター G-Too発泡スチロール加工用 プロフォームカッターG-Too
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
スタイロフォーム、スチレンなどの発泡スチロール材を切断加工するための専用熱線カッターのスタンダードタイプです。わずか0.2mmの厚さもスライスもできます。平行カット用ガイドを使用すれば一定の幅でカットでき、角度調節用ガイドを使用すれば25°~90°まで、お好きな角度でカットできます。また、スイッチは足踏み式なので、両手を自由に使え細かい加工も簡単に行えます。加工台はなめらかなベークライト製で、材料をスムーズにスライドできます。材料の厚さ、硬さに応じて高温・低温に切り替えられます。【付属品】・ 平行カット用ガイド(T定規)・ 角度調節カット用ガイド・ ニクロム線スペア(0.14Φ × 5m)
用途スタイロフォーム、スチレンなどの発泡スチロール材の切断加工用建築等各種模型の制作、お店の立体POPづくり、かさばる廃棄時の断裁などに幅(mm)最大カット:180高さ(mm)最大カット:155消費電力(W)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×300×250取扱説明書(0.52MB)
コーナークランプ BeHAUSコーナークランプBeHAUS
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
額縁、パネル等の枠組みなどの直角、90°固定に便利です。45°の切断に便利なガイド溝付です。
用途額縁、パネルなどの90°固定、接着作業に全長(mm)230材質(本体)アルミ本体質量(g)260本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×140×27最大口開(mm)80
マスターツールキット ParkTool(パークツール)マスターツールキットParkTool(パークツール)
2,298,000税込2,527,800
1個
8日以内出荷
パークツールが提供するほとんどの作業に対応可能なマスターメカニックのためのツールキット。プロの方から、究極のアマチュアを目指すホームメカニックまで、このキットがあれば間違いありません。このキットとお好きなリペアスタンド、フロアポンプがあれば、あらゆる自転車メンテナンスに対応が可能です。
備考BBタップ #647L/BBタップ #647R/ガイドブッシュ #648L/ガイドブッシュ #648R/フェイスカッター #690-XL/フェイスカッター #690-XXL/センタリングコーンアダプター #750.2/リーマ(1用) #751.2/アタッチメント #768/ヘッドチューブリーマエクステンション #769/リーマ #788/アタッチメント #790/アダプター #2602A/カーボンフレーム用フェイスカッター #2197/焼付き防止剤 ASC-1/アジャスタブルトルクドライバー ATD-1.2/アクスル/スピンドルバイス AV-5/Y型ヘックスレンチ(4/5/6mm) AWS-1/Y型ヘックスレンチ(2/2.5/3mm) AWS-3/Y型コンビネーションレンチ AWS-7/ボトムブラケットベアリングプレスセット BBP-1.2/アップグレードキット BBP-AOS/ボトムブラケットツール BBT-4/ボトムブラケットツール BBT-5/ボトムブラケットツール BBT-9/アジャスティングキャップツール BBT-10.2/ワンキーリリースキャップツール BBT-16/ボトムブラケットツール BBT-18/ボトムブラケットツール BBT-19.2/ボトムブラケットツール BBT-22/ボトムブラケットツール BBT-27.3/BBベアリングツールセット BBT-30.4/ボトムブラケットツール BBT-35-12/ボトムブラケットツール BBT-35-36/ボトムブラケットツール BBT-47-12/ボトムブラケットツール BBT-47-16/ボトムブラケットツール BBT-49.3/ボトムブラケットツール BBT-59.3/ボトムブラケットツール BBT-69.4/ボトムブラケットツール BBT-79.3/BBベアリングツールセット BBT-90.3/BBツールリテイニングシステム BBT-RS/バイククリーニングブラシセット BCB-5/油圧ブレーキブリーディングキット BKD-1.2/油圧ブレーキブリーディングキット BKM-1.2/ボトルオープナー BO-2/ボトルオープナー BO-6/ブレイデッドスポークホルダー BSH-4/インナーワイヤープライヤー BT-2/BBタップセット(BC1.37×24) BTS-1/キャリパーブレーキレンチ CBW-1/キャリパーブレーキレンチ CBW-4/チェーンチェッカー CC-2/チェーンチェッカー CC-4.2/コッタレスクランクプーラー CCP-22/クランクプーラー CCP-44/切削油 CF-2/チェーンルブ CL-1.2/プロフェッショナルチェーンクリーナー CM-25/プロフェッショナルケーブルカッター CN-10/チェーンリングナットレンチ CNW-2/カセットプライヤー CP-1.2/アジャスタブルクラウンレースプーラー CRP-2/クラウンレースセッティングシステム CRS-1/クラウンレースセッティングシステム CRS-15.2/替刃(カーボン用) CSB-1/クランピングスポークツール CSH-1/プロフェッショナルチェーンツール CT-15/ディレーラー直付ゲージ DAG-3/デジタルノギス /デジタルノギスアタッチメント /ダミーフォーク DF-1/ダミーハブ DH-1/ヘックスドライバー DHD-2/ヘックスドライバー DHD-25/ヘックスドライバー DHD-3/ダミーペダル DP-2/デジタルスケール /卓上デジタルスケール /プラスドライバー DSD-2/マイナスドライバー DSD-4/ローター修正器 DT-2/ローターゲージ DT-3/ダイヤルゲージ DT-3i.2/ディスクマウントフェイシングツール DT-5.2/スタビートルクスタイプドライバー DTD-8/スタビートルクスタイプドライバー DTD-10/クラッチレンチ DW-2/エンドキャップクリンピングプライヤー EP-1/エレクトリックワイヤーツール EWS-1/エレクトロニックワイヤーツール EWS-2/フォークキャップツール FCT-1/フォークアライメントツール FFG-2/フリーホイールリムーバー FR-1.3/フリーホイールリムーバー FR-2/フリーホイールリムーバー FR-3/フリーホイールリムーバー(レジナ用) FR-4/フリーホイールリムーバー FR-5.2/フリーホイールリムーバー FR-5.2G/フリーホイールリムーバー FR-5.2GT/フリーホイールリムーバー FR-5.2H/フリーホイールリムーバー(BMX用) FR-6/フリーホイールリムーバー FR-7/フリーホイールリムーバー FR-8/グリースガン GG-1/ギアクリーンブラシ GSC-1/ドライブトレインクリーニングブラシ GSC-3/カセットスプロケットクリーニングブラシ GSC-4/ハンドルバーホルダー HBH-3/ハブベアリングプレスセット HBP-1/油圧ホースカット&インサートツール HBT-1/ボトムブラケットレンチ(36mmメガネ×ピンスパナ) HCW-4/フック/スパナ HCW-5/ヘッドスパナ(30×32mm) HCW-7/ハンガーワン回し HCW-11/ヘッドスパナ(32×36mm) HCW-15/ロックリングレンチ HCW-17/ボトムブラケットレンチ HCW-18/ヘッドワン圧入工具 HHP-2/ショップハンマー HMR-4/ショップハンマー HMR-8/ハイパフォーマンスグリース HPG-1/ハンドル付ヘックスレンチ HT-6/ハンドル付ヘックスレンチ HT-8/ハンドル付ヘックスレンチ HT-10/ヘッドチューブリーマ /ヘックスレンチセット HXS-1.2/スタビーヘックスレンチセット HXS-3/ショップインフレーター INF-2/インターナルケーブルルーティングキット IR-1.3/スモールパーツホルダー JH-1/ウォールマウントルブリカントホルダー JH-2/ウォールマウントソケット・ビットホルダー JH-3/ウォールマウントブリードキットホルダー /ペンチ LP-7/ロックリングツール LRT-1/ロックリングツール LRT-2/ロックリングツール LRT-3/ロックリングツール LRT-4/ロックリングツール LRT-5/マグネティックパーツボール MB-1/ニトリルメカニックグローブ(Sサイズ) MG-3S/ニトリルメカニックグローブ(Mサイズ) MG-3M/ニトリルメカニックグローブ(Lサイズ) MG-3L/ニトリルメカニックグローブ(LLサイズ) /マスターリンクプライヤー MLP-1.2/レンチセット MW-SET.2/フレアナットレンチ MWF-3/ニップルドライバー ND-1/プライヤー NP-6/オフセットブレーキレンチ OBW-4/メンテナンスマット OM-1/メンテナンスマット OM-2/アジャスタブルレンチ PAW-6/アジャスタブルレンチ PAW-12/Pハンドルヘックスレンチセット PH-1.2/ディスクブレーキピストンプレス PP-1.2/ポリリューブ1000 PPL-2/ディスクブレーキパッドスプレッダー PS-1/タイヤシーター PTS-1/プロフェッショナルペダルレンチ PW-4/ピザカッター PZT-2/ビットドライバーセット QTH-1/スナップリングプライヤーセット RP-SET.2/コンベックスルール /ヘッドワンポンチ RT-1/ヘッドワンポンチ RT-2/ショップエプロン SA-3/スーパーグリップコンパウンド SAC-2/ハクソー SAW-1/サイクルゲージ /サスペンションベアリングツールキット SBK-1/ソケット・ビットセット SBS-3/ショップコーンレンチセット SCW-SET.3/プラスドライバー SD-0/プラスドライバー SD-2/マイナスドライバー SD-3/マイナスドライバー SD-6/スレッドレスフォーク切断ガイド SG-6/オーバーサイズ切断ガイド SG-7.2/スレッドレスフォーク切断ガイド SG-8/ハブベアリング抜きスライドハンマー SHX-1/ニッパー SP-7/ピンスパナ(緑) SPA-1/アジャスタブルピンスパナ SPA-6/スプロケットリムーバー SR-12.2/スプロケットリムーバー SR-18.2/Y型ソケットレンチ ST-3/ショップスツール STL-2/スポークレンチ(ブラック) SW-0/スポークレンチ(グリーン) SW-1/スポークレンチ(レッド/#14・15) SW-2/スポークレンチ(ブルー/#12) SW-3/スポークレンチ SW-5/スポークレンチ SW-6/スポークレンチ SW-9/スポークレンチ SW-11/スポークレンチ SW-12/スポークレンチ SW-13/スポークレンチ SW-14.5/Y型ニップルレンチ SW-15/スポークレンチ SW-16/スポークレンチ SW-17/スポークレンチ SW-18/スポークレンチ SW-40/スポークレンチ SW-42/スピンナーハンドル SWB-15/ラチェットハンドル SWR-8/ショップシザース SZR-1/ペダルタップ(BC1/2×20) TAP-3/ペダルタップ(BC9/16×20) TAP-6/フレームタップ(3mm×0.5) TAP-7/フレームタップ(5mm×0.8) TAP-8/フレームタップ(6mm×1.0) TAP-9/フレームタップ(10mm×1.0) TAP-10/タップハンドル TH-1/タップハンドル TH-2/タップ&ビットドライバー TH-3/スライディングTハンドルヘックスレンチセット THH-1/スライディングTハンドルトルクスタイプレンチセット THT-1/ツールキャディー TK-4T/タイヤレバーディスプレイボックス TL-4.2BOX/ヘビーデューティータイヤレバー TL-5/タイヤレバー TL-6.3/スポークテンションメーター TM-1/スレッドレスナットセッター TNS-4/振取台 TS-4.2/ダイヤルインジケーターセット TS-2Di/ベース TSB-4.2/シーラント注入器 TSI-1/トルクレンチ TW-5.2/トルクレンチ TW-6.2/ペダルレンチヘッド TWB-15/クロウフット TWB-36/トルクスタイプレンチセット TWS-1/トルクスタイプレンチセット TWS-2/Y型トルクスタイプレンチ TWS-3/ピッキングツールセット UP-SET/バルブコアツール VC-1/プロフェッショナルリムセンターゲージ WAG-4/ホイールホルダー WH-1/ニッパー ZP-5
【レンタル】蛍光X線分析計(合金) Evident(エビデント)【レンタル】蛍光X線分析計(合金)Evident(エビデント)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
優れた堅牢性・耐久性と高い分析性能を備え、直感的な操作が可能な携帯型の蛍光X線分析計です。カメラコリメータが実装されています。材料の成分元素をppmから100%の濃度で、素早く非破壊で分析可能な携帯型の分析計です。検査対象物を移動、切断、分解することなく、その場で簡単に高精度な分析結果を取得することができるので、検査作業の効率化、費用の削減に貢献します。
用途品質管理・品質保証用仕様【X線管、ターゲット材】4 X線管、ターゲット材: ロジウム(Rh) Cシリーズ(RhおよびW): 8~40kV、【データ保存】内蔵4GBメモリー、拡張microSDカードスロット搭載、【落下試験】米国MIL-STD 810-G、1.2m(4フィート)の落下試験合格セット内容本体、microSDカード 1GB、バッテリー×2、ドッキングステーション、ACアダプターセット(ドッキングステーション用)、カードリーダー、USBケーブル、通信ソフト(PCSW)、予備ウィンドウフィルム×2、取扱説明書(VANTAシリーズ ユーザーズマニュアル)、取扱説明書(ユーザーインターフェイスガイド)、取扱説明書(PCソフトウェア ユーザーインターフェースガイド)、取扱説明書(安全にお使いいただくために)、取扱説明書(製品のご使用にあたり)、収納ケース質量(kg)約1.5(バッテリーを除く)、約1.7(バッテリーを含む)電源取外し可能な14.4Vリチウムイオン電池、またはACアダプター: 出力DC18V、3.9A、入力: 100~240VAC、50~60Hz、最大70Wフィルター8ポジションの自動選択フィルター内蔵検出器Cシリーズ: シリコン、ドリフト、ディテクターディスプレイ800×480(WVGA)LCDスクリーン、静電容量方式タッチスクリーン、ジェスチャー制御対応防塵防水性能Cシリーズ: IP65準拠動作湿度(%)10~90(非結露の相対的湿度)OSLinux外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.3×24.2×28.9補正機能【気圧補正】標高や空気密度を自動補正するための気圧センサー内蔵動作温度範囲(℃)-10~33カメラ仕様【パノラマカメラ】5メガピクセルCMOSカメラ(オートフォーカス・レンズ付き)、【照準カメラ】フルVGA CMOSカメラGPS内蔵GPS/GLONASS受信機USBUSB2.0対応Aタイプポート(x 2): USBメモリー接続可能、USB2.0対応ミニBタイプポート(x 1): PCへの接続用サービス分類レンタル
KM06314用 チェンソーアタッチメント一式 VINEKM06314用 チェンソーアタッチメント一式VINE
5,998税込6,598
1セット
5日以内出荷
VINEマルチツールKM06314用アタッチメント
用途小径の丸太・角材等木材の切断。枝の剪定。ガイドバー長さ(mm)100チェーンサイズ1/4ピッチ、1.1mmゲージ、28コマ
ドレン管カッタ65 レッキス工業ドレン管カッタ65レッキス工業
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
極限までシャープに成形されたドレン管専用刃物と、幅広ガイドローラーとの組み合わせで、正確な直角切断を実現しました。本品での切断時には、ワレやヒビ、バリ、カエリは生じず、切粉も出ません。また、発泡層も傷めず管の円形を保つため、継手接合の作業精度、効率を高めます。バリ、カエリ、発砲層のつぶれなし
本体質量(g)1430適合パイプ空調ドレン用結露防止層付、硬質塩化ビニル管、空調ドレン用結露防止層付、硬質ポリ塩化ビニル管適合パイプ呼び径50・65
超高分子量ポリエチレンテープ(帯電防止タイプ) 中興化成工業超高分子量ポリエチレンテープ(帯電防止タイプ)中興化成工業
8,698税込9,568
1巻
当日出荷から翌日出荷
帯電防止タイプの超高分子量ポリエチレン粘着テープです。耐摩耗性に優れます。フッ素樹脂に次ぐ滑り性を持っています。セパレーター(剥離フィルム)付きの製品です。
用途硬いものが当たるホッパーなどの滑り助長。コンベヤガイドのライニング。静電気を嫌う工程に。材質基材:超高分子量ポリエチレン、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.28ブラック備考切断にはカッターが必要長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)120
レースウェイカッター IKURATOOLS(育良精機)レースウェイカッターIKURATOOLS(育良精機)
269,800税込296,780
1台
3日以内出荷
AC100Vだから鉄・ステンレスを「高速・連続」で切断可能です。切断2秒。工具レスで切断カセットを交換、作業効率アップ使いやすい首折れ式により手首の疲労軽減同じ長さをたくさん切るのに最適な定寸ガイド負荷時でも360°回転します。火花が出ない、バリが出にくい、現場を汚さない
ストローク(mm)12質量(kg)本体:9.5、カセット:2.8ストローク無負荷時:1.8/s、切断時1.9(D1鉄)/s外形寸法(mm)本体首折れ0度時:L452×W131×H263、本体首折れ90度時:L222×W131×H404、カセット:L144.5×W51.5×H107電流(A)無負荷時:6.5、切断時14(D1鉄)方式切断刃物交換方式モーターAC100V 50/60Hz 800Wシリースモーター適合切断材鉄(D1レースウェイ、D2レースウェイ、D15レースウェイ、アングル、穴あきアングル)・ステンレス(D1レースウェイ、D2レースウェイ、D15レースウェイ、穴あきアングル)最大能力(t)15動作時間(s)(ストローク)無負荷時:1.8、切断時1.9(D1鉄)
HiKOKI 10.8V チェーンソー 電池2個仕様 HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI 10.8V チェーンソー 電池2個仕様HiKOKI(旧:日立工機)
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様小枝から太枝までパワフル切断 作業はかどる充電式ミニチェンソーハイパワーの高トルクモーター搭載により高い粘り強さを実現。高負荷時もチェンロックしづらく、太い枝でも快適に作業できます。CS1210DD 20N ※SPF2"×10"横挽き切断時の最大推力。数値は参考値です。条件や材料により異なります。薄刃ソーチェン採用により低振動、低反発を実現。細い枝もスムーズに切断できます。ツールレスでソーチェンとチェンバーの交換が可能質量 1.4kg (蓄電池BSL1220M装着時)1充電当たりの作業量(目安):木材切断 約88カット ※※材料:杉角材50×50mm/BSL1220M使用時別売のポールアタッチメントに取付けることで高所の切断作業が行えます。別売ポールアタッチメント使用時の全長:1,525mm~2,095mm (蓄電池を除く)
用途木材の切断。庭木の枝うち。仕様チェンオイル自動給油(55mL)付属品リチウムイオン電池(BSL1220M)×1、リチウムイオン電池(BSL1240M)×1、急速充電器、チェンケース、ガイドバー、ソーチェン(SC11-34)、チェンオイル(50mL)長さ(mm)(ガイドバー)100電圧(V)10.8チェーンスピード(m/s)[m/分]8.0[480]チェーン形式SC11-34(1/4インチ)
プラズマトーチ 東安プラズマトーチ東安
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷
トーチガイド両輪付き!
長さ(m)10主な適合トーチYT-06PD2 YT-08PD2 YT-08PE2 YT-08PDA2不適合【トーチ】YT-06PD3TAE(内蔵コンプレッサー式)
チェーンソー (充電式) エスコチェーンソー (充電式)エスコ
67,600税込74,360
1台(1台)
翌日出荷
高トルクモーターでパワフル切断モーターの高トルク化により、高負荷切断でもソーチェンが止まりづらく、負荷の大きい丸太切断でも軽快に作業できます。高効率・長寿命なブラシレスモーターブラシレスモーターとダイレクトドライブ構造(スプロケットとモーターが直結)により軽量・低振動・高耐久を実現。作業がラク&長く使えます。完全ツールレスで、とってもラク!ツールレスソーチェン交換ソーチェン交換の完全ツールレス化を実現。軽く回せるテンションダイヤルで、張り調整も簡単!大形ノブ:大形ノブを回すだけでサイドカバーが外せます。テンションダイヤル:テンションダイヤルで張り調整もツールレス
付属品バッテリー×1、充電器、チェーンケース、チェーンオイル(50ml)、電池カバー質量(kg)4.6形式チェン:90PX-52Eモーター直流ブラシレスモーターバッテリーリチウムイオン (36V/2.5Ah)給油方式自動 (吐出量調整式)充電時間(分)実用充電:約19 満充電:約25サイズ(mm)(L)760× (H)214× (W)247オイルタンク容量(mL)100ガイドバー長さ(mm)350有効切断長さ(mm)350ピッチ(inch)刃:3/8”
24Vブラシレス高枝チェーンソー (24V2.0Ah残量ケージ付バッテリー/充電式) YARD FORCE24Vブラシレス高枝チェーンソー (24V2.0Ah残量ケージ付バッテリー/充電式)YARD FORCE
28,980税込31,878
1セット
3日以内出荷
人気の「YARDFORCEコードレス高枝電動チェーンソー」がブラシレスモーター搭載と新設計で、更なる軽さと重量バランス・パワーを備えて実現!最も取り回しやすくなり、バッテリー含めても約3Kgと軽量化されて新登場しました!延長ポール内蔵の伸縮式なので短いまま手軽に運べ、サッと伸ばして簡単に高枝切断ができる、どこにでも運べて使える大人気コードレスタイプのブラシレス高枝チェーンソーです。稼働長持ちとパワーを生み出すYARDFORCE製品共有型の24Vバッテリーを搭載した充電式なので電源コードが届かない広い家、別荘、果実園、畑、山林などでも力強い作業性を発揮、本体長さは145~205cmに伸縮可能、身長もあわせると3m以上の高枝切りも取り回し良く切断が出来ます。小型で高出力のブラシレスモーターにより、ガイドバーサイズ203mm・切断能力は最大径約203mmの太枝もパワフルにスムーズに切断していきます。Wスイッチ採用により誤作動も防げ、チェーンソー刃の張り調整も簡単操作設計。標準付属24V2.0Ahバッテリーは、フル充電時間約1.5時間、稼働時間は約35分(無負荷作動時)。肩ベルト装着して腕への重さを軽減できます。届いてすぐに作業できるチェーンソーオイル付なので安心です。
用途充電式なので電源コードが届かない広い家、別荘、果実園、畑、山林などでも力強くスピーディーな枝切断作業性を発揮仕様回転スピード(無負荷時):10m/sセット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電アダプター、肩ベルト、、ブレードカバー、チェーンソーオイル、取扱説明書(兼保証書)材質スチール、アルミ、グラスファイバー、樹脂他質量(kg)本体2.5kg、バッテリー440gサイズ(cm)(約)幅10×高さ16.5×全長145~205規格チェーン:GC08-38-43P(ピッチ7.6mm ゲージ1.1mm リンク数38)モーターブラシレスバッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)フル 約80安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチガイドバー長さ(mm)203最大切断能力(Φmm)203(実質150)稼働時間(分)約35(無負荷作動時)
パイプカッター DPT50 KNIPEX(クニペックス)パイプカッター DPT50KNIPEX(クニペックス)
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
肉厚なプラスチック製排水管の切断と面取りが可能です。直径32、40、50mmのPVC、PP、PEパイプをワンステップで簡単に切断します。面取り機能により、接着材を均一に塗布することができます。高品質なボールベアリングを採用したリバーシブルブレードは、工具なしで簡単に交換できます。再調整やバリ取りの必要がなく、シール部の詰まりや破損の可能性を低減します。肉厚2.5mm~3.5mmまで対応可能です。スライドベアリングとセルフアジャストガイドロールによる最適なカッティングです。カットポイントが見えるので、位置決めがしやすいです。バネ式ブレードでカット中の再調整の煩わしさがありません。刃先が2枚になった交換用ブレードは、摩耗が進んだら反転して使用することができます。最小10mmまでの長さのカットです。グラスファイバー強化プラスチック製の丈夫なハウジングです。
用途DIN1453-1、1329-1、1519-1に準拠した排水管、高遮音排水管およびDIN EN ISO 1452-2(16バール)に準拠したPVC-Uパイプ用寸法(mm)40×91×202質量(g)294切断能力(mm)32/40/50
-10 ~ 60℃対応 4 ポートIP 電源リブーター ATEN-10 ~ 60℃対応 4 ポートIP 電源リブーターATEN
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
PE4104AJ2は、NEMAタイプの電源アウトレットを4箇所搭載し、IT機器の電源をTCP/IPネットワーク経由でリモートから制御できる高温対応電源リブーターです。各種機器の電源をセキュアかつインテリジェントな方法で一元管理できるため、システム保守の運用コストを最小限に抑えることができます。-10~60℃の温度環境下での操作が可能なため、温度差の大きい環境での使用に適しています。IEC電源アウトレット搭載(入力接続:NEMA5-15P、アウトレットタイプ:NEMA5-15R)アウトレット単位での電源制御(ON、OFF、切断後再投入)が可能各ポートに対して電源投入シーケンスと遅延時間の設定ができるため、正しい順序で機器への電源投入が可能eco DC対応 - エネルギー&DCIM管理ソフトウェア対応Multi Ping機能 - 同一ネットワークセグメント上で最大64台のIP端末を同時に死活監視可能Restful API機能 - ATEN RCMMSやサードパーティの管理ソフトからアウトレット単位での電源制御が可能
その他計測無し付属品標準ラックマウントキット×1、電源ケーブル×1、フットパッド×4、クイックスタートガイド×1質量(kg)1.18タイプ【アウトレット】NEMA5-15R×4【インレット】NEMA5-15P切替方式【アウトレット】有温度(℃)【動作】-10~60【保管】-20~60湿度(%RH)0~80(※結露なきこと)消費電力AC110V:3.1W:20BTU、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】200×128.1×44準拠規格EMC認証: 依頼による、安全性検証: PSEブレーカ入力周波数(Hz)50~60入力電源1800VA(最大)定格出力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電流(A)15(最大)電源ケーブル1.8mグリーンマーク認定最大出力電流(A)【アウトレット】15(最大)【バンク】15(最大) / 12【合計】15(最大) / 12
KE6910 ATENKE6910ATEN
379,800税込417,780
1台
3日以内出荷
航空管制に特化した機能※1適応力に優れた高速切替機能 - トランスミッターの異なるビデオ解像度をレシーバー側のディスプレイにおいて0.3秒以内で高速切替マルチスクリーンコントロール - マウスカーソルを移動させるだけで、モニターを複数のレシーバー(Rx)間で切替可能「プッシュ」&「プル」 - クリック1つでシングルRxまたはビデオウォールに対してコンテンツを簡単に共認証ロック - システムの電源が投入された際に電源OFF前の状態に自動ログイン冗長接続 - トランスミッターとの接続が切断された場合は、別のトランスミッターへと自動接続することで、サーバーへの継続的なアクセスを確保切断警告 - 警告メッセージをポップアップ表示しビープ音を連続して鳴らすことで、ユーザーに切断状況を通知電源/ネットワークのフェイルオーバーに対応 - ミッションクリティカルなアプリケーションで常時可用性を確保(DCジャックを2箇所搭載、ネットワークフェイルオーバーの場合は、RJ-45およびSFPファイバー搭載)高度な機能※1ビデオウォール - 各レイアウトにおいて最大12×12(最大144台のディスプレイ)で複数のビデオウォールを作成可能柔軟な接続性 - マルチディスプレイやビデオウォールアプリケーション設定の際、複数のエクステンダーやマトリックス接続が可能オンスクリーンプレビュー(パネルアレイモード) - 1画面に最大36台分の映像を6×6画面で表示可能チャネル接続により、RXデバイスを複数のTXデバイスに接続し、ビデオ、オーディオ、USB、シリアルソースを個別にストリーミング詳細なスケジューリング機能 - メディアの再生日時を設定することで、作業効率やコストの改善が可能バーチャルトランスミッター - 異なるトランスミッターから出力されたビデオ、オーディオ、USB、シリアルの各ソースを個別にストリーミング内部認証、外部認証の両方で高度なセキュリティ機能を提供 - 対応外部認証はLDAP、Active Directory、RADIUSおよびTACACS+対応詳細なユーザー権限設定 - ユーザー間での共同作業や操作の競合防止のために、アドミニストレーターはTxデバイスの操作権限を4種類のアクセスモードに設定可能KEシリーズ製品へのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能最大4台のKEシリーズ製品の映像をグループ化することで、マルチディスプレイ環境の構築が可能IP-KVMエクステンダーへのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能レシーバーのアクセス制御 - トランスミッターのローカルコンソール側から制御ボタン※2を押すだけでRxアクセスを有効/無効に設定可能ハードウェアデュアルリンクDVI-Dビデオ解像度 - 最大2560×1600 @60Hzおよび2560×2048 @50Hzステレオオーディオ(スピーカー・マイク)対応高速USBストレージ転送をサポートAuto-MDIX対応 - ケーブルの種類(ストレート/クロス)を自動判別8KV/15KV ESD保護および2KVサージ保護ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現フェイルオーバーやデュアルIPアクセス用としてギガビットイーサネットポート(RJ-45)またはSFPポート経由での接続に対応※31Gbps SFPファイバーモジュールの拡張に対応※3 - 最大10kmデュアル電源 - デュアルDCジャックラックマウント対応 - マウントオプション- 2X-021G デュアルラックマウントキット、- 2X-031G シングルラックマウントキット管理KE管理ソフトウェア(CCKM)による統合管理 - 直感的なWebベースのGUIでKEデバイスすべてを簡単に管理デュアルコンソール操作 - トランスミッターとレシーバー両方のキーボード、モニター、およびマウスを使ってシステムの操作が可能緊急操作時はローカルコンソールから対応可能レシーバー(ユーザーステーション)に搭載のOSDからトランスミッターとレシーバーの両方の設定が可能EDIDエキスパート機能(エミュレーション機能) - 自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能複数同時アクセス用に4つの選択可能なアクセスモード(排他/占有/共有/表示のみモード)- 管理者は、情報共有を促進したり、ユーザー間の干渉を回避したりするために、Tx デバイスのアクセスモードを選択可能ビデオ圧縮レベル - ネットワークバンド幅に応じてビデオ画質の調整が可能CLI - アドミニストレーターはRS-232またはTelnet経由でコマンドを実行して全KEデバイスの制御が可能RS-232対応 - テキストメニュー、CLIまたはシリアルターミナル、タッチスクリーン、バーコードリーダー等のシリアルデバイスに対してシリアルターミナルへと接続可能デバイスの特定と識別に役立つLED点滅とビープ音すべてのKEデバイスと互換セキュリティKEを直接接続するための専用LANポート搭載 - 社内ネットワークからの分離が可能セキュアなデータ通信 - AES暗号化でビデオ/キーボード/マウスの伝送データの安全性を確保業界標準TLSプロトコル準拠バーチャルメディアUSBバーチャルメディアモードで、ファイル転送やOSパッチの適用、ソフトウェアのインストールや診断試験がリモートから可能USB 2.0 DVD/CDドライバーやUSBマスストレージ、PCハードドライブおよびISOイメージ対応スマートカード/CACリーダー対応注意:※1 これらの高度な機能は、KEトランスミッターがKEレシーバーと併用されて、KEマトリックス管理ソフトウェア(CCKM)によって管理されている場合にサポートされます。※2 制御ボタン(2XRT-0015G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。※3 SFPモジュール(2A-136G / 2A-137G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912:USB付属品電源アダプター×2、電源ケーブル×2、KVMケーブル(デュアルリンクDVI-D、USB、オーディオ)×1 (1.8m)、フットパッド(4pcs)×1マウントキット×1、ユーザーガイド×1質量(kg)(KE6910R):1.26(2.78lb)/(KE6910T):1.13(2.49lb)/(KE6912R):1.28/(KE6912T):1.17スイッチ【OSD】(KE6910R・KE6912R):プッシュボタン×1【解像度】(KE6910R・KE6912R):プッシュボタン×1【グラフィック(静止画像)(KE6910R・KE6912R):プッシュボタン×1【リセット】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T):ピンホール型スイッチ×1【モード選択】(KE6910R・KE6912R):スライドスイッチ×1(延長:RS-232設定)・(KE6910T・KE6912T):スライドスイッチ×1(自動:RS-232設定/アクセス制御/ローカル)消費電力(KE6910R):DC5V:9.02W:68BTU、(KE6910T):DC5V:10.02W:51BTU、(KE6912R):DC48V:11.27W、(KE6912T):DC48V:12.53W、注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】(KE6910R・KE6912R):227.5×171.6×54.8/(KE6910T・KE6912T):215×163.3×41.8材質(ケース)(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T)メタル解像度(KE6910R・KE6910T・KE6912R・ KE6912T):最大 2560×2048@50Hz / 2560×1600@60HzLED【10/100/1000 Mbps】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・ KE6912T):1 (10Mbps:Orange / 100Mbps:Orange & Green / 1000Mbps:Green)、【電源】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・ KE6912T):1 (Blue)、【ローカル】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・ KE6912T):1 (Green)、【リモート】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・ KE6912T):1 (Green)コネクタ【USBポート】(KE6910R・KE6912R):USB Type-A メス×2(White)、【コンソールポート】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T):USB Type-A メス× 2(White)、DVI-Dメス×1 (White)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1 (Pink)、DB-9 オス×1(Black)、【KVMポート】(KE6910T・KE6912T):USB Type-B メス×1(White)、DVI-D メス×1(White)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1 (Pink)、DB-9 メス×1(Black)、【電源】(KE6910R・KE6910T):DC電源ジャック×2 (Black)、(KE6912R・KE6912T):DC電源ジャック×1 (Black)、【LANポート】(KE6910R・KE6910T):RJ-45×1(Black)、SFPスロット×1、(KE6912R・KE6912T):RJ-45×1(Black、PoE)、SFPスロット×1使用環境条件【湿度】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T)0~95%RH(※結露なきこと)【保管温度】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T)-20~60℃【動作温度】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T)0~50℃RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
ベースマスターツールキット ParkTool(パークツール)ベースマスターツールキットParkTool(パークツール)
1,798,000税込1,977,800
1個
61日以内出荷
マスターツールキットから切削系のツールを除いたプロメカニック向けのツールキット。ご予算と作業内容から必要に応じてリペアスタンドや切削系工具などを追加することであらゆる作業に対応します。
セット内容アダプター #2602A/焼付き防止剤 ASC-1/アジャスタブルトルクドライバー ATD-1.2/アクスル/スピンドルバイス AV-5/Y型ヘックスレンチ(4/5/6mm) AWS-1/Y型ヘックスレンチ(2/2.5/3mm) AWS-3/Y型コンビネーションレンチ AWS-7/ボトムブラケットベアリングプレスセット BBP-1.2/アップグレードキット BBP-AOS/アジャスティングキャップツール BBT-10.2/ワンキーリリースキャップツール BBT-16/ボトムブラケットツール BBT-18/ボトムブラケットツール BBT-19.2/ボトムブラケットツール BBT-22/ボトムブラケットツール BBT-27.3/BBベアリングツールセット BBT-30.4/ボトムブラケットツール BBT-35-12/ボトムブラケットツール BBT-35-36/ボトムブラケットツール BBT-4/ボトムブラケットツール BBT-47-12/ボトムブラケットツール BBT-47-16/ボトムブラケットツール BBT-49.3/ボトムブラケットツール BBT-5/ボトムブラケットツール BBT-59.3/ボトムブラケットツール BBT-69.4/ボトムブラケットツール BBT-79.3/ボトムブラケットツール BBT-9/BBベアリングツールセット BBT-90.3/BBツールリテイニングシステム BBT-RS/バイククリーニングブラシセット BCB-5/油圧ブレーキブリーディングキット BKD-1.2/油圧ブレーキブリーディングキット BKM-1.2/ボトルオープナー BO-2/ボトルオープナー BO-6/ブレイデッドスポークホルダー BSH-4/インナーワイヤープライヤー BT-2/キャリパーブレーキレンチ CBW-1/キャリパーブレーキレンチ CBW-4/チェーンチェッカー CC-2/チェーンチェッカー CC-4.2/コッタレスクランクプーラー CCP-22/クランクプーラー CCP-44/切削油 CF-2/チェーンルブ CL-1.2/プロフェッショナルチェーンクリーナー CM-25/プロフェッショナルケーブルカッター CN-10/チェーンリングナットレンチ CNW-2/カセットプライヤー CP-1.2/アジャスタブルクラウンレースプーラー CRP-2/クラウンレースセッティングシステム CRS-1/クラウンレースセッティングシステム CRS-15.2/替刃(カーボン用) CSB-1/クランピングスポークツール CSH-1/プロフェッショナルチェーンツール CT-15/ディレーラー直付ゲージ DAG-3/デジタルノギス /デジタルノギスアタッチメント /ダミーフォーク DF-1/ダミーハブ DH-1/ヘックスドライバー DHD-2/ヘックスドライバー DHD-25/ヘックスドライバー DHD-3/ダミーペダル DP-2/デジタルスケール /卓上デジタルスケール /プラスドライバー DSD-2/マイナスドライバー DSD-4/ローター修正器 DT-2/ローターゲージ DT-3/ダイヤルゲージ DT-3i.2/スタビートルクスタイプドライバー DTD-10/スタビートルクスタイプドライバー DTD-8/クラッチレンチ DW-2/エンドキャップクリンピングプライヤー EP-1/エレクトリックワイヤーツール EWS-1/エレクトロニックワイヤーツール EWS-2/フォークキャップツール FCT-1/フォークアライメントツール FFG-2/フリーホイールリムーバー FR-1.3/フリーホイールリムーバー FR-2/フリーホイールリムーバー FR-3/フリーホイールリムーバー(レジナ用) FR-4/フリーホイールリムーバー FR-5.2/フリーホイールリムーバー FR-5.2G/フリーホイールリムーバー FR-5.2GT/フリーホイールリムーバー FR-5.2H/フリーホイールリムーバー(BMX用) FR-6/フリーホイールリムーバー FR-7/フリーホイールリムーバー FR-8/グリースガン GG-1/ギアクリーンブラシ GSC-1/ドライブトレインクリーニングブラシ GSC-3/カセットスプロケットクリーニングブラシ GSC-4/ハンドルバーホルダー HBH-3/ハブベアリングプレスセット HBP-1/油圧ホースカット&インサートツール HBT-1/ハンガーワン回し HCW-11/ヘッドスパナ(32×36mm) HCW-15/ロックリングレンチ HCW-17/ボトムブラケットレンチ HCW-18/ボトムブラケットレンチ(36mmメガネ×ピンスパナ) HCW-4/フック/スパナ(ロックリング用) HCW-5/ヘッドスパナ(30×32mm) HCW-7/ヘッドワン圧入工具 HHP-2/ショップハンマー HMR-4/ショップハンマー HMR-8/ハイパフォーマンスグリース HPG-1/ハンドル付ヘックスレンチ HT-10/ハンドル付ヘックスレンチ HT-6/ハンドル付ヘックスレンチ HT-8/ヘックスレンチセット HXS-1.2/スタビーヘックスレンチセット HXS-3/ショップインフレーター INF-2/インターナルケーブルルーティングキット IR-1.3/スモールパーツホルダー JH-1/ウォールマウントルブリカントホルダー JH-2/ウォールマウントソケット・ビットホルダー JH-3/ウォールマウントブリードキットホルダー /ペンチ LP-7/ロックリングツール LRT-1/ロックリングツール LRT-2/ロックリングツール LRT-3/ロックリングツール LRT-4/ロックリングツール LRT-5/マグネティックパーツボール MB-1/ニトリルメカニックグローブ(Lサイズ) MG-3L/ニトリルメカニックグローブ(Mサイズ) MG-3M/ニトリルメカニックグローブ(Sサイズ) MG-3S/ニトリルメカニックグローブ(XLサイズ) /マスターリンクプライヤー MLP-1.2/レンチセット MW-SET.2/フレアナットレンチ MWF-3/ニップルドライバー ND-1/プライヤー NP-6/オフセットブレーキレンチ OBW-4/メンテナンスマット OM-1/メンテナンスマット OM-2/アジャスタブルレンチ PAW-12/アジャスタブルレンチ PAW-6/Pハンドルヘックスレンチセット PH-1.2/ディスクブレーキピストンプレス PP-1.2/ポリリューブ1000 PPL-2/ディスクブレーキパッドスプレッダー PS-1/タイヤシーター PTS-1/プロフェッショナルペダルレンチ PW-4/ピザカッター PZT-2/ビットドライバーセット QTH-1/スナップリングプライヤーセット RP-SET.2/コンベックスルール /ヘッドワンポンチ RT-1/ヘッドワンポンチ RT-2/ショップエプロン SA-3/スーパーグリップコンパウンド SAC-2/ハクソー SAW-1/サイクルゲージ SBC-1/サスペンションベアリングツールキット SBK-1/ソケット・ビットセット SBS-3/ショップコーンレンチセット SCW-SET.3/プラスドライバー SD-0/プラスドライバー SD-2/マイナスドライバー SD-3/マイナスドライバー SD-6/スレッドレスフォーク切断ガイド SG-6/オーバーサイズ切断ガイド SG-7.2/スレッドレスフォーク切断ガイド SG-8/ハブベアリング抜きスライドハンマー SHX-1/ニッパー SP-7/ピンスパナ(緑) SPA-1/アジャスタブルピンスパナ SPA-6/スプロケットリムーバー SR-12.2/スプロケットリムーバー SR-18.2/Y型ソケットレンチ ST-3/ショップスツール STL-2/スポークレンチ(ブラック) SW-0/スポークレンチ(グリーン) SW-1/スポークレンチ SW-11/スポークレンチ SW-12/スポークレンチ SW-13/スポークレンチ SW-14.5/Y型ニップルレンチ SW-15/スポークレンチ SW-16/スポークレンチ SW-17/スポークレンチ SW-18/スポークレンチ(レッド/#14・15) SW-2/スポークレンチ(ブルー/#12) SW-3/スポークレンチ SW-40/スポークレンチ SW-42/スポークレンチ SW-5/スポークレンチ SW-6/スポークレンチ SW-9/スピンナーハンドル SWB-15/ラチェットハンドル SWR-8/ショップシザース SZR-1/フレームタップ(10mm×1.0) TAP-10/ペダルタップ(BC1/2×20) TAP-3/ペダルタップ(BC9/16×20) TAP-6/フレームタップ(3mm×0.5) TAP-7/フレームタップ(5mm×0.8) TAP-8/フレームタップ(6mm×1.0) TAP-9/タップハンドル TH-1/タップハンドル TH-2/タップ&ビットドライバー TH-3/スライディングTハンドルヘックスレンチセット THH-1/スライディングTハンドルトルクスタイプレンチセット THT-1/ツールキャディー TK-4T/タイヤレバーディスプレイボックス TL-4.2BOX/ヘビーデューティータイヤレバー TL-5/タイヤレバー TL-6.3/スポークテンションメーター TM-1/スレッドレスナットセッター TNS-4/ダイヤルインジケーターセット TS-2Di/振取台 TS-4.2/ベース TSB-4.2/シーラント注入器 TSI-1/トルクレンチ TW-5.2/トルクレンチ TW-6.2/ペダルレンチヘッド TWB-15/クロウフット TWB-36/トルクスタイプレンチセット TWS-1/トルクスタイプレンチセット TWS-2/Y型トルクスタイプレンチ TWS-3/ピッキングツールセット UP-SET/バルブコアツール VC-1/プロフェッショナルリムセンターゲージ WAG-4/ホイールホルダー WH-1/ニッパー ZP-5
コードレスジグソー BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソーBOSCH(ボッシュ)
67,980税込74,778
1セット(1セット)
翌日出荷
コンパクトボディでハイパワー様々なポジションに対応可能なバレルグリップデザイン簡単ブレード交換SDSシステムEMPが過負荷からモーターを保護オービタル機構ダイヤル式電子無段変速LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、キャリングケース(L-BOXX136N)、インレイ、ブレード1枚、バリ止めガイド、吸じんアダプター、吸じんカバー、六角棒レンチ質量(kg)2.63定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×191×78切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材125ストローク数(min-1[回/分])500~3500最大傾斜切断角度(°)左右0~45切断能力(mm)アルミニウム20充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)ストローク幅(mm)26振動3軸合成値(m/s2)木工切断7.0、軟鋼板切断7.0
コードレスジグソー BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソーBOSCH(ボッシュ)
85,980税込94,578
1セット(1セット)
4日以内出荷
高性能ブレードガイドで精度の高い切断を実現簡単ブレード交換SDSシステムスマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵)ドロップシャットダウン機能EMPが過負荷からモーターを保護オービタル機構LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、防じんカバー、バリ止めガイド、吸じんアダプター、六角レンチ、ケース(L-BOXX136N)質量(kg)2.63定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×204×82切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材155ストローク数(min-1[回/分])0~3800切断能力(mm)アルミニウム20充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)ストローク幅(mm)26振動3軸合成値(m/s2)木工切断8.0、軟鋼板切断5.0
コードレスジグソー BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソーBOSCH(ボッシュ)
85,980税込94,578
1セット(1セット)
4日以内出荷
高性能ブレードガイドで精度の高い切断を実現ASC機能(ストローク数自動調整機能)簡単ブレード交換SDSシステムスマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵)ドロップシャットダウン機能EMPが過負荷からモーターを保護オービタル機構LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、防じんカバー、バリ止めガイド、吸じんアダプター、六角レンチ、ケース(L-BOXX136N)質量(kg)2.63定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×181×82切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材155ストローク数(min-1[回/分])800~3800切断能力(mm)アルミニウム20充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)ストローク幅(mm)26振動3軸合成値(m/s2)木工切断8.0、軟鋼板切断7.0
コードレスジグソー BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソーBOSCH(ボッシュ)
67,980税込74,778
1セット(1セット)
4日以内出荷
コンパクトボディでハイパワー簡単ブレード交換SDSシステムEMPが過負荷からモーターを保護オービタル機構電子無段変速LEDライト
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、キャリングケース(L-BOXX136N)、インレイ、ブレード1枚、バリ止めガイド、吸じんアダプター、吸じんカバー、六角棒レンチ質量(kg)2.63定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×208×78切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材125ストローク数(min-1[回/分])0~3500最大傾斜切断角度(°)左右0~45切断能力(mm)アルミニウム20充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)ストローク幅(mm)26振動3軸合成値(m/s2)木工切断4.1、軟鋼板切断4.0
コードレス丸のこ BITURBO BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ BITURBOBOSCH(ボッシュ)
99,980税込109,978
1セット(1セット)
4日以内出荷
コード式を超える1800W相当のハイパワー。ブラシレスモーター採用。コネクティビティチップを装着することにより、スマートフォンアプリBoschToolbox上で本体仕様やシリアルナンバーなど個体情報の確認が可能。
用途木材の切断回転数(min-1[r.p.m])5000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)397×211×289プレート寸法(mm)177.5×329ノコ刃外径(Φmm)184~190最大切込深さ(mm)70(0°)/49(45°)/40(50°)最大傾斜切断角度(°)0~50取付穴径(Φmm)のこ刃:20振動3軸合成値(m/s2)2.5適合厚さ(mm)のこ刃:1.0~2.0
コードレス丸のこ BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこBOSCH(ボッシュ)
63,980税込70,378
1セット(1セット)
4日以内出荷
最大切り込み深さ57mmで2X4材も楽々カット!直線切りに便利作業効率を高めるブレーキ付EMPがモーターを過負荷から保護ブラシレスモーター採用バッテリーを守るECP機能搭載LEDライト付
用途木材の切断質量(kg)3.5回転数(min-1[r.p.m])5000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×256×174ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)57(0°)/41(45°)/、37(50°)取付穴径(Φmm)のこ刃:20充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)適合厚さ(mm)のこ刃:0.9~1.8
コードレス丸のこ BITURBO BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ BITURBOBOSCH(ボッシュ)
109,800税込120,780
1セット(1セット)
4日以内出荷
コード式換算1800W相当のハイパワーBITURBOシリーズです左勝手仕様のコードレス丸のこですブラシレスモーター採用人間工学に基づいたエルゴノミクスデザイン採用
用途木材の切断質量(kg)5.1回転数(min-1[r.p.m])5000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×291×207ノコ刃外径(Φmm)184~190最大切込深さ(mm)70(0°)/49(45°)/44(50°)取付穴径(Φmm)のこ刃:20適合厚さ(mm)のこ刃:1.0~2.0
コードレス丸のこ BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこBOSCH(ボッシュ)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
プロ基準の安全性・作業性・耐久性を実現したハイスタンダードなコードレスマルノコが125mmタイプで登場です。最大切り込み深さ44mm作業効率を高めるブレーキ付ソフトスタートブラシレスモーター採用 バッテリーを守るECP機能搭載LEDライト付
用途木材の切断セット内容本体、平行ガイド×1、サンプルブレード×1、六角レンチ×1(本体に装着済)質量(kg)2.1回転数(min-1[r.p.m])6300定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×160×158ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)44(0°)/30(45°)取付穴径(Φmm)のこ刃:20RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)1.5~1.8
セキュリティーワイヤーロック/2m/4桁ダイヤル錠/25個セット/標準、Noble Wedge、Nano Saverスロット対応/盗難対策 PC パソコンロック ケーブル コンビネーション錠 StarTech.comセキュリティーワイヤーロック/2m/4桁ダイヤル錠/25個セット/標準、Noble Wedge、Nano Saverスロット対応/盗難対策 PC パソコンロック ケーブル コンビネーション錠StarTech.com
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
3-in-1ノートPC用4桁ダイヤル錠セキュリティロック(25個入りパック):Noble Wedge、標準スロット(Tバー、ケンジントンスタイル)、Nano Saverスロットに対応。長さ2m、直径4.4mm、最大引張力91.6kgの耐切断カーボンスチール製ケーブル採用シリアル番号付きセキュリティワイヤー:各ロックには、シリアル番号に4桁の暗証コードが連動し、付属のQRコードシートに暗証番号を記録して、簡単に機器管理が可能。 リクエストに応じて、暗証番号の復元も可能優れた互換性:HP、Dell、Microsoftなど幅広いノートPCに対応する盗難防止用ワイヤーケーブル。ブランドを問わず、業界標準のセキュリティースロットに対応し長期にわたって使用できる互換性を提供。オフィスや研究室の装置など、PC以外の盗難防止にも利用可能工夫されたデザイン:360度回転するロックヘッドおよび90度スイングが可能なエルボージョイントにより、巻きつきを軽減し、スロットへの負担を最小限に抑制するパソコンロック。ノートパソコンへのダメージを防ぎ、フィット感を向上させる保護スペーサー付属柔軟な取付けオプション:セキュリティワイヤーの結束に便利な面ファスナーストラップ付属。アンカーロックLTANCHOR、KSLTAD、LTANCHORL(別売)の併用により、セキュリティースロットのない機器にも取付け可能
仕様●パッケージ数量:25●動作温度:-20℃~40℃●保存温度:-20℃~65℃●湿度:0 - 95% RH●色:シルバー、ブラック●材質:スチール、プラスチック●製品質量:146g●製品幅:14mm●製品長さ:2030mm●製品高さ:46mm●付属品:フック&ループストラップ、バンパースペーサー、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
セキュリティーワイヤーロック/2m/ 4桁ダイヤルシリンダー錠/10個セット/標準ケンジントンスロット対応/共通キー付属/暗証番号設定 シリンダー錠/盗難対策 PC パソコンロック ケーブル StarTech.comセキュリティーワイヤーロック/2m/ 4桁ダイヤルシリンダー錠/10個セット/標準ケンジントンスロット対応/共通キー付属/暗証番号設定 シリンダー錠/盗難対策 PC パソコンロック ケーブルStarTech.com
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
10個セットノートPC用セキュリティロック:標準ケンジントンスロットに対応。ロックヘッド直径18mm、ワイヤー長2m、ワイヤー直径4.4mm、最大引張力200kgの耐切断スチール製パソコンロックデュアルアクセス(共通キー & 4桁暗証番号):各ロックは個別に設定が可能な4桁ダイヤル錠式で(再設定可能)、2組のキーで全ロックの開錠が可能。複数の暗証番号やキーの管理が不要擦り傷防止: ロック先端部のプラスチック製保護スペーサーが、擦れによるノートパソコンやデバイスのダメージを防止するノートPC用セキュリティーワイヤー。使用するデバイスによりフィットするように3種類の異なる厚みのスペーサーが付属優れた互換性:ノートPC、デスクトップパソコン、モニター、ドッキングステーション、オシロスコープや試験装置などの理化学機器など、各種標準ケンジントン スロット対応デバイスに対応柔軟な取り付け:設置や保管の際に便利な面ファスナーストラップ付属。別売りのアンカーポイント(LTANCHOR & LTANCHORL)との併用で、さまざまな場所へ機器の固定が可能な盗難防止パソコンセキュリティロックケーブル。万が一、鍵を紛失した場合、購入を証明する書類の提出でスペアキーの購入が可能
仕様●色:シルバー、ブラック●製品幅:58mm●製品長さ:2000mm●製品高さ:31mm●製品質量:176g●材質:スチール、プラスチック●注意:セキュリティースロットが各メーカーの指定する設計基準を満たしていない場合、引張力の値が異なる場合があります。●動作温度:-20℃~40℃●保存温度:-20℃~65℃●湿度:0%~95%●付属品:キー、ロックスペーサー、面ファスナーストラップ、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーロープカッター KNIPEX(クニペックス)ワイヤーロープカッターKNIPEX(クニペックス)
8,798税込9,678
1丁
翌々日出荷
ボーデンケーブル被覆のエンドスリーブとトラクションケーブルのエンドキャップ用の2種類の圧着ダイス付きです。扱いやすいスリムな構造と内部の開口バネにより、快適に作業できます。ネジ式ジョイントによる精密なカッターガイド付きです。高いテコ比により、力を入れずに作業できます。最高強度のワイヤーロープも、広がらずにクリアに切断します。オープンスプリング付きです。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼です。
用途あらゆるワイヤーロープの切断に仕様ワイヤーロープの切断容量(Φmm):5全長(mm)190質量(g)314切断能力(AWG)7ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド磨き切断能力(Φmm) ピアノ線2.5切断能力(Φmm) 銅線細線:6、多芯:7切断能力(Φmm)鉄:4切断能力(mm)銅多芯:10切断能力(Φmm)中硬線4
40Vmaxハンディソー マキタ40Vmaxハンディソーマキタ
28,980税込31,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
ハイパワー&コンパクト枝打ち作業から雑木切断まで対応。チェーンオイル自動給油、工具レスチェーン刃交換、チェーンテンション自動調整
電源(V)直流36(40Vmax)チェーンスピード(m/s)[m/分]8[480]オイルタンク容量(mL)551充電当たりの作業量【ひば材直径50ミリ】約415本
クラッド調心融着接続機 45Sキット フジクラクラッド調心融着接続機 45Sキットフジクラ
799,800税込879,780
1セット
7日以内出荷
融着接続前に必要な光ファイバの「被覆除去」、「切断」、「融着接続機へのセット」の前処理を2本同時に行うことが可能液晶画面が見やすい角度に調整し作業することが可能接続損失を抑える機能を搭載
仕様●データ保存/加熱モード:30 加熱モード●データ保存/接続モード:100 接続モード●データ保存/接続画像:100 画像●データ保存/接続結果:20000 接続●プルーフ試験張力:約 2.0N●接続可能心線数:単心光ファイバ●操作ガイド:PDF ファイルを本体に内蔵●自動機能:放電条件制御●被覆クランプ:風防に連動して開く(切替スイッチで解除可能)/ファイバセットに連動して閉じる/容易な補強スリーブ位置決めクランプ●電極棒:交換工具不要適合光ファイバクラッド径:約125μm、光ファイバ種類:シングルモード光ファイバ/ マルチモード光ファイバ、被覆クランプ:被覆径 : 最大 3000μm/口出し長 : 5~16mm 1、補強スリーブ径:収縮前 最大 6.0mm、補強スリーブ種類:熱収縮スリーブ、補強スリーブ長:最長66mmセット内容45S融着機本体、光ファイバカッタCT50、単心ストリッパSS05質量(kg)約1.4(バッテリ含む)外形寸法(mm)約131×123×121(突起部含まず)入力ACアダプタ:AC100~240V, 50/60Hz, 最大 1A表示部拡大倍率:約132~300 倍照明V溝周辺 LED ランプバッテリー出力:約 DC14.4V, 3190mAh、容量:60mm モード : 約 200 接続/加熱サイクル/60mm Slim モード :約 230 接続/加熱サイクル、温度:充電時 : 0~40℃/長期保管時 : -20~30℃、種類:リチウムイオン二次電池寿命電極棒:約6000 接続三脚取付ねじ1/4-20UNC接続端子PC:USB2.0 Mini B type、外部LED ランプ:USB2.0 A-type 約 DC5V, 500mA液晶モニターTFT 4.95 インチ タッチパネル付使用環境条件(温度)動作時 : -10~50℃/保管時 : -40~80℃、(湿度)動作時 : 0~95%RH 結露なし/保管時 : 0~95%RH 結露なし、(高度)最大 5000m加熱時間(補強スリーブ)60mm モード : 平均 21~23 秒無線通信方式Bluetooth 5.2光ファイバ接続損失:ITU-T G.652 : 平均 0.03dB/ITU-T G.651 : 平均 0.01dB/ITU-T G.653 : 平均 0.05dB/ITU-T G.655 : 平均 0.05dB/ITU-T G.657 : 平均 0.03dB/、接続時間:SM FAST モード : 平均 6~8 秒、調心方法:可動 V 溝によるクラッド調心バッテリー寿命約 500 充放電サイクル
多心融着接続機41Rキット フジクラ多心融着接続機41Rキットフジクラ
999,800税込1,099,780
1セット
7日以内出荷
ファイバ心線数自動判別し接続心数にあった最適な接続条件で融着接続を行うことで、接続損失を低減放電条件を適切に制御することで、低損失接続を実現切断刃の自動回転機構切断刃の自動回転機構簡単に補強スリーブの中心部へ変更が可能工具不要の放電電極棒交換
仕様●データ保存/加熱モード:30 加熱モード●データ保存/接続モード:100 接続モード●データ保存/接続画像:100 画像●データ保存/接続結果:10000 接続●プルーフ試験張力:約 2.0N●接続可能心線数:単心から4 心テープ以下●操作ガイド:PDF ファイルを本体に内蔵●自動機能:光ファイバ心線数判別による接続モード選択/放電強度校正●電極棒:交換工具不要適合光ファイバクラッド径:約 125μm、光ファイバ種類:シングルモード光ファイバ/マルチモード光ファイバ、被覆ファイバホルダ:口出し長 : 10mm、補強スリーブ径:収縮前 最大 6.0mm、補強スリーブ種類:熱収縮スリーブ、補強スリーブ長:最長 66mmセット内容41R融着機本体、光ファイバカッタCT50、加熱式多心光ファイバストリッパRS03質量(kg)約 1.2 バッテリ含む外形寸法(mm)約131×201×79(突起部含まず)入力ACアダプタ:AC100~240V, 50/60Hz, 最大 1.5A表示部拡大倍率:約44~66倍照明V溝周辺 LED ランプバッテリー出力:約 DC14.4V, 3190mAh、容量:約 140 接続/加熱サイクル、温度:充電時 : 0~40℃/長期保管時 : -20~30℃、種類:リチウムイオン二次電池寿命電極棒:約2000回接続三脚取付ねじ1/4-20UNC接続端子PC:USB2.0 Mini B type、外部LED ランプ:USB2.0 A-type約 DC5V, 500mA液晶モニターTFT 4.9 インチ タッチパネル付使用環境条件(温度)動作時 : -10~50℃/保管時 : -40~80℃、(湿度)動作時 : 0~95%RH 結露なし/保管時 : 0~95%RH 結露なし、(高度)最大 3700m加熱時間(補強スリーブ)40mm FP-04T モード : 平均 28~30秒/60mm モード : 平均 25~27秒無線通信方式Bluetooth 4.1 LE光ファイバ接続損失:ITU-T G.652 : 平均 0.05dB/ITU-T G.651 : 平均 0.02dB/ITU-T G.653 : 平均 0.08dB/ITU-T G.655 : 平均 0.08dB/ITU-T G.657 : 平均 0.05dB、接続時間:SM FAST モード : 平均 10~12秒/SM AUTO モード : 平均 15~18秒、調心方法:表面張力を利用したクラッド自己調心バッテリー寿命約 500 充放電サイクル
充電式ポールチェーンソー(18V) DEWALT充電式ポールチェーンソー(18V)DEWALT
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
キックバックを低減する200mmのチェーンバー長で、届きにくい場所での素早い切断に最適です。ポールは分離可能でコンパクトな収納が可能です。
用途高所の枝剪定作業に最適です。高所での脚立使用等での不安定作業が軽減でき安全確保がより可能になります。付属品5.0Ah電池パック(DCB184-JP)×1個、充電器(DCB1104-JP)トラスコ品番658-7597セット内容バッテリー・充電器長さ(mm)1090幅(mm)215高さ(mm)163電源(V)100電圧(V)18充電時間(分)75バッテリー容量(mAh)5ソーチェーン3/8-34コマガイドバー長さ(mm)200
M18 FUEL 508mm ダブルバッテリーチェーンソー ミルウォーキーツールM18 FUEL 508mm ダブルバッテリーチェーンソーミルウォーキーツール
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
70ccエンジン式に匹敵する驚異のパワー失速知らず、圧倒的スピードで切断バランスに優れた設計、向上した制御性プロの高負荷作業に対応する十分な5.8HPの最大出力を発揮し、過酷な現場でも確実に作業を遂行可能どんな過酷な作業でもスピードを落とさず、失速を防ぎながら切断速度をさらに向上FUELテクノロジーにより、1秒足らずでフルパワーに到達回転速度制御を強化する2つの回転モードにより、最大限の作業を遂行可能あらゆる使用角度でバランスに優れた設計により、エルゴノミクスが向上プロのニーズに応えた明瞭な伐採照準線と2つの金属製スパイクバンパータフな金属製フロントプレートと堅牢な切断を許可した技術で、過酷な現場でも安心の性能を発揮
仕様チェーンリンク数:78、バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM付属品本体、レンチ、チェーンオイル、チェーンカバー、ガイドカバー、チェーン寸法(mm)チェーンゲージ:1.3質量(kg)6.9チェーンピッチ(mm)8.3電圧(V)18×2チェーンスピード(m/s)14.3太さ(mm)切断可能な木:457オイルタンク容量(mL)チェーン:169ガイドバー長さ(mm)508
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら