従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。
全長(mm)433
質量(g)吹管/645
切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3)
火口なし
M-3500(C)専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
用途あらゆる分野の切断作業に。
全長(mm)500
切断能力(mm)1~100
使用ガスアセチレン
質量(g)795
手持ち切断機感覚で、あらゆる切断が自由に、楽に、正確にできる。
手持ちトーチの自在性と高い作業性をそのまま自動化した、ユニークな切断機です。
2.7kgと軽量で自動走行による均一な火口高さが維持できることから、平面・R面・壁面・アングル・パイプの切断が行えます。
ワンタッチ取付けタイプの各種オプションユニットにより、直線・開先・小円・大円切断が簡単にできます。
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100/110
ダイヘン純正部品です。
質量(g)1
中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。
使用ガスアセチレン・酸素
取付ねじW13.5×24山
ガス圧力(MPa)(O2)0.2(C2H2)0.02~0.03
新形状シールドカップ:ショートチップ装着時、指がチップなどの導電性に接触しない安全な形状にしてJIS規格に対応しました。さらに先端を見やすくするスリットを設けました。トーチスイッチ:スイッチ部の露出を無くし、耐久性を強化。さらに肉厚カバーの採用で防塵性を高めました。互換性:従来型(2型)トーチ部品との互換性あり。フィンガード:電撃保護とともに、最適なチップ~母材間距離(スタンドオフ)を維持する「スタンドオフガイド」としてご利用いただけます。新形状ハンドル:耐熱/絶縁/耐電圧性能を向上してJIS規格に対応しました。またハンドルは握りやすさを追及した形状を採用しました。
型式カーブド形
ケーブル長(m)10
使用ガスアセチレン
切断板厚(mm)火口1:3~10火口2:10~20火口3:20~30
全長(mm)395
質量(g)610
使用圧力(MPa)酸素:0.3アセチレン:0.02
JIS規格JIS1形1号相当品
火口中切
1本
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
日本工業規格JIS B 6802該当品
ガス名アセチレン
切断板厚(mm)No.1:5~15No.2:10~25No.3:20~50
火口No.1・No.2・No.3
仕様アセチレン用
付属品火口:3本
種別A型切断器(1形2号) ・低圧式
全長(mm)535
質量(g)吹管:850/火口:125
火口径(mm)No.1:Φ1.0No.2:Φ1.3No.3:Φ1.6
ガス圧力(MPa)酸素:0.4/アセチレン:0.04
使用吹管A切、グリッタA、ニューグリッタA切断器
炎温度約400℃の使い捨てライターが1300℃の強力バーナーになります。ライターとして使うより使用時間が約60%アップします。優れた耐風性能です。
用途小物のはんだ付け。ロープの切断。各種着火作業。
火炎形状極細集中炎
仕様スケルトン
使用燃料指定の使い捨てライター(使用可能ライター:CR-ML-17[PSC]、CR-SPカラード[PSC])
点火方式電子着火式
火炎温度(℃)1300
火口径(mm)Φ14(外径)
発熱量(kcal/h)80
燃焼時間(分)20
質量(g/セット)50
RoHS指令(10物質対応)対応
日本工業規格JIS B 6801該当品
ガス名アセチレン
切断板厚(mm)No.1:3~7No.2:5~15No.3:10~20
火口No.1・No.2・No.3
仕様アセチレン用
付属品火口:3本
種別中型切断器(1形1号) ・低圧式
全長(mm)460
質量(g)吹管:640/火口:65
火口径(mm)No.1:Φ0.7No.2:Φ0.9No.3:Φ1.1
ガス圧力(MPa)酸素:0.25/アセチレン:0.03
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
適合本体CTU40、CUT40NEXT
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
1本
¥67,980
税込¥74,778
12日以内出荷
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
M-3500(C)専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
DT-6000、A-70専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
形状図番3
DT-6000、A-70専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
M-3500(C)専用のペンシル形プラズマ切断トーチです。
形状図番2
M-3500(C)専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
部品名称カップ
形状図番1
1箱(5個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1箱(5個)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
M-3500(C)専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
形状図番3
M-5500(C)専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
形状図番3
M-3500(C)専用のペンシル形プラズマ切断トーチです。
M-3500(C)専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
形状図番2
DT-6000、A-70専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
形状図番2
M-5500(C)専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
M-3500(C)専用のペンシル形プラズマ切断トーチです。
部品名称カップ
形状図番1
1箱(5個)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
M-5500(C)専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
形状図番2
M-5500(C)専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
部品名称カップ
形状図番1
1箱(5個)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
M-3500(C)専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
部品名称カップ
形状図番1
1箱(5個)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
M-1500C専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
形状図番3
M-5500(C)専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
形状図番2
M-5500(C)専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
部品名称カップ
形状図番1
1箱(5個)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
M-3500(C)専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
形状図番3
M-5500(C)専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
関連キーワード
1
2
3
4
次へ