切断能力(mm)1~30
全長(mm)450
使用ガスプロパン
日本工業規格JIS B 6802該当品
ガス名プロパン
切断板厚(mm)No.1:5~15No.2:10~25No.3:20~50
火口No.1・No.2・No.3
仕様プロパン用
付属品火口:3本
種別CPL-A型切断器(1形2号) ・低圧式
全長(mm)535
質量(g)吹管:850/火口:120
火口径(mm)No.1:Φ1.0No.2:Φ1.3No.3:Φ1.6
ガス圧力(MPa)酸素:0.4/プロパン:0.04
使用吹管CPL(A切、グリッタA、ニューグリッタA)切断器
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
用途ストロング8専用火口です
使用ガスプロパンガス用
こんなお得な商品も!
中型切断器
モノタロウ
¥10,980
税込¥12,078
従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。
全長(mm)433
質量(g)吹管/645
切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3)
火口なし
切断可能範囲M1:1~5mmM2:5~15mmM3:15~30mm
ガス圧力(MPa)(酸素)M1:0.25/M2:0.3/M3:0.35(アセチレン)M1:0.03/M2:0.03/M3:0.03
ガス消費量(L/h)(切断酸素)M1:700/M2:1200/M3:2000(予熱酸素)M1:220/M2:250/M3:330(アセチレン)M1:200/M2:230/M3:300
使用ガスアセチレン
セット内容火口番号(M1、M2、M3)
全長(mm)397
使用上の注意逆火を防ぐためにも、商品使用後は、こまめにノズル専用の掃除針で火口の穴を掃除してください。
取扱説明書(1.1MB)
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
火口3本付きです。
仕様予熱酸素消費量:1200~2000L/h、切断酸素消費量:1620~4850L/h
全長(mm)750
質量(g)940
使用ガスプロパン
ガス圧力(MPa)0.03
火口番号No.1・2・3
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。
新JIS対応品です。
工場内・現場作業に最適です。
用途鋼材の切断用
切断能力(mm)1~100
付属品適合火口3本
適合火口/A1A、A2A、A3A
トラスコ品番828-9251
型式大型A号
全長(mm)517
タイプメッキ
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
火口3本付きです。
仕様予熱酸素消費量:2400~4000L/h、切断酸素消費量:11000~23990L/h
全長(mm)580
質量(g)850
使用ガスプロパン
ガス圧力(MPa)0.05
火口番号No.4・5・6
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
火口3本付きです。
仕様予熱酸素消費量:800~1200L/h、切断酸素消費量:550~2100L/h
全長(mm)700
質量(g)710
使用ガスプロパン
ガス圧力(MPa)0.02
火口番号No.1・2・3
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
用途あらゆる分野の切断作業に。
全長(mm)500
切断能力(mm)1~100
使用ガスアセチレン
質量(g)795
火口3本付きです。
仕様予熱酸素消費量:800~1200L/h、切断酸素消費量:550~2100L/h
全長(mm)700
質量(g)765
使用ガスプロパン
ガス圧力(MPa)0.02
火口番号No.1・2・3
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
火口3本付きです。
仕様予熱酸素消費量:1200~2000L/h、切断酸素消費量:1620~4850L/h
全長(mm)700
質量(g)935
使用ガスプロパン
ガス圧力(MPa)0.03
火口番号No.1・2・3
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
火口3本付きです。
仕様予熱酸素消費量:1200~2000L/h、切断酸素消費量:1620~4850L/h
全長(mm)700
質量(g)985
使用ガスプロパン
ガス圧力(MPa)0.03
火口番号No.1・2・3
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
火口3本付きです。
仕様予熱酸素消費量:1200~2000L/h、切断酸素消費量:1620~4850L/h
全長(mm)700
質量(g)910
使用ガスプロパン
ガス圧力(MPa)0.03
火口番号No.1・2・3
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
自動切断火口
使用ガスプロパン
呼称LPG用9K ダイバーOリング付火口
取付ねじ3段当り
使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)
火口全長(mm)92
火口3本付きです。
仕様予熱酸素消費量:800~1200L/h、切断酸素消費量:550~2100L/h
全長(mm)450
質量(g)650
使用ガスプロパン
ガス圧力(MPa)0.02
火口番号No.1・2・3
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
逆火を軽減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。ノバック方式:逆火につながる異常圧力の発生を未然に防ぎ吹管内部への炎の進入を低減させる日酸TANAKA独自の構造です。
用途3~30mmまでの板厚の切断に最適です。
材質C3771
全長(mm)433
質量(g)645
切断板厚(mm)3~30
使用ガスプロパン・エチレン
火口なし
ガス圧力(MPa)酸素:0.3、燃料ガス:0.02
接続形状酸素用JIS2号ホース口、燃料ガス用JIS3号ホース口
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
使用ガスプロパン
使用ガスプロパン
その他消費量(L/h):【予熱酸素】1200~2000【切断酸素】1620~4850
全長(mm)500
質量(g)795
切断能力(mm)1~100
使用ガスプロパン
火口無し
ガス圧力(MPa)0.03
火口番号1、2、3
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
その他消費量(L/h):【予熱酸素】2400~4000【切断酸素】11000~23990
全長(mm)580
質量(g)850
切断能力(mm)50~200
使用ガスプロパン
火口無し
ガス圧力(MPa)0.5 / 【可燃性ガス】0.05
ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】600~1000
火口番号4、5、6
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
火口3本付きです。
仕様予熱酸素消費量:1200~2000L/h、切断酸素消費量:1620~4850L/h
全長(mm)500
質量(g)795
使用ガスプロパン
ガス圧力(MPa)0.03
火口番号No.1・2・3
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
逆火を軽減するノバック構造を採用しています。(一社)日本溶接協会認定品です。逆火を軽減する構造を採用
用途酸素+LPGまたは酸素+エチレンでの切断作業に。
トラスコ品番224-8303
長さ(mm)395
型式中型
タイプ関東関西両用
切断能力(mm)3~30
使用ガス燃料:プロパン、アセチレン
ガス圧力(MPa)燃料ガス:0.02、酸素:0.3
ガス消費量(L/h)予熱酸素:500~1230、切断酸素:700~2000、燃料ガス:240~350
接続形状酸素用JIS2号ホース継手台(M16×1.5右)、燃料ガス用JIS3号ホース継手台(M16×1.5左)
適合火口Q1151N/Q1180N
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
火口3本付きです。
仕様予熱酸素消費量:1200~2000L/h、切断酸素消費量:1620~4850L/h
全長(mm)500
質量(g)785
使用ガスプロパン
ガス圧力(MPa)0.03
火口番号No.1・2・3
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
火口3本付きです。
仕様予熱酸素消費量:1200~2000L/h、切断酸素消費量:1620~4850L/h
全長(mm)520
質量(g)870
使用ガスプロパン
ガス圧力(MPa)0.03
火口番号No.1・2・3
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
その他消費量(L/h):【予熱酸素】800~1200【切断酸素】550~2100
全長(mm)470
質量(g)635
切断能力(mm)1~30
使用ガスプロパン
火口無し
ガス消費量(L/h)【プロパンガス】200~300
酸素圧力(MPa)0.2~0.3
火口番号1、2、3
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
その他消費量(L/h):【予熱酸素】800~1200【切断酸素】550~2100
全長(mm)700
質量(g)710
切断能力(mm)1~30
使用ガスプロパン
火口無し
ガス消費量(L/h)【プロパンガス】200~300
酸素圧力(MPa)0.2~0.3
火口番号1、2、3
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
その他消費量(L/h):【予熱酸素】800~1200【切断酸素】550~2100
全長(mm)700
質量(g)765
切断能力(mm)1~30
使用ガスプロパン
火口無し
ガス消費量(L/h)【プロパンガス】200~300
酸素圧力(MPa)0.2~0.3
火口番号1、2、3
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
その他消費量(L/h):【予熱酸素】800~1200【切断酸素】550~2100
全長(mm)450
質量(g)650
切断能力(mm)1~30
使用ガスプロパン
火口無し
ガス消費量(L/h)【プロパンガス】200~300
酸素圧力(MPa)0.2~0.3
火口番号1、2、3
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
その他消費量(L/h):【予熱酸素】1200~2000【切断酸素】1620~4850
全長(mm)700
質量(g)935
切断能力(mm)1~100
使用ガスプロパン
火口無し
ガス消費量(L/h)【プロパンガス】300~500
酸素圧力(MPa)0.3
火口番号1、2、3
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
その他消費量(L/h):【予熱酸素】1200~2000【切断酸素】1620~4850
全長(mm)500
質量(g)785
切断能力(mm)1~100
使用ガスプロパン
火口無し
ガス消費量(L/h)【プロパンガス】300~500
酸素圧力(MPa)0.3
火口番号1、2、3
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
その他消費量(L/h):【予熱酸素】1200~2000【切断酸素】1620~4850
全長(mm)750
質量(g)940
切断能力(mm)1~100
使用ガスプロパン
火口無し
ガス消費量(L/h)【プロパンガス】300~500
酸素圧力(MPa)0.3
火口番号1、2、3
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
その他消費量(L/h):【予熱酸素】1200~2000【切断酸素】1620~4850
全長(mm)700
質量(g)910
切断能力(mm)1~100
使用ガスプロパン
火口無し
ガス消費量(L/h)【プロパンガス】300~500
酸素圧力(MPa)0.3
火口番号1、2、3
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
その他消費量(L/h):【予熱酸素】1200~2000【切断酸素】1620~4850
全長(mm)650
質量(g)875
切断能力(mm)1~100
使用ガスプロパン
火口無し
ガス消費量(L/h)【プロパンガス】300~500
酸素圧力(MPa)0.3
火口番号1、2、3
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
その他消費量(L/h):【予熱酸素】1200~2000【切断酸素】1620~4850
全長(mm)600
質量(g)850
切断能力(mm)1~100
使用ガスプロパン
火口無し
ガス消費量(L/h)【プロパンガス】300~500
酸素圧力(MPa)0.3
火口番号1、2、3
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ