定評のある強力な切断力!耐久力!
握りやすいソフトグリップ採用!
仕様二重絶縁、スピンドルロック付
付属品六角棒スパナ
トラスコ品番354-4010
質量(kg)15.5
切断能力(mm)パイプ(0°)Φ102、(45°)Φ60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×468×603
カーボンブラシ番号(下二桁)44
電流(A)(50/60Hz)15.0
切断能力(mm)丸棒(0°)Φ60、(45°)Φ45
バイス最大口幅(mm)240
切断能力(mm)L鋼[0°]100×100、[45°]75×75
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
定評のある強力な切断力!耐久力!
Φ120mmパイプも余裕で固定。高さ78mmの大形バイスで、材料がより固定しやすくなりました。
ワンタッチバイス付。クラッチ操作により、切断材の幅に応じて素早くバイスの移動・固定が可能です。
床面とトイシの接触を防止するアンダーカバー付。ベース底面のアンダーカバーが床面とトイシの思わぬ接触を防止します。
操作性の良い大形トリガースイッチ採用。指が掛けられる範囲を広くし、スイッチを引きやすくしました。スイッチロックボタンで連続運転も可能です。
0~45°までの角度切断ができます。
トイシの着脱が簡単にできるスピンドルロック付。
付属品本体装着/トイシ、六角棒スパナ(8mm)
質量(kg)17(コードを除く)
全負荷電流(A)15
傾斜切断(°)0°(直角)~45°
切断能力(mm)パイプ[0°]Φ120、[45°]Φ115
砥石寸法(mm)厚さ4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×300×640
切断能力(mm)パイプ角[0°]120×120/95×200、[45°]104×104/115×104
バイス 高さ(mm)78
バイス最大口幅(mm)235
切断能力(mm)L鋼[0°]130×130、[45°]100×100
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
パワフルで粘り強い切断力。
切断能力(mm)アングル(90°時)137、(45°時)100
刃物外径(Φmm)355
刃物内径(Φmm)25.4
回転数(min-1[r.p.m])3800
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号203
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×500×620
付属品切断砥石No.10、ボックスレンチ17(782210-8)
質量(kg)16.6
1台
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
アングル・軽量鉄骨などの切断に最適!。連続の切断作業でも握りやすいハンドル。加工材をしっかりはさむワンタッチバイス、最大45度の角度切断が出来ます。
用途アングル・軽量鉄骨などの切断に
定格消費電力(W)1450
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)15
コード長さ(m)1.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200
最高使用周速度(m/s)80
バイス(mm)(開き)175
付属品砥石(本体取付け)、スパナ、予備カーボンブラシ、取扱説明書
用途金属の切断
切断能力(mm)鉄工丸棒60、丸パイプ90、L型鋼70×70
砥石寸法(Φmm)外径305
砥石寸法(mm)厚さ2.8
砥石寸法(Φmm)穴径25.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3800
電源(V)100
電流(A)14.5
消費電力(W)1400
コード長さ(m)2
外形寸法(mm)475×285×380
砥石周速度(m/min)60.6
付属品砥石(本体装着済み)、スパナ、クイックバイス(本体装着済み)
質量(kg)14.5
周波数(Hz)50/60
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
クイック操作のワンタッチバイス付。0~45°の角度切りOK!
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×285×366
最大切断サイズ(角90°)(mm)90×110、200×80
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)120
砥石周速度(m/min)4000
付属品レジノイド砥石
トラスコ品番116-9556
質量(kg)15.5
周波数(Hz)50/60
電流(A)15
木材、鉄、アルミ、塩ビ、ステンレスなどをオールマイティに切断。特殊段付加工多種材チップソー(日本製)採用。持ち運びに便利な小型、軽量タイプ。ターンテーブル回転45度~0度~45度。
付属品チップソー(本体装着済)、たてバイス×1、スパナ×1、保護メガネ×1、六角レンチ×2、木工用集塵袋
質量(kg)5.3
周波数(Hz)50/60
電流(A)6.2
刃数(p)40(日本製多種材チップソー)
最大切断能力(mm)丸棒 直径20、パイプ 直径60、L型鋼65×65、木材45×85(直角)
傾斜角度(°)(ノコ刃)45
回転角度(°)(ターンテーブル)45~0~45
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
チップソーで切るから切断面がキレイ
火花・切断クズが少なく、スピーディーにカット
加工物の固定・取り外しが素早くできるクイックバイス
持ち運びに便利なコンパクトボディ
鉄・ステンレス用チップソー165×36P付
用途アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断に
回転数(min-1[r.p.m])6000
電源(V)AC100
電流(A)6
消費電力(W)550
コード長さ(m)約1.8
切断能力(mm)パイプΦ48.6
切断能力(mm)パイプ角40×40
切断能力(mm)アングル50×50
対応材質鉄工
チップソー外径(Φmm)165
チップソー内径(Φmm)20
周波数(Hz)50/60
質量(kg)約4.4
セット内容鉄・ステンレス用チップソー(本体に取り付け)×1、軸固定用スパナ×1、六角棒レンチ×1、交換用カーボンブラシ×1セット
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約370×160×300
刃数(p)36
チップソー厚さ(mm)1.6
開き幅(mm)(バイス)1段目約0~80mm/2段目約15~110
定格時間(分)30(最大切断能力(mm)バイス角度0°(直角時))
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
チップソーで切るから切断面がキレイ。火花・切断クズが少なくスピーディーにカット
用途アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断に
仕様ターンテーブル回転範囲 左45°~0°(直角)~右45°
付属品(チップソー)外径180mm×刃厚1.8mm×刃数40P×穴径20mm
質量(kg)5
周波数(Hz)50/60
電流(A)8.3
対応材質鉄工用
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×375×383
切断能力(mm)パイプΦ60
定格時間(分)約30
切断能力(mm)パイプ角50×50
切断能力(mm)アングル60×60
1台
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
現場に手軽に持ち込んで、各種軟鋼材をシャープに切断。
用途アングル、チャンネル、ライニング鋼管、ガス管、丸棒など
仕様二重絶縁、蛍光灯、ブレーキ付
付属品六角棒レンチ5(783203-8)、レンチホルダ
トラスコ品番422-7875
長さ(mm)406
幅(mm)246
質量(kg)8.1
高さ(mm)333
電流(A)11
対応材質鉄工用
切断能力(mm) 角(90°)正方形:50、長方形:90×45、L型:60
切断能力(mm) 丸(90°)61
切断能力(mm) 角(45°)正方形:50、長方形:65×45、L型:50
切断能力(mm) 丸(45°)61
カーボンブラシ呼び番号322
充電時間(分)22
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
この1台で鉄・木材・アルミ・塩ビを切断。オールマイティーチップソー装着の2枚刃式チップソー切断機。握りやすく作業も楽な、人間工学デザインのツインハンドル。丈夫でお手入れしやすいアルミダイカストカバー。部材に切り込みやすいローラー、安全性にも配慮したロックスイッチ採用。壁面などへの垂直作業、低振動で真上からの部材切断、部材に窓を開ける事もできます。取り回しが良い約2.5kg軽量設計、最大切込み深さ18~20mm
用途多種材切断/木材・鉄・アルミ・塩ビ ※純正刃使用時
チップソー外径(Φmm)(A)1番目/90、(B)2番目/90
最大切込深さ(mm)18~20
対応材質木工用、鉄工用、アルミ用、樹脂用
回転数(min-1[r.p.m])7500
電源(V)AC100
最大消費電力(W)800
コード長さ(m)2
チップソー厚さ(mm)(A)1番目/1.6、(B)2番目/1.6
刃数(p)(A)1番目/24、(B)2番目/24
定格時間(分)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×160×180
規格二重絶縁、電気用品安全法(PSEマーク)対応
仕様特殊内径/オールマイティーチップ使用
刃外径(mm)(A)1番目/90、(B)2番目/90
周波数(Hz)50/60
適合替刃WB-90
付属品六角レンチ、潤滑ワックス×10本
質量(kg)2.5
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
LA305-Cの特徴を生かした低コストチップソーカッター。
砥石切断機での切断作業全般に対応。
チップソー、砥石兼用で使えます。
対応材質鉄工用/樹脂用
刃物外径(mm)308
刃物内径(mm)25.4
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)115
最大切断サイズ(角90°)(mm)90×90
最大切断サイズ(角45°)(mm)80×80
最大切断サイズ(矩形90°)(mm)115×70
回転速度(min-1[r.p.m])3200
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1400
コード長さ(m)4.0
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)565×309×321
付属品スパナ、スペイサー、鉄工用チップソー
質量(kg)17.5
トラスコ品番116-9564
1台
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
クイック操作のワンタッチバイス付。0~45°の角度切りOK!
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)100
最大切断サイズ(角90°)(mm)70×100、200×60
回転速度(min-1[r.p.m])3600
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1400
コード長さ(m)4.0
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)548×279×321
付属品レジノイド砥石
周波数(Hz)50/60
砥石周速度(m/min)3450
砥石寸法(Φmm)外径305
砥石寸法(Φmm)穴径25.4
質量(kg)14.0
トラスコ品番116-9548
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
二重絶縁構造。
ワンタッチロックバイス機構搭載。
ブレーキ付モーター搭載。
スピンドルロック機構で、ブレード交換の作業性が向上。
回転数(min-1[r.p.m])3800
電圧(V)単相100
定格電流(A)15.0
消費電力(W)1440
バイス最大口幅(mm)185
付属品メガネレンチ17mm×1、切断砥石Φ355
最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)70
最大切断サイズ(角45°)(mm)70×70
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)115
最大切断サイズ(角90°)(mm)100×10085×175
質量(kg)15
トラスコ品番491-6875
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌日出荷
小型、軽量・高精度&高速カットが可能です。
用途鉄・ステンレスの切断に。
質量(kg)5.5
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)800
回転数(min-1[r.p.m])約5000
切断能力(mm)アングル鋼:60×60/チャンネル鋼:100×50
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×375×383
刃数(p)40
入力電圧(V)AC100
切断能力(mm)(45°時)丸パイプ:Φ60/角パイプ:50×50/アングル鋼:50×50/チャンネル鋼:75×45
切断能力(mm)パイプ60
定格時間(分)30
切断能力(mm)パイプ角50×50
回転角度(°)ターンテーブル:左45~0(直角)~右45
チップソー厚さ(mm)1.8
チップソー外径(Φmm)180
チップソー内径(Φmm)20
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
電子制御方式により、切断時の回転が落ちにくく切断スピードが従来機より25%向上しました。作業疲労を軽減できます。
チップ耐欠損性が従来機より50%向上しました。高剛性化によりガタツキが少ないので、チップ欠けが減少し、チップソーが長持ちします。
チップソーにあわせて3段変速できます。今まで難しかったアルミ・非鉄材や樹脂、軽天材の切断が可能になりました。
高剛性アルミダイカストベッド。アジャスター機構。ワンタッチバイス機構。LEDライト。補助バイス。ソフトスタート・ブレーキ機能。過負荷保護機能。
用途低速:一般鉄鋼材・ステンレス鋼材など。
中速:軽天材・ハンガーレールなど。
高速:アルミ・非鉄金属/樹脂など。
付属品GLA-355K(鉄・ステンレス兼用グローバルソー)、メガネレンチ、T型レンチ、片口スパナ、補助バイス
質量(kg)17.8(本体のみ)
定格電流(A)15
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
モノ作りは「下準備が命、カットの精度で全てが決まる。」をコンセプトに鉄工DIYを材料カットから溶接まで全て完結出来るようにと願いを込めたエッジホッパーにポータブル性を追求し手持式でも使用が可能な【エッジホッパー ピッコロ】が仲間入りしました。
用途鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・銅の切断に。
セット内容取説・保証書・本体固定ネジ×3(六角穴対辺5mm)・帯のこ刃(本体取付)・調整用六角レンチ2種(対辺5mm/4mm)
質量(kg)13.6(台座式時)/7.0(手持式時)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)600
角度(°)切り出し角度:0~45(ヘッド部回転)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)530×290×435
入力電圧(V)AC100
切断能力(mm)(45°時)丸パイプ:Φ40/角パイプ:40×80(台座式時)
切断能力(mm)パイプ80、120
ノコ刃周速((m/s)[m/分])68~116
切断能力(mm)パイプ角80×80(台座式時0°)、120×120(手持式時)
材質(刃)コバルトハイス
速度調節方式無段階
帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)1141×13×0.65
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
モータへの過負荷を防止するサーキットブレーカー付です。ワンタッチスピードクランプ採用で素早くワークを固定できます。
用途鉄パイプやL型鋼の切断に。
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)1450
電源コード(m)1.8
砥石寸法(Φmm)外径305
砥石取付軸(Φmm)25.4
砥石寸法(Φmm)穴径25.4
回転速度(min-1[r.p.m])3800
セット内容砥石交換用スパナ17mm切断砥石
定格周波数(Hz)50/60
砥石寸法(mm)厚さ2.8
定格時間(分)20
取扱説明書(10.63MB)
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
火花飛散防止カバー付き
歪みの少ない肉厚ベース
ガタ付をおさえたクイックバイス
用途足場、農用パイプの切断に!
アングル、角パイプの切断に!
仕様バイス揺動角度/右45°左30°
付属品切断砥石(305mm×25.4mm)
質量(kg)約14.5
電流(A)14.5
切断能力(mm)パイプ約Φ90
切断能力(mm)パイプ角約85×85
周速度(m/s[m/min])59.7
バイスつかみ幅(mm)一段目/0~160mm二段目/30~195mm
切断能力(mm)アングル約70×70
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
二重絶縁構造。
ワンタッチロックバイス機構搭載。
ブレーキ付モーター搭載。
スピンドルロック機構で、ブレード交換の作業性が向上。
スロースタート、モーター保護回路搭載。
LEDライト付。
付属品メガネレンチ17mm×1、T型レンチ、チップソーΦ305(BS305M)、全ねじプレート
トラスコ品番491-6859
質量(kg)16.5
対応材質鉄工用
本体質量(kg)16.5
最大切断サイズ(角90°)(mm)100×100
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)105
芯数2
最大切断サイズ(角45°)(mm)70×70
最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)70
バイス最大口幅(mm)185
切断能力(mm)アングル(90°時)100×100(45°時)50×50
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
あらゆるパイプを高速切断します。バリの発生はほとんどありません。本体付属のハンドルを回転させて行うので安定した切断が行えます。ポータブルタイプで現場作業に最適です。
用途パイプの切断。開先加工。
電源(V)単相100
電源コード(m)3
出力(kW)1.2
効率的な作業サポートする自重切断機能付きメタルバンドソーです。トリガスイッチを押しながらトリガロックをかけることで自重切断が使用できます。自動で切断と作動停止するので、切断中に他の作業をすることが可能です。0°から60°までの角度で材料が切断できるので、様々な用途に適した切断ができます。ヘッド部分が回転するので長い材料を動かす必要がありません。コンターテーブル(別売りオプション)を使用する事で、材料の押切ができ、切り抜きや曲線切りが可能となります。
質量(kg)21
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)400
切断能力0~60°
入力電圧(V)AC100
刃のサイズ(mm)長さ1435×幅13×厚さ0.65
切断板厚(mm)20(最大)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715×355×400
最大切断能力本体角度0°丸パイプ:Φ125/角パイプ:幅125×高さ125mm、本体角度45°丸パイプ:Φ76/角パイプ:幅76×高さ125mm、本体角度60°丸パイプ:Φ45/角パイプ:幅45×高さ125mm
切断可能 材質鉄・ステンレス鋼・アルミニウム・銅・真鍮
1台
¥76,980
税込¥84,678
当日出荷
新開発、中速専用モニター搭載。より安全な二重絶縁構造。
大型プロテクター装備で切断片の飛散を防ぐ補助バイス付。
ワンタッチバイス搭載でスピンドル機構付き。
用途一般鋼材、構造用鋼材、スタッド材、ランナー、全ねじ、その他軽量鉄骨
付属品標準バイス、メガネレンチ、T型レンチ(17mm)、チップソー(BS305M)
トラスコ品番836-3326
寸法(mm)(最大刃物寸法)305×4.0×25.4
質量(kg)15.5
定格電流(A)15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×590×570
バイス 幅(mm)(広がり幅)185
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
あらゆるパイプを高速切断します。バリの発生はほとんどありません。本体付属のハンドルを回転させて行うので安定した切断が行えます。ポータブルタイプで現場作業に最適です。
用途パイプの切断に。開先加工に。
出力(kW)1.2
奥行(mm)304
電源(V)単相100
電源単相100V
電源コード(m)3
電子制御方式3段回転変速、ソフトスタートモーター採用、支点一体構造アルミベース
付属品チップソーBS355M、メガネレンチ(17mm)、T型レンチ(17mm)、片口スパナ(17mm)
電流(A)15.0
本体質量(kg)17.8
チップソー厚さ(mm)4
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断
クイックバイス機構
切込深さの調整が可能なストッパボルト付
砥石交換時に砥石を固定できる
スピンドルロック機構
付属品切断砥石(外径355×厚さ3.0mm×内径25.4mm)両口スパナ(13×17mm)
質量(kg)17
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)586×290×658
定格電流(A)15
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(開放時)586×290×658(収納時)536×290×385
絶縁方式二重絶縁
砥石寸法(mm)厚さ3
保証期間1年
最大切断能力(90°)丸 120mm、四角形 120×120、長角形 75×211、矩形130×130(45°)丸 102mm、四角形 102×102、長方形 75×130、矩形92×92
取扱説明書(1.62MB)
最大切断能力(Φmm)(丸形鋼材90°)120、(丸形鋼材45°)102
切断能力(mm)鋼材【最大】(四角形90°)幅120×高さ120、(四角形45°)幅102×高さ102、(長角形90°)幅75×高さ211、(長角形45°)幅75×高さ130
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
冷却用エアー供給装置付き
超硬性ドリル、エンドミルを簡単に切断することができます。別売りのCBNホイールを装着すれば、HSS(ハイス)も切断可能です
切断時間(目安):Φ10の超硬エンドミルで約30秒~1分(エアー流量によっては切断時間がこれより長くなることがあります)
付属品ホイール:SDC#100(超硬用)
質量(kg)13.5
径(Φmm)切断可能:3.0~16.0
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×300×160
電源(単相/V)AC100
モーター出力(W)600
モーター回転数(min-1[r.p.m])6000
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断
クイックバイス機構
切込深さの調整が可能なストッパボルト付
砥石交換時に砥石を固定できる
スピンドルロック機構
付属品305mm切断砥石、両口スパナ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)586×290×658
質量(kg)16.5
電流(A)15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)586×290×658
定格電流(A)15
砥石寸法(mm)厚さ3
保証期間1年
最大切断能力(90°)丸 105mm、四角形 95×95、長角形 75×150(45°)丸 90mm、四角形 80×80、長方形 75×100
取扱説明書(1.62MB)
最大切断能力(Φmm)(丸形鋼材90°)105、(丸形鋼材45°)90
切断能力(mm)鋼材【最大】(四角形90°)幅95×高さ95、(四角形45°) 幅80×高さ80、(長角形90°)幅75×高さ150、(長角形45°)幅75×高さ100
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
中速専用ブレーキ付きモーター搭載。
より安全な二重絶縁構造。
大型プロテクタ。補助ビス。
スピンドルロック機構。
強靭アルミベース。
角パイプ100x100、丸パイプΦ120、アングル130x130一般鋼材切断可能。
用途一般鋼材から軽量鉄骨まで冴える切れ味
付属品純正チップソー(BS355M)、メガネレンチ17mm、T型レンチ17mm、スパナ17mm、補助バイス
質量(kg)16.4
電流(A)15
電源(V)単相100
消費電力(W)1450
コード長さ(m)3.5(2芯)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800
取付寸法(mm)外径355×厚さ4×穴径25.4
最大切断寸法(mm)90°バイス標準位置:丸パイプΦ120・角パイプ100×100、90°バイス中間位置:角パイプ100×100、90°バイス奥位置:各パイプ180×85・アングル130×130、45°バイス標準位置:丸パイプΦ70・角パイプ70×70・アングル50×50
最高使用周速度(m/s)56
バイス最大口幅(mm)185
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
従来の切断方式を改善し、バリの少ない理想的切断を実現しました。切り口はダレ(つぶれ)がなく、ナイスジョイントシステムにおいて使用できます。これ一台でバリ取りもできる新世代の切断機です。
1.外バリが出ないシステムです(内バリは内面リーマできれいに取り除いてください)
2.切断面が直角です。
3.火花、切粉が出ません。
4.スピーディです。
5.ローコスト切断です。
6.ダレのない切断です。
電源(AC V)100 50/60Hz
定格電流(A)6
使用範囲13Su~60Su
1台
¥329,800
税込¥362,780
8日以内出荷
二重絶縁モーター搭載で軽い・速い・小さいを実現しました。22mmまで切断可能な鉄筋カッターです。
用途リリースバルブ機構で約60度ゆるめることで油圧の解除が可能です。
切断能力(mm)SD390 D22以下(4~22mm)
トラスコ品番113-7108
セット内容工具セット(レンチ・スパナ・ドライバー) 油圧オイル 標準カッターブロック 1C1311 専用ケース
質量(kg)11.1
消費電力(W)1050
定格電流(A)11
入力電圧(V)AC100
切断速度(秒)4
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
・キーストン切断のベストセラー機。小型軽量で波板切断に最適。・軟鋼板、ステンレス、非鉄金属、軟質プラスチック、デッキプレート、折板等の縦、横、斜め、中抜き切断が出来ます。・切断部分(ツールホルダ)の向きが45°毎に変えられます。・モーターは小型で使いやすい。
切断能力(mm)軟鋼板1.6
切断能力(mm)ステンレス1
切断能力(mm)アルミニウム2
最小切断半径(mm)40 R
定格電圧(V)100
定格電力(W)400
切り幅(mm)5
切断速度(m/分)1.8
下穴径(Φmm)22以上
質量(kg)2.3
トラスコ品番166-0608
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
・薄板の直線切断に最適。ひずみ、よじれがなく、切断面がきれい。・切断チップの切り落としが出来るので能率よく作業が出来ます。・切断速度が毎分7.9mと速く、刃の交換は簡単で調整はほとんど不要。・モーターは小型で使いやすいです。
切断能力(mm)軟鋼板1.6
切断能力(mm)ステンレス1.2
切断能力(mm)アルミニウム2
最小切断半径(mm)(最小半径)250
定格電圧(V)100
定格電力(W)400
切り幅(mm)5
切断速度(m/分)7.9
下穴径(Φmm)40
質量(kg)2.2
トラスコ品番166-0594
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
切断砥石の能力を最大限発揮させる高速切断機です。
ピンロックの採用により、ヘッドのガタつきを軽減します。切断者側への火花の飛び散りを抑制する為、移動カバーを採用しました。平面研磨フレンジを採用し、直進性が向上しより真っ直ぐな切断が可能となりました。
0~45度までの角度切りが可能です。
本切断機には純正品ハイブリッド355の使用をお勧めします。
金のカッター1台に切断砥石ハイブリッド355が3枚付きです。
用途SS形鋼(アングル・チャンネル)、SUS鋼(ステンレスの丸・角パイプ)、平鋼(圧延鋼板・薄鋼板)、SGP鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)、STK鋼管(足場・配線・構造各種パイプ)の切断
コード長さ(m)2
仕様絶縁構造:二重絶縁
付属品取扱説明書、レンチ×1、カーボンブラシ×2
質量(kg)14.5
電源(V)AC100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3600
定格電流(A)15
定格消費電力(W)1400
コード3芯キャプタイヤケーブル/VCT(アースクリップ付き)
電動機単相直巻整流子電動機
1台
¥24,980
税込¥27,478
10日以内出荷
低振動+ソフトグリップ・アルミベース仕様!
作業性を追及した、スタンダード”パワフル”タイプ!
4329の商品にはオービタル機構つき!
切断能力(mm)軟鋼板6
切断能力(mm)木材65
ストローク数(min-1[回/分])500~3100
ストローク(mm)18
対応材質鉄工用/木工用
傾斜切断(°)左右45
電源(V)単相100
電流(A)4.7
消費電力(W)450
コード長さ(m)2
刃の種別ジグソー刃Bタイプ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)223×77×197
付属品ブレードB-10(木工用)六角棒レンチ定規セット品(円切可能)
質量(kg)1.9
電流(A)15
対応材質鉄工用/樹脂用
最大切断サイズ(角90°)(mm)90×90
最大切断サイズ(矩形90°)(mm)115×70
関連キーワード
1
2
3
次へ