22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワフルで粘り強い切断力。
切断能力(mm)アングル(90°時)137、(45°時)100 刃物外径(Φmm)355 刃物内径(Φmm)25.4 回転数(min-1[r.p.m])3800 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号203 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×500×620 付属品切断砥石No.10、ボックスレンチ17(782210-8) 質量(kg)16.6
1台
26,980 税込29,678
欠品中

アングル・軽量鉄骨などの切断に最適!。連続の切断作業でも握りやすいハンドル。加工材をしっかりはさむワンタッチバイス、最大45度の角度切断が出来ます。
用途アングル・軽量鉄骨などの切断に 定格消費電力(W)1450 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)15 コード長さ(m)1.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200 最高使用周速度(m/s)80 バイス(mm)(開き)175 付属品砥石(本体取付け)、スパナ、予備カーボンブラシ、取扱説明書
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クイック操作のワンタッチバイス付。0~45°の角度切りOK!
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×285×366 最大切断サイズ(角90°)(mm)90×110、200×80 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)120 砥石周速度(m/min)4000 付属品レジノイド砥石 トラスコ品番116-9556 質量(kg)15.5 周波数(Hz)50/60 電流(A)15
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LA305-Cの特徴を生かした低コストチップソーカッター。 砥石切断機での切断作業全般に対応。 チップソー、砥石兼用で使えます。
対応材質鉄工用/樹脂用 刃物外径(mm)308 刃物内径(mm)25.4 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)115 最大切断サイズ(角90°)(mm)90×90 最大切断サイズ(角45°)(mm)80×80 最大切断サイズ(矩形90°)(mm)115×70 回転速度(min-1[r.p.m])3200 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1400 コード長さ(m)4.0 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)565×309×321 付属品スパナ、スペイサー、鉄工用チップソー 質量(kg)17.5 トラスコ品番116-9564
1台
62,980 税込69,278
当日出荷

クイック操作のワンタッチバイス付。0~45°の角度切りOK!
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)100 最大切断サイズ(角90°)(mm)70×100、200×60 回転速度(min-1[r.p.m])3600 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1400 コード長さ(m)4.0 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)548×279×321 付属品レジノイド砥石 周波数(Hz)50/60 砥石周速度(m/min)3450 砥石寸法(Φmm)外径305 砥石寸法(Φmm)穴径25.4 質量(kg)14.0 トラスコ品番116-9548
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

高精度、高能率切断ができ、その上火花が少ない!
その他軟鋼材用チップソー付 付属品軟鋼材用チップソー(A-12974)、ボックスレンチ17(782210-8) トラスコ品番422-7883 質量(kg)17 電流(A)15 対応材質鉄工用 カーボンブラシ呼び番号203 切断能力(mm)アングル【90°時】100、【45°時】85
1個
78,980 税込86,878
当日出荷

サンコー(サンコーミタチ)高速切断機
二重絶縁構造。 ワンタッチロックバイス機構搭載。 ブレーキ付モーター搭載。 スピンドルロック機構で、ブレード交換の作業性が向上。
回転数(min-1[r.p.m])3800 電圧(V)単相100 定格電流(A)15.0 消費電力(W)1440 バイス最大口幅(mm)185 付属品メガネレンチ17mm×1、切断砥石Φ355 最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)70 最大切断サイズ(角45°)(mm)70×70 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)115 最大切断サイズ(角90°)(mm)100×10085×175 質量(kg)15 トラスコ品番491-6875
1台
46,980 税込51,678
翌日出荷

SPC-355 チップソー切断機 グローバルソーカッター モトユキ 動画あり
電子制御方式により、切断時の回転が落ちにくく切断スピードが従来機より25%向上しました。作業疲労を軽減できます。 チップ耐欠損性が従来機より50%向上しました。高剛性化によりガタツキが少ないので、チップ欠けが減少し、チップソーが長持ちします。 チップソーにあわせて3段変速できます。今まで難しかったアルミ・非鉄材や樹脂、軽天材の切断が可能になりました。 高剛性アルミダイカストベッド。アジャスター機構。ワンタッチバイス機構。LEDライト。補助バイス。ソフトスタート・ブレーキ機能。過負荷保護機能。
用途低速:一般鉄鋼材・ステンレス鋼材など。 中速:軽天材・ハンガーレールなど。 高速:アルミ・非鉄金属/樹脂など。 付属品GLA-355K(鉄・ステンレス兼用グローバルソー)、メガネレンチ、T型レンチ、片口スパナ、補助バイス 質量(kg)17.8(本体のみ) 定格電流(A)15
1台
189,800 税込208,780
当日出荷

MCM305GB マルチ切断機 サンコー(サンコーミタチ) 動画あり
二重絶縁構造。 ワンタッチロックバイス機構搭載。 ブレーキ付モーター搭載。 スピンドルロック機構で、ブレード交換の作業性が向上。 スロースタート、モーター保護回路搭載。 LEDライト付。
付属品メガネレンチ17mm×1、T型レンチ、チップソーΦ305(BS305M)、全ねじプレート トラスコ品番491-6859 質量(kg)16.5 対応材質鉄工用 本体質量(kg)16.5 最大切断サイズ(角90°)(mm)100×100 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)105 芯数2 最大切断サイズ(角45°)(mm)70×70 最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)70 バイス最大口幅(mm)185 切断能力(mm)アングル(90°時)100×100(45°時)50×50
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

支点揺動機構で肉厚材もスムーズに切断!
質量(kg)16.3 電流(A)15 カーボンブラシ呼び番号203 切断能力(mm)アングル(90°時)139、(45°時)100
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

サンコー(サンコーミタチ)チップソー切断機
新開発、中速専用モニター搭載。より安全な二重絶縁構造。 大型プロテクター装備で切断片の飛散を防ぐ補助バイス付。 ワンタッチバイス搭載でスピンドル機構付き。
用途一般鋼材、構造用鋼材、スタッド材、ランナー、全ねじ、その他軽量鉄骨 付属品標準バイス、メガネレンチ、T型レンチ(17mm)、チップソー(BS305M) トラスコ品番836-3326 寸法(mm)(最大刃物寸法)305×4.0×25.4 質量(kg)15.5 定格電流(A)15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×590×570 バイス 幅(mm)(広がり幅)185
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

サンコー(サンコーミタチ)ミタチ チップソー切断機
独自のスイング機能により切断時の負荷を低減し、切断スピードと刃物の高寿命を実現しました。 H型鋼200×100を8秒で切断します。 砥石切断機と比較して1/4、ロータリーバンドソーと比較し1/13のスピードで切断できます。 切断面が綺麗でバリ取りの後処理が不要です。 焼けが少ないため切断面が熱くありません。 切削液不要のドライタイプです。
用途一般鋼材:角パイプ・アングル・フラットバー・丸棒、構造用鋼材:H型鋼・I型鋼・チャンネル鋼、各種管材:ライニング管・鋼管・ガス管 電源(V)三相200 定格電流(A)15 電源コード(m)5.0(4芯キャブタイヤケーブル) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])800 トラスコ品番792-0857 セット内容自動開閉移動カバー装備、チップソー(BS-405N)、ブレ止めローラー、大型透明プロテクター 幅(mm)550 寸法(mm)【ピンホール】Φ65×Φ11×2 質量(kg)220 高さ(mm)1280 奥行(mm)840 角度(°)【可変】右90~30 外径(Φmm)405 消費電力(kW)3.7 電動機3.7kw×4P 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])800/960 バイス最大口幅(mm)205 適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)405×40
1台
1,198,000 税込1,317,800
翌々日出荷

MCM355GB 355mmチップソーマルチ切断機 サンコー(サンコーミタチ) 動画あり
サンコー(サンコーミタチ)355mmチップソーマルチ切断機
電子制御方式3段回転変速、ソフトスタートモーター採用、支点一体構造アルミベース
付属品チップソーBS355M、メガネレンチ(17mm)、T型レンチ(17mm)、片口スパナ(17mm) 電流(A)15.0 本体質量(kg)17.8 チップソー厚さ(mm)4
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高速切断機 AC3561
鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断 クイックバイス機構 切込深さの調整が可能なストッパボルト付 砥石交換時に砥石を固定できる スピンドルロック機構
付属品切断砥石(外径355×厚さ3.0mm×内径25.4mm)両口スパナ(13×17mm) 質量(kg)17 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)586×290×658 定格電流(A)15 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(開放時)586×290×658(収納時)536×290×385 絶縁方式二重絶縁 砥石寸法(mm)厚さ3 保証期間1年 最大切断能力(90°)丸 120mm、四角形 120×120、長角形 75×211、矩形130×130(45°)丸 102mm、四角形 102×102、長方形 75×130、矩形92×92 取扱説明書(1.62MB) 最大切断能力(Φmm)(丸形鋼材90°)120、(丸形鋼材45°)102 切断能力(mm)鋼材【最大】(四角形90°)幅120×高さ120、(四角形45°)幅102×高さ102、(長角形90°)幅75×高さ211、(長角形45°)幅75×高さ130
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高速切断機 AC3051
鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断 クイックバイス機構 切込深さの調整が可能なストッパボルト付 砥石交換時に砥石を固定できる スピンドルロック機構
付属品305mm切断砥石、両口スパナ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)586×290×658 質量(kg)16.5 電流(A)15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)586×290×658 定格電流(A)15 砥石寸法(mm)厚さ3 保証期間1年 最大切断能力(90°)丸 105mm、四角形 95×95、長角形 75×150(45°)丸 90mm、四角形 80×80、長方形 75×100 取扱説明書(1.62MB) 最大切断能力(Φmm)(丸形鋼材90°)105、(丸形鋼材45°)90 切断能力(mm)鋼材【最大】(四角形90°)幅95×高さ95、(四角形45°) 幅80×高さ80、(長角形90°)幅75×高さ150、(長角形45°)幅75×高さ100
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

MSC355MA チップソー切断機 サンコー(サンコーミタチ) 動画あり
サンコー(サンコーミタチ)チップソー切断機
中速専用ブレーキ付きモーター搭載。 より安全な二重絶縁構造。 大型プロテクタ。補助ビス。 スピンドルロック機構。 強靭アルミベース。 角パイプ100x100、丸パイプΦ120、アングル130x130一般鋼材切断可能。
用途一般鋼材から軽量鉄骨まで冴える切れ味 付属品純正チップソー(BS355M)、メガネレンチ17mm、T型レンチ17mm、スパナ17mm、補助バイス 質量(kg)16.4 電流(A)15 電源(V)単相100 消費電力(W)1450 コード長さ(m)3.5(2芯) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800 取付寸法(mm)外径355×厚さ4×穴径25.4 最大切断寸法(mm)90°バイス標準位置:丸パイプΦ120・角パイプ100×100、90°バイス中間位置:角パイプ100×100、90°バイス奥位置:各パイプ180×85・アングル130×130、45°バイス標準位置:丸パイプΦ70・角パイプ70×70・アングル50×50 最高使用周速度(m/s)56 バイス最大口幅(mm)185
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

切断砥石の能力を最大限発揮させる高速切断機です。 ピンロックの採用により、ヘッドのガタつきを軽減します。切断者側への火花の飛び散りを抑制する為、移動カバーを採用しました。平面研磨フレンジを採用し、直進性が向上しより真っ直ぐな切断が可能となりました。 0~45度までの角度切りが可能です。 本切断機には純正品ハイブリッド355の使用をお勧めします。 金のカッター1台に切断砥石ハイブリッド355が3枚付きです。
用途SS形鋼(アングル・チャンネル)、SUS鋼(ステンレスの丸・角パイプ)、平鋼(圧延鋼板・薄鋼板)、SGP鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)、STK鋼管(足場・配線・構造各種パイプ)の切断 コード長さ(m)2 仕様絶縁構造:二重絶縁 付属品取扱説明書、レンチ×1、カーボンブラシ×2 質量(kg)14.5 電源(V)AC100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3600 定格電流(A)15 定格消費電力(W)1400 コード3芯キャプタイヤケーブル/VCT(アースクリップ付き) 電動機単相直巻整流子電動機
1台
24,980 税込27,478
10日以内出荷

電流(A)15 対応材質鉄工用/樹脂用 最大切断サイズ(角90°)(mm)90×90 最大切断サイズ(矩形90°)(mm)115×70
1個
91,980 税込101,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラス最高のパワーと 低振動機構(AVT)で快適で、高能率な切断作業を実現!
切断能力(mm)パイプ130 切断能力(mm)木材120 ストローク数(min-1[回/分])0~2800 ストローク(mm)32 対応材質鉄工用/木工用 電源(V)単相 100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)2.5 適合(ブレード)No.21、22、23、23B、24、BIM22、BIM29、BIM30、BIM27、BIM28、BIM31、BIM32、BIM33、BIM34 本体寸法(mm)長さ485 付属品ブレード BIM33(鉄工)、BIM34(複合材)各1枚、プラスチックケース 質量(kg)4.4 トラスコ品番422-7841
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

ワンランク上の切断能力!。緩衝緩和システムで滑らかな切断!。305mmの切断砥石使用可能。二重絶縁・強力型。マキタ製集じん機に接続できます。
刃物外径(Φmm)305 刃物内径(Φmm)25.4 最大切込深さ(mm)(90°時)100 回転数(min-1[r.p.m])3500 電源(V)単相100 電流(A)15 定格消費電力(W)1430 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号CB-210 種別ダイヤモンドホイール付 全長(mm)632 付属品ダイヤモンドホイール(A-36326)、ボックスレンチ17 質量(kg)8.8
1台
71,980 税込79,178
当日出荷

造作作業や現場での型枠づくりに!ミゾキリカッタ取付け可!(2.4~15mm迄)
切断能力(mm)(45°時)63 切断能力(mm)(90°時)91 ノコ刃外径(Φmm)255 ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可) 最大切込深さ(mm)91 回転数(min-1[r.p.m])4600 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号CB-154 使用可能ノコ刃外径(mm)220~260 縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)左右共305 仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に取り付け可能 付属品チップソー(A-16134)、平行定規、傾斜定規、メガネレンチ13-22、スパナ19、リング15(内径25mmノコ刃用)、スイッチボタン(予備2個)、ホルダキャップ用ネジ回し 質量(kg)18
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

ワンランク上の切断能力!。緩衝緩和システムで滑らかな切断!。305mmの切断砥石使用可能。二重絶縁・強力型。マキタ製集じん機に接続できます。
刃物外径(Φmm)305 刃物内径(Φmm)25.4 最大切込深さ(mm)(90°時)100 回転数(min-1[r.p.m])3500 電源(V)単相100 電流(A)15 定格消費電力(W)1430 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号CB-210 種別ダイヤモンドホイール別売 全長(mm)632 付属品ボックスレンチ17 質量(kg)8.8
1台
55,980 税込61,578
6日以内出荷