2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップソーで切るから切断面がキレイ 火花・切断クズが少なく、スピーディーにカット 加工物の固定・取り外しが素早くできるクイックバイス 持ち運びに便利なコンパクトボディ 鉄・ステンレス用チップソー165×36P付
用途アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断に 回転数(min-1[r.p.m])6000 電源(V)AC100 電流(A)6 消費電力(W)550 コード長さ(m)約1.8 切断能力(mm)パイプΦ48.6 切断能力(mm)パイプ角40×40 切断能力(mm)アングル50×50 対応材質鉄工 チップソー外径(Φmm)165 チップソー内径(Φmm)20 周波数(Hz)50/60 質量(kg)約4.4 セット内容鉄・ステンレス用チップソー(本体に取り付け)×1、軸固定用スパナ×1、六角棒レンチ×1、交換用カーボンブラシ×1セット 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約370×160×300 刃数(p)36 チップソー厚さ(mm)1.6 開き幅(mm)(バイス)1段目約0~80mm/2段目約15~110 定格時間(分)30(最大切断能力(mm)バイス角度0°(直角時))
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

ONK(オーエヌ工業)ステンレス鋼管用切断機
従来の切断方式を改善し、バリの少ない理想的切断を実現しました。切り口はダレ(つぶれ)がなく、ナイスジョイントシステムにおいて使用できます。これ一台でバリ取りもできる新世代の切断機です。 1.外バリが出ないシステムです(内バリは内面リーマできれいに取り除いてください) 2.切断面が直角です。 3.火花、切粉が出ません。 4.スピーディです。 5.ローコスト切断です。 6.ダレのない切断です。
電源(AC V)100 50/60Hz 定格電流(A)6 使用範囲13Su~60Su
1台
329,800 税込362,780
8日以内出荷