鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断
クイックバイス機構
切込深さの調整が可能なストッパボルト付
砥石交換時に砥石を固定できる
スピンドルロック機構
付属品切断砥石(外径355×厚さ3.0mm×内径25.4mm)両口スパナ(13×17mm)
質量(kg)17
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)586×290×658
定格電流(A)15
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(開放時)586×290×658(収納時)536×290×385
絶縁方式二重絶縁
砥石寸法(mm)厚さ3
保証期間1年
最大切断能力(90°)丸 120mm、四角形 120×120、長角形 75×211、矩形130×130(45°)丸 102mm、四角形 102×102、長方形 75×130、矩形92×92
取扱説明書(1.62MB)
最大切断能力(Φmm)(丸形鋼材90°)120、(丸形鋼材45°)102
切断能力(mm)鋼材【最大】(四角形90°)幅120×高さ120、(四角形45°)幅102×高さ102、(長角形90°)幅75×高さ211、(長角形45°)幅75×高さ130
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断
クイックバイス機構
切込深さの調整が可能なストッパボルト付
砥石交換時に砥石を固定できる
スピンドルロック機構
付属品305mm切断砥石、両口スパナ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)586×290×658
質量(kg)16.5
電流(A)15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)586×290×658
定格電流(A)15
砥石寸法(mm)厚さ3
保証期間1年
最大切断能力(90°)丸 105mm、四角形 95×95、長角形 75×150(45°)丸 90mm、四角形 80×80、長方形 75×100
取扱説明書(1.62MB)
最大切断能力(Φmm)(丸形鋼材90°)105、(丸形鋼材45°)90
切断能力(mm)鋼材【最大】(四角形90°)幅95×高さ95、(四角形45°) 幅80×高さ80、(長角形90°)幅75×高さ150、(長角形45°)幅75×高さ100
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
握りやすいフロントカバー。
無段変速機構付で切断速度が調整可能。
ブレード着脱ツールレス機構採用(工具なしでブレードの交換可能)。
ブレード逆付け可能(ブレードを上下反転させて取付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます)。
対応材質鉄工用/木工用
ストローク数(min-1[回/分])0~2800
最大ストローク(mm)29
切断能力(mm)軟鋼板19
切断能力(mm)パイプ130
切断能力(mm)木材120
電源(V)単相100
電流(A)10.6
消費電力(W)1010
コード長さ(m)2心・2.5
質量(kg)3.2
付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース、六角棒スパナ
本体寸法(全長×高さ)(mm)435×170
トラスコ品番377-9441
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
断然速い切断スピード
ブレード着脱ツールレス(新機構)
3重シール構造で防じん・防滴性を大幅に向上。
ブレード反転取付可能
滑りにくいフロントカバー
ダイヤル式無段変速機構付
対応材質鉄工用/木工用
ストローク数(min-1[回/分])0~2800
最大ストローク(mm)29
切断能力(mm)軟鋼板19
切断能力(mm)パイプ130
切断能力(mm)木材120
電源(V)単相100
電流(A)10.6
消費電力(W)1010
コード長さ(m)2心・2.5
カーボンブラシ番号(下二桁)43
質量(kg)3.3
付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース
本体寸法(全長×高さ)(mm)435×165
トラスコ品番354-4168
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
クラス最高のパワーと 低振動機構(AVT)で快適で、高能率な切断作業を実現!
切断能力(mm)パイプ130
切断能力(mm)木材120
ストローク数(min-1[回/分])0~2800
ストローク(mm)32
対応材質鉄工用/木工用
電源(V)単相 100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)2.5
適合(ブレード)No.21、22、23、23B、24、BIM22、BIM29、BIM30、BIM27、BIM28、BIM31、BIM32、BIM33、BIM34
本体寸法(mm)長さ485
付属品ブレード BIM33(鉄工)、BIM34(複合材)各1枚、プラスチックケース
質量(kg)4.4
トラスコ品番422-7841
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
プロ用ジグソーに必要とされる耐久性・切断速度を大幅アップ!
確実なブレード交換!
大型フットプレート採用で、より高精度な切断!
木材のスピード切断に対応するオービタル機構。
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)木材90
切断能力(mm)アルミニウム20
ストローク数(min-1[回/分])500~3100
ストローク幅(mm)26
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)650
コード長さ(m)2.5
寸法(高さH×幅W)(mm)205×255
付属品キャリングケース、サンプルブレード、透明防じんカバー、吸じんアダプター
傾斜切断(°)左右0~45
振動3軸合成値(m/s2)木工・軟鋼板切断/6
質量(kg)2.6
トラスコ品番390-8160
カーボンブラシ呼び番号2604321944
アズワン品番65-2013-15
1台
特価
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ブレード交換は工具不要です。
デュアルLEDライト。
電子無段変速。
吊り下げフック付き。
用途金属、木材、プラスチック等の切断、解体作業に
切断能力(mm)軟鋼板20
切断能力(mm)木材230
切断能力(mm)パイプ150
ストローク数(min-1[回/分])0~2700
ストローク幅(mm)28
電源(V)100(50-60Hz)
コード長さ(m)2.5
質量(kg)3.5
トラスコ品番352-9703
セット内容本体、キャリングケース、サンプルブレード(S1122BF、S1122EF、S3456XF、S922BF、S922EF各1本)
消費電力(W)1100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×160×95
カーボンブラシ呼び番号1619P04838
アズワン品番65-2012-87
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
持ち運びしやすい軽量アルミベース採用。切断荷重4段階切り替えで切断精度向上。
定置スタンドでコンター(タテ)作業可能。材料に適した帯のこ周速が簡単に設定可能。
本体をスタンドから取り外すと携帯形として使用できます。
ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.4~1.3[25~80]
切断角度0、45
切断能力(mm)パイプ[0°]Φ115、[45°]Φ50
切断能力(mm)パイプ角[0°]100、[45°]50
切断能力(mm)丸棒[0°]Φ30、[45°]Φ30
電源(V)単相100
電流(A)3.5
消費電力(W)340
コード長さ(m)2心・2.5
カーボンブラシ番号(下二桁)21
バイス方式平バイス(0°~45°可能)(コンター有り)
質量(kg)21
付属品帯のこNo.2(合金18山)1本、六角棒スパナ(4.8mm)、バイスガイド、コンターテーブル、スライドカバー、M5チョウネジ、スライドカバーホルダ
寸法(幅W×高さH)(mm)746×353
トラスコ品番354-3994
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
ワンランク上の切断能力!。緩衝緩和システムで滑らかな切断!。305mmの切断砥石使用可能。二重絶縁・強力型。マキタ製集じん機に接続できます。
刃物外径(Φmm)305
刃物内径(Φmm)25.4
最大切込深さ(mm)(90°時)100
回転数(min-1[r.p.m])3500
電源(V)単相100
電流(A)15
定格消費電力(W)1430
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号CB-210
種別ダイヤモンドホイール付
全長(mm)632
付属品ダイヤモンドホイール(A-36326)、ボックスレンチ17
質量(kg)8.8
1台
¥71,980
税込¥79,178
当日出荷
造作作業や現場での型枠づくりに!ミゾキリカッタ取付け可!(2.4~15mm迄)
切断能力(mm)(45°時)63
切断能力(mm)(90°時)91
ノコ刃外径(Φmm)255
ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)
最大切込深さ(mm)91
回転数(min-1[r.p.m])4600
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号CB-154
使用可能ノコ刃外径(mm)220~260
縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)左右共305
仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に取り付け可能
付属品チップソー(A-16134)、平行定規、傾斜定規、メガネレンチ13-22、スパナ19、リング15(内径25mmノコ刃用)、スイッチボタン(予備2個)、ホルダキャップ用ネジ回し
質量(kg)18
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
握りやすい細径ボディ
最大出力960Wのフルパワーモーター搭載
一台で、金属の研削、塗装はがし、金属パイプ切断、コンクリートの筋付けと多用途で使えます
サイドハンドルが標準付属になりました
付属品100mmレジノイドフレキシブルトイシ(#36)・スパナ・サイドハンドル
電圧(V)単相100
消費電力(W)720
最大出力(W)960
コード2心・2.5m
砥石寸法(mm)厚さ3.5
砥石寸法(Φmm)穴径15
胴径(Φmm)56
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
高剛性:ホイール間を剛性の高い筒型モータハウジングで繋ぐ構造により製品全体の高剛性を図りました。ストッパプレート調整可能:壁や床際のパイプ切断作業時にストッパが壁や床に当らず切断作業が行えます。無段変速ダイヤル:切段材料に応じて最適なスピードを選択できます。
用途ガス管、ライニング鋼管、丸鋼などの各種鋼材、電線ケーブル、ステンレス管、アルミサッシなどの非鉄金属の切断に。
対応材質鉄工用
ノコ刃周速((m/s)[m/分])高速1.6[100]/低速0.8[50]
電源(V)単相100
電流(A)7.5
消費電力(W)710
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号322
タイプハンディタイプ
切断能力(mm)角120×120(直角時)
切断能力(mm)丸120(直角時)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)508×188×256
仕様蛍光灯付、二重絶縁、無段変速ダイヤル式
付属品ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、カッティングワックス、レンチホルダ3.4
質量(kg)6.3
トラスコ品番422-7352
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
X-LOCK(エックスロック)新世代の砥石交換システムです。先端工具の取付、取り外しがワンタッチ。工具無しでカンタン確実に交換。正しい回転方向でしか先端工具の取付ができない安全な設計です。固定ナットが不要のため常にフラットな角度で研削が可能です。世界標準の砥石径125mmΦを採用。100mmΦと比べて2.5倍の研削量。切断の場合は、カット数1.8倍、切断スピード1.4倍です。再始動安全機構は、メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。脱落防止付新保護カバーは、万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。ダイヤル式電子無段変速:材料・作業に合わせて回転数を調整できます。2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。二重絶縁構造:接地(アース)をせずにご使用になれます。4方向ヘッドで切断作業も楽々です。
用途各種金属等への研磨・研削。タイル コンクリートへの溝入れ。錆び落とし
電圧(V)100
消費電力(W)750
クラス最強パワーで、最速スピード切断!
手持ちで面一切断もOK!
850Wのクラス最強モーターで、素早く静かにきれいに切断!
面一切断ポジションを唯一搭載!今まで
用途金属の切断作業
最大切断寸法(mm)(ベース無し):丸パイプΦ120/角パイプ120×120、(ベース使用時0°):丸パイプΦ115/角パイプ100×100、(ベース使用時45°):丸パイプΦ50/角パイプ50×50
回転数(min-1[r.p.m])61~230
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)850
コード長さ(m)2.5
鋸刃(mm)1140×12.7×0.5
セット内容:本体×1、ケース、セラミックフラップディスク×4枚(#40×2枚、#60×2枚)。付属品:100mmレジノイドフレキシブルトイシ#36、スパナ、サイドハンドル、フィルタ、ホイルガード。二重絶縁。無段変速ダイヤル機能搭載。細径。軽量。コンパクトボディで取り回しに優れ、効率の良い作業が行えます。高効率ブラシレスモーター採用により、モーターが熱くなりにくく、継ぎコード使用時でも性能が低下しにくいため、効率の良い作業が行えます。カーボンブラシの交換も不要です。電動工具本体に「メーカー独自の小形・高効率インバータ回路」を搭載することで、インバータが搭載されていないエンジン発電機でも使用できるようになりました。高効率モーター+電子制御により、負荷をかけても回転数の低下が少なく、研削効率が向上しました。スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。再起動防止機能:スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。回転復帰制御:高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転が復帰します。サイドハンドル:上部に取付けることで、狭所作業や切断作業がしやすくなりました。スイッチが入れやすい形状のスイッチノブ。細径ボディで握りやすく、力を入れやすい。キックバック軽減システム:モーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減します。ソフトスタート:起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。2アクションスライドスイッチ:不意なスイッチONを防ぎ、万一の場合にもOFFしやすくなっています。中皿1枚付。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
仕様セット
質量(kg)1.8
質量(g)1040
回転数(min-1[r.p.m])2800~10000
電源100V・1050W・12A
コード長さ(m)2心・2.5
モーターブラシレスモーター
砥石サイズ(mm)Φ100×穴径 15
最大出力1600W
スピンドル径M10×1.5
サイズ(mm)309×56×60(H)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)430×180×230
1セット
¥39,000
税込¥42,900
翌日出荷
SD390・D16までの鉄筋を「切断」「曲げ」加工可能です。
曲げ角度は無段階。最大180度曲げが可能です。
ハイパワーモーター搭載で、海外の高強度鉄筋にも対応可能です。
差し筋曲げも可能です。
曲げ能力(鉄筋)(mm)SD390 D16以下
曲げ角度(鉄筋)(°)0~180(自在)
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2.5
曲げR31
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)645×170×220
付属品工具セット・油圧オイル・専用スチールケース
仕様(曲げ速度)180度曲げ5.5秒、(曲げ可能径)SD390 D16以下
曲げ速度(180°曲げ)(秒)5.5
質量(kg)18.0(2芯・2.5mコードを含む)
アズワン品番64-8481-70
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
鋳鉄管はもちろん、塩ビ管、軽量H形鋼、アングルまで様々な材料を切断できます。
小型でクランプ式なので狭い場所でも作業ができ、ほとんど火花も発生しません。
切断材料に合わせてマシンソーを各サイズ用意しています。
エアータイプ、電動モータータイプの2種類を用意しました。
ストローク長(mm)70
ワンランク上の切断能力!。緩衝緩和システムで滑らかな切断!。305mmの切断砥石使用可能。二重絶縁・強力型。マキタ製集じん機に接続できます。
刃物外径(Φmm)305
刃物内径(Φmm)25.4
最大切込深さ(mm)(90°時)100
回転数(min-1[r.p.m])3500
電源(V)単相100
電流(A)15
定格消費電力(W)1430
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号CB-210
種別ダイヤモンドホイール別売
全長(mm)632
付属品ボックスレンチ17
質量(kg)8.8
1台
¥55,980
税込¥61,578
6日以内出荷
関連キーワード