カテゴリ

  • 電動工具(3)
    • 丸ノコ(2)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
  • モトユキ(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1)
外径(Φmm)
  • 147(1)
  • 180(1)
  • 180~185(1)
電源(V)
  • 100(2)
消費電力(W)
  • 500~600未満(1)
  • 1300~1400未満(1)
穴径(Φmm)
  • 20(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3700
  • 2800(2)
  • 3500(5)
  • 3600(6)
  • 3800(11)
  • 4100(4)
  • 4200(6)
  • 4300(3)
  • 4500(6)
  • 5000(6)
  • 5500(3)
  • 6000(3)
  • 7000(13)
  • 7500(3)
  • 8000(5)
  • 10000(2)
  • 11000(3)
  • 12000(7)
  • 19500(2)
  • 20000(3)
コード長さ(m)
  • 2(1)
  • 5(1)
2・5
電流(A)
  • 5.7(1)
  • 14(1)
5.7・14
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「切断機 電動」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式チップソー切断機 BMX-7シリーズ モトユキ充電式チップソー切断機 BMX-7シリーズモトユキ
65,980税込72,578
1台ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
従来機(MX-180)より速くてパワフル。さらに焼けにくい。各種加工・解体に最適。AC機以上の粘り強さ、AC機以上の切断スピード。1チャージあたりの切断数:34カット。(SS400 鋼板 450mm×4.5mmをUW-180で切断)BMX-7SETは、蓄電池と充電器がついたすぐ使えるセットになります。風窓からの本体内部への鉄粉侵入を軽減する防じん用メッシュフィルタを採用。キックバック軽減システム、高輝度LEDライト付、スピンドルロック付、ソフトスタート機能、ステンレスベース採用。
質量(kg)4.5(電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード時:3700、サイレントモード時:2000モーター直流ブラシレスモーター最大切込深さ(mm)60.5寸法(全長×全高×全幅W)(mm)337×277×257切断板厚(mm)最大:12(軟鋼材)最大切断能力(mm)角パイプ:60×60適合バッテリーマルチボルト蓄電池最大切断能力(Φmm)丸パイプ:60.5(50A)適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)180~185×20(または19)
丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)丸ノコ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(28件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)46ノコ刃外径(Φmm)147ノコ刃内径(Φmm)20(内径12.7mmのノコ刃も使用できます。)回転数(min-1[r.p.m])3700電源(V)単相 100電流(A)5.7消費電力(W)550コード長さ(m)2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×205×213付属品147mmチップソー、六角棒レンチ5mm(本体収納)、ソーガイドフェンス質量(kg)2.1
チップソーカッタ(軟鋼材用チップソー付) HiKOKI(旧:日立工機)チップソーカッタ(軟鋼材用チップソー付)HiKOKI(旧:日立工機)(4件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
小形・軽量・高耐久! 握りが重心に近い最適バランス設計! ケガキ線の見やすいLEDライト付! ワンタッチ式着脱カバーで切粉の排出もらくらく!
ノコ刃外径(Φmm)180/185取付穴径(Φmm)20対応材質鉄工用回転数(min-1[r.p.m])3700切断能力(mm)L鋼60×60切断能力(mm)パイプΦ60.5切断能力(mm)パイプ角60切断能力(mm)丸棒板材厚さ12電源(V)単相100電流(A)14消費電力(W)1330コード長さ(m)2心・5質量(kg)4.0付属品チップソー(180mm コードNo.0032-5635)、保護メガネ、ボックススパナ、ガイドトラスコ品番360-8701
切断機特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら