3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切り粉が飛散しない快適切断機。丸鋸のようにデッキプレートや床鋼板が切れる! 握りやすく、滑りにくい ソフトグリップ 明るいLEDライト付(スイッチ連動)。切断方向(ケガキ線)を明るく照らします。 開閉が楽なダストケース。大型ノブで中心をしっかり押さえて隙間なく楽に装着できます。 優れた集塵能力。メーカー独自の慣性集塵方式で確実に切り粉をキャッチ。 きれいな切断面。焼けない、溶けない、バリが出ない。 耐熱に優れた軽合金製ダストケース。 強力1300Wモーター 電気ブレーキ付
対応材質鉄工用 刃物外径(mm)180 刃物内径(mm)20 最大切込深さ(mm)60 回転速度(min-1[r.p.m])4300 電源(V)単相100 電流(A)14.0 消費電力(W)1300 コード長さ(m)5.0 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×272×267 付属品鉄工用チップソー 質量(kg)4.3 トラスコ品番359-7202
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

切り粉が飛散しない快適切断機。ALCやブロックなどの外壁材から側溝材のコンクリートまで多用途! 握りやすく、滑りにくい ソフトグリップ 明るいLEDライト付(スイッチ連動)。切断方向(ケガキ線)を明るく照らします。 優れた集塵能力。メーカー独自の慣性集塵方式で確実に切り粉をキャッチ。 高耐久設計。 歪や錆に強いステンレス製ベッド 折り曲げに強い電源コード(直径Φ10mm) 集塵量がよく見える、透明ダストケース 掃除機と接続可能 強力1300Wモーター 電気ブレーキ付
対応材質コンクリート用 刃物外径(mm)180 刃物内径(mm)20 最大切込深さ(mm)60 回転速度(min-1[r.p.m])4300 電源(V)単相100 電流(A)14.0 消費電力(W)1300 コード長さ(m)5.0 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×272×267 付属品ダイヤモンドブレード 質量(kg)4.2 トラスコ品番824-7952
1台
92,980 税込102,278
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレスマルノコ
RoHS
両手でしっかり握れる安全設計のデザインです。滑りにくい大型のソフトラバーハンドル、ブレーキ機能、堅牢で安全なアルミダイキャスト製のブレードカバーなど充実の安全装備です。安定した作業を可能にする、大型で堅牢なスチールベースプレートです。切断線ガイドは90°、45°切断時に真っすぐな切断をサポートするガイドです。別売の集じん機・クリーナーと接続してクリーンな作業が可能です。充電残量が確認できるバッテリーインジケーター付きです。他のDIY・ガーデンツールと共通の18Vバッテリー採用です
用途木材の直線切断作業 付属品平行ガイド、吸じんアダプター、のこ刃(160mm 刃数24本)1枚 質量(kg)2.9 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×266×181 ノコ刃外径(Φmm)160 最大切込深さ(mm)(45°時)36 最大切込深さ(mm)(90°時)53 取付穴径(Φmm)20 回転数(min-1[回/分])4300 RoHS指令(10物質対応)対応 1充電当たりの作業量目安:19mm厚チップボード切断約33m(2.5Ahバッテリー使用時)
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷