使用ガスプロパン
高圧バルブ式の中圧切断器です。
仕様予熱酸素消費量:1100~1850、切断酸素消費量:650~16500
全長(mm)500
質量(g)785
切断能力(mm)3~150
適合ガスアセチレン/プロパン兼用
ガス圧力(MPa)可燃性:0.02~0.06
ガス消費量(L/h)可燃性:300~500
酸素圧力(MPa)0.2~0.6
火口番号00、0、1、2、3、4、5、6
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
レバー式の中圧切断器です。
仕様予熱酸素消費量:1100~1850、切断酸素消費量:650~16500
全長(mm)500
質量(g)770
切断能力(mm)3~150
適合ガスアセチレン/プロパン兼用
ガス圧力(MPa)可燃性:0.02~0.06
ガス消費量(L/h)可燃性:300~500
酸素圧力(MPa)0.2~0.6
火口番号00、0、1、2、3、4、5、6
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。
全長(mm)620
質量(g)1060
切断板厚(mm)火口番号4:50~100/火口番号5:100~150/火口番号6:150~200
酸素圧力(MPa)0.5~0.6
火口番号4、5、6
関連資料(0.56MB)
アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。
全長(mm)632(火口除く)
質量(g)1060
切断板厚(mm)火口番号4:50~100/火口番号5:100~150/火口番号6:150~200
酸素圧力(MPa)0.5~0.6
火口番号4、5、6
関連資料(0.56MB)
アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。OKコック使用可能です。
全長(mm)482(火口除く)
質量(g)750
切断板厚(mm)火口番号1:1~5/火口番号2:5~15/火口番号3:15~30
酸素圧力(MPa)火口番号1:0.2/火口番号2:0.25/火口番号3:0.3
火口番号1、2、3
関連資料(0.56MB)
アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。OKコック使用可能です。
全長(mm)567(火口除く)
質量(g)960
切断板厚(mm)火口番号1:1~10/火口番号2:10~50/火口番号3:50~100
酸素圧力(MPa)0.3
火口番号1、2、3
関連資料(0.56MB)
関連キーワード