カテゴリ

  • 研磨材(758)
    • 【研磨材】金属用金属用(639)
  • 電動工具(116)
    • 【電動工具】電動工具/充電工具部品電動工具/充電工具部品(3)
  • 溶接用品(6)
  • 農具(6)
  • 作業工具(6)
  • 空圧工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 厨房用品(4)
  • 切削工具(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
粒度・番手
20・24・30・30~36・36・40・46・46~60・50・60・80・100・120・140・150・180・220・240・320・400・粒度・番手をもっと見る
砥材
A・AC・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・GCX・HA・MA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
シリーズ
つるぎ・エクスプローラー・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
硬度
A30P・A46P・A46S・A60P・AC30T・B2F・BF・K・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・X・その他・硬度をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「切断砥石」の検索結果

3Mのモノタロウ限定コンテンツも公開中。この機会に3M製品を試してみませんか?特設サイトはこちら
914件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
切断砥石 飛騨の匠切断砥石飛騨の匠
299税込329
1個
翌々日出荷
用途ステンレス・金属の切断に仕様砥材・粒度・硬度:Z(ジルコニア)・#46(粗目~普通)・V(極硬)材質砥粒:ジルコニア形状42号(オフセット)ブラック/イエロー質量(g)(約)31結合剤BF(繊維補強付レジノイド結合剤)寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)107×1.0×15最高使用周速度(m/s)80/s 最高使用回転数:14270in-1
切断砥石 モトユキ切断砥石モトユキ
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
用途解体用切断砥石材質アルミナ砥粒ブラック/レッド/ホワイト/イエロー砥材A(アルミナ) 粒度:46 硬度:Q 結合剤:BF(繊維補強付レジノイド結合剤) 形状:41号(ストレート)質量(g)(約)47入数(枚)12寸法(Φ×高さH)(mm)約105×2.3 穴径:15最高使用周速度(m/s)80 最高使用回転数:14550min-1
切断砥石 リトルカット NORITAKE(ノリタケ)切断砥石 リトルカットNORITAKE(ノリタケ)
96,980税込106,678
1枚
4日以内出荷
汎用普及タイプの切断砥石です。
用途ディスクグラインダ用。軽量一般鋼材のパイプ、アングル、チャンネル、丸棒など、湯口の切断に。トラスコ品番813-6600材質砥材、樹脂硬化物粒度36砥材A硬度P最高使用周速度(m/min)4320刃厚(mm)2外径(mm)100穴径(mm)15
メタルカット ホイール 1999J 3Mメタルカット ホイール 1999J3M
65,980税込72,578
1箱(100枚)
95日以内出荷
優れた耐久性と高速切削性能を持つ切断用ホイール。自動車ボディの板金作業やフレームレール、排気管、錆びたボルトの切断に対応。酸化アルミニウム砥粒を高密度に結合し、高い切削力と長寿命を実現。グラインダータイプの切断工具で使用し、安全のため保護ガード付きツールでご使用ください。
用途研磨作業粒度40径(mm)105
切断ライダー 125 10枚 BIGMAN(ビッグマン)切断ライダー 125 10枚BIGMAN(ビッグマン)
1,698税込1,868
1セット
3日以内出荷
ジルコニア砥粒を配合した、性能面に優れる切断砥石です。連続カットしてもスピードが落ちず、切れ味抜群。既存の100mmに比べ、深い切り込みに対応。厚みのある金属(厚手の鋼材、肉厚パイプ等)もスムーズに切断可能です。作業効率向上。一度に切断できる面積が上がることで砥石の摩耗も相対的に減少します。これにより長尺な材料の切断や連続して切断する場合にも負荷が少なく、作業効率アップに繋がります。
用途ステンレス、一般鋼用粒度#46厚さ(mm)1.3砥材MZ質量(g)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])12229入数(枚)10硬度P最高使用周速度(m/s)80外径(mm)125穴径(mm)22
切断ライダー 125 MZ 46P BIGMAN(ビッグマン)切断ライダー 125 MZ 46PBIGMAN(ビッグマン)
179税込197
1個
3日以内出荷
ジルコニア砥粒を配合した、性能面に優れる切断砥石です。連続カットしてもスピードが落ちず、切れ味抜群。既存の100mmに比べ、深い切り込みに対応。厚みのある金属(厚手の鋼材、肉厚パイプ等)もスムーズに切断可能です。作業効率向上。一度に切断できる面積が上がることで砥石の摩耗も相対的に減少します。これにより長尺な材料の切断や連続して切断する場合にも負荷が少なく、作業効率アップに繋がります。
用途ステンレス、一般鋼用粒度#46厚さ(mm)1.3砥材MZ質量(g)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])12229入数(枚)1硬度P最高使用周速度(m/s)80外径(mm)125穴径(mm)22
カーバイドマルチホイール76mm BOSCH(ボッシュ)カーバイドマルチホイール76mmBOSCH(ボッシュ)
1,298税込1,428
1枚
3日以内出荷
木材、プラスチック系の幅広い材料の切断に最適なマルチホイールです。幅広い材料の切断が1枚でできます。砥石と違い、割れないので安全、外径の減りがありません。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。
用途木材、釘の入った木材、石こうボード、塩ビパイプ、プラスチック、銅管等の切断本体寸法(mm)76×76×1外径(Φmm)76最大回転数(min-1[r.p.m])20100刃厚(mm)1穴径(mm)10
X-LOCKカーバイドマルチホイール BOSCH(ボッシュ)X-LOCKカーバイドマルチホイールBOSCH(ボッシュ)
3,500税込3,850
1枚
3日以内出荷
木材、プラスチック系の幅広い材料の切断に最適なマルチホイールです。幅広い材料の切断が1枚でできます。砥石と違い、割れないので安全、外径の減りがありません。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。
用途木材、釘の入った木材、石こうボード、塩ビパイプ、プラスチック、銅管等の切断本体寸法(mm)125×125×1.6外径(Φmm)125最大回転数(min-1[r.p.m])12250刃厚(mm)1.6穴径(mm)22.23
切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA) NSK(ナカニシ)切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA)NSK(ナカニシ)
2,898税込3,188
1パック
翌々日出荷
砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37012(軸径2.34)、37015(軸径2.34)、37051(軸径3)、37053(軸径6)からお選びください。
用途一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼等の切断・溝入れ・研削加工に。砥材WA穴径(Φmm)1.8入数(枚)10
切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA) NSK(ナカニシ)切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA)NSK(ナカニシ)
7,298税込8,028
1パック
翌々日出荷から3日以内出荷
砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37055(軸径6)、37065(軸径6)からお選びください。
用途一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼等の切断・溝入れ・研削加工に。粒度100#砥材WA穴径(Φmm)6入数(枚)10
切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA) NSK(ナカニシ)切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA)NSK(ナカニシ)
3,798税込4,178
1パック
翌々日出荷
砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
用途一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼等の切断・溝入れ・研削加工に。砥材WA穴径(Φmm)3入数(枚)10
切断砥石ディスク ガラス強化繊維入 (中心穴径1.8mm・3mm) NSK(ナカニシ)切断砥石ディスク ガラス強化繊維入 (中心穴径1.8mm・3mm)NSK(ナカニシ)
7,198税込7,918
1パック
翌々日出荷
砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
用途一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼等の切断・溝入れ・研削加工に。砥材WA穴径(Φmm)3入数(枚)10
切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm C) NSK(ナカニシ)切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm C)NSK(ナカニシ)
2,998税込3,298
1パック
翌々日出荷
砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37012(軸径2.34)、37015(軸径2.34)、37051(軸径3)、37053(軸径6)からお選びください。
用途超硬合金、高硬度金属等の切断・溝入れ加工に。粒度120#砥材C穴径(Φmm)1.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000入数(枚)10外径(Φmm)22
切断砥石ディスク 高硬度金属用 (中心穴径1.8mm・3mm WA) NSK(ナカニシ)切断砥石ディスク 高硬度金属用 (中心穴径1.8mm・3mm WA)NSK(ナカニシ)
3,498税込3,848
1パック
翌々日出荷
砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
用途硬質金属、チタン合金等の切断・溝入れに。粒度100#砥材WA穴径(Φmm)3入数(枚)10
切断砥石ディスク ガラス強化繊維入 (中心穴径1.8mm・3mm) NSK(ナカニシ)切断砥石ディスク ガラス強化繊維入 (中心穴径1.8mm・3mm)NSK(ナカニシ)
6,298税込6,928
1パック
翌々日出荷
砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37012(軸径2.34)、37015(軸径2.34)、37051(軸径3)、37053(軸径6)からお選びください。
用途石材、ガラス、セラミックス、カーボン等の高硬度脆性材の加工に。トラスコ品番407-5847粒度120#砥材ダイヤモンド穴径(Φmm)1.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000入数(枚)5外径(Φmm)20刃厚(mm)0.3
切断砥石ディスク 高硬度金属用 (中心穴径1.8mm・3mm WA) NSK(ナカニシ)切断砥石ディスク 高硬度金属用 (中心穴径1.8mm・3mm WA)NSK(ナカニシ)
2,898税込3,188
1パック
翌々日出荷
砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37012(軸径2.34)、37015(軸径2.34)、37051(軸径3)、37053(軸径6)からお選びください。
用途硬質金属、チタン合金等の切断・溝入れに。粒度100#砥材WA穴径(Φmm)1.8入数(枚)10
Φ105小型切断用アングルグラインダー 不二空機Φ105小型切断用アングルグラインダー不二空機
56,980税込62,678
1台
4日以内出荷
FA-20-4シリーズ 4インチ(105mm)アングルカッターは、小型・軽量ボディで高出力を実現しています。本製品は105mm切断砥石が使用できます。ヘッドが低い (44.5mm) ため、狭い場所でも楽に作業を行えます。
用途Φ105の切断砥石を装着して使用します。※切断砥石専用機全長(mm)174質量(kg)0.78出力(W)270無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500ハンドルロール給気口Rc1/4空気消費量(m3/min)0.51振動(m/s2)6.8頭部高さ(mm)44.5排気方向側方関連資料(1.76MB)推奨ホース内径(Φmm)9.5砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)105×6×15
狂研六角軸インパクトアダプタ SK11狂研六角軸インパクトアダプタSK11
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
グラインダー用ディスクがインパクトドライバーで使用できます。インパクトドライバーやドリルドライバー、電動ドリルでご使用頂けます。穴径15mmディスクに取付できます(切断砥石やオフセット砥石は使用不可です)。インパクトしかもっていない方でも100mmディスクを使用でき、作業効率が上がります。オーバーリングは15mm以内で使用してください。
用途100mmディスクをインパクトドライバー等に接続するアタッチメント。材質炭素鋼軸径(Φmm)6.35取付Φ100mm以下対応最高回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)53穴径15
切断砥石 レジトン(Resiton)切断砥石レジトン(Resiton)
498税込548
1個
翌々日出荷
用途ステンレスや金属を切断する際にその他【粒度・硬度】60P材質AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)ブラック最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80
剛剣切断砥石 EARTH MAN剛剣切断砥石EARTH MAN
129税込142
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
切れ味・耐久性のバランスタイプ
用途ディスクグラインダーに取り付けて鉄・ステンレスの切断にその他【砥材・粒硬度(P)】WA・46セット内容補強ネット2枚入寸法(mm)105×1.6最高回転数(min-1[r.p.m])14000最高周速度(m/min)4800穴径(mm)15
剛剣切断砥石 EARTH MAN剛剣切断砥石EARTH MAN
109税込120
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
超速切れ!薄物切断に
用途ディスクグラインダーに取り付けて鉄・ステンレスの切断にその他【砥材・粒硬度(P)】WA・46セット内容補強ネット2枚入寸法(mm)105×0.8最高回転数(min-1[r.p.m])14000最高周速度(m/min)4800穴径(mm)15
剛剣切断砥石 EARTH MAN剛剣切断砥石EARTH MAN
149税込164
1個
4日以内出荷
コシが強い!タフな作業に
用途ディスクグラインダーに取り付けて鉄・ステンレスの切断にその他【砥材・粒硬度(P)】WA・46セット内容補強ネット2枚入寸法(mm)105×2.3最高回転数(min-1[r.p.m])14000最高周速度(m/min)4800穴径(mm)15
剛剣切断砥石 EARTH MAN剛剣切断砥石EARTH MAN
109税込120
1個
翌々日出荷
速切れ特化!薄刃仕様
用途ディスクグラインダーに取り付けて鉄・ステンレスの切断にその他【砥材・粒硬度(P)】WA・46セット内容補強ネット2枚入寸法(mm)105×1.0最高回転数(min-1[r.p.m])14000最高周速度(m/min)4800穴径(mm)15
EM剛剣切断砥石 EARTH MANEM剛剣切断砥石EARTH MAN
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
コシが強い!タフな作業に
用途ディスクグラインダーに取り付けて鉄・ステンレスの切断にその他【砥材・粒硬度(P)】WA・46セット内容補強ネット2枚入寸法(mm)105×2.3最高回転数(min-1[r.p.m])14000最高周速度(m/min)4800穴径(mm)15
切断砥石 ブレイズ2 ノートン(サンゴバン)切断砥石 ブレイズ2ノートン(サンゴバン)
4,998税込5,498
1箱(10枚)
翌々日出荷
新世代セラミック砥粒「SGブレイズ」とBIAボンドのコンビで最強耐久性
トラスコ品番684-2728材質セラミック砥粒SGブレイズ粒度46砥材SGB+最高使用回転数(min-1[r.p.m])12300硬度X刃厚(mm)1.2最高使用周速度(m/s)80外径(mm)125穴径(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
充電式パワーカッタ355mm(本体のみ) マキタ充電式パワーカッタ355mm(本体のみ)マキタ
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
エンジン式を超えた充電式パワーカッタ「切断砥石」使用可能モデル登場。使用環境を選ばない・エンジン式と異なり、酸素不足でも確実に始動。・排気ガスを出さない為屋内や地下でも使用可能。作業者保護のための安心機能、キックバック反動低減機能付。切断時の振動を低減する防振ハウジング。乾式・湿式切断対応
用途※40Vmax×2=80Vmax本体のみ仕様
グローバルソー オフセット型 塩ビPRO モトユキグローバルソー オフセット型 塩ビPROモトユキ
5,498税込6,048
1枚
3日以内出荷
塩ビ切断研磨用。充電式グラインダー対応。切断直後の面取りもこれ1枚で楽々!!簡単に取り付けができるねじ込み式で作業効率アップ。フランジと一体型のため、ツラ切り・コーナーカットに最適。強度の高い良質なダイヤモンド砥粒を電着し、長寿命。
用途塩ビの切断・面取りに。コーナーカットに。仕様切断可能材料:塩ビ管、FRP、人工大理石、キッチンパネル、ボイド管、トミジ管適合機種ディスクグラインダー厚さ(mm)本体:1.2ダイヤ層厚さ(mm)1.8ダイヤ層幅(mm)5外径(mm)102関連資料カタログチラシ(7.82MB)穴径M10最高回転速度(min-1)14500
切断砥石 飛騨の匠切断砥石飛騨の匠
299税込329
1個
翌々日出荷
用途ディスクグラインダーでの丸棒・アングル・パイプ・鋼板の切断に適合Z/60/S(砥材/粒度/硬度)材質砥材:Z(ジルコニア)形状41号寸法(mm)105×0.8×15(外径×厚さ×孔径)シルバー/チャコールグレー質量(g)(約)23最高使用回転数(min-1[r.p.m])14550結合剤BF(繊維補強付レジノイド結合剤)最高使用周速度(m/s)80素材切断可能な:ステンレス鋼、一般鋼
切断砥石 両面補強 東安切断砥石 両面補強東安
859税込945
1箱(10枚)
3日以内出荷
砥石を安全にご使用頂くためのパッキン付き、パッキンがあることで切断中揺れず安定感があります。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用厚さ(mm)1砥材WA アルミナ研削材最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105、パッキン:30内径(mm)パッキン:15穴径(mm)15
エンジンカッター用切断砥石 スーパEC (金属用) NORITAKE(ノリタケ)エンジンカッター用切断砥石 スーパEC (金属用)NORITAKE(ノリタケ)
99,980税込109,978
1箱(20枚)
79日以内出荷
エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途エンジンカッター用。金属用。鋼板、パイプ、薄板鉄板などの切断に。粒度24(#)砥材A硬度T最高使用周速度(m/min)6000外径(Φmm)355刃厚(mm)4.5最高使用周速度(m/s)100
エンジンカッター用切断砥石 スーパーEC (非金属用) NORITAKE(ノリタケ)エンジンカッター用切断砥石 スーパーEC (非金属用)NORITAKE(ノリタケ)
99,980税込109,978
1箱(20枚)
79日以内出荷
エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途エンジンカッター用。非金属用。石材、コンクリート、鋳鉄管などの切断に。粒度24(#)砥材C/GC硬度T最高使用周速度(m/min)6000外径(Φmm)355刃厚(mm)4.5最高使用周速度(m/s)100
ドレッシングスティック アルミナ白色 アキュラドレッシングスティック アルミナ白色アキュラ
4,298税込4,728
1個
15日以内出荷
メタルボンドの切断砥石の切れを取り戻します。目詰まりして切れなくたったダイヤモンド切断砥石、CBN切断砥石のドレッシング用です。材質はアルミナです。
ドレッシングスティック SiC黒色 アキュラドレッシングスティック SiC黒色アキュラ
6,998税込7,698
1個
15日以内出荷
メタルボンドの切断砥石の切れを取り戻します。目詰まりして切れなくたったダイヤモンド切断砥石、CBN切断砥石のドレッシング用です。材質はSiCです。
CBN切断砥石 アキュラCBN切断砥石アキュラ
99,980税込109,978
1個
15日以内出荷
アキュラ CBN切断砥石 ファストカットアーバー径 1/2 インチ(12.7mm) 結合剤 メタルボンドアキュラ CBN 切断砥石 ファストカット は ダイヤモンド切断砥石 が苦手とする 金属材料 を切断します。
ダイヤモンド切断砥石 アキュラダイヤモンド切断砥石アキュラ
73,980税込81,378
1個
15日以内出荷
※ アキュラ ダイヤモンド切断砥石 ※ アーバー径 1/2 インチ(12.7mm) 結合剤 メタルボンド ※ アキュラ ダイヤモンド切断砥石はダイヤモンド砥粒が高密度なHCタイプと低密度のLCタイプがあります。 ※ HCタイプは高密度なダイヤモンド砥粒が高い切削力で試料を切断します。 ※ LCタイプはダイヤモンド砥粒との接触によって生じる脆性材料の破壊を抑えます。
CBN 切断砥石 アキュラCBN 切断砥石アキュラ
199,800税込219,780
1個
15日以内出荷
アキュラ CBN切断砥石 ファストカットアーバー径 1/2 インチ(12.7mm) 結合剤 メタルボンドアキュラ CBN 切断砥石 ファストカット は ダイヤモンド切断砥石 が苦手とする 金属材料 を切断します。
刃厚(mm)0.64大きさΦ7インチ(102mm)カット形状ファストカット
ダイヤモンド切断砥石用切削液 PRESIダイヤモンド切断砥石用切削液PRESI
16,980税込18,678
1個
15日以内出荷
ダイヤモンド切断砥石用切削液精密切断機のダイヤモンド切断砥石を洗浄して、切断品質を向上します。水3に対して1の割合で混ぜてください。
危険物の類別非危険物
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
21,300税込23,430
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1台 (カニ目スパナ、砥石カバー付き)、・オフセット砥石(#36)×5枚、・超薄型切断砥石(105×1.0mm)×5枚、・収納ケース×1個 (中皿1枚付き)。
付属品ディクスグラインダー本体:カニ目スパナ、砥石カバー付、ケース:中皿1枚付きセット内容ディスクグラインダー本体×1台、オフセット砥石(#36)×5枚、超薄型切断砥石(105×1.0mm)×5枚、収納ケース×1個材質【切断砥石】研磨砥粒:アルミニウムオキサイド、【フレキシブル砥石】研磨砥粒:アルミニウムオキサイド粒度オフセット型砥石:#36厚さ(mm)切断砥石:1、フレキシブル砥石:3、オフセット型砥石:3寸法(mm)ディクスグラインダー本体:117×279×88(H)(握りΦ52mm)、ケース:430×180×230(H)質量(kg)ディクスグラインダー本体:1.5穴径(Φmm)切断砥石:15、フレキシブル砥石:15、オフセット型砥石:15回転数(min-1[r.p.m])ディクスグラインダー本体:12000電源ディクスグラインダー本体:AC100V、730W、7.5A最大出力(W)ディクスグラインダー本体:980コード長さ(m)ディクスグラインダー本体:2.5最大回転数(min-1[r.p.m])切断砥石:15300、フレキシブル砥石:15300、オフセット型砥石:13750材質(ケース)ポリプロピレン砥石サイズ(mm)ディクスグラインダー本体:Φ100×穴径15※使用可能な砥石の厚みは6mmまでです。スピンドル径ディクスグラインダー本体:M10×1.5最高使用周速度(m/s)オフセット型砥石:72適合被削材種切断砥石:鉄・ステンレス・チタニウム、フレキシブル砥石:鉄・ステンレス・チタニウム、オフセット型砥石:一般鋼・ステンレス・アルミなど外径(mm)切断砥石:100、フレキシブル砥石:100、オフセット型砥石:100
切断砥石 レジトン(Resiton)切断砥石レジトン(Resiton)
969税込1,066
1個(1枚)
翌々日出荷
用途ステンレスや金属を切断する際に仕様【粒度・硬度】60P材質AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)寸法(mm)【外径×厚さ×穴径】125×1.3×22ブラック最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400最高使用周速度(m/s)80
トカゲREX DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)トカゲREXDAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
499税込549
1枚ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
オールセラミックスの最強両面補強切断砥石。究極の砥粒採用で永続的な切れ味を実現しました。最高の切れ味と高寿命でトータル作業性を向上。
用途スレンレス・金属用。厚さ(mm)1品種VCX46PBF最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら