「切断砥石 0.5mm」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA) NSK(ナカニシ)切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA)NSK(ナカニシ)
7,298税込8,028
1パック
翌々日出荷から3日以内出荷
砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37055(軸径6)、37065(軸径6)からお選びください。
用途一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼等の切断・溝入れ・研削加工に。粒度100#砥材WA穴径(Φmm)6入数(枚)10
切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA) NSK(ナカニシ)切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA)NSK(ナカニシ)
6,298税込6,928
1パック
翌々日出荷
砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
用途一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼等の切断・溝入れ・研削加工に。砥材WA穴径(Φmm)3入数(枚)10
切断砥石ディスク ガラス強化繊維入 (中心穴径1.8mm・3mm) NSK(ナカニシ)切断砥石ディスク ガラス強化繊維入 (中心穴径1.8mm・3mm)NSK(ナカニシ)
8,898税込9,788
1パック
翌々日出荷
砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
用途一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼等の切断・溝入れ・研削加工に。砥材WA穴径(Φmm)3入数(枚)10
ダイヤモンド切断砥石 アキュラダイヤモンド切断砥石アキュラ
129,800税込142,780
1個
15日以内出荷
※ アキュラ ダイヤモンド切断砥石 ※ アーバー径 1/2 インチ(12.7mm) 結合剤 メタルボンド ※ アキュラ ダイヤモンド切断砥石はダイヤモンド砥粒が高密度なHCタイプと低密度のLCタイプがあります。 ※ HCタイプは高密度なダイヤモンド砥粒が高い切削力で試料を切断します。 ※ LCタイプはダイヤモンド砥粒との接触によって生じる脆性材料の破壊を抑えます。
カッティング砥石ディスク (GC) 永興電機工業カッティング砥石ディスク (GC)永興電機工業
2,898税込3,188
1パック
3日以内出荷
緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。GC砥粒をレジノイドボンドで焼結させたディスクです。一般鋼材の切断・溝入れであれば電着ダイヤディスクより 経済的で、自生作用により切れ味の変化が起こりにくいです。
粒度100ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ砥粒GC砥粒入数5
カッティング砥石ディスク (WA) 永興電機工業カッティング砥石ディスク (WA)永興電機工業
2,498税込2,748
1パック
3日以内出荷
高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。WA砥粒をレジノイドボンドで焼結させたディスクです。一般鋼材の切断・溝入れであれば電着ダイヤディスクより 経済的で、自生作用により切れ味の変化が起こりにくいです。
粒度100ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ砥粒WA砥粒入数5
ダイヤモンド精密切断砥石 大和製砥所ダイヤモンド精密切断砥石大和製砥所
10,980税込12,078
1枚(1枚)
5日以内出荷
【特長・用途】脆性材料である超硬合金、ガラス、セラミックス等難削材の溝入れ、切断加工に優れ、加工精度の向上にも貢献します。
精密切断砥石NC-S WA-CUT (~Φ230) ディスコ精密切断砥石NC-S WA-CUT (~Φ230)ディスコ
13,980税込15,378
1箱(25枚)
当日出荷から5日以内出荷
特殊鋼材(合金工具鋼・軸受鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
材質特殊鋼材砥材WAタイプNC-S穴径(Φmm)25.4内径(Φmm)25.4品種WA-CUT適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料特殊鋼材(合金工具鋼・軸受鋼など)砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
精密切断砥石NC-S A-CUT (~Φ230) ディスコ精密切断砥石NC-S A-CUT (~Φ230)ディスコ
13,980税込15,378
1箱(25枚)
当日出荷から5日以内出荷
一般鋼材(一般炭素鋼・炭素工具鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
材質一般鋼材砥材AタイプNC-S穴径(Φmm)25.4内径(Φmm)25.4品種A-CUT適合材一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ主要切断材料一般鋼材(一般炭素鋼・炭素工具鋼など)砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
切断砥石 ステンB 平和テクニカ切断砥石 ステンB平和テクニカ
21,980税込24,178
1箱(25枚)
当日出荷から3日以内出荷
砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。
用途ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。砥粒A(アランダム)内径(mm)25.4
切断砥石 WA220R 平和テクニカ切断砥石 WA220R平和テクニカ
18,980税込20,878
1箱(25枚)
当日出荷から22日以内出荷
タングステン、ステンレスなどの比較的小径のムク材料に適しています。
用途タングステン、ステンレス、コバールなどの切断に。粒度220砥粒WA(ホワイトアランダム)結合剤B結合度R
切断砥石 WA120P 平和テクニカ切断砥石 WA120P平和テクニカ
17,980税込19,778
1箱(50枚)
当日出荷
WA120P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石。WA120P-07505はベビーS-2型専用の切断砥石。
用途銅、黄銅、ステンレスの切断に。粒度120厚さ(mm)0.5砥粒WA(ホワイトアランダム)結合剤B結合度P
切断砥石 WA100R 平和テクニカ切断砥石 WA100R平和テクニカ
18,980税込20,878
1箱(25枚)
5日以内出荷から8日以内出荷
タングステン、ステンレスなどの比較的小径のムク材料に適しています。
用途タングステン、ステンレス、コバールなどの切断に。粒度100内径(mm)25.4砥粒WA(ホワイトアランダム)結合剤B結合度R
切断砥石 GC400L 平和テクニカ切断砥石 GC400L平和テクニカ
18,980税込20,878
1箱(25枚)
7日以内出荷から8日以内出荷
砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。
用途ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。粒度400内径(mm)25.4砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度L
切断砥石 GC320R 平和テクニカ切断砥石 GC320R平和テクニカ
18,980税込20,878
1箱(25枚)
当日出荷から8日以内出荷
砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。
用途ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。粒度320砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度R
切断砥石 GC320P 平和テクニカ切断砥石 GC320P平和テクニカ
26,980税込29,678
1箱(50枚)
当日出荷から6日以内出荷
GC320P-15003は砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。GC320P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石。
用途ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。(GC320P-15003)ステンレス、樹脂、金銀等貴金属類などの切断に。(GC320P-09005)粒度320砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度P
切断砥石 GC150P 平和テクニカ切断砥石 GC150P平和テクニカ
17,980税込19,778
1箱(50枚)
4日以内出荷
ベビーS-2型専用の切断砥石。
用途樹脂、ベークライトなどの切断に。粒度150厚さ(mm)0.5砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度P外径(mm)75内径(mm)6
切断砥石 GC150N 平和テクニカ切断砥石 GC150N平和テクニカ
17,980税込19,778
1箱(25枚)
当日出荷から8日以内出荷
チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。
用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素などの切断に。粒度150砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度N
切断砥石 GC150L 平和テクニカ切断砥石 GC150L平和テクニカ
17,980税込19,778
1箱(25枚)
当日出荷から22日以内出荷
チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。
用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素などの切断に。粒度150砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度L
切断砥石 GC150H 平和テクニカ切断砥石 GC150H平和テクニカ
20,980税込23,078
1箱(25枚)
当日出荷から8日以内出荷
チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。
用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素の切断に。粒度150砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度H
切断砥石 A100P 平和テクニカ切断砥石 A100P平和テクニカ
17,980税込19,778
1箱(50枚)ほか
当日出荷から11日以内出荷
俗称「ナマ材」といわれる一般構造用圧延鋼に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Pがコストパフォーマンスに優れています。A100P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石、A100P-07505はベビーS-2型専用の切断砥石です
用途一般炭素鋼(S-C)、工具鋼(SK)、軟鋼(SS)の切断に。A100P-09005/A100P-07505は一般炭素鋼、工具鋼の切断に。粒度100砥粒A(アランダム)結合剤B結合度P
切断砥石 A100N 平和テクニカ切断砥石 A100N平和テクニカ
18,980税込20,878
1箱(25枚)
当日出荷から8日以内出荷
比較的守備範囲が広く、一般炭素鋼から焼入品に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Nがコストパフォーマンスに優れています。
用途合金工具鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、バネ鋼(SUP)等の焼入品、耐熱・耐酸化鋼の切断に。粒度100砥粒A(アランダム)結合剤B結合度N
極薄切断砥石 レジノイドピンカッター用 大和製砥所極薄切断砥石 レジノイドピンカッター用大和製砥所
12,980税込14,278
1セット(25枚)
当日出荷
粒度80/100砥材A/WA硬度N穴径(mm)25.4
ステンレス用チップソー TRUSCOステンレス用チップソーTRUSCO
7,398税込8,138
1枚
当日出荷から翌日出荷
耐摩耗性に優れた「サーメットチップ」採用により、長切れを実現しています。ステンレスはもちろん、ガルバリウム鋼板、金属系サイディングにも対応しています。外径305mmは高速チップソーカッターはもちろん砥石用高速切断機でも使用可能です。制限刃(0.5mm±0・1mm)採用により、刃先チップの欠損を減少する仕様です。
用途ステンレス(6mm以下)・ハンガーレール・ステンレスパイプ・アングル・ガルバリウム鋼板・金属系サイディング全般の切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット適合材ステンレス切断能力(mm)ステンレス62018年トラスコ掲載ページ5 0774
極薄切断砥石 FカットAタイプ(ロール品) 富士製砥(高速電機)極薄切断砥石 FカットAタイプ(ロール品)富士製砥(高速電機)
84,980税込93,478
1箱(100枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カッティング砥石 ガラス補強材入り ミニターカッティング砥石 ガラス補強材入りミニター
4,298税込4,728特価
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
グラスファイバー補強材により割れにくく曲げに強い構造の切断砥石です。 一般鋼から合金鋼、チタン合金などの切断や形状修正に最適です。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅穴径(Φmm)1.8
カッティング砥石 ヤナセ(柳瀬)カッティング砥石ヤナセ(柳瀬)
7,398税込8,138
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等、金属の切断に適しています。マンドレールを取り付けて使用するホイールタイプの砥石です。
主要切断材料炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等RoHS指令(10物質対応)対応
ミニモ 砥石ブレード A/WA Φ150 ミニターミニモ 砥石ブレード A/WA Φ150ミニター
9,998税込10,998
1袋(10枚)
翌日出荷から翌々日出荷
外径(Φmm)150穴径(Φmm)25.4研削材A/WA対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 砥石ブレード A/WA Φ100 ミニターミニモ 砥石ブレード A/WA Φ100ミニター
7,998税込8,798
1袋(10枚)
翌々日出荷
外径(Φmm)100穴径(Φmm)25.4研削材A/WA対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
切断砥石(金属用)22Φ 5枚入 サンフレックス切断砥石(金属用)22Φ 5枚入サンフレックス(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(5枚)
当日出荷
砥粒を煎餅のように焼き固めた薄い砥石で切断加工に使います。
用途鉄、ステン、銅等の薄板やパイプの切断に使用します。薄い厚みを利用して溝入れ加工にも適します。外径(Φmm)22厚さ(mm)0.5穴径(Φmm)1.5入数(枚)5許容回転数(min-1[r.p.m])30000主要切断材料金属
ダイヤカッター Φ22mm径×0.5mm厚 サンフレックスダイヤカッター Φ22mm径×0.5mm厚サンフレックス(3件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
回転工具に取付けて切断加工をするダイヤモンド電着切断砥石です。
用途石材、ガラス、貝殻、金属等の切断に最適です。外径(Φmm)22厚さ(mm)0.5軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])15000主要切断材料石材、ガラス、貝殻、金属等
レジノイドダイヤ極薄切断砥石 ヤナセ(柳瀬)レジノイドダイヤ極薄切断砥石ヤナセ(柳瀬)
14,980税込16,478
1枚
5日以内出荷から61日以内出荷
粒度140穴径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
レジノイド精密極薄切断砥石 ヤナセ(柳瀬)レジノイド精密極薄切断砥石ヤナセ(柳瀬)
94,980税込104,478
1箱(100枚)
5日以内出荷から61日以内出荷
切断砥石 サンフレックス切断砥石サンフレックス(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(5枚組)
当日出荷
直径(Φmm)38厚さ(mm)0.5穴径(Φmm)1許容回転数(min-1[r.p.m])20000
カッティング砥石 ヤナセ(柳瀬)カッティング砥石ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等、金属の切断に適しています。 マンドレールを取り付けて使用するホイールタイプの砥石です。
粒度#100穴径(Φmm)1.8適合材炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等RoHS指令(10物質対応)対応
精密切断砥石NC-S DIA-CUTⅡ ディスコ精密切断砥石NC-S DIA-CUTⅡディスコ(2件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1枚
当日出荷から9日以内出荷
砥材にダイヤモンドを用いた、セラミックス・ガラスの加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材ダイヤモンド材質セラミックス・ガラス・水晶タイプNC-S品種DIA-CUT-2適合材セラミツクス、硬質ガラス、石英・水晶主要切断材料セラミックス・ガラス砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
精密切断砥石NC-S DIA-CUTⅠ ディスコ精密切断砥石NC-S DIA-CUTⅠディスコ
8,998税込9,898
1枚
当日出荷から6日以内出荷
砥材にダイヤモンドを用いた、超硬の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材ダイヤモンド材質超硬合金タイプNC-S品種DIA-CUT-1適合材超硬合金砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
精密切断砥石NC-S SUS-CUT ディスコ精密切断砥石NC-S SUS-CUTディスコ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(25枚)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス細管の加工に適したレジノイド切断砥石です。
内径(Φmm)25.4砥材カーボン材質ステンレス細管砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
精密切断砥石NC-S GC-CUT ディスコ精密切断砥石NC-S GC-CUTディスコ
14,980税込16,478
1箱(25枚)
当日出荷
非鉄金属(チタン・タングステンなど)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材GC材質非鉄金属内径(Φmm)25.4砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
ハンディー マルチルーター PROXXON(プロクソン)ハンディー マルチルーターPROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
彫刻、研磨、切削、穴あけ、切断、磨き等、多彩に使える高速ミニグラインダー。
用途切削、各種磨き、サビ落し、穴あけ、切断、研磨付属品ドリル(ハイス)Φ0.3/0.5/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2×各1本ワイヤーブラシ(ディスク)×1枚、切断砥石×5枚純毛バフ(ディスク)×2枚・(棒)×1本・(矢型)×1本彫刻用バフ×1枚、軸付き砥石(WA)筒型×1本・矢型×1本フラップホイールペーパー120番Φ20mm×1本ハイスビット(丸)×1本・(棒)×1本専用シャフト×2本、専用ビットケース消費電力(W)50寸法(Φmm×Lmm)220チャック径(Φmm)0.5~3.2(ドリルチャック付属)定格使用時間(分)15
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら