高速切断機 AC3561京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)9日以内出荷
鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断
クイックバイス機構
切込深さの調整が可能なストッパボルト付
砥石交換時に砥石を固定できる
スピンドルロック機構
付属品切断砥石(外径355×厚さ3.0mm×内径25.4mm)両口スパナ(13×17mm)質量(kg)17寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)586×290×658定格電流(A)15本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(開放時)586×290×658(収納時)536×290×385絶縁方式二重絶縁砥石寸法(mm)厚さ3保証期間1年最大切断能力(90°)丸 120mm、四角形 120×120、長角形 75×211、矩形130×130(45°)丸 102mm、四角形 102×102、長方形 75×130、矩形92×92最大切断能力(Φmm)(丸形鋼材90°)120、(丸形鋼材45°)102切断能力(mm)鋼材【最大】(四角形90°)幅120×高さ120、(四角形45°)幅102×高さ102、(長角形90°)幅75×高さ211、(長角形45°)幅75×高さ130