371件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開口部のエッジに取り付けるだけで簡単に取り付けができます。 ワンタッチ式
全長(mm)250 材質6ナイロン 難燃性UL94 V2
1セット(10本)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

見栄えに優れた光沢クローム調のエッジガード
用途エッジ部の安全対策、美観の提供 対応板厚(mm)0.6~1.2 シルバー 材質(本体)PVC(塩化ビニール) 材質(表面)ポリエステル(アルミ蒸着) RoHS指令(10物質対応)対応 基本板厚(mm)0.8 模様無地
1袋(1本)
729 税込802
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。 極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。 面倒な接着剤はまったく不要です。
材質ポリエチレン 関連資料SEカタログ.pdf(0.17MB) RoHS2証明書(SE).pdf(0.12MB) 非含有証明書(SE).pdf(0.07MB)
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1巻
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供 材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法C(mm)2.2 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)
899 税込989
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

取付が簡単です。
用途エッジ部からケーブルを保護します。 ナチュラル 寸法C(mm)1.0 材質(本体)6ナイロン、UL94-HB RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコーンゴム、シリコーンはく離処理面にも粘着力を発揮します。
用途シリコーンゴム製品への仮固定、表面保護、シリコーンはく離紙のつなぎ 仕様切断にはカッターが必要 材質基材:PET(黒)、粘着剤:シリコーン系 厚さ(mm)0.055 長さ(m)33 引張強度138N/10mm 最高使用温度(℃)130
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
388 税込427
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。リール状になっているので必要な長さでカットできるので無駄が出ません。
用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。盤加工などで通線を行う場合の保護。 長さ(m)30.48 材質ポリエチレン(PE) 使用温度範囲-40~50℃
1巻
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽量で強く、錆びません。
用途ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に。 材質塩化ビニール(PVC) 形状はさみこみ型 取付け方法差し込みタイプ
1巻
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


6ナイロン製で、柔軟性に富み、どのような形状の穴にも対応できます。 ※通常6ナイロン製品の相当難燃グレードはUL94V-2ですが、当製品はUL94V-2相当難燃グレードです。 振動や衝撃に強く、耐磨耗性に優れ、電線などの保護性能が抜群です。 外周寸法の大きな開口部に使用する場合は、つぎ足し使用ができます。 開口部のエッジ部分にはめ込むだけで簡単に取り付けができます。 パネルの切断部を通過する配線などの保護に最適です。
乳白色 材質6ナイロン 種類標準グレード 寸法L(mm)253 寸法T(mm)1.2
1袋(100本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ADチャンネル・ダクター保護カバー。作業中の頭上の安全確保に。施工後の切断面の保護と見栄え良化に。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネルの切断部を通過する配線などの保護に使用します。 不規則な形状の穴の線に合わせて自由に曲がります。
1個
198 税込218
当日出荷

板状の断面をやさしく保護し、接触時の衝撃を軽減してくれます。 板ガラスやH鋼などの各種鉄材の移動や運搬時における、材料切断面の保護緩衝剤としてご利用下さい。
材質NBR(発泡ゴム)
1本
2,198 税込2,418
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

板物などの淵に付け切断面を保護することで、接触物を傷付けません。 溝に粘着剤が付いており粘着剤不要、はめ込み式なので簡単に取り付け出来ます。 取付け・取り外しが可能、糊残りもとても少ないです。 巻物なので、お好みの位置でカットしお使いいただけます。
用途ケーブルの保護に。 仕様粘着剤付 材質/仕上オレフィン系エラストマー 長さ(m)30
1巻
4,898 税込5,388
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)端末保護キャップ
作業時の安全確保と施工後の切断面の保護、美観向上に使用します。
材質軟質塩化ビニル製 質量(kg)0.01
1袋(20個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供 仕様片面リップ 材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法C(mm)2.3 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)
749 税込824
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。お好きな長さで使え、保管に便利なリール巻仕様です。
用途鉄板やアングルのエッジ処理に。 寸法(幅Wmm×長さLm)9×30 内幅(mm)2 質量(kg)1.65 材質ニトリルゴム(NBR) 形状はさみこみ型 取付け方法差し込みまたは貼付(両面テープ別売)
1巻
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガス溶接・切断及び電気溶接兼用ヘッドギヤータイプのW型防災面(角丸タイプ)
G2/#10 標準質量(g)310 レンズアクリルレンズ 寸法(横×縦×厚さ)(mm)250×215×2(前面190×100×2) 種類ヘッドバンドタイプ
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

ハヤウマ・アングル保護カバー。作業中の頭上の安全確保に。施工後の切断面の保護と見栄え良化に。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日新工業所保護キャップ
●パイプハンガーの切断面を保護し接触事故を防ぐ●作業中の安全確保と、施工後の切断面の見栄えを良くする
1箱(20個)
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日新工業所保護キャップ
パイプハンガーの切断面を保護し接触事故を防ぐ。作業中の安全確保と、施工後の切断面の見栄えを良くする。柔軟で取り付けやすい
材質軟質エンビ製
1箱(20個)
2,398 税込2,638
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密着させることで、断面のサビを抑える効果があります。
用途角パイプ及び角棒材の切断面の保護 角パイプ内部への異物混入を防ぐ防塵用 材質軟質塩化ビニール 耐熱温度(℃)-18~60
1パック(2個)
390 税込429
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

切断面のバリ等によるケガを未然に防止し、安全性が向上します。 切断面の処理が不要となるため、作業の効率化が図れます。 チャンネル型の端末保護キャップとしてご使用ください。
1個(2個)
925 税込1,018
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

密着させることで、切断面のサビを抑える効果があります。
用途等辺山形鋼キャップ 材質軟質塩化ビニール 耐熱温度(℃)-18~60
1パック(2個)
450 税込495
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

切断面のバリ等によるケガを未然に防止し、安全性が向上します。 切断面の処理が不要となるため、作業の効率化が図れます。 アングル型の端末保護キャップとしてご使用ください。
1個(2個)
920 税込1,012
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

前面ハネ上げのダブルタイプなので、作業の確認がしやすい防災面です。
用途ガス溶接・切断及び電気溶接兼用ヘルメット取付用のW型防災面(角型) 本体:G2/前面:No10 寸法(横×縦×厚さ)(mm)295×215×2(前面190×100×2) レンズアクリルレンズ 標準質量(g)325 仕様JIS規格外 遮光度♯2/10相当 種類ヘルメット
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

ガス溶接・切断及び電気溶接兼用ヘッドバンドタイプのW型防災面(角型)。ヘッドギアの額部分がスポンジで当たり柔らか。
レンズアクリルレンズ 仕様JIS規格外 本体:G2/前面:No10 サイズH245×W295×2mm(前面H100×W190×2mm) 種類ヘッドバンドタイプ 標準質量(g)324
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

ISK-RGTP2 自動遮光溶接面 ラピッドグラス IKURATOOLS(育良精機) 動画あり
疲労軽減点付モード搭載で遮光時#8-12から通常の#2.0へ戻る際に遮光濃度を#5に推移した後#2.0へ戻る事で、眼精疲労を軽減します。 通常時#2.0の明るさで遮光面を外さずにグラインダー作業ができます。 プラズマ切断に最適な設定に変更できます。 手棒/TIG/半自動に対応します。 急激な明暗をやわらげ眼を守ります。 環境や特殊な溶接に合わせて強制的に遮光して使用できます。 国際規格EN ISO16321-2を順守しています。
用途被覆アーク溶接・TIG溶接・MIG溶接/MAG溶接・グラインダーの遮光 仕様戻り時間調節:早ー遅 無段階調節 質量(g)480(面体+ヘッドバンド) 種類自動遮光溶接面 寸法(幅W×高さH)(mm)可視サイズ:96×42 フィルターサイズ(mm)110×90(W×H) 遮光度通常時(#):2、溶接時(#):8~12、プラズマ時(#):4~8、グラインダーモード時(#):2、サングラスモード時(#):8~12 感度調整低ー高 無段階調節 遮光速度(秒)1/25000 クラス1/1/1/2 関連資料(13.07MB)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 デジタル操作・制御で微細調整作業モード(グラインド・溶接・切断)・遮光度・感度・戻り速度の設定を設定パネルでデジタル調整 オートモード搭載(遮光度・感度・戻り速度)オートモード設定にすると遮光度・感度・戻り速度が作業環境に応じて自動設定 眩しさを軽減し鮮明な視界を保つ”ブルーフィルタ”は接地面や溶融地池の境目が見やすく、高出力溶接でもその能力を発揮します。 装着したままでワンタッチ切替(溶接/切断⇔グラインドモード)が可能なグラインドモードボタンや、手軽な操作の新型ワンタッチヘッドギア装備 日本初3面自動遮光タイプ 新感覚180°パノラマワイドビュー
仕様●遮光反応速度:1/25,000秒●レンズサイズ:中央:115×85mm両側:68×35~80mm●遮光度:(遮光前)#3(遮光時)中央:溶接(WLED)モード:#8~#14 切断(CUT)モード:#4~#8 両側:#10●重量:約590g●感度調整方式:8段階調整●電源:ソーラー電池+リチウム電池(CR2032)×2個(付属)●付属品:外側カバープレート×2枚(1枚本体装着)内側カバープレート×1式(1式本体装着)リチウム電池×2個●戻り速度調整:10段階調整(0~9/0.06~1.00秒の範囲) アズワン品番65-2221-10
1個
53,500 税込58,850
当日出荷

A型ブラケット保護カバー。作業中の頭上の安全確保に。施工後の切断面の保護と見栄え良化に。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじ・丸鋼・鉄筋保護キャップ。作業中の頭上の安全確保に。施工後の切断面の保護と見栄え良化に。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
489 税込538
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)保護カバー(セパレータ付)
強電部と弱電部の分離に使用します。セパレータが不要で作業がしにくいときは、セパレータ切断面スリットにてセパレータを切断してください。背面部が不要な場合は、背面開口切断面スリット部で切断し、背面を開口してください。
1袋(10個)
419 税込461
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Eハンガー 端末保護キャップ
用途作業時の安全確保と施工後の切断面の保護、美観向上に使用します。 材質軟質塩化ビニル製 質量(kg)0.01
1個ほか
159 税込175
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床にやさしいエラストマー樹脂!鉄板入りだから強い、破れない!
用途家具や椅子脚(スチール製パイプ脚)等の保護キャップに。パイプの切断面、末端のケガ防止用キャップに 材質本体:エラストマー樹脂、座金:ステンレス クリアーブラック
1箱(200パック)
62,980 税込69,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

マルチ溶接機CT416と自動遮光面のセット企画品です。これ1台でアーク熔接・TIG熔接・プラズマ切断ができる1台3役のスペシャル機。多彩なスペックにこのコストパフォーマンス!。片手で軽々持ち上げられるほどコンパクトに変身!。自動遮光面は溶接時の有害光線を瞬時に遮光!防塵マスクと併用できる余裕のフォルム。広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。
セット内容直流マルチ溶接機・TIGトーチ消耗部品・プラズマトーチ消耗部品・ガスホース(エアホースと共通)2.5m 質量(kg)7.4 周波数(Hz)50/60共用 出力電流(A)アーク溶接:10~160、TIG溶接:10~180 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×300×402 電源電圧(V)単相200 溶接能力(mm)アーク溶接棒:~3.2、TIG溶接(mm厚):~3.2 定格使用率(%)40 最大切断能力(mm)スチール鋼板:約15、ステンレス・アルミ:10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
129,800 税込142,780
翌々日出荷

取り付け、取り外しが簡単で再使用が可能です。アングルの切断面にはめ込むことで安全確保が出来ます。必要な場合は接着剤を塗って固定して下さい。
用途アングル端面用保護カバー。 材質軟質PVC 仕様L型アングル40角、50角用
1セット(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)