ハードウェア。高密度なポートレイアウト-RJ-45コネクターで配線する設計により1Uの筐体に最大8ポートの搭載が可能。ラップトップUSBコンソール(LUC)-専用USBポートにノートパソコンを直接接続することでコンソールからの操作が簡単に。最大2バスセッション-ローカル1名、リモート1名のユーザーが別々のポートに同時アクセス可能。10/100/1000Mbpsネットワークインターフェースを2ポート搭載-ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能。ブレードサーバー対応。接続できる機器のインターフェースはPS/2、USB、シリアル(RS-232)に対応。ラップトップUSBコンソールポートを使用して、ノートパソコンを追加ローカルコンソールとして使用可能。ローカルコンソールには、PS/2またはUSBのキーボードマウスの接続が可能。マルチプラットフォーム(Windows、Mac、Oracle社SPARC(Sun)、LinuxおよびVT100ベースシリアルデバイス)対応オーディオ対応。バーチャルメディア対応-リモートPC側のメディア等を製品配下のサーバーにマウント。デュアル電源供給対応。解像度-ローカルリモートセッションとも1920×1200@60Hz※1。。管理。最大64名のユーザーアカウントに対応。32名までのユーザーが同時に操作を共有可能。セッション終了機能-アドミニストレーターはユーザーセッションを手動で終了することが可能。イベントログ、Windowsベースのログサーバー対応。重大なシステムイベントの発生時にはSMTPメールで通知。SNMPトラップ、Syslog対応。ファームウェアアップグレード対応。アウトオブバンドアクセス-モデムのダイヤルイン/ダイヤルアウト/ダイヤルバック接続に対応。モジュールID保存機能-モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要。ポート共有モードにより複数ユーザーからのサーバーへの同時アクセスが可能。ALTUSEN統合管理システムCC2000対応。互換性のあるKVMoverIPコンソールステーション(KA8270/KA8280/KA8278/KA8288)。Webブラウザによるアクセス方法(ブラウザ、http、https)の管理が可能。IPv6対応。。使いやすいインターフェース。日本語対応インターフェース-ローカルコンソール、ブラウザメニュー等のGUIは多言語に対応しているため、ユーザーの訓練時間を短縮し、生産性の向上が可能。マルチプラットフォームクライアント対応(Windows、MacOSX、Linux、Oracle社SPARC(Sun))。各種Webブラウザに対応(IE、Chrome、Firefox、Safari、Opera)。WebブラウザベースのUIを使ったリモートアクセス-事前にJavaソフトウェアパッケージをインストールしなくても、Webブラウザだけで操作可能。マジックパネル機能-機能設定用アイコンを搭載したコントロールパネルを表示/非表示可能。バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能。パネルアレイモード-画面を格子状に分割し、製品配下のサーバーのビデオ出力を一画面に同時表示。キーボードマウスブロードキャスト機能-キーボードマウスの入力は製品配下にある全サーバーで複製が可能。ローカルコンソールとのビデオ同期-ローカルコンソール用のモニターのEDID情報をコンピューターモジュール内に保存することで表示解像度を最適化。。高度なセキュリティ。外部認証対応-RADIUS、LDAP、LDAPS、MSActiveDirectory。ブラウザからのユーザーログインは、TLS1.2暗号化通信およびRSA2048ビット証明書でセキュリティを確保。キーボード/マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を個別に暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、またはランダムより選択)。IPアドレス、MACアドレスによるフィルタリング機能。サーバーのアクセスと操作に関するユーザー/グループの権限は設定変更可能。CSR自動生成機能およびサードパーティーの認証機関による認証に対応。。バーチャルメディア。バーチャルメディアを使用して、ファイルアプリケーション、OSのパッチ、ソフトウェアのインストールや診断テストが可能。バーチャルメディアはUSB対応サーバーにおいてOSおよびBIOSレベルで動作可能。対応バーチャルメディア-DVD/CDドライブ、USBマスストレージデバイス、PCハードドライブおよびISOイメージ。。バーチャルリモートデスクトップ。帯域制御機能-ビデオ画質は帯域幅の変化に応じて調整可能。モノクロ色深度設定、データ圧縮率の閾値/ノイズ設定は環境に合わせて変更が可能。フルスクリーンビデオ表示、リサイズ可能ビデオ表示ともに対応。リモートユーザーのコミュニケーションに活用できるメッセージボード搭載。マウスダイナシンク機能-ローカル/リモートのマウスは自動的に同期。キーボードパススルー対応。終了マクロ対応。多言語オンスクリーンキーボード対応。BIOSレベルのアクセスに対応。※コンピューターモジュールと本体との間には、メーカーカテゴリ5e/6ケーブルのご使用を推奨致します。※11920×1200@60HzはKA7166、KA7168、KA7169、KA7175、KA7176、KA7177、KA7170およびKA7178使用時のみ対応。※2カスケード対応KVMスイッチ-CS1308/CS1316、KH1508A/KH1516A(カスケード接続されたKVMスイッチの機能によって、本製品の機能が一部対応できないことがあります。)
用途リモート1ユーザー/ローカル1ユーザー対応のIP-KVMスイッチです。
仕様【ポート選択】プッシュボタン・ホットキー・GUI、【エミュレーション】キーボード/マウス PS/2・USB、【スキャンインターバル】1~255秒(ユーザー設定)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)1.0A(日本仕様はPSE対応3P/100V電源コードを同梱)
スイッチポート選択プッシュボタン×2・リセットピンホール型スイッチ×1・電源ロッカースイッチ×2
材質(ケース)メタル
インターフェース【コンピューター側/コンソール側】キーボード/マウス:PS/2、USB(Win、Mac、Oracle社SPARC(Sun))、シリアル/キーボード/マウス:PS/2、USB
解像度ローカル1920×1200@60Hz※・リモート1920×1200@60Hz※
動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
RoHS指令(10物質対応)対応
互換品番ラックマウントKVMスイッチ(CAT5タイプ)KH1508A、KH1516A・IPKVMスイッチKA8270、KA8278、KA8280、KA8288・KVM管理ソフトウェアCCKM、CCVSR・アクセサリ2K-0007・KVMモジュールKA7188、KA7189、KA7120、KA7130、KA7140、KA7166、KA7168、KA7169、KA7170、KA7171、KA7175、KA7176、KA7177、KA7178・カスケード対応製品CS1308、CS1316、KH1508A、KH1516A(カスケード接続されたKVMスイッチの機能によって、本製品の機能が一部対応できないことがあります。)注意※1,920×1,200@60HzはKA7166、KA7168、KA7169、KA7175、KA7176、KA7177、KA7170およびKA7178でのみサポート
最大8台のコンピューターで1台のアナログモニターを共有できます。ステレオオーディオ対応です。
モニターに対するダイナミックDDCに対応し、ディスプレイから最新のEDID情報を受信することが可能です。
最適なビデオ品質を提供するために最大300MHzのバンド幅に対応しています。
用途複数の映像の切替に
接続台数デバイス:8、ダイレクト1
付属品IRリモコン×1、電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)2.1
消費電力(W)(DC5.3V)1.01
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)437×160×44
最大解像度1920×1440
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度
コネクタD-Sub15ピン オス×8、D-Sub15ピン メス×1、ステレオミニジャック×9
アズワン品番64-8301-79
最大延長(m)30
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94A
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)(入力/出力)75
オーディオ入力8
オーディオ出力1
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
1箇所のPS/2またはUSBコンソール)から単体で8台のサーバーにアクセスし、制御できるカテゴリ5eタイプの8ポートKVMスイッチです。
本製品を最大31台までデイジーチェーン接続することで、最大256台のサーバーが1箇所のコンソールから操作できます。
用途サーバーの集約・切替に
接続台数256(デイジーチェーン)
ポート数ローカル:1、ダイレクト:8
付属品電源ケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1、ラックマウントキット×1、フットパッド(4pcs)×1
質量(kg)2.65
消費電力(W)5.1
電源AC100~240V(50/60Hz)1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×164×44
最大解像度1920×1200(30m/60Hz)、1600×1200(40m/60Hz)、1280×1024(50m/75Hz)
周囲環境動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
コネクタRJ-45×8、USBタイプA メス×2、ミニDIN6ピン メス×2、D-Sub 15ピン メス×1、DB-25ピン メス×1、DB-25ピン オス×1
アズワン品番64-8301-80
インターフェイスPS/2、USB(Win、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun))、シリアル
RoHS指令(10物質対応)対応
キーボード/マウスPS/2・USB
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
HDMIタイプのコンピューター8台とUSB2.0デバイス2台を、1箇所のUSBコンソールから切り替えて操作可能です。
単体では最大8台、3段階のカスケード接続では最大512台のサーバーを切り替えることができます。
用途ラック内サーバーの操作集約・切替(KVMスイッチ)に
接続台数512(カスケード)
ポート数8
付属品2L-7D02UH×2、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源アダプター×1、フットパッドセット(4pcs)×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)3.49
消費電力(W)(DC5V)8.56
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)433×258×44
最大解像度1080p、1920×1200(60Hz)
ディスプレイHDMI
周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
コネクタUSBタイプB メス×8、HDMI メス×9、ステレオミニジャック×10、USBタイプA メス×2
アズワン品番64-8303-82
入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 4A
RoHS指令(10物質対応)対応
キーボード/マウスUSB
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
コンピューターの切替機能を搭載したKVMPスイッチです。
単体での使用に加え、最大31台のKVMスイッチを追加してデイジーチェーン接続することもできます。
1箇所のコンソールから複数のコンピューターを操作することが可能です。
用途ラック内サーバーの操作集約・切替(KVMスイッチ)に
付属品2L-5202U(1.8m)ケーブル×1、2L-5202P(1.8m)ケーブル×1、コンソールケーブル×1、電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、フットパッド(4pcs)
質量(kg)2.85
消費電力(W)(DC5.3V)5.31
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×160×44
最大解像度2048×1536
周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠DDC2B
ネットワーク経由でサーバーへのアクセス操作ができる8ポートKVMスイッチです。
最大8台、また、デイジーチェーン接続による15台の増設で最大128台のサーバーをそれぞれ接続することができ
これらのサーバーに対して、ローカル/リモートで1バスを共有して遠隔地から操作します。
用途リモートからのサーバーの集約・切替に
接続台数128(デイジーチェーン)
ポート数ローカル:1、ダイレクト:8
付属品電源ケーブル×1、ミニUSB VNC ケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1、ラックマウントキット×1、フットパッド(4pcs)×1
質量(kg)2.68
消費電力(W)(AC110V)8.7、(AC220V)8.7
電源AC100~240V(50/60Hz)1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×154×44
最大解像度ローカル:1600×1200(40m/60Hz)、1280×1024(50m/75Hz)、リモート:1600×1200(60Hz)
周囲環境動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
コネクタRJ-45×8、USBタイプA メス×2、ミニDIN6ピン メス×2、D-Sub 15ピン メス×1、DB-25ピン オス×1
アズワン品番64-8301-71
インターフェイスPS/2、USB(Win、Linux、Mac、Sun)
RoHS指令(10物質対応)対応
キーボード/マウスPS/2・USB
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
単体では最大8台、また、3段階のカスケード接続では最大512台のサーバーをそれぞれ切り替えることができます。
PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能。Sun/Mac用キーボードも使用可能です
用途ラック内サーバーの操作集約・切替(KVMスイッチ)に
ポート数8
接続台数512(カスケード)
付属品2L-7D02U(1.8m)ケーブル×2、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電アダプター×1、フッパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1、ラックマウントキット×1
質量(kg)2.8
消費電力(W)(DC5.3V)4.53
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×162×44
最大解像度DVI(シングルリンク)1920×1200、VGA2048×1536
周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
コネクタUSBタイプB メス×8、DVI-I メス×9、ステレオミニジャック×20、USBタイプA メス×2、D-Sub 15ピン メス×1
入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
8台のコンピューターの切替機能を搭載したKVMPスイッチです。
単体での使用に加え、最大31台のKVMスイッチを追加してデイジーチェーン接続することもできます。
これによって、1箇所のコンソールから最大256台のコンピューターを操作することが可能です。
更に、フロントパネルのUSBポートにUSBデバイスを接続すると製品に直接接続されているすべてのコンピューターから
そのUSBデバイスを切り替えてアクセスすることができます。
用途ラック内サーバーの操作集約・切替(KVMスイッチ)に
ポート数8
付属品2L-5202P(1.8m)ケーブル×1、2L-5202U(1.8m)ケーブル×1、コンソールケーブル×1、電源アダプタ×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、フットパッド(4pcs)
質量(kg)2.81
消費電力(W)(DC5.3V)7.67
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×160×44
最大解像度ローカル:2048×1536、リモート:1600×1200(60Hz)
周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
コネクタSPHD メス(イエロー)×8、PHD オス(イエロー)×1
アズワン品番64-8301-72
入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠DDC2B
1台
¥209,800
税込¥230,780
3日以内出荷
CS18208は、1組のコンソール(USBキーボード、USBマウス、HDMIモニター)から最大8台のHDMIコンピューターへ効率的にアクセスし操作できる製品です。
HDMIポートを搭載したコンピューター8台とUSB3.1Gen1デバイス2台を、1箇所のUSBコンソールから切り替えて操作可能。カスケード接続対応-CS18208は最大3段階の接続で最大512台※1のコンピューターを操作可能。VideoDynaSyncTM(EDID記憶機能)-ブート時のEDID問題を回避し、ポート切替時に解像度を最適化。EDIDExpertTM(EDIDエミュレーション)機能搭載-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。解像度-最大4KDCI(4096×2160@60Hz)。データ転送速度SuperSpeed5GbpsのUSB3.1Gen1ハブ(2ポート)を搭載。オーディオ対応-ベースレスポンスに優れた2.1chサラウンドオーディオ出力。HDオーディオ対応※2。コンピューターの選択方法-プッシュボタン、ホットキー、OSD、RS-232Cコマンド。KVMおよびUSB周辺機器は個別切替に対応※3。2段階のユーザーアクセス制御(アドミニストレーター/ユーザー)でセキュリティを強化。ブロードキャストモード-選択されたすべてのサーバーに対してコマンド(ソフトウェアのインストールやアップグレード、システム全体のシャットダウンなど)を一斉送信し、同一の操作を同時に実行。すべてのコンピューターを監視できるオートスキャンモード対応。コンソールマウスポートエミュレーション/バイパス機能により、大半のマウスドライバーと多機能マウスに対応。多言語キーボードマッピング-日本語、英語(アメリカ/イギリス)、ドイツ語(ドイツ/スイス)、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、ハンガリー語、スウェーデン語、韓国語、中国語(繁体字/簡体字)対応。Mac/Sunキーボードエミュレーション対応※4。ホットプラグ対応。HDMI準拠、HDCP2.2準拠。マルチプラットフォーム対応-Windows、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun)。ファームウェアアップグレード対応。マルチメディアやワイヤレスタイプのキーボード/マウスに対応。。注意:。※1CS18208がカスケード接続できるのはCS18208のみです。※2HDMIチャンネルを介したHDオーディオは、個別切替に対応していません。※3個別切替機能は、マウスエミュレーションモードが有効である場合にのみサポートされます。※4PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでMacキーボードの特殊キー入力が可能。Mac用キーボードも使用可能です。(Windowsマシンでは特殊キーが効きません)
仕様【ポート選択】OSD・ホットキー・プッシュボタン・RS-232Cコマンド、【エミュレーション】キーボード/マウスUSB、【スキャンインターバル】
セット内容HDMIケーブル(1.8m)×2、USB3.0ケーブル(1.8m)×2、オーディオケーブル(1.8m)×2、ファームウェアアップグレードケーブル(1.8m)×1、フットパッドセット(4個入り)×1、電源アダプター×1、電源コード(1.8m)×1、ユーザーガイド×1
スイッチポート選択プッシュボタン×8・リセットピンホール型スイッチ×1・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1
ケース質量(kg)3.11
消費電力DC5V:8.66W:66BTU
材質(ケース)メタル
ディスプレイHDMI
解像度HDMI:4096×2160@60Hz
動作環境動作温度0~40℃/保管温度-20~60℃/湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタコンソールポートHDMIメス×1(Black)、USBType-Aメス×2、3.5mmオーディオジャックメス×2(Green、フロント×1、リア×1)・KVMポートHDMIメス×8、USB3.1Gen1Type-Bメス×8(Blue)、3.5mmオーディオジャックメス×8(Green)・ファームウェアアップグレードRJ-11メス×1(Black)・電源DC電源ジャック×1・USBハブUSB3.1Gen1Type-Aメス×2(Blue、フロント×2)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)432.4×214.3×44
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数ダイレクト8・最大512(カスケード接続)
互換品番ビデオエクステンダーVE883、【ケーブル】AOC/HDMIケーブル2L-7D01H/2L-7DO2H-1/2L-7D03H・KVMケーブル2L-7D02UH、【アクセサリ】2K-0001/2K-0002/2X-EA12
キーボード/マウスUSB
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
最大4台のユニットをUSBケーブルで接続し、マルチディスプレイ(最大4画面)によるビデオ出力が可能な「マルチビュー機能」に対応しています。
PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能。Sun/Mac用キーボードも使用可能です。
用途ラック内サーバーの操作集約・切替(KVMスイッチ)に
ポート数8
接続台数512(カスケード)
付属品2L-7D02UD×2、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源アダプター×1、フットパッドセット(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1ラックマウントキット×1
質量(kg)2.8
消費電力(W)(DC5.3V)8.26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×162×44
最大解像度DVI(デュアル)2560×1600、VGA2048×1536
ディスプレイDVI-I
周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
コネクタUSBタイプB メス×8、DVI-I メス×9、ステレオミニジャック×20、USBタイプA メス×2、D-Sub 15ピン メス×1
アズワン品番64-8303-80
入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A
RoHS指令(10物質対応)対応
キーボード/マウスUSB
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
デュアルインターフェース(PS/2、USB)に対応したKVMスイッチです。単体構成の場合や、2段階のカスケード接続の場合でも、それぞれ1コンソール(PS/2、USB)からコンピューターを操作することが可能です。コンソール、コンピューターともに、PS/2、USBの両方のインターフェースのものが使用できるのが特長です。
用途ラック内サーバーの操作集約・切替(KVMスイッチ)に
付属品コンソールケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源アダプター×1、フットパッドセット(4pcs)×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×162×44
最大解像度2048×1536
周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 2.4A
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠DDC2B
キーボード/マウスPS/2・USB
VM6809Hは4K解像度※のHDMI信号をシームレス切替・分配できる8入力9出力HDMIマトリックススイッチャーです。
8系統のHDMI信号を9系統にマトリックス分配切替。操作方法-フロントパネルのプッシュボタン、RS-232制御、WebGUIを介したイーサネット接続、Telnet。ビデオマトリックススイッチャーコントロールアプリを使用することにより、映像機器へのアクセス性と操作性が向上。4K対応スケーラー-入力機器の解像度を出力ディスプレイの実効解像度に合わせてスケーリング可能。シームレス切替※1-フレームバッファーによる継続的なビデオストリーム、リアルタイムな切替、安定した信号送信が可能。ビデオウォール対応※2-わかりやすいWebGUIを使用して、表示パターンを設定可能。EDIDエキスパート機能-最適なEDID選択を行いスムーズな起動と高品質なビデオ映像を実現し、異なるディスプレイ間もベストな解像度で表示可能。フレームシンク-スケーラーからの出力フレームレートを入力信号のフレームレートに同期させることによる画像のティアリングを防止。HDMI(3D、DeepColor、4K※3)、HDCP2.2準拠。オーディオ対応-HDMI音声信号をステレオ信号にディエンベデッド可能。HDMIESD保護機能搭載。ラックマウント対応(1Uサイズ)。。。※ソースデバイスとの接続用HDMIケーブルは同梱されていませんので、型番2L-7D02H-1を別途ご購入ください。。※1シームレス切替を有効にした場合、ビデオ出力は3D、DeepColorやインターレース(例:1080i)を表示できません。これらの機能を使用する場合は、シームレス切替機能を無効にしてください。。※2シームレス切替またはビデオウォール機能を有効にした場合、映像が適切に表示されないことがあります。その場合は、ディスプレイの表示設定を調節してください。。※3対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。
仕様【EDID設定】EDIDモード:プリセット/ポート1/リミックス/カスタマイズ(EDIDウィザード対応)
セット内容電源ケーブル×1・ラックマウントキット×1・クイックスタートガイド×1
電源(V)AC100~240(50/60Hz)1A(日本仕様はPSE対応3P/100V電源コードを同梱)
スイッチ選択In:プッシュボタン×8、Out:プッシュボタン×9、Cancel:プッシュボタン×1、Menu:プッシュボタン×1、Profile:プッシュボタン×1、Enter:プッシュボタン×1・電源ロッカースイッチ×1
出力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×9・インピーダンス100Ω・最大距離ディスプレイとの最大距離:15m
ケース質量(kg)7.05(15.53lb)
消費電力AC110V:79.5W:373BTU、AC220V:78.1W:366BTU
材質(ケース)メタル
入力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×8・インピーダンス100Ω・最大距離ソースデバイスとの最大距離:2.0m
制御RS-232コネクター:DB-9ピンメス×1、ボーレート/プロトコル:ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・イーサネットRJ-45×1
動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタ電源3極AC電源ソケット×1
アズワン品番64-8302-51
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×451×44
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数(デバイス)8、(ディスプレイ)最大9
ビデオ仕様最大解像度4K※・最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D,DeepColor,4K※)、HDCP2.2、CEC
互換品番AOC/HDMIケーブル2L-7D02H、2L-7D02H-1、2L-7D03H、2L-7D05H-1、2L-7D10H、2L-7D20H・アクセサリー2X-EA12
オーディオ出力ステレオミニジャック×1
1個
¥999,800
税込¥1,099,780
3日以内出荷
KH2508Aは、2箇所のPS/2またはUSBコンソール(キーボード、モニター、マウス)から単体で8台のサーバーにアクセスし、制御できるカテゴリ5eタイプの8ポートKVMスイッチです。製品に接続されたサーバーには各コンソールから個別に同時アクセスが可能。本製品を最大15台までデイジーチェーン接続することで、最大128台のサーバーが操作できます。
製品に接続された8台のコンピューターを、2箇所のコンソールから個別に同時アクセスすることが可能。最大15台の対応KVMスイッチをデイジーチェーン接続することにより、最大128台のコンピューターが操作可能デュアルインターフェース対応-コンピューター、コンソールともにPS/2、USBのキーボードマウスが使用可能。解像度※-最大1920×1200@60Hz(30m)、1600×1200@60Hz(40m)、1280×1024@75Hz(50m)。OSDバックアップ/リストア機能-スイッチの設定やユーザープロファイル情報のバックアップが可能。ポート別にユーザーアクセス権限の設定が可能。コンピューターの管理が柔軟に行えるポート操作モード-占有、排他、共有モード。ポート切替方法-フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、日本語対応OSD。マルチプラットフォーム対応-Windows、Mac、Oracle社SPARC(Sun)。KVMコンピューターモジュールとの互換性-柔軟なインターフェースの組み合わせ(PS/2、USBとVGA、DVI、HDMIとDisplayPortのビデオインターフェース、Oracle社SPARC(Sun)とシリアル)で、全てのタイプのコンピューターを制御可能。マルチユーザー対応-最大でユーザーは10名、アドミニストレーターは1名のアカウント作成が可能。2段階のユーザーアクセス制御-アドミニストレーター1名、ユーザー10名のユーザープロファイルに対応し、パスワード保護により不正なアクセスを防止。オートスキャンモード-ユーザーが選択したコンピューターを自動的に切替表示。ブロードキャスト機能-コマンドを製品配下にあるコンピューターに一斉送信。システム全体で実施するメンテナンス作業(ソフトウェアのインストール、更新、シャットダウン等)に最適。モジュールID保存機能-モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要。ファームウェアアップグレード対応。※コンピューターモジュールと本体との間には、メーカーカテゴリ5e/6ケーブルの使用を推奨します。※コンピューターモジュールKA7xxxシリーズと併用した場合のみ対応
仕様【ポート選択】OSD・ホットキー・プッシュボタン、【エミュレーション】キーボード/マウス PS/2・USB、【スキャンインターバル】1~255秒(ユーザー設定)/5秒(デフォルト)
セット内容電源コード×1、フットパッド(4pcs)×4、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1
電源(V)AC100~240(50/60Hz)1.0A(日本仕様はPSE対応3P/100V電源コードを同梱)
スイッチポート選択プッシュボタン×8・コンソール選択プッシュボタン×2・リセットピンホール型スイッチ×1・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1・電源ロッカースイッチ×1
ケース質量(kg)2.81(6.19lb)
消費電力AC110V:8.5W:57BTU、AC220V:9.3W:61BTU
材質(ケース)メタル
インターフェース【コンピューター側/コンソール側】キーボード/マウス:PS/2、USB(Win、Mac、Sun)/キーボード/マウス:PS/2、USB
ディスプレイVGA、DVI、HDMI、DisplayPort
解像度1920×1200@60Hz(30m)、1600×1200@60Hz(40m)、1280×1024@75Hz(50m)(コンピューターモジュールKA7xxxと併用した場合のみ対応)
動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタKVMポートキーボード/マウス/モニター:RJ-45×8・コンソールポートキーボード:USBタイプAメス×2、ミニDIN6ピンメス×2、マウス:USBタイプAメス×2、ミニDIN6ピンメス×2、D-Sub15ピンメス×2・デイジーチェーンポートIN:DB-25ピンメス×1、OUT:DB-25ピンオス×1・ファームウェアアップグレードRJ-11×1・電源3極AC電源ソケット×1
アズワン品番64-8303-28
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)438×156×44
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数【コンピューター/コンソール】ダイレクト8・最大128(デイジーチェーン接続)/ローカル2
互換品番コンピューターモジュール《PS/2モジュール》KA7520、KA7920《USBモジュール》KA7170、KA7570、KA7970、KA7166※、KA7168※、KA7169※・SUNシステム専用モジュール(D-SUB15ピン+USB)KA7170・MAC用モジュールKA7170、KA7570、KA7970・デイジーチェーン対応製品KH2508A、KH2516A・デイジーチェーン用ケーブル2L-2700(0.6m)、2L-2701(1.8m)、2L-2703(3m)、2L-2705(5m)、2L-2715(15m)※注意※KA7166/KA7168/KA7169は、本製品と併用した場合、バーチャルメディアおよびCACリーダー機能に対応していないため、ご利用いただけません
キーボード/マウスPS/2、USB
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
最大8台のHDMIデバイスで1台のHDMIモニターを共有。簡単かつ低コストで複数のHDMIデバイスをホームシアターに導入することが可です。
フロントパネルのプッシュボタンやIRリモコンでHDMIデバイスの表示を簡単切替できます。
HDMIソース機器の電源がOFFになると、電源が入った次のソース機器に自動切替します。
ソフトウェアのセットアップ不要です。メタルケースです。ラックマウント可能です。
用途複数の映像の切替に
接続台数デバイス:8、ダイレクト1
付属品IRリモコン×1、電源アダプター×1、フットパッド(4pcs)×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)1.75
消費電力(W)(DC5.3V)3.73
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)437×160×44
最大解像度1080p
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度
コネクタHDMIタイプA メス×18
アズワン品番64-8301-88
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94A
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)(入力/出力)100
伝送速度(Gbps)6.75
準拠HDMI(3D、Deep Color)、HDCP、CEC
オーディオ入力8
オーディオ出力1
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
1組のコンソール(キーボード・マウス・ディスプレイ)で8台までのパソコンを切り替えて操作できます。
HDMIディスプレイは最大解像度1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)に対応し、ワイド画面出力にも対応します。
ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載。
ディスプレイのEDIDを読み込みKVMに保存、 DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わる、画面サイズが変わるという問題が発生しません。
USB2.0ハブを2ポート搭載しており、USBメモリなど各種USBデバイスを切り替えて共有することができます。
KVM、USB2.0ハブ、オーディオの独立切替が可能です。
キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。
ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。
19インチサーバーラックに取り付け可能(1Uサイズ)。取り付け用金具付属。
切替方法は前面パネルでのボタン切替、キー入力によるホットキー切替、OSD画面による切替操作が可能です。
一定時間間隔で自動的にポートを切り替えるオートスキャンモードを搭載しています。パソコン動作状況の確認などに最適です。
使用するユーザーレベルで、操作出来るOSD画面を制限したり、コンソールから全てのパソコンを同時にシャットダウンさせるブロードキャスト機能、2レベルパスワードセキュリティ機能などシステム管理に便利な多機能OSDを搭載。
WindowsOS、MacOS、Linuxに対応。複数のOSが混在した環境でも使用できます。※カーネルのバージョン・ディストリビューションの仕様により使用できない場合があります。
3段階までのカスケード接続に対応。最大512台のパソコンを1組のコンソールでコントロールすることができます。
※本製品にはパソコンとの接続ケーブルが2本付属しています。3台以上のパソコンを接続する際は別途パソコン接続用ケーブル(品番:SW-KHU18)をご購入ください。
注意
※1 キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。
※2 指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。
※3 Bluetoothキーボード・Blutoothマウスには非対応です。
※4 ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。
仕様切替音:ビープ音ON/OFF設定可能、ディスプレイエミュレーション機能あり、19インチマウントラック取り付けあり
セット内容本体×1、ACアダプタ(DC5V 4A)×1、電源ケーブル×1、パソコン接続用ケーブル(1.8m)×2、ラックマウントキット(ブラケット×2、ネジ×6)、グランド線(接地線)、取扱説明書(保証書付き)、ゴム足×4、ラック固定用ネジ×4、ラック固定用ナット×4、ラック固定用ワッシャー×4
切替方式本体ボタン切替, ホットキー切替, オートスキャン切替, OSD切替
消費電力(W)8.56
電源ACアダプタ(DC5V/4A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)433×258×44
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ メス、HDMI出力を持つ機種
インターフェース【PC側】ディスプレイ:HDMI(タイプA)メス×8キーボード・マウス・USB2.0ハブ:USB Bコネクタメス×8スピーカー:3.5mmステレオミニジャック×8【周辺機器側】ディスプレイ/HDMI(タイプA)メス×1・キーボード/USB Aコネクタメス×1・マウス/USB Aコネクタメス×1・スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2・USB2.0ハブ/USB Aコネクタメス×2
ディスプレイHDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ対応
動作温湿度範囲動作時/温度0~50℃、湿度80%以下(結露なきこと)、保存時/温度-20℃~60℃、湿度80%以下(結露なきこと)
マイク/スピーカー3.5mmステレオミニプラグ接続のスピーカー対応(※音声出力設定をHDMI Audioにしている場合はアナログ音声出力は出来ません。別途設定変更が必要です。)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数PC:8台
対応解像度最大解像度:1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)まで表示可能
キーボード/マウスUSBキーボード対応(※キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。※指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。※Bluetoothキーボード・Blutoothマウスには非対応です。※ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。)、USBマウス対応(※Bluetoothキーボード・Blutoothマウスには非対応です。)
1個
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
1組のコンソール(キーボード・マウス・ディスプレイ)で8台までのパソコンを切り替えて操作できます。
高性能ディスプレイの画質を最大限に使用できる超高解像度2048×1536ドットまでの解像度に対応しています。
パソコンとの接続はPS/2でもUSBでも可能です。PS/2接続のパソコン、USB接続のパソコンを混在して接続することもできます。
キーボード・マウスはPS/2でもUSBでも接続できるデュアルインターフェースに対応しています。マウスはUSB、キーボードはPS/2などのクロスインターフェース接続も可能です。
キーボード・マウスエミュレーション機能を搭載しています。KVMスイッチがどのポートを選択していてもパソコン起動時のブートエラーを回避します。
Windows OS、Mac OS、Linuxに対応しています。複数のOSが混在した環境でも使用できます。
一定時間間隔で自動的にポートを切り替えるオートスキャンモードを搭載しています。パソコン動作状況の確認などに最適です。
ホットプラグに対応しているのでパソコンの追加・削除時に切替器の電源を切る必要がなくメンテナンスが簡単です。
2段階までのカスケード接続に対応しています。最大64台のパソコンを1組のコンソールでコントロールすることができます。
キーボード・マウス・ディスプレイの信号を1つにまとめたオールインワンコネクタを採用しています。接続も簡単で見た目もすっきりできます。
19インチサーバーラックに取り付け可能です。(1Uサイズ取り付け用金具を付属しています)
切替方法は前面パネルでのボタン切り替え、キー入力によるホットキー切り替え、OSD画面による切り替え操作が可能です。
使用するユーザーレベルで、操作できるOSD画面を制限したり、コンソールから全てのパソコンを同時にシャットダウンさせるブロードキャスト機能、2レベルパスワードセキュリティ機能などシステム管理に便利な多機能OSDを搭載しています。
接続台数8
キーボード/マウスPS/2・USB
アズワン品番64-0863-03
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
DisplayPortポートを搭載したコンピューターとUSB 3.1 Gen 1デバイスを、1箇所のUSBコンソールから切り替えて操作可能。カスケード接続対応。Video DynaSync(TM)(EDID記憶機能) - ブート時のEDID問題を回避し、ポート切替時に解像度を最適化。EDID Expert(TM)(EDIDエミュレーション)機能搭載 - 自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。コンソールとして使用するディスプレイはDisplayPortまたはHDMI接続を選択可能。解像度 - 最大4K DCI(4096×2160@60Hz)。データ転送速度SuperSpeed 5GbpsのUSB3.1 Gen1ハブ(2ポート)を搭載。オーディオ対応 - ベースレスポンスに優れた2.1chサラウンドオーディオ出力。HDオーディオ対応※2。コンピューターの選択方法 - プッシュボタン、ホットキー、OSD、RS-232Cコマンド。KVMおよびUSB周辺機器は個別切替に対応※3。2段階のユーザーアクセス制御(アドミニストレーター/ユーザー)でセキュリティを強化。ブロードキャストモード - 選択されたすべてのサーバーに対してコマンド(ソフトウェアのインストールやアップグレード、システム全体のシャットダウンなど)を一斉送信し、同一の操作を同時に実行。すべてのコンピューターを監視できるオートスキャンモード対応。コンソールマウスポートエミュレーション/バイパス機能により、大半のマウスドライバーと多機能マウスに対応。多言語キーボードマッピング - 日本語、英語(アメリカ/イギリス)、ドイツ語(ドイツ/スイス)、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、ハンガリー語、スウェーデン語、韓国語、中国語(繁体字/簡体字)対応。Mac/Sunキーボードエミュレーション対応※4。ホットプラグ対応。DisplayPort1.2準拠、HDCP2.2準拠。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun)。ファームウェアアップグレード対応。注意:。※1 カスケード機種としてCS19208/CS19216が使用可能です。※2 DisplayPortおよびHDMIチャンネルを介したHDオーディオは、個別切替に対応していません。※3 個別切替機能は、マウスエミュレーションモードが有効である場合にのみサポートされます。※4 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでMacキーボードの特殊キー入力が可能。Mac用キーボードも使用可能です。(Windowsマシンでは特殊キーが効きません)
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB
付属品DisplayPort ケーブル(1.8m)×2、USB 3.0ケーブル(1.8m)×2、オーディオケーブル(1.8m)×2、ファームウェアアップグレードケーブル(1.8m)×1、フットパッドセット(4個入り)×1、電源アダプター×1、電源コード(1.8m)×1、ユーザーガイド×1、ラックマウントキット×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】432.4×214.3×44
材質(ケース)メタル
解像度DisplayPort/HDMI:4096×2160@60Hz
インターバル【スキャン】0~255秒(デフォルト:5秒)
使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートOSD、ホットキー、プッシュボタン、RS-232Cコマンド
グリーンマーク認定
仮想メディア機能付デジタルKVMスイッチ。BIOS操作はもちろん、手元のPCからリモートサーバにメディアをマウントでき、ソフトウェアのインストールやファイルの転送を簡単に行える。二重化電源、二重化ギガビットEthernetポートを標準装備し、データセンターの冗長性・可用性にも対応。
1セットのキーボードとマウスで最大8台のPCを操作可能なKMスイッチです。
ポート数8
1個
¥219,800
税込¥241,780
9日以内出荷
KVMスイッチ。APC KVM 2G;Analog;1 Local User;オンサイト5年保証。
KVMスイッチ。APC KVM 2G;Analog;1 Local User;5年保証。
関連キーワード