切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。ラチェットめがね側は13°オフセットです。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。12角部のCリングによりスタッドボルトなどのナットの締付時もナットから抜けてしまわず固定可能です。グッドデザイン賞受賞品です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。
用途配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に。
切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。ラチェットめがね側は13度オフセットです。
ラチェット機構あり
トラスコ品番369-9218
セット内容RMR-08、10、12、13、14、17、19
質量(g)940
タイプ切り替えタイプ
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
切替レバーにより指で容易に正逆の切替が行なえます。;またレバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。;モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザイン。;薄形ラチェットヘッド。
ラチェット機構あり
トラスコ品番396-4787
セット内容RMR-8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21
質量(kg)3
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
めがね部はラチェット式で作業性抜群。
切替レバーで容易に正逆の切替が可能
めがね部は14°オフセット仕様のため干渉を避けて作業が可能
仕様●二面幅(mm):7●ギア歯数:60●全長(mm):140●厚み(mm):4.6(スパナ部)、6.5(めがね部)●重量(g):35
アズワン品番67-5848-90
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
付属品ビニールパック入
セット内容RMR-08、RMR-10、RMR-12
質量(kg)0.15
セット商品数3
アズワン品番64-8663-90
1個
¥3,898
税込¥4,288
8日以内出荷
切り替えレバーで正転・逆転の切り替えができるラチェット式メガネレンチ。
工具を差し替えることなく早回しができるので、作業効率がアップします。
仕様正転・逆転の切替レバー付き
材質クロムバナジウム鋼
ギア数72
こんなお得な商品も!

ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
切り替え爪を左右に動かすことで正逆の切り替えが行えます。
ノンクロムメッキ処理で環境に優しいです。
材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
72枚歯のギアを採用し、送り角度5度を実現しました。
ギヤレンチの柄部は曲がり角度15度と小さいので高さ制限を受ける個所の作業に最適です。
金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。
ラチェット機構あり
こんなお得な商品も!

ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
ラチェット部は、本締めが可能です。
送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。
矢印表示により作業方向が一目でわかります。
滑りにくいグリップデザインを採用しました。
ラチェット機構あり
仕様十二角
ラチェット部は、本締めが可能です。
送り角度5°(8mmは6°)で狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。
レバー操作により回転方向を切り替えできます。
滑りにくいグリップデザインを採用しました。
仕様十二角
ラチェット機構あり
こんなお得な商品も!

ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。
安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上)
グッドデザイン賞受賞!
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し作業が可能です。
用途配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。
材質構造用鋼
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。
耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に
材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼
表面処理クロームメッキ
歯数72
送り角度(°)5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ラチェット機構あり
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。フラットレバーにより指で容易に正逆の切り替えが行えます。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため、邪魔にならず、誤作動もおきません。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
材質構造用鋼
狭い場所でも使用。切替えレバーで正転逆転が簡単。
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。
耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。
材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼
歯数72
表面処理クロームメッキ
送り角度(°)5
ラチェット機構あり
こんなお得な商品も!

ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
締める、緩める方向が色で識別可能です。ギヤ数72枚、5°の細かい送り角度でラチェット駆動します。ラチェット部は本締めできる強度があります。
用途本締めでき狭いところに最適。
歯数72
送り角度(°)5
ラチェット機構あり
こんなお得な商品も!

ギヤレンチ フレックスヘッド
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。
手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。
ヘッドは任意の角度に調整可能です。
首振りあり
ラチェット機構あり
こんなお得な商品も!

ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理三価クロムメッキ
送り角度(°)5
ラチェット機構あり
ラチェット部分は独自の”UNIT DRIVE”構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことが出来ます。ストレート形状で薄口ですので、狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。
仕様梨地仕上げ
材質クロムバナジウム鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 0475
4サイズに対応したマルチラチェットレンチです。ラチェット機構なので連続作業がスムーズに出来、作業効率が向上します。レバー式切換え部よりも耐久力の高い爪式を採用しています。さらに爪部の材料は焼結合金製を採用しており更なる高耐久を実現しました。薄い厚みに仕上げたストレート型を採用していますので狭い場所での作業が楽々行えます。ラチェット機構の締める・緩めるは爪の切換えだけでOKの簡単仕様です。市販のステンレス製丸リングや接続コードを使用して、落下防止コード・セーフティコード等が連結出来るようになりました。高所作業でも安全に作業を行うことが可能です。
材質本体:S-45C、切換レバー:焼結合金(HRC30~38°)、ソケット:CR-V(HRC40~50°)、フレーム:強化ABS
厚さ(mm)15、T2:15
薄型のストレート形状により狭い場所で威力を発揮します。
安全ロープ取り付け穴付です。
(RM-14以上)
より狭く、奥まったスペースに強いです。
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。
用途ボルト・ナットの締め付けけ・緩め作業用。
トラスコ品番396-4736
セット内容RM-8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21
RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェット機構あり
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
正逆は切り替え爪式です。
1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。
アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。
本体はアルミ製で従来品より35%軽量化しています。
安全ロープ取り付け穴付です。
材質アルミ製
正逆は切り替え爪式です。番線締め付けに最適な曲りシノ付ラチェットレンチです。安全ロープ取り付け穴を2ヵ所設けています。ニッケルクロムメッキ仕上げです。
厚さ(mm)50
全長(mm)310
質量(g)400
シノの有無あり
正逆は切り替え爪式です。1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。本体はアルミ製で従来品より35%軽量化しています。安全ロープ取り付け穴付です。
材質アルミニウム合金(A2014S)、表面処理:メタリックシルバー塗装
色シルバー
正逆は切り替え爪式です。仮設足場・住宅施行などに最適なショートタイプです。1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。ニッケルクロムメッキ仕上げです。安全ロープ取り付けスライド穴付です。
用途配管・電設・ダクト・住宅など、各種設備工事。
トラスコ品番601-5033
材質炭素鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
厚さ(mm)55
全長(mm)196
色シルバー
対辺寸法(mm)8×10、13×14
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
関連キーワード