22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長245mmのホーキです。パーム(軟)。柄は、丈夫な木柄仕様になっています。
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去。作業台の清掃 全長×幅W(mm)245×100 トラスコ品番510-7351 材質(ハンドル)木材、(カシメ部)ブリキ、(毛材)パーム 質量(g)65 毛丈(mm)90 幅W(mm)100 商品タイプホウキのみ
1本
649 税込714
当日出荷

ホウキ シダ モノタロウ 動画あり
繊維が太くコシが強いホウキです。 ホウキ部分、柄(3分割)、を組み立ててご使用いただきます。 柄が長いので楽な姿勢で掃除ができます。 なで掃きに適しています。 シダ部のみ交換可能なので、長期間使用可能。 柄は三分割の組み立て式です。
用途コンクリート、アスファルトの掃き掃除に。 工場内、オフィスの備え付けに。 質量(g)510 材質(ブラシ部)シダ ブラシ幅(mm)200 長さ(mm)1400 種類シダホウキ 柄の形状継ぎ柄 材質(柄部)スチール、ABS 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書組立方法 商品タイプ本体
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コシの強い竹ひごを使った箒です。 工場での切りくずや、切粉を履くのに適しています。 溶接作業の際にできたスラグを取るのに適しています。 毛先が斜めにカットされているため隅まで毛が入りやすく掃き掃除が楽です。
材質/仕上 毛材
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コシが強く、磨き・掃き作業が一本で可能。重量ゴミも一度で掃けます。
用途アスファルト、コンクリートなど屋内外の磨き・掃き作業に。 種類自在ホウキ 全長(mm)約1365 トラスコ品番370-0836 幅(mm)約350 質量(g)570 毛丈(mm)約55 材質(毛)ポリエチレンテレフタレート(PET) 材質(ハンドル)スチールパイプ 材質(ヘッド)ポリプロピレン(PP) 商品タイプ本体
1セット(3本)
8,398 税込9,238
翌々日出荷

PC柄 荒神ホーキ サンパワー 動画あり
樹脂柄の荒神ホーキです。
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去 作業台の清掃 全長(mm)約215 幅(mm)約65 厚さ(mm)約13 毛丈(mm)約85 柄長さ(mm)約130 商品タイプホウキのみ
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コシの強いヤシの葉脈を使っているので、鉄屑や落ち葉などの掃きづらいゴミもしっかり掃けます。
全長(mm)約1265 トラスコ品番752-0808 材質毛:ヤシの葉脈、柄:天然木 質量(g)380 毛丈(mm)最長約160 材質(毛)ヤシ アズワン品番65-0334-13
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

毛先部分がポリプロピレンでできておりますので水に強く、重いものでも掃くことができます。
用途コンクリートやアスファルトの掃き掃除に ブラシ幅(mm)210 材質ポリプロピレン 形状ウェーブ ブルー 質量(g)415 径(Φmm)160 毛丈(mm)135 柄タイプ長柄
1本
709 税込780
当日出荷

全長245mmのホーキです。柄は、丈夫な木柄仕様になっています。
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去。作業台の清掃。 全長(mm)245 トラスコ品番855-4902 材質ハンドル:木材、カシメ部金具:スチール、毛材:アレン(黒シダ) 幅(mm)100 質量(g)70 品名荒神ボーキパーム 毛丈(mm)90 毛先幅(mm)100 2018年トラスコ掲載ページ5 1436 商品タイプホウキのみ
1本
789 税込868
当日出荷

金柄の荒神ワイヤホーキです。
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去 作業台の清掃 全長(mm)約135 材質(ブラシ部)ワイヤー 幅(mm)約19 厚さ(mm)約13 タイプ金柄 毛丈(mm)約40 柄長さ(mm)約70 商品タイプホウキのみ
1個
649 税込714
当日出荷

コシのあるPP繊維で重量ゴミまで掃き取れ、耐水性も抜群です。
種類化繊ホウキ 材質(毛)ポリプロピレン 材質(ハンドル)アルミパイプ 材質(ヘッド)ポリプロピレン
1セット(5本)
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スクレーパー方式のホウキです。 オフィスなどのホウキとして最適です。 ヘッド部は水洗いが可能です。
仕様スクレーパー型ホウキ 材質柄:アルミ/頭:エラストマー 寸法(mm)300×20×850 質量(g)160
1個
799 税込879
当日出荷

全長245mmのホーキです。シダ(硬)。柄は、丈夫な木柄仕様になっています。
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去。作業台の清掃 全長×幅W(mm)245×100 トラスコ品番510-7369 材質(ハンドル)木材、(カシメ部)ブリキ、(毛材)シダ 質量(g)65 毛丈(mm)90 幅W(mm)100 商品タイプホウキのみ
1本
759 税込835
当日出荷

釘などの金属を使わない荒神箒
幅(mm)100 寸法(mm)H200×W100×D20 全長(mm)200 質量(g)45 商品タイプホウキのみ
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂繊維を使用したコシが強く、腰を屈めず使用できる長柄のほうきです。 小石や水分を含んだ枯葉などの掃き掃除に最適です。
用途玄関、ベランダ、エントランス、駐車スペース、歩道などの掃除に 幅(mm)250 全長(mm)1250 グレー 質量(g)350 奥行(mm)28 毛丈(mm)155 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1250×250×28 材質(柄部)木、塩化ビニル樹脂被膜 材質(甲)ポリエチレン 材質(ホーキ穂)ポリプロピレン(PP)
1本
489 税込538
当日出荷

釘などの金属を使わない荒神箒
寸法(mm)H200×W100×D20 仕様PP 幅(mm)100 全長(mm)200 質量(g)45 材質(ブラシ部)PP 商品タイプホウキのみ
1個
379 税込417
当日出荷

天然素材のホーキよりコシが強く掃きやすいです。 水にも強く、小さなゴミを掃くのに最適です。 柄には鋼管を使用しているので、軽くて丈夫です。
種類化繊ホウキ 全長(mm)770 幅(mm)200 穂:緑 、柄:グレー、カバー・フック部:黒 材質(柄部)PP被覆鋼管 材質(甲)ポリエチレン 材質(ホーキ穂)ポリプロピレン 柄タイプ短柄
1本
399 税込439
当日出荷

サッシ清掃・機械内部・旋盤加工などで発生する切り粉の清掃等に使用出来る樹脂繊維を使用した、硬目のハンドホーキです。
全長(mm)240 材質穂先:ポリプロピレン、甲:ポリプロピレン 幅(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約80×20×240 商品タイプホウキのみ
1本
289 税込318
当日出荷

繊維が太くコシが強いホウキです。
用途コンクリート、アスファルトの掃き掃除に。 柄長さ(mm)560 全長(mm)790 毛丈(mm)170 材質(柄部)木+PVC膜 材質(毛)シダ
1個
249 税込274
当日出荷

機械のホコリ取り、サッシの溝掃除など、小さなスペースの掃除に。
全長(mm)215 幅(mm)75 毛丈(mm)85 材質(柄部)樹脂 材質(毛)パーム 商品タイプホウキのみ
1個
189 税込208
当日出荷

サッシ清掃・機械内部・旋盤加工などで発生する切り粉の清掃等に使用出来るパーム繊維を使用した、柔らか目ハンドホーキです。
全長(mm)240 材質穂先:パーム、甲:ポリプロピレン 幅(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約80×22×240 商品タイプホウキのみ
1本
179 税込197
当日出荷

コードタイプとかわらず鉄筋を冷間で直角、平滑に切断!。D19~D32対応(SD390切断可能)
用途鉄筋(丸棒)切断 付属品電池パック×1、充電器×1、チップソー×1、六角棒スパナ、手ぼうき、切粉収納袋 適合チップソー:ZC1002_H 質量(kg)7.6(電池パック含む) タイプチップソー:34刃超硬 定格電圧(V)36 切断能力鉄筋(D):19~32 モータータイプDCブラシレスモーター(ブレーキ付) 長さL×高さH×幅W(mm)565×175×160 バッテリー容量(Ah)4 関連資料(0.7MB)
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷

コードレスでコードタイプと変わらない切断能力です。 鉄筋の軸線に対して直角で平滑な高速切断が可能です。 SD490鉄筋切断可能です。 圧接端面の隙間が3mm以下と定めた数字を大きくクリアしていきます。
用途鉄筋(丸棒)切断 仕様チップソー(スプライン):26刃超硬 セット内容電池パック×1、専用充電器、チップソー(本体に装着済)、六角棒スパナ、手ぼうき、切粉収納袋 質量(kg)本体:5.7、電池パック:0.7 切断能力D10~D25 モーター直流ブラシレスモーター(ブレーキ付) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:448×171×197、電池パック:117×80×69 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)DC36 充電時間(分)約25(25℃時) 関連資料(1.6MB) チップソー厚さ(mm)1.6 チップソー外径(Φmm)100
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷