「切継ぎ」の検索結果
腰があり、毛先のまとまりのよい白豚毛を使用しているので、障子貼り等の付廻し作業に適しています。
樹脂製ハンドルを使用しています。
毛丈(mm)約24
毛材白豚毛
毛の含みがあるので広い面積にも良い。
用途フスマ・障子・カベ紙貼用。
形状平
刷毛幅(mm)130
毛丈(mm)30
毛色白色
玉厚(mm)10
種類刷毛
材質(毛)白山羊毛
主な用途のり用
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
高品質な豚毛を使用した最高級切次刷毛です。
毛の厚みを薄くしており、表具の切次、障子貼などの細部に使用可能です。
材質(毛)豚毛
種類刷毛
主な用途掃除用
毛色白色
ハンドルの手元がヘラ付きで、角押え、汚れ取りにも使えます。
用途フスマ・カベ・障子紙貼用。
形状平
玉厚(mm)7
種類刷毛
主な用途のり用
ハンドル色黄
材質(ハンドル)PP
障子紙・ふすま紙ののりづけに。
刷毛幅(mm)90
毛丈(mm)25
毛色白色
玉厚(mm)5
寸法(mm)90
種類刷毛
材質(柄部)ABS
材質(毛)山羊毛、ポリエステル
主な用途のり用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
白毛糊刷毛
羊毛を主な原料として製品に仕上げております。
水刷毛、糊刷毛、又は撫刷毛として使用できます。
印のある白毛糊刷毛は、毛の厚みが相当厚く、毛の長さも普通の糊刷毛より多少長くしてありますので糊の含みも良く広範囲の糊付けに適した製品です。
豚毛を原料としている製品は、毛の強度が高く、耐久性に優れています。
毛色白色
種類刷毛
毛丈(mm)300
材質(毛)羊毛
職人用に特別製作。
用途のり付用
毛丈(mm)30
形状平型
種類刷毛
材質(毛)山羊毛
主な用途のり用
毛色白色
高品質の豚毛を使用したPC製の糊刷毛です。
細く線のような糊付が出来るように、毛の厚みを細くしています。
材質(毛)豚毛
種類刷毛
主な用途のり用
毛色白色
障子貼りの必需品。糊用平バケ。障子紙・ふすま紙の貼り替えで糊をつける際に使用します。
刷毛幅(mm)30
幅(mm)90
全長(mm)145
種類刷毛
主な用途のり用
毛色白色
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
裏打作業等で糊をひくときに使う刷毛です。水で溶いた糊をたっぷりと含ませることが出来ます。大きな面積の糊の塗布に向いています。
用途糊刷毛
毛丈(mm)32
玉厚(mm)4
形状平
寸法(mm)115
種類刷毛
サイズ(号)4inch
材質(毛)馬毛
主な用途工芸用
毛色黒色
刷毛幅(mm)115
1本
¥339
税込¥373
当日出荷
高品質の豚毛を使用したPC製の糊刷毛です。
抜け毛の心配もなく、安心した作業が出来ます。
材質(毛)豚毛
種類刷毛
主な用途のり用
切継ぎ模様が奥ゆかしく品のある包装紙です。アルバム等の少し大きな包装に最適です。純白ロール紙使用。
寸法(mm)583×880
坪量(g/m2)45
1パック(100枚)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
一般のパテとは異なり、水を吸わないので極めて防錆力が高く、切り継ぎした部分のヤセがなく、ファイバー繊維の手足が長く、穴埋めに最適です。ステンレス等で切り継ぎしたときの溶剤の吸い込みが無く、切り継ぎ部分のヤセが無い。
可使時間(分)指触乾燥 約10程度、硬化 約30程度気温や湿度により多少異なる場合があります。
配合主剤100:硬化剤2
主成分二液型ポリエステル樹脂 スチレン含有率1~5%
研磨可能時間(分)(常温20℃ 湿度60%の場合) 30~40
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品・耐久性に優れたナイロン繊維を使用しています。
毛先を細く加工しているので、腰がありながら先は柔らかく、また毛のまとまりも良好です。
樹脂製ハンドルを使用しています。
毛丈(mm)約24
毛材ナイロン
切り継ぎ及び耳折専用糊です。
仕上がりが柔らかく平らで、引きつり引っ張りがありません。
刷毛運びが非常に良くできています。
接着剤は強力ですが、乾燥時間を少し遅らせています。(乾燥時間の作業においても非常に便利です。)
水を混ぜずにお使い下さい。
容量(kg)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.075L
危険物の性状水溶性
主なワークパーツ
1個(1kg)
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
ガイドシステム:小口径のチタンフレーム・トルザイトリングガイド採用(トップガイドのみチタンフレーム・SiCリングガイド採用)。軽量・低摩耗により、シャープな操作感とよりスムーズな糸抜け、そして驚異的な高感度を実現しました。
スレッドデザイン:PHPJ607L-3はバット部分にグリーンの飾り巻きをあしらいました。
グリップデザイン:小気味よいジグ操作に対応するスリムで握り込みやすいエバーグリーンオリジナルEgTSリールシートを採用。さらにセパレートグリップ採用で、軽量化はもとよりブランクスの応力分布に干渉するような余分な補強やEVAを極力省くことによりその性能を最大限に引き出します。
グリップエンドには衣服にまとわりつかず、脇に挟んだり、体に当てた時にフィットするEVAエンドパーツを採用。
完全ブランクスルー構造:トップからリアグリップのエンドまで一切継ぎ目がない完全ブランクスルー構造を採用。類まれな伝達性能はもとより、ファイト時には無駄なく全体を使ったやり取りが可能に。予想外の大物にもしなやかかつパワフルに対応します。
オリジナルアーバー:ブランクスとリールシートの隙間を埋めるスペーサー材にエバーグリーンオリジナルアーバーを採用。超軽量、超高感度素材で底質や潮の変化、魚の気配に至るまで「感じ取る」性能が大幅に向上。
「全国釣竿公正取引協議会」認定製品:公正取引委員会及び消費者庁長官の認定を受けた「釣竿の表示に関する公正競争規約」の規定に基づき「全国釣竿公正取引協議会」がその内容及び条件に適合していると認定した証「釣竿公正マーク」を貼付。
多彩な攻めの、多才なヤツ。ハイピッチジャーカーライト。
多彩なテンポでアクションをジグに吹き込み、より軽快に、より繊細に、プレッシャーにさらされた近海の魚たちを攻略するハイピッチジャーカーライト。張りがあり強靭なハイピッチジャーカーのブランドをライトにモディファイ。しなやかでレスポンスの良いティップセクションがその特徴です。
ジャークテンポはミドル~ハイピッチと広域対応。軽い力のショートジャークでティップが躍動し、軽快に、思いのままに、ジグを動かす・飛ばすことが可能です。
また、小気味よいジグ操作に対応するスリムで握り込みやすいグリップデザイン、これまでよりもワンランク細いメインラインの使用を想定した超軽量・超高感度な小口径ガイドセッティングを新採用で、より繊細に。
スローピッチジャークに特化したスロージャーカーと、ミドル~ハイピッチジャークに広域対応するハイピッチジャーカーライト。双方を船上に準備し魚の反応に応じて使い分ければ、さらなる釣果アップ間違いなしです。
ハイピッチジャーカーライト3ozは近海の浅場を中心としたフィールドで60~150g程度のジグを扱うことに適したモデルです。
仕様ジギング(ベイトモデル)
適合ルアー:60~150g(3oz)、ライン:PE1.2~2.5号
材質(本体)カーボン繊維93%、グラス繊維7%
質量(g)標準111
全長(m)2.07
材質(樹脂部)エポキシ
収納時寸法(cm)207(継数1)
1本
¥62,980
税込¥69,278
6日以内出荷
シンプルかつエレガントに仕上げられたデザインと、伝統的なケースの構造を打ち破る革新的デザイン特許の折りたたみケースです。 ものの数秒で6面を平らにでき、マグネット式のツールレスの切り継ぎ部品により、取り付けがより便利になっています。 専用の200W 80PLUS Bronze認証電源が付属しており、新世代CPUに対応し最高仕様のITXケースを構築します。 天面に大きなメッシュ吸気口を持ち、吸気式のトップフローCPUファンによってエアーを取り込み、両サイドの通気口でエアーを吐き出す構造になっています。 マグネット式のフットスタンドにより、ご使用環境に合わせ「縦置き」・「横置き」の両方に対応しています。 新素材の高品質3-アンチファブリックを採用し、スウェード調の肌触りを表現しました。 帯電防止/防火/防カビ加工を施しより安心して使用できます。
仕様●AC入力:100~240V、0.5~2.5A、0~60Hz-●CPUクーラー制限:60mm以下●DC出力:+3.3V/+5V/+12V/+5Vsb/-12●搭載可能PSU:専用PSU(付属)●総合電力:200W
付属品本体、電源、ACケーブル、磁気ケーブルタイ、磁気フットスタンド
質量(kg)1.7
最大電流(A)10.0/10.0/17/2.5/0.5
保証期間1年間
サイズ(mm)H81×W206×D208
素材スチール(T1.2mm)/スチールメッシュ(T0.8mm)/3-アンチファブリック (T0.4mm)
対応マザーボードITX
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷