カテゴリ

  • 切削工具(43)
    • ハイス六角軸ドリル(4)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ケナメタル(19)
  • 岡崎精工(3)
  • DIJET(ダイジェット工業)(3)
  • ベッセル(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • 大見工業(2)
  • 兼房(2)
  • 協和精工(2)
  • 三洋工具(2)
  • 大日商(1)
  • ATOM(サイトウ製作所)(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
  • TOWA(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.5(3)
  • 3(3)
  • 4.4(2)
  • 4.5(2)
  • 4.9(2)
  • 5(3)
  • 5.1(2)
  • 5.2(2)
  • 5.3(2)
  • 5.4(2)
  • 5.5(2)
  • 5.6(2)
  • 6(6)
  • 6.5(3)
  • 10(8)
  • 12(2)
  • 15(2)
  • 18(2)
  • 20(11)
  • 30(2)
全長(mm)
  • 45(10)
  • 60(2)
  • 70(5)
  • 72(2)
  • 74(2)
  • 75(5)
  • 76(7)
  • 77(1)
  • 80(5)
  • 82(2)
  • 90(4)
  • 94(1)
  • 95.5(1)
  • 120(1)
材質
  • PVDコーティング(2)
  • ハイス(4)
  • 超硬合金(37)
シャンク径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(3)
  • 4.1(1)
  • 4.2(1)
  • 4.3(1)
  • 4.4(1)
  • 4.5(1)
  • 4.6(1)
  • 4.7(1)
  • 4.8(1)
  • 4.9(1)
  • 5(2)
  • 6(8)
  • 6.35(4)
  • 7(1)
  • 8(5)
  • 10(8)
  • 12(3)
  • 13(1)
溝長(mm)
  • 30
  • 15(36)
  • 18(44)
  • 20(32)
  • 24(30)
  • 25(29)
  • 35(26)
  • 36(28)
  • 39(22)
  • 40(32)
  • 42(27)
  • 45(41)
  • 48(35)
  • 50(45)
  • 55(24)
  • 60(35)
  • 70(27)
  • 75(36)
  • 90(30)
  • 100(27)
表面処理
  • PVDコーティング(16)
  • その他(3)
  • アルミナ系コーティング(2)
  • チタン系コーティング(7)
  • ノンコーティング(2)
PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「切」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬油穴付リブ用エンドミル 協和精工超硬油穴付リブ用エンドミル協和精工
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
切粉の排出性を向上させる事が可能です。耐溶着性に効果があります。深彫り加工などに最適です。
用途鋼・鋳鉄・非鉄金属刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
木工ビット 超硬ストレートビット ルーター用 大日商木工ビット 超硬ストレートビット ルーター用大日商
3,898税込4,288
1本
当日出荷
切れ味が良く長寿命で、きれいに加工できます。1分間に約20000~25000回転で切削できます。
用途被削材:木質系材料、石こうボードなど。木材系材料・樹脂系(人造大理石)材料の穴掘り、溝掘り、切り抜き作業に最適です。仕様使用電動工具:ルーター(※電動工具の付属アダプターをご使用ください)トラスコ品番397-3824材質刃先:超硬チップ軸径(Φmm)12刃数2枚全長(mm)75刃長(mm)30、下部:30刃径(Φmm)下部:18刃径(mm)18
超硬段付ドリル 協和精工超硬段付ドリル協和精工
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端径、太径ともネジレ角30°で切粉排出良好。先端径Φ0.5~Φ6まで0.05とびにラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
超硬ドリル ion Depo Type R 2枚刃 TOWA超硬ドリル ion Depo Type R 2枚刃TOWA
4,898税込5,388
1本
4日以内出荷
ドリル用にイオンプレーティング方式のコーティングion Depo Type Rをラインナップ剛性と切れ味を両立した刃先で優れた切削性を発揮、幅広い被削材の穴あけに対応。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、プリハードン鋼、ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼用。適応加工形状:穴あけ加工用。材質極超微粒子超硬合金刃数2表面処理ion Depo Type R刃角(°)130ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005
HFドリル 三洋工具HFドリル三洋工具
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
材質超硬MG適合材アルミ合金
オイルホール付HFドリル 三洋工具オイルホール付HFドリル三洋工具
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
材質超硬MG適合材アルミ合金
油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3DOSG(オーエスジー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
切れ味重視の刃先形状、新型溝形状を採用し、高能率条件下でも「安定した加工」と「長寿命化」を実現。耐摩耗性、耐溶着性に優れており、幅広い被削材に適応します。WXLコーティング:耐溶着性と密着強度に優れるコーティングの採用により、工具の欠損を防止します。新型オイルホール形状"MEGA COOLER":切削熱を素早く除去。さらにクーラント吐出量が増大し、切りくず排出性が向上します。
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金鋳物・チタン合金・マグネシウム合金の穴あけ加工材質超硬表面処理WXLコーティングドリルのシンニング形状R形シンニングねじれ角(°)30直径許容差ドリル:h8RoHS指令(10物質対応)対応
マックスアルミ用ドリル ACD ATOM(サイトウ製作所)マックスアルミ用ドリル ACDATOM(サイトウ製作所)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
アルミ用に特殊設計された先端形状、溝形状により切粉がスムーズに排出されます。
材質超硬合金先端角(°)130刃径公差+0~-0.01
鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル マルチドリル MDH (内部給油式) 住友電工ハードメタル鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル マルチドリル MDH (内部給油式)住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能です。 最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上します。 新材種 ACH70:耐摩耗性と耐欠損性を両立した新PVDコーティング「HFコート」の採用により幅広い切削条件で安定した加工を実現します。
用途鋼・鋳鉄の穴あけ加工先端角(°)140材種ACH70RoHS指令(10物質対応)対応
油穴付き超硬ドリル 8Dタイプ ADO-SUS-8D OSG(オーエスジー)油穴付き超硬ドリル 8Dタイプ ADO-SUS-8DOSG(オーエスジー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から11日以内出荷
切りくずトラブルや加工硬化による寿命低下といった”ステンレス”の難加工性に対応した”新形状油穴”付き超硬ドリル。 難加工への仕様追求は、ステンレスのみならず、チタン合金加工も可能です。 (1)加工硬化を抑制する切れ味重視の刃先形状。(2)切りくずを細かく分断する新型溝形状。 (3)低発熱・低抵抗を実現する特殊マージン形状。(4)切削油の流量・流速アップで切削熱を高速除去する新型オイルホール”MEGA COOLER”。 (5)耐溶着性・密着強度に優れるWXLコーティング。
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金鋳物・チタン合金・マグネシウム合金での穴あけ加工種別L/D:8D材質超硬合金タイプギャッシュ:R形シンニング表面処理WXLコーティング許容差ドリル直径:h8ねじれ角(°)30油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応
クッションドリル(鉄工用) ベッセルクッションドリル(鉄工用)ベッセル
2,198税込2,418
1セット(6本)
当日出荷
クッションリング(PAT.)がガタツキを抑制し、正確な穴あけができます。刃先にX形シンニング採用。センターポンチ不要で、軽い力で高速穴あけができます。食い付き性がよく、ポンチングが不要です。効果を発揮するΦ3.0mm以上に採用しています。高硬度HSS(ハイス鋼)で、鋭い切れ味が持続します。溝加工したドリルを軸に、プレス絞りで一体化しました。
用途鉄、軽金属、合成樹脂、木材などの各種穴あけ、タップ用の下穴あけに。材質ドリル:HSS、シャンク:ビット材シャンク径(mm)6.35
タイラードリル(5Dタイプ) TLD5D DIJET(ダイジェット工業)タイラードリル(5Dタイプ) TLD5DDIJET(ダイジェット工業)
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
広い形状で切り粉排出性に優れ高精度穴加工が可能。 傾斜面や交差穴加工でも穴の曲がり、およびバリの発生が少なく工程短縮が可能。 ドリル剛性を向上、ダブルマージン仕様、低抵抗刃形により安定した深穴加工が可能。 耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れたDVコーティングと平滑化処理により長寿命を実現。 炭素鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・アルミ合金まで幅広い被削材に対応。 クーラント穴付き 油穴付
用途穴あけ加工、座ぐり加工材質JC8015先端角(°)180フラット表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30有効加工深さ5×Dc
タイラードリル(3Dタイプ) TLD3D DIJET(ダイジェット工業)タイラードリル(3Dタイプ) TLD3DDIJET(ダイジェット工業)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
広い形状で切り粉排出性に優れ高精度穴加工が可能。 傾斜面や交差穴加工でも穴の曲がり、およびバリの発生が少なく工程短縮が可能。 ドリル剛性を向上、ダブルマージン仕様、低抵抗刃形により安定した深穴加工が可能。 耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れたDVコーティングと平滑化処理により長寿命を実現。 炭素鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・アルミ合金まで幅広い被削材に対応。 クーラント穴付き 油穴付
用途穴あけ加工、座ぐり加工材質JC8015先端角(°)180フラット表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30有効加工深さ3×Dc
三面ルーター 兼房三面ルーター兼房(1件のレビュー)
4,390税込4,829
1本
当日出荷から13日以内出荷
耐久性、切れ味に優れた三面ルーターです。
用途穴あけ、座ぐり加工、溝加工適合機種NCルーター・ドア加工専用機など適合被削材種木質系材料材質超硬刃数(p)2
超硬フラットドリル SDFA 岡崎精工超硬フラットドリル SDFA岡崎精工
5,398税込5,938
1本
当日出荷から13日以内出荷
先端角180°フラットにより、様々な穴あけ加工が可能! 広い溝形状による優れた切粉排出可能! 先端フラット形状により、穴出口の抜けバリを抑制! 外部給油仕様。
用途座ぐり加工・非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)・断続穴あけ加工・クロス穴加工・薄板のタップ下穴加工材質超微粒子超硬合金先端角(°)180(フラット)表面処理OKコートプレミアム適合被削材種鋼・合金鋼(SS・SC/SCM):◎調質鋼(~HRC50):◎鋳鉄(FC・FCD):◎アルミ合金(AL):◎
超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用 岡崎精工超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用岡崎精工(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から10日以内出荷
新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現
仕様外部給油材質超硬先端角(°)135表面処理OKコート プレミアム
超硬エンドミル ABDF ケナメタル超硬エンドミル ABDFケナメタル
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷
Duo-Lock。アルミニウム加工用。ワイパー面。45°ネジレ。2枚刃
材質超硬刃数2
超硬エンドミル ABDE ケナメタル超硬エンドミル ABDEケナメタル
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷
アルミニウム加工用。ワイパー面。薄壁アプリケーションに最適。3枚刃。ロングネック
材質超硬刃数3
超硬エンドミル FMDF ケナメタル超硬エンドミル FMDFケナメタル
43,980税込48,378
1個
8日以内出荷
Duo-Lock。鋼、ステンレス鋼仕上げ加工用。厚膜PVDコーティングBeyond材種。45°ネジレ。6枚刃
材質超硬表面処理PVDコーティング
刃先交換式超硬エンドミル HARVI 2 UDDV ケナメタル刃先交換式超硬エンドミル HARVI 2 UDDVケナメタル
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
Duo-Lcok。HARVIⅡ。不等分フルート。AlTiNコーティング。37°39°ネジレ。5枚刃
材質超硬刃数5表面処理PVDコーティング
刃先交換式超硬エンドミル HARVI 2 UCDV ケナメタル刃先交換式超硬エンドミル HARVI 2 UCDVケナメタル
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
Duo-Lcok。HARVIⅡ。不等分フルート。厚膜コーティングBeyond材種。37°39°ネジレ。5枚刃
材質超硬刃数5表面処理PVDコーティング面取幅BCH(mm)0.5
刃先交換式超硬エンドミル HARVI 3 UJDV ケナメタル刃先交換式超硬エンドミル HARVI 3 UJDVケナメタル
32,980税込36,278
1個
8日以内出荷
Duo-Lock。HARVIⅢ。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。ボール。37°39°ネジレ。6枚刃
材質超硬刃数6表面処理PVDコーティング
刃先交換式超硬エンドミル HARVI 1 UKBV ケナメタル刃先交換式超硬エンドミル HARVI 1 UKBVケナメタル
41,980税込46,178
1個
8日以内出荷
Duo-Lock。HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。ボール。37°39°ネジレ。4枚刃
材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング
刃先交換式超硬エンドミル HARVI 3 UJBV ケナメタル刃先交換式超硬エンドミル HARVI 3 UJBVケナメタル
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
Duo-Lock。HARVIⅢ。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。ボール。37°39°ネジレ。6枚刃
材質超硬刃数6表面処理PVDコーティング
刃先交換式超硬エンドミル HARVI 1 ULDV ケナメタル刃先交換式超硬エンドミル HARVI 1 ULDVケナメタル
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
Duo-Lock。HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。37°39°ネジレ。4枚刃
材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング
刃先交換式超硬エンドミル HARVI 1 UKDV ケナメタル刃先交換式超硬エンドミル HARVI 1 UKDVケナメタル
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷
Duo-Lock。HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。37°39°ネジレ。4枚刃
材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング面取幅BCH(mm)0.5
超硬エンドミル HARVI 1 UADE NECK ケナメタル超硬エンドミル HARVI 1 UADE NECKケナメタル
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。ネック付き。サイドロック
材質超硬表面処理PVDコーティング
超硬エンドミル HARVI 1 UADE NECK ケナメタル超硬エンドミル HARVI 1 UADE NECKケナメタル
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。ネック付き
材質超硬表面処理PVDコーティング
超硬エンドミル UJDE 6 FLUTE ケナメタル超硬エンドミル UJDE 6 FLUTEケナメタル
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
HARVIⅢ。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。ネック付き。38°ネジレ。6枚刃。Safe-Lock
材質超硬
超硬エンドミル HARVI 2 UGDE ケナメタル超硬エンドミル HARVI 2 UGDEケナメタル
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
HARVIⅡ。不等分フルート。AlTiNコーティング。刃長5xD。43°ネジレ。5枚刃
材質超硬刃数5表面処理PVDコーティング
超硬エンドミル HARVI 1 F4BS.. WM-WX-WL ケナメタル超硬エンドミル HARVI 1 F4BS.. WM-WX-WLケナメタル
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
HARVI。不等分フルート。チップブレーカー。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。サイドロック
材質超硬表面処理PVDコーティング
超硬エンドミル HARVI 1 F4AS.. WM-WX-WL ケナメタル超硬エンドミル HARVI 1 F4AS.. WM-WX-WLケナメタル
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。Safe-Lock。ネック付。サイドロック
材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング
超硬エンドミル HARVI 1 F4AW..WM-WX-WL ケナメタル超硬エンドミル HARVI 1 F4AW..WM-WX-WLケナメタル
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。Safe-Lock。ネック付
材質超硬表面処理PVDコーティング
超硬エンドミル HARVI 1 F4BS.. WM-WX-WL ケナメタル超硬エンドミル HARVI 1 F4BS.. WM-WX-WLケナメタル
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
HARVI。不等分フルート。チップブレーカー。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃
材質超硬表面処理PVDコーティング
超硬エンドミル HARVI 2 UDDE EXT NECK ケナメタル超硬エンドミル HARVI 2 UDDE EXT NECKケナメタル
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
HARVIⅡ。不等分フルート。AlTiNコーティング。38°ネジレ。5枚刃。Safe-Lock。ネック付き
材質超硬刃数5表面処理PVDコーティング
クッションドリル鉄工用AMD ベッセルクッションドリル鉄工用AMDベッセル(2件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から6日以内出荷
樹脂リングが芯振れ・ガタつきを抑制し、正確な穴あけを実現します。芯振れ激減で高速穴あけができます。食い付き性がよく、ポンチ(ドリルの先端が逃げないように穴の中心を決めるマーキング)が不要です。(効果を発揮するΦ3.0mm以上に採用しています。)高硬度HSS(ハイス鋼)で、鋭い切れ味が持続します。溝加工したドリルを軸に、プレス絞りで一体化しました。(結合力を高めるため、Φ1.8mm以上は2面カットを入れてさらに強化しました。)
用途被削材:鉄、軽金属、合成樹脂、木材。仕様18Vインパクト対応、6.35mmの六角軸タイプ、X形シンニング(Φ3.0mm以上)材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.352018年トラスコ掲載ページ1 0136
六角軸ドリル TiNコート モノタロウ六角軸ドリル TiNコートモノタロウ(254件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
超硬鋼用ソリッドドリル(オイルホール付) 3D用 SDOX3A 岡崎精工超硬鋼用ソリッドドリル(オイルホール付) 3D用 SDOX3A岡崎精工
5,798税込6,378
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
内部給油仕様。3D用。 ステンレス鋼や軟削材の加工に最適。 新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現。
材質超硬表面処理OKコート プレミアム
ドリル TLDM DIJET(ダイジェット工業)ドリル TLDMDIJET(ダイジェット工業)
9,498税込10,448
1本
当日出荷から4日以内出荷
正面が”平ら”な座ぐり加工用ドリルです。 傾斜面や交差穴加工でも下穴なしで安定加工が可能です。 広い溝形状で切り粉処理性に優れています。 薄板の穴あけ加工において一般のドリルよりバリの発生が少ないです。 他社品に比べ切削抵抗を約2割削減、高精度で長寿命です。 炭素鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミ合金まで幅広い被削材に対応しています。
材質超硬合金(Carbide)先端角(°)180フラット表面処理DZ(TiAlN)ねじれ角(°)30
ストレートビット 兼房ストレートビット兼房(5件のレビュー)
3,988税込4,387
1本
当日出荷から10日以内出荷
耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。
用途くり抜き、外周加工適合材木質系材料材質刃先:超硬、シャンク:スチール主な適合機械トリマー・ルーター・NCルーター
関連キーワード
溝切機特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら