ゼノア エンジン刈払機 BC4410DW-EZ 部品 シャフト
用途部品の交換に
適合品番BC4410DW-EZ
関連部品【部品グループ】シャフト
ゼノア エンジン刈払機 BKZ266EZ 部品 シャフトおよびハンドル
用途部品の交換に
仕様部品グループ:シャフトおよびハンドル
適合本体BKZ266EZ
ゼノア エンジンチェーンソー 部品 シャフトおよびハンドル
用途部品の交換に
適合品番TK2600S
構成部品シャフトおよびハンドル
ゼノア エンジン刈払機 BC222ST 部品 シャフト
用途部品の交換に
適合品番BC222ST
関連部品【部品グループ】シャフト
ゼノア エンジン刈払機 BKZ266EZ 部品 シャフトおよびハンドル2
用途部品の交換に
仕様部品グループ:シャフトおよびハンドル2
適合本体BKZ266EZ
仕様ネジ込み式
適合(ミキシングブレード)200
適合機種(UT2201、UT2221)
材質ステンレス
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 シャフトおよびハンドル
用途部品の交換に
適合品番BKZ275
関連部品【部品グループ】シャフトおよびハンドル
土に喰い込みがよくまた、土がつきにくい薄刃採用。1本で2つの作業ができる違いのある刃先の上刃(のこ刃)・下刃(平刃)。玉ねぎ農家支援。苗床などの中耕に便利です。けずっ太郎スリムでも入らない玉ねぎなどの狭い株間の除草に極細刃幅!
全長(mm)1460
質量(g)600
刃幅(mm)75
柄長さ(mm)1350
適合替刃DK-804K
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
ゼノア エンジン刈払機 BC2020 部品 シャフト
用途部品の交換に
適合品番BC2020
関連部品【部品グループ】シャフト
ゼノア エンジン刈払機 TKZ265 部品 シャフト
用途部品の交換に
適合品番TKZ265
構成部品シャフト
ゼノア エンジン刈払機 TKZ235 部品 シャフト
用途部品の交換に
適合品番TKZ235
構成部品シャフト
材質ステンレス(SUS316)
付属品固定ノブネジ付
シャフト径(Φmm)8
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)
表面処理B2アルマイト(白アルマイト)
「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当)
使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置!
(D)仕様は本体が分割できて持ち運びがラク
オートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000
取付穴径(Φmm)25.4
バッテリー容量(Ah)4
バッテリー電圧(V)36
関連資料(0.82MB)
取付ねじ径(Φmm)左M10
刈刃外径(Φmm)255
フッ素コート仕上げ。
トラスコ品番835-8879
長さ(mm)500
1本
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BC222ST 部品 ショートブロック
用途部品の交換に
適合品番BC222ST
関連部品【部品グループ】ショートブロック
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
その他部品名:ドライブシャフトASSY
品番適合本体:BCZ315
備考7×1532-7/7
タイプシャフト
展開図部品No.3
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 TRZ235 部品 シャフト
用途部品の交換に
適合品番TRZ235
構成部品シャフト
ゼノア エンジン刈払機 TRZ265 部品 シャフト
用途部品の交換に
適合品番TRZ265
構成部品シャフト
ゼノア エンジン刈払機 BCZ315 部品 シャフト
用途部品の交換に
適合品番BCZ315
関連部品【部品グループ】シャフト
ゼノア エンジン刈払機 BCZ265-DC 部品 シャフト
用途部品の交換に
適合品番BCZ265-DC
関連部品【部品グループ】シャフト
ゼノア エンジン刈払機 BCZ275-DC 部品 シャフト
用途部品の交換に
適合品番BCZ275-DC
関連部品【部品グループ】シャフト
ゼノア エンジン刈払機 BCZ245-DC 部品 シャフト
用途部品の交換に
適合品番BCZ245-DC
関連部品【部品グループ】シャフト
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
適合品番BCZ235-DC
関連部品【部品グループ】シャフト
ゼノア エンジン刈払機 BC2225S/ST 部品 チューブおよびシャフト
用途部品の交換に
適合品番BC2225S/ST
関連部品【部品グループ】チューブおよびシャフト
ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 シャフトおよびハンドル
用途部品の交換に
仕様(部品グループ)シャフトおよびハンドル
部品名称ライナー
適合品番(本体)BKZ275
展開図部品No.2
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 シャフトおよびハンドル2
用途部品の交換に
適合品番BKZ275
関連部品【部品グループ】シャフトおよびハンドル2
ゼノア エンジン刈払機 BKZ315 部品 シャフトおよびハンドル
用途部品の交換に
ゼノア エンジンチェーンソー TK2600S 部品 エンジン
用途部品の交換に
適合品番TK2600S
構成部品エンジン
ゼノア エンジン刈払機 BCZ300ST-EZ 部品 チューブおよびシャフト
用途部品の交換に
適合品番BCZ300ST-EZ
関連部品【部品グループ】チューブおよびシャフト
ゼノア エンジン刈払機 BKZ305EZ 部品 シャフトおよびハンドル
用途部品の交換に
仕様部品グループ:シャフトおよびハンドル
適合本体BKZ305EZ
ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 チューブおよびシャフト
用途部品の交換に
適合品番BC3510DW-EZ
関連部品【部品グループ】チューブおよびシャフト
ゼノア エンジン刈払機 BKZ266EZ 部品 シャフトおよびハンドル
用途部品の交換に
仕様(部品グループ)シャフトおよびハンドル
部品名称ドライブシャフト
適合品番(本体)BKZ266EZ
展開図部品No.1
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
ゼノア エンジンチェーンソー TK2600S 部品 シャフトおよびハンドル
用途部品の交換に
適合品番TK2600S
構成部品シャフトおよびハンドル
リニューアルして使いやすさが大幅アップした充電式草刈り機。運転時間40%アップ(メーカー従来品比較)。作業負担30%軽減(メーカー従来品比)。チップソーと樹脂刃が標準付属、お好みで交換が可能です。調整可能な伸縮シャフト採用。本体重量2.0キロ、軽くて使いやすい草刈り機。
用途家周りの草刈作業に
付属品バッテリー・充電器・チップソー1枚・樹脂ブレード2枚・保護メガネ・六角レンチ・ボックスレンチ
質量(kg)2
タイプ充電器・バッテリー付き
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100~1400(伸縮式)×170×230
モーターブラシモーター
刈込み方式チップソー160mm・樹脂刃160mm
バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah
使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリー
ハンドル形状ループハンドル
充電時間(分)約60
回転数(min-1[回/分])チップソー:6300 ブレード:6600
関連資料(1.28MB)
運転時間(分)約35
取扱説明書(9.71MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ゼノア エンジン刈払機 BC3410ST-FW-EZ 部品 シャフトおよびハンドル
用途部品の交換に
適合品番BC3410ST-FW-EZ
関連部品【部品グループ】シャフトおよびハンドル
ゼノア エンジン刈払機 BCZ275A-GW-DC 部品 チューブおよびシャフト
用途部品の交換に
適合品番BCZ275A-GW-DC
関連部品【部品グループ】チューブおよびシャフト
関連キーワード
1
2
次へ