90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属鋸刃 刈払機用 モノタロウ 動画あり
金属刃なので目立て直しができます。
用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。 刃厚(mm)約1.5 穴径(Φmm)25.4 材質SK85(SK5)
1枚
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)金属8枚刃
切れ味の良い普及刃。普通の草から密集した雑草刈に。
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


鋸目八枚刃 三陽金属(ERBA) 動画あり
日本初レーザー焼入れで耐久性4倍以上!(メーカー八枚刃と比較) チップソーより薄刃で草の抵抗が少なく切れ味抜群。 多段状の鋸目刃で切れ味長続き。外側の刃が摩耗しても内側の刃が切るので切れ味長続き。 石が飛びにくい安全フォルム。飛散やキックバックが少なく石の多い場所でも安心して作業が可能!
用途刈払機用 刃数(p)8 穴径(Φmm)25.4
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)金属8枚刃
適合機種LMR-2300 アズワン品番64-5045-67
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

畦草・土手の雑草。
刃厚(mm)1.4 穴径(Φmm)25.4 トラスコ品番759-1161 質量(g)474 外径(Φmm)230 刃数(p)8
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

アルミス交換用丸刃
RoHS
硬い草も楽に切れる金属8枚刃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
5日以内出荷

作業中の振動が少なく、研ぎ直しがしやすい8枚刃です。耐久性抜群のSKS-5(合金工具鋼)を使用しています。田んぼの畔草・雑草の草刈に最適です。
用途刈払機用の替刃。 適合推奨刈払機:排気量25cc以上 材質材質:SKS-5 刃数(p)8 刃厚(mm)1.4
1枚
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味の良い普及刃。枯草や太い茎、密集した雑草刈りに適した草刈り機専用刃。8枚刃が草をラクラクカット。
用途電気草刈機用替刃 適合機種YBC-161A、YBC-N160A、YEC-160、TMGC-160、YBC-160W、YBC-160A 質量(g)200 穴径(Φmm)20 刃数(p)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×16×0.3
1枚
999 税込1,099
当日出荷

1セット
1,098 税込1,208
3日以内出荷

トラスコ品番759-1187 材質炭素工具鋼(SK-85) 刃数8 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)255 刃厚(mm)1.4
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)エンジン式刈払機 EKM-2630A
楽らくスイングハンドル(左右非対称)
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ 、ソケットレンチ 質量(kg)4.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1770×610×305 排気量(mL)25.6 ハンドル両手ハンドル 使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級) 燃料タンク容量(L)0.6 点火方式電子点火 キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式 点火プラグBPMR8Y 刈刃外径(Φmm)255(チップソー40枚刃)
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

切れ味の良い8枚刃式。 キワ刈りガード付。障害物への傷つけ防止とキックバック(跳ね返り)を防止!使わない時は後部に取付け。 ループハンドル。平地、傾斜地で握りやすい形状。 大型スイッチ。手袋をしても操作しやすい形状。 工具収納。六角棒レンチ・ロックナットレンチ収納可能。 ロック付きコネクタツナギコード10m付。着脱はワンタッチ。
回転数(min-1[r.p.m])6500 刈込み幅(mm)160 電源(V)単相100 電流(A)3.4 消費電力(W)320 刈込み方式金属製8枚刃 全長(mm)1297 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1297×229×367 付属品草刈刃160(A-20797)、ガード(DA00001097)、刃押金具(DA00000744)、ロックナットレンチ(DA00000718)、キワ刈りガード(DA00000748)、刃物カバー(DA00000747)、ロックコネクタ付10mツナギコード(A-56546)、肩かけバンド(DA00000037)、六角棒レンチ(DA00000719)、保護メガネ(DA00000036) 質量(kg)2.1
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

先端のフリーローラーは回転しないから、地面に沿わせて作業でき、疲労も軽減。 先端部はアルミ製。衝撃や摩耗に強い。コードの送り出しは先端を地面で軽くたたくだけ。 切れ味のよい8枚刃式。キワ刈りガード付。障害物への傷つけ防止と、キックバック(跳ね返り)を防止。 ループハンドル、大型スイッチ、工具収納。
回転数(min-1[r.p.m])5500(ナイロンコード)、6500(金属製8枚刃) 刈込み幅(mm)280(ナイロンコード)、160(金属製8枚刃) 電源(V)単相100 電流(A)3.4 消費電力(W)320 刈込み方式ナイロンコード、金属製8枚刃 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1300×229×380(ナイロンコード)、1297×229×367(金属製8枚刃) 付属品ロックコネクタ付ツナギコード(10m)、ウルトラメタルローラー4(A-58241)、草刈刃160(A-20797)、ガード(DA00001097)、刃押金具(DA00000744)、ロックナットレンチ(DA00000718)、キワ刈りガード(DA00000748)、刃物カバー(DA00000747)、肩かけバンド、六角棒レンチ、保護メガネ 質量(kg)2.1
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)エンジン式刈払機 EKM270A
楽らくスイングハンドル(左右非対称)
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ、ソケットレンチ、肩掛けバンド(ダブルタイプ) 質量(kg)4.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1770×610×305 排気量(mL)25.6 ハンドル両手ハンドル 使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級) 燃料タンク容量(L)0.6 点火方式電子点火 キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式 点火プラグBPMR8Y 刈刃外径(Φmm)255(チップソー40枚刃)
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

柔らかい草の刈り払い作業に適しています。4枚刃と違い、柔らかい草だけでなく、多少硬い草なども刈ることが可能です。JIS規格品。
用途刈払い機用草刈り刃。 刃数8 厚さ(mm)1.4
1個
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AK-3000 電気式刈払機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気式刈払機
雑草刈りは金属8枚刃で効率よく、キワ刈りは「あんぜんローター」を使い安全な作業ができます!
消費電力(W)320 回転数(min-1[回/分])付属の金属8枚刃で7800/安全ロータ―で7500 ハンドル形状ループハンドル 付属品レンチ(本体収納)、レンチピン(本体収納)、延長コード10m、外径200mm×内径25.4mm刈刃(金属8枚刃)、あんぜんロータ、(径2.0mm×長さ105mm)ナイロンコード10本、保護めがね、刈刃カバー、肩掛バンド、飛散防護カバー、補助ハンドル組立(蝶ボルト付) トラスコ品番379-8364 電流(A)3.4 電源(V)単相100 回転数(min-1[r.p.m])(金属刃使用時)7800(あんぜんローター使用時)7500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(金属刃装着)1406×224×274(あんぜんローター装着)1427×250×274 刈込み幅(mm)(金属刃使用時)200(あんぜんローター使用時)250 延長コード(m)10
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

YBC-161 電動草刈り機  安全カバー付き(金属刃/樹脂刃 2WAY) YAMAZEN(山善) 動画あり
金属刃とナイロンコード両方で使える電気草刈り機。ばっさり草を刈りたい時は金属刃を使用。庭木や堀などがある時はナイロン刃を使用。バッテリー切れの心配がないAC電源採用。体勢、使用環境によって長さを調節可能。安全ボタンがあるので初心者でも安心。市販のナイロンコードも使用可能。本体は約1.9kgと軽量なので長時間の作業でも疲れにくい。キワ刈りガードを装着して簡単作業。肩掛けバンドを装着して負担軽減。組み立ての際にドライバーなどの工具は不要。
用途草刈り機、雑草取りとして。電動、草、雑草、除草、ナイロンコード、金属刃、電源式。 付属品金属8枚刃×1、ナイロンコード×10本、10m延長コード×1、壁掛けベルト×1、安全カバー×1、キワ刈りガード×1 材質ハウジング:ABS、パイプ:アルミニウム 長さ(mm)(ナイロン)100 質量(kg)1.9 消費電力(W)420 回転数(min-1[r.p.m])6500 刈込み幅(mm)(金属刃)160、(ナイロン)200 電源(AC V)100(50/60Hz) 刃外径(mm)(金属刃)160 定格時間(分)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)93-126×22×18
1台
9,798 税込10,778
7日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)エンジン式刈払機 EKM-2300A
楽らくスイングハンドル(左右非対称)
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ 、ソケットレンチ 質量(kg)4.6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1765×610×300 排気量(mL)20.6 ハンドル両手ハンドル 使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級) 燃料タンク容量(L)0.4 点火方式電子点火 キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式 点火プラグBPMR8Y 刈刃外径(Φmm)230(チップソー36枚刃)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

YARD FORCE 24Vコードレス草刈機 専用替刃(160×20×8P金属刃)です。
セット内容金属刃1枚 適合機種LC C16-JP
1枚
1,500 税込1,650
当日出荷

BK-1800 充電式刈払機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式刈払機
電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み 場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音 騒音が気になる環境に最適 ワンタッチで長さを調整できる伸縮機能 地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付 雑草刈りは金属8枚刃で効率よくキワ刈りは「あんぜんロータ(ナイロンコード)」を使い安全作業
バッテリー電圧(V)18V:B-1815LA(リチウムイオン)18 バッテリー容量(Ah)1.5 回転数(min-1[回/分])6400(金属8枚刃使用時)、6000(あんぜんロータ使用時) 付属品刈刃(金属8枚刃)、六角棒レンチ(本体収納)、レンチピン(本体収納)、キワ刈りガード、刈刃カバーセット、飛散防護カバー、肩掛けバンド、保護めがね、安定板、あんぜんロータ、ナイロンコード10本、充電器、電池パック 寸法(mm)(刈刃)金属8枚刃使用時/外径160×内径20、あんぜんロータ使用時/径2×長さ105 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)あんぜんロータ使用時/1197~1497×191×322 連続使用時間(分)約20(金属8枚刃使用時)、約15(あんぜんロータ使用時) バッテリーリチウムイオン 充電時間(分)約60 バッテリー容量(mAh)1500
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

MUR194DZ 充電式草刈機(本体のみ) MUR194DZ マキタ 動画あり
だれでも手軽に快適草刈り
タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り 刈込み方式金属製8枚刃 刈込み幅(mm)200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1530×240×270 質量(kg)2.5(バッテリー含む) 付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・刃物(刈刃)カバー・ボックスレンチ13・六角棒スパナ4 連続使用時間低速約1時間30分、高速約51分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷) 回転数(min-1[回/分])低速4500/高速6000
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

刈込角度3段階調整付き。8枚刃と2枚刃の2WAY。硬い草も楽に切れる金属8枚刃。柔らかい草をスイスイ切れる金属2枚刃。二重安全ロックスイッチ仕様。
仕様(刈り込み径)金属ブレード(刃数2P)Φmm:160●(刈り込み径)金属丸刃(刃数8P)Φmm:160 材質スチール・ABS樹脂 質量(kg)約2 消費電力(W)300 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 寸法(cm)幅26×奥行23×長さ103~130 定格使用時間(分)約30 定格回転速度(r.p.m)13000
1台
6,198 税込6,818
5日以内出荷

切れ味の良い普及刃。普通の草から密集した雑草刈りに。
仕様●直径(mm):230●山数:8●穴径:25.4mm●刃厚:1.4mm●用途:芝草、やわらかい雑草、雑草、牧草●材質:鉄 アズワン品番65-9306-85
1枚
1,200 税込1,320
翌日出荷

切れ味の良い普及刃。普通の草から密集した雑草刈りに。
仕様●直径(mm):160●山数:8●穴径:20mm●刃厚:1.0mm●用途:芝草、やわらかい雑草、雑草、牧草●材質:鉄 アズワン品番65-9306-84
1枚
1,200 税込1,320
翌日出荷

外径(Φmm)160 刃数(p)24 刃厚(mm)2.2 穴径(Φmm)20 仕様チップの埋め込み方:縦埋め込み 寸法(mm)H235×W205×D8 質量(g)180 タイプ両側刃
1枚
999 税込1,099
当日出荷

AK-1800 電気式刈払機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気式刈払機
やわらかい雑草の刈込に キワ刈りに便利なキワ刈りガード付 新型モータの採用で刈込力アップ
消費電力(W)180 回転数(min-1[回/分])3600 ハンドル形状ループハンドル 電流(A)2.0 電源(V)単相100 回転数(min-1[r.p.m])3600 最大トルク(N・m)0.17(1.7kg・cm) 刃径(Φmm)(金属8枚)160 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1375×172×273 延長コード(m)10
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷

AK-2000 電気式刈払機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気式刈払機
身長にあわせてパイプ長さを調節でき、さらに収納もコンパクトに(伸縮幅30センチ) 場所や時間を気にせず使える静かな動作音 地面を滑らせて草を楽に刈れる安定板付 キワ刈りガードで安全なキワ刈り作業
消費電力(W)200 回転数(min-1[回/分])3600 ハンドル形状ループハンドル 付属品六角棒レンチ/レンチピン(本体収納)、延長コード(10m)、金属8枚刃(外径180mm)、キワ刈りガード、刈刃カバー、肩掛けバンド、飛散防護カバー、補助ハンドル(蝶ボルト付) 電流(A)2.2 電源(V)単相100 回転数(min-1[r.p.m])3600 外径×内径(Φmm)(刈刃)160×20 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100~1400×191×310 電源コード(m)0.25 延長コード(m)10
1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)エンジン式刈払機 EKM-2300LA
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ 、ソケットレンチ 質量(kg)4.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1765×220×225 排気量(mL)20.6 ハンドルループハンドル 使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級) 燃料タンク容量(L)0.4 点火方式電子点火 キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式 点火プラグBPMR8Y 刈刃外径(Φmm)230(チップソー36枚刃)
1台
36,980 税込40,678
欠品中

付属品:刈刃(金属8枚刃)、六角棒レンチ、レンチピン、キワ刈りガード、刈刃カバーセット、飛散防護カバー、肩掛けバンド、保護めがね、安定板、あんぜんロータ、ナイロンコード10本、充電器、電池パック。電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み。場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音。騒音が気になる環境に最適。ワンタッチで長さを調整できる伸縮機能。地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付。雑草刈りは金属8枚刃で効率よく。キワ刈りは「あんぜんロータ(ナイロンコード)」を使い安全作業。
全長(mm)1197~1497 質量(kg)金属8枚刃使用時:2.3 あんぜんロータ使用時:2.2 寸法【刈刃】金属8枚刃使用時:外径160×内径20、あんぜんロータ使用時:径2×105 電源18V(リチウムイオン1500mAh) 連続使用時間刈刃(金属刃):約20分 あんぜんロータ:約15分 充電時間(分)69 回転数(回/分)金属8枚使用時:6400 あんぜんロータ使用時:6000 サイズ(Φmm)刈刃:160
1台
27,200 税込29,920
翌日出荷

シャープな切れ味でバランスもとりやすく、衝撃に強い安全設計です。草刈り用刃物です。研ぎ直しがしやすいです。長く伸びた草の刈払いに最適です。耐久性抜群のSKS-5を使用しています。
用途草刈り。 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)1.4 材質SKS-5 刃数(p)8
1セット(3枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

畦畔草刈機シリーズ。ハイエンドモデル。タフなつくりでハードな作業に応える。プロ農家向け
仕様●エンジン始動方式:リコイル●変速段階(作業速度[m/s]):前進3段(0.39/0.61/0.8)、後進1段(0.4)●最大出力/回転数[kW(ps)/rpm]:4.1(5.6)/3600 形状刈刃:フリー刃(計8枚) 寸法(mm)刈高:(上面)16・40・63(3段階)、(側面)16・28・40・52(3段階) 全長(mm)1780 質量(kg)74 全幅(mm)920 適合範囲畦畔:側面刈角度-5°~53° 全高(mm)1040 刈り幅(mm)(総刈幅)750、上面:350、側面:400 燃料タンク容量(L)3.1 駆動方式走行部:前後両輪駆動 使用場所あぜ(2面)・平面 エンジン型式HONDA GX200Cyclone/4サイクルガソリンエンジン 排気量(cm3)196
1台
389,800 税込428,780
8日以内出荷

従来チップソーと比較しバッテリーが長持ち致します。4つの特徴で作業時の空気の抵抗を大幅軽減します。独自の特殊台金形状(穴あけ構造)です。超薄型超硬チップを採用しています。特殊表面加工(電着塗装)を施しています。
用途草刈作業用。 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)1.6 規格JIS規格適合商品 材質台金材質:Mn65(HRC42±2)、チップ材質:YG-8(HRA89±1)
1枚
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様適合本機型式:RMK151X セット内容オフセットナイフ×3枚バネ座金径10×6小型六角ボルトナットM10X35(8Tメック)×6
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

仕様適合本機型式:RMK180X セット内容オフセットナイフ×6枚バネ座金径10×12小型六角ボルトナットM10X35(8Tメック)×12
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷