油差タッチでグリース注入できます。
耐熱・高速回転に優れています。
高級リチュームグリースです。
使用温度範囲(℃)-20~+135
使用推奨温度範囲(℃)-20~+120
高級リチュームに、二硫化モリブデンを配合したグリースで、回転摺動部に、モリブデンが付着し、負荷が係っても、滑らかに動き、摩擦部分の摩耗を防ぎます。使用温度範囲/ー25℃~+130℃。耐熱、耐水、耐荷重。
用途単車、バッテリーのターミナル、ドアーヒンジ、ワイヤー、チェーン、農機具、芝刈機刈払機、シャッター、自転車。
ちょう度2
色黒
使用温度範囲(℃)-25~+130
容器仕様チューブ口付
増ちょう剤リチウム石けん基
基油鉱油
アズワン品番65-2365-29
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性付着性、耐摩耗性など
1本(100g)
¥529
税込¥582
当日出荷
アズワン品番2-8818-01
危険物の類別非危険物
1個
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
高速ベアリンググリースとして最高の性能を誇り、屋内外の器具の防錆・潤滑に最適です。耐熱、耐水、耐荷重。
用途刈払機、芝刈機、自動車、自転車、精密機器、農機具、チェーン、ワイヤー、シャッター、ドアーヒンジ、釣具等のベアリングの回転摺動部、屋外機器のサビ、キシミ止め。
容器仕様チューブ口付
使用目的サビ・キシミ止め
ハイドロリックニップルです。真鍮タイプ。刈払機のグリースニップル交換に。
用途グリースニップル摩耗時の交換に
ねじ規格8×P1.25BP
1パック(3個)
¥569
税込¥626
当日出荷
あらかじめシリンダーにグリスが詰められており、必要なとき、素早くクリーンに使える使い捨てタイプのグリスガンです。チェンソーのガイドバー、刈払機のヘッド部などのメンテナンスに最適です。また、オレゴンリベットスピナーの潤滑油としてもご利用いただけます。
高速回転、広範囲な強度条件での品質安定性。
耐腐食性、耐水溶性、振動条件下での耐摩耗性。
作業温度条件 -54℃ ~ 176℃で使用可能。
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています。
用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、トアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑。農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター
ちょう度2号
色黄褐色
成分鉱物油、リチウム石けん基、添加剤
適合2-WAY 80 グリースガン(G301)
種別リチウム
使用温度範囲(℃)-25~+120
容器仕様ジャバラチューブ(ノズルはついていません)
使用目的潤滑、除湿
耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。
屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。
特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています
用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、ドアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑
農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。
家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。
家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター
色茶褐色
成分リチウム石けん基
使用温度範囲(℃)-25~+120
ちょう度2号
使用目的潤滑、除湿
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、耐水性、酸化安定性、機械安定性
商品タイプリチウムグリース
熱安定性に優れた精製鉱油をベースとしたウレア系のグリースで、特に耐熱性、耐水性に優れています。各種添加剤を有効に配合しましたので防錆性、耐磨耗性、機械安定性、酸化安定性にも優れ、長期潤滑が可能です。
用途製鉄所の熱間圧延機、連鋳機の軸受に
建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザー等のベアリング、ギア、ビンに
産業機械/加熱炉、ポンプ、コンベヤー、放送機械等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに
農耕機械/耕うん機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧機等の荷重摺動部に
成分鉱物油、ウレア樹脂、添加物等
使用温度範囲(℃)-20~200
ちょう度2号
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、耐水性、防錆性、耐摩耗性、機械安定性、酸化安定性
商品タイプウレアグリース
機械のメンテナンス全般に使用できるグリーススプレーです。長期潤滑、防錆が持続します。
用途潤滑グリース。
仕様第一石油類150ml・エアゾール・危険等級II
容量(mL)420
ちょう度約320(25度、60W/min)
耐熱温度(℃)約200
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
バッテリBL1830B、充電器DC18WC付き
刈込み幅(mm)400
電源タイプ充電式
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。
ちょう度2号
色淡褐色
商品タイプリチウムグリース
特性耐熱性、耐水性、せん断安定性
成分鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール
使用温度範囲(℃)-20~130
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
こんなお得な商品も!
リチウムグリース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
仕様カートリッジ
使用温度範囲(℃)-15~130
使用目的潤滑
主成分鉱物油、リチウム石けん
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性
商品タイプリチウムグリース
手を汚さず注油でき、しかも長期間潤滑・防錆効果を発揮します。
使用方法キャップを外し、ノズルを装着し、先を切って使用します。
容量(g)100
危険物の類別非危険物
1パック(5個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
ねじの呼びM6(10
材質鉄(または標準)
表面処理三価ブラック
手詰め・カートリッジグリース兼用タイプのグリースガンです。片手で操作が出来るので狭い場所での注油作業に最適です。
ストレートノズルとフレキシブルホースの2種類が付いているので、いろいろな場所への注油が可能です。カートリッジグリース80gを使えば、装着簡単で手が汚れません。
用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。
付属品ストレートノズル・フレキシブルホース・ノズル用中間パイプ
接続口径PT1/8
全長(mm)約380(フレキシブルホース取り付け時)
容量(mL)カートリッジ80、手詰め120
材質(本体)鉄
質量(g)670
油槽径(Φmm)35.7
最大吐出圧力(MPa)19.6
最大圧力(MPa)19.6
充填方法手詰め、カートリッジ交換
適合グリースシャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース
危険物の類別非危険物
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
耐熱・耐漏洩・機械安定・耐水性。
用途耐熱、耐水、潤滑、防錆に。軸受部、自動車、単車、スクーター、自転車、ベビーカー、三輪車、ワイヤー、電動工具、スチール家具、刈払機、芝刈機、門扉、シャッター、耕運機、トラクター、バッテリーターミナルなどに。
使用温度範囲(℃)-25~+130
ちょう度2
色茶褐色
使用目的潤滑、耐水、耐熱、防錆
増ちょう剤リチウム石けん基
基油鉱油
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性潤滑性、耐摩耗性、防錆性など
長時間の刈込みに疲れの少ないループハンドルタイプ (背負式)
京セラのクリーン50エンジンは、未燃焼ガスの流出を大幅に減少。燃費が30%以上アップ
作業時の手の疲れを軽減するストラップ付
部品点数が少ないシンプルな構造で軽く、メンテナンス性にも優れています
始動が簡単、リコイルの引き力が軽い
用途畦草刈り・山間部や果樹の下草刈りに
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、回り止め棒 、工具袋、グリースチューブ 、ストラップ、六角棒レンチ 、ソケットレンチ
質量(kg)7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2674×250×356
排気量(mL)25.4
使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)
燃料タンク容量(L)1.03
点火方式フライホイールマグネト電子点火
キャブレターロータリー式
点火プラグNGK BPM7Y
取扱説明書(5.66MB) (1.58MB)
刈刃外径(Φmm)255(チップソー40枚刃)
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
背負ったままエンジン始動が出来る「蓄力式Softスタート」搭載
+20cmロングパイプ仕様
タンク容量(L)1.03
付属品チップソー255、保護メガネ、ソケットレンチ、トルクスレンチ、回り止め棒、グリースチューブ、ストラップ
材質操作桿:高強度アルミ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2900×300×360
草刈刃(Φmm)255
使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
スロットル方式ツインスロットル
スパークプラグBPMR8Y
エンジン形式Softスタート(蓄力タイプ)
振動3軸合成値(m/s2)3
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
背負ったままエンジン始動が出来る「蓄力式Softスタート」搭載
タンク容量(L)1.03
付属品チップソー255、保護メガネ、ソケットレンチ、トルクスレンチ、回り止め棒、グリースチューブ、ストラップ
草刈刃(Φmm)255
使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
スパークプラグBPMR8Y
エンジン形式Softスタート(蓄力タイプ)
新機構AVS搭載。疲労感を軽減する新フレーム採用
付属品保護めがね、チップソー、トルクレンチ、ソケットレンチ、グリースチューブ、ストラップ
レバー形式スロットルレバー:ツインスロットル
使用燃料混合燃料
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2760×280×540
乾燥質量(kg)(本体)9.3
燃料タンク容量(L)1.03
スパークプラグCMR7H-10
始動方式背引き畜力式(ソフトスタート)
ハンドル形状ループハンドル
振動3軸合成値(m/s2)1.6
排気量(cm3)30.5
1台
¥94,980
税込¥104,478
4日以内出荷
これがあれば、作業現場にたくさんの工具を持参、携帯する必要がありません。
用途刈払機、チェーンソー等に使用する工具をひとつにまとめた携帯用万能工具セット。
セット内容H19ボックスレンチ(点火プラグ用)、4mm六角レンチ(M5キャップボルト用)、プラスドライバー(プラスねじ類用)、マイナスドライバー大(マイナスねじ類用とチェーンの張り調整)、プラグ清掃具兼調整ゲージ(点火プラグ清掃、スキマ調整用)、チェーンソーガイドバー清掃用具(チェーンソーオイル回り維持、摩耗低減用)、マイナスドライバー小(マイナスねじ類用、キャブレター調整用、H17ボックスレンチ(刈払機刃物取付用等)、目立て角度ゲージ(チェーンソー目立て用角度用)、H10(穴)レンチ(刈払機グリース穴用等)、H16ボックスレンチ(チェーンソーナット用)、携帯用ケース付(ベルト通し付)。
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
軽い力で少しづつ数回に分けて引ける蓄力式ソフトスタートを採用。
より簡単・確実にエンジン始動できます。
スマート作業を追求した軽量背負刈払機
付属品保護メガネ、刈刃(チップソー)、刈刃カバー、回り止め棒、ソケットレンチ、六角レンチ、ストラップ、グリスチューブ
質量(kg)6.2
レバー形式ツインスロットル
使用燃料混合燃料
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2678×300×362
燃料タンク容量(L)0.5
スパークプラグNGK BPMR8Y
始動方式リコイルスタータ
ハンドル形状ループハンドル
振動3軸合成値(m/s2)4.2
排気量(cm3)20.9
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
背負ったままで手元でリコイル始動ができるセル式に代わる「スナップスタート」モデル。
付属品保護メガネ、刈刃(チップソー)、刈刃カバー、回り止め棒、ソケットレンチ、トルクスレンチ、ストラップ、グリスチューブ
質量(kg)7.5
レバー形式ツインスロットル
使用燃料混合燃料
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2680×300×362
燃料タンク容量(L)1.03
スパークプラグNGK BPMR8Y
始動方式スナップスタート
ハンドル形状ループハンドル
振動3軸合成値(m/s2)2.8
排気量(cm3)22.8
1台
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
アイデック アタッチメントシリーズ オプション製品。
刈払機アタッチメントに注入するグリース(リチウム系グリース)
定期的に刈払機アタッチメントへグリース補充を行ってください。
種類スーパーカルマー用部品
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
高速回転に対応し、潤滑性、極圧性、耐水性に優れています。
用途田植え機植え付けつめ専用のグリスです。
成分鉱油、リチウム石鹸、2.6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール
使用温度範囲(℃)-20~130
本体寸法(mm)250×70×45
内容量(g)180
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
使用温度範囲が広く、すぐれた潤滑性を発揮します。耐水性、耐熱性に優れています。ギア、ベアリング、回転部分、自動車等のバッテリーターミナル、ドアヒンジやワイヤーに最適です。
用途農機具、刈払機、自動車、産業機械などのギア、ベアリング、回転部分の潤滑。
ちょう度2
商品タイプリチウムグリース
特性耐水性、耐熱性、潤滑性
色淡褐色
最高回転数(min-1[r.p.m])3600
使用温度範囲(℃)-20~+135
使用目的潤滑
増ちょう剤リチウム石鹸
基油鉱物油
危険物の類別非危険物
1本(400g)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
用途刈払機のヘッドギアの潤滑などに
仕様有機モリブデン配合(極圧性向上)
材質グリース
色イエロー/パープル
質量(g)約50
使用温度範囲(℃)マイナス20~200
容量(g)40
寸法(Φ×高さH)(mm)約33×133
ちょう度2号(25℃ 265~295)
危険物の類別非危険物
1個
¥249
税込¥274
翌々日出荷
刈払機・チェンソーの整備に必要な10種の工具がポケットに。
用途刈払機の整備に。チェンソーの整備に。
【H16ボックスレンチ】4サイクル点火プラグ用、【H19ボックスレンチ】一般点火プラグ用、【H10(穴)レンチ】刈払機のグリス穴などM6の六角ボルト・ナット用、【H13ボックスレンチ】刈払機刃物取付けやチェンソーのナット用、【マイナスドライバー(大)】マイナスネジ類・チェンの張り調整、【プラスドライバー】プラスネジ類、【4mm六角レンチ】M5キャップボルト、【プラス清掃具兼調整ゲージ】点火プラグ清掃・スキマ調整用、【チェンソーガイドバー】溝清掃具ガイドバーの溝内やオイル穴の詰りを清掃、【マイナスドライバー(小)】マイナスネジ類・キャブレーター調整用
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
1セット
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
生分解性グリース使用で環境にやさしいグリーススプレーです。生分解率60%以上(OECD 301C/28日間)スプレー原液は生分解性潤滑油のエコマーク認定規格をクリアーしています。環境保全(森林、農場、河川)に気を付けなければならない場所での使用に適しています。
仕様●商品名:生分解性グリーススプレーEX●内容量:420mL●使用温度範囲:-10~150℃●色:褐色●各種農業機械(トラクター、コンバイン、チェーンソー、刈払機)の回転部、摺動部の潤滑に●ドアヒンジ、シャッター、各種チェーン等の潤滑に●第4類第三石油類 非水溶性 210mL 危険等級Ⅲ
アズワン品番65-9310-25
危険物の類別非危険物
1本
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
荷重のかかる軸受・歯車・自動車や建設機械のホイルベアリングおよび熱のかかる(-20℃~+120℃)各種機械の軸受潤滑用などに適しています
熱および酸化安定性がすぐれています
機械的安定性がすぐれています
油膜粘度が大きく耐摩耗性にすぐれています
耐水性と防錆性がすぐれています
農機具・刈払機・芝刈機・自動車・産業機械・電動工具・小型モーター・精密機械・ 自転車・オートバイ・ギヤー・ベアリング・チェーンetc.
仕様●材質:鉱物油、リチウム石鹸、添加物PE(容器)●ちょう度:2●使用温度範囲:-20~120℃●サイズ(mm):W55×D55×H250
アズワン品番67-4714-48
危険物の類別非危険物
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ