カテゴリ

  • 農具(344)
    • 刈込鋏(284)
    • 太枝切鋏(7)
    • 剪定鋏(6)
  • 作業工具(11)
  • 安全保護具(10)
  • 農業機械(7)
  • 研磨材(5)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 厨房用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 医療(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
切断能力(Φmm)
3・5・6・8・10・12・15・20・25・34・35・36・38・50・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「刈り込みばさみ」の検索結果

377件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
豊稔光山作 片手刈込鋏 両刃 金止 豊稔企販豊稔光山作 片手刈込鋏 両刃 金止豊稔企販
11,980税込13,178
1丁
4日以内出荷
切り刃の長さにもかかわらず、軽量化を測っています。葉の開き角度は適度な広さで止まるよう仕上げています。
用途植木の葉刈用。全長(mm)270
豊稔光山作 片手刈込鋏 片刃 金止 豊稔企販豊稔光山作 片手刈込鋏 片刃 金止豊稔企販
14,980税込16,478
1丁
4日以内出荷
長い剪定型の刃のため、葉刈はもちろん刃元で少し太い枝もきれます。
用途植木の葉刈、手入れに。全長(mm)270
豊稔光山作 太枝切付 刈込鋏 豊稔企販豊稔光山作 太枝切付 刈込鋏豊稔企販
3,898税込4,288
1丁
4日以内出荷
特殊刃物鋼使用。刃元で太い枝が切れる刈込鋏です。
柄長さ(mm)450
豊稔光山作 安来鋼付 刈込鋏 豊稔企販豊稔光山作 安来鋼付 刈込鋏豊稔企販
6,898税込7,588
1丁
4日以内出荷
日立安来鋼を使用した小型、軽量の本職用刈込鋏です。蛤刃のためシャープな切れ味。
用途植木の刈込に使います。刃長(mm)150柄長さ(mm)330
豊稔光山作 直刃 刈込鋏 豊稔企販豊稔光山作 直刃 刈込鋏豊稔企販
3,898税込4,288
1丁
4日以内出荷
特殊刃物鋼使用の家庭用高級刈込鋏です。鋭利な刃付け、シャープな切れ味。
刃長(mm)180柄長さ(mm)450
金豊稔光山作 本職用 刈込鋏 安来鋼青紙 豊稔企販金豊稔光山作 本職用 刈込鋏 安来鋼青紙豊稔企販
12,980税込14,278
1丁
4日以内出荷
最高級日立安来鋼青紙を使用した本格的なプロ用刈込鋏(枝切り鋏)です。
刃長(mm)210柄長さ(mm)510
片手刈込鋏皮ケース 豊稔企販片手刈込鋏皮ケース豊稔企販
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
刃の長い片手刈込鋏、根切り鋏を入れるケースです。
幅(mm)80全長(mm)280質量(g)100
Sure Cut Perennial Hand Shears 刈込用剪定ばさみ Kent & StoweSure Cut Perennial Hand Shears 刈込用剪定ばさみKent & Stowe
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
最大切断直径6mm、効率的に片手で使用できるように設計され低木、生垣などのトリミングに最適です。
用途ガーデニング用に。寸法(mm)270×150×20質量(g)320
刈込ハサミ セーブインダストリー刈込ハサミセーブインダストリー
2,290税込2,519
1個
5日以内出荷
材質刃部:マンガン鋼、柄:スチール、グリップ:PVC質量(g)785切断能力(mm)【枝】~10ハンドル300mmサイズ(mm)190×560×75刃渡り(mm)185
伸縮式 刈込ハサミ セーブインダストリー伸縮式 刈込ハサミセーブインダストリー
2,790税込3,069
1個
5日以内出荷
材質刃部:マンガン鋼、柄:スチール、グリップ:PVC質量(g)1100切断能力(mm)【枝】~8ハンドル285~455mmサイズ(mm)200×710×85刃渡り(mm)185
手動式芝刈機 京セラ手動式芝刈機京セラ
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
シャープで美しい芝の仕上がりになる刈り込み高さを5段階に調節可能な手動式芝刈機です。固定刃の刃先を2面研磨にしたことで刃先の真直度が向上し、固定刃とリール刃との隙間が均一になり、芝の切断面がキレイに仕上がります。回転するリール刃と固定刃のすり合わせでハサミのように芝をカットすることができます。芝の種類に合わせて刈込み高さを5段階(10・20・32・40・45mm)で調節できます。本体が軽くて扱いやすいです(軽量6.5Kg)。面倒なコードの準備や片付けが不要です。
用途芝の刈込み付属品グラスキャッチャー×1材質(グラスキャッチャ)ナイロン、(ハウジング・ハンドル)鉄、(固定刃・回転刃)鉄刃数リール:5質量(g)6500刈込み幅(mm)300刈込高さ調整10・20・32・40・45(mm/5段階)取扱説明書(0.93MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×710×1070走行タイプ手押式
ヤニ取りスティック TAKAGI(高儀)ヤニ取りスティックTAKAGI(高儀)
549税込604
1個
9日以内出荷
ヤニ・シブ落とし&さび止め塗るだけ簡単!驚きの洗浄力!!塗りやすいペン先形状日本製
用途園芸刃物(剪定鋏・刈込鋏・鋸・バリカン刃・ヘッジトリマー刃)などのヤニ取りに成分水酸化ナトリウム・キレート剤・有機溶剤・界面活性剤・増粘剤液性アルカリ性危険物の類別非危険物正味量約30mL
軽量ステンレス芝生刈込鋏 TAKAGI(高儀)軽量ステンレス芝生刈込鋏TAKAGI(高儀)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
一度にたくさん刈り込める長刃タイプ 角度付だから地面に手が当たらない サビに強いステンレス製 クッションゴムで衝撃吸収 メーカー従来品より約13%重量ダウン(約570g)
用途芝の刈込に
防さびスティック TAKAGI(高儀)防さびスティックTAKAGI(高儀)
698税込768
1個
翌々日出荷
刃物保管時に湿気防止&さび止めに食品添加物規格に適合した流動パラフィンを使用。塗るだけ簡単!驚きの持続力!!塗りやすいペン先形状
用途園芸刃物(剪定鋏・刈込鋏・鋸・バリカン刃・ヘッジトリマー刃)などの保管時のさび防止に成分流動パラフィン100%品名刃物用防錆潤滑剤液性中性危険物の類別非危険物正味量約30mL
さび取りスティック TAKAGI(高儀)さび取りスティックTAKAGI(高儀)
598税込658
1個
翌々日出荷
刃物のさび落としに!塗るだけ簡単!驚きの洗浄力!!塗りやすいペン先形状日本製
用途園芸刃物(剪定鋏・刈込鋏・鎌・鍬・立鎌)等のさび取りに成分リン酸・塩酸・クエン酸・界面活性剤・増粘剤液性酸性危険物の類別非危険物正味量約30mL
パイプ柄刈込鋏 TAKAGI(高儀)パイプ柄刈込鋏TAKAGI(高儀)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
誤って枝を挟み込んでも切れ味持続 刃物の産地日本刃付け 刃研ぎサービス付き 日本製
用途枝の剪定などに材質(刃部)S65Mn (柄)アルミ (グリップ)ポリプロピレン刃長(mm)150切断能力(mm)Φ約10(刃元)
全鋼強力型刈込鋏 SK11全鋼強力型刈込鋏SK11
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷
日本製の刈込鋏です。全鋼の強力刃仕様です。耐久性抜群の全身焼入です。
用途枝の剪定・整枝作業に。材質刃部:特殊刃物鋼、柄:樫刃長(mm)約150
全鋼刈込鋏 SK11全鋼刈込鋏SK11
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷
日本製の刈込鋏です。全鋼で耐久性抜群です。耐久性抜群の全身焼入です。
用途枝の剪定・整枝作業に。材質刃部:特殊刃物鋼、柄:樫刃長(mm)約165
4WAY高枝ガーデントリマー&ガーデンソーセット 2.5Ahバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレス YAMAZEN(山善)4WAY高枝ガーデントリマー&ガーデンソーセット 2.5Ahバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレスYAMAZEN(山善)
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができる10.8V 充電式 ガーデンポールトリマー&ポールソー 4WAYセット電源を気にせず、どこでも高枝切りができるリチウムイオンバッテリー肩掛けベルトや保護メガネ付属で剪定作業をしっかりサポート【ガーデンソー仕様】高い枝の切断には167~231cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単低い木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能【ヘッジトリマー仕様】生け垣の高さに合わせて180~243cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることが可能126度のヘッジ角度調節が可能なため、状況に応じて調整してください刈込幅約300mmとワイドで効率の良い剪定が可能
用途枝の剪定に、草木の刈り込みに。高枝ヘッジトリマー 高枝チェーンソー 生垣バリカン 高枝切り 剪定 枝切 竹切 高枝切りばさみ 高枝ばさみセット内容【共通】本体一式、2.5Ah リチウムイオンバッテリー×1、充電用USBケーブル(type C-Type C)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、取扱説明書【ガーデンソー】枝切刃210mm×1、枝キャッチャー×1【ヘッジトリマー】ブレードカバー(本体に取付け済)×1、ブレード(本体に取付け済)×1、ドライバー×1定格電圧(V)10.8本体質量(kg)【ガーデンソー】2.4【ヘッジトリマー】2.56刈込み幅(mm)【ヘッジトリマー】約300連続使用時間(分)【無負荷】40バッテリー2.5Ah リチウム電池充電時間約120分充電器入力UBS充電type-C DC 5V/2A9V/2.5A12V/2.5A(最大30W)最大切断能力(mm)【ガーデンソー】庭木約80【ヘッジトリマー】約6ストローク長(mm)【ガーデンソー】約20ストローク数(min-1)【ガーデンソー】2500【ヘッジトリマー】1200取扱説明書(4.82MB)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【ガーデンソー】167-231×6.8×11.8【ヘッジトリマー】180-243×8×11.5
柄一式(左) アルスコーポレーション柄一式(左)アルスコーポレーション
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
KR-1000L用の柄一式(左)です。
適合品番KR-1000L/(部品番号)10
K-1100 グリップエンド アルスコーポレーションK-1100 グリップエンドアルスコーポレーション
699税込769
1個(2個)
3日以内出荷
KR-1000L用のグリップエンド(2個組)です。
適合品番KR-1000L/(部品番号)9
LPB-30刃パイプ固定ネジナット アルスコーポレーションLPB-30刃パイプ固定ネジナットアルスコーポレーション
569税込626
1個
3日以内出荷
LPBシリーズ/LPA-30L用の刃・パイプ固定ネジ・ナットです。
適合品番LPB-30S/(部品番号)7、LPB-30M/(部品番号)7、LPB-30L/(部品番号)7、LPA-30L/(部品番号)11
K-1100 打合台一式 アルスコーポレーションK-1100 打合台一式アルスコーポレーション
699税込769
1個(2個)
翌々日出荷
KR-1000L用の打ち合い台(ネジ付)です。
適合品番KR-1000L/(部品番号)5
柄一式(右) アルスコーポレーション柄一式(右)アルスコーポレーション
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷
KR-1000用の柄一式(右)です。
適合品番KR-1000/(部品番号)6
ゆるみ止め金具 アルスコーポレーションゆるみ止め金具アルスコーポレーション
279税込307
1個
3日以内出荷
LPBシリーズ/LPA-30L用のゆるみ止め金具です。
適合品番LPB-30S/(部品番号)3、LPB-30M/(部品番号)3、LPB-30L/(部品番号)3、LPA-30L/(部品番号)4
刃固定ネジ アルスコーポレーション刃固定ネジアルスコーポレーション
129税込142
1個(2個)
4日以内出荷
KR-1000/KR-1000L用の刃固定ネジ(2個組)です。
適合品番KR-1000/(部品番号)1、KR-1000L/(部品番号)1
柄(右) アルスコーポレーション柄(右)アルスコーポレーション
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
KR-1000L用の柄(右)です。
適合品番KR-1000L/(部品番号)8
ゆるみ止め金具一式 アルスコーポレーションゆるみ止め金具一式アルスコーポレーション(1件のレビュー)
359税込395
1個
3日以内出荷
KR-1000/KR-1000L用のゆるみ止め金具一式です。
適合品番KR-1000/(部品番号)3、KR-1000L/(部品番号)3
打ち合いゴム アルスコーポレーション打ち合いゴムアルスコーポレーション
239税込263
1個(2個)
3日以内出荷
KR-1000用の打ち合いゴム(2個組)です。
適合品番KR-1000/(部品番号)4
センターネジ・ナット・ワッシャー アルスコーポレーションセンターネジ・ナット・ワッシャーアルスコーポレーション
359税込395
1個
3日以内出荷
KR-1000用のセンターネジ・ナット・ワッシャーです。
適合品番KR-1000/(部品番号)2、KR-1000L/(部品番号)2
LP センターネジ・ナット アルスコーポレーションLP センターネジ・ナットアルスコーポレーション
549税込604
1個
翌々日出荷
LPBシリーズ用のセンターネジ・ナットです。
適合品番LPB-30S/(部品番号)2、LPB-30M/(部品番号)2、LPB-30L/(部品番号)2
刃カバー アルスコーポレーション刃カバーアルスコーポレーション
999税込1,099
1個
3日以内出荷
KR-1000/KR-1000L用の刃カバーです。
適合品番KR-1000/(部品番号)7、KR-1000L/(部品番号)12
LPB-30替刃 アルスコーポレーションLPB-30替刃アルスコーポレーション
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
LPBシリーズ用の替刃です。
適合品番LPB-30S/(部品番号)1、LPB-30M/(部品番号)1、LPB-30L/(部品番号)1
打合ゴム アルスコーポレーション打合ゴムアルスコーポレーション
349税込384
1個(2個)
3日以内出荷
KR-1000L用の打ち合いゴム(2個組)です。
適合品番KR-1000L/(部品番号)4
柄(左) アルスコーポレーション柄(左)アルスコーポレーション
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
KR-1000L用の柄(左)です。
適合品番KR-1000L/(部品番号)7
柄一式(左) アルスコーポレーション柄一式(左)アルスコーポレーション
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷
KR-1000用の柄一式(左)です。
適合品番KR-1000/(部品番号)5
184WZ替刃一式 アルスコーポレーション184WZ替刃一式アルスコーポレーション
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
184WZ-2.9-5D用の替刃です。
適合品番184WZ-2.9-5D/(部品番号)4
K-1100 パイプ 左右共通 アルスコーポレーションK-1100 パイプ 左右共通アルスコーポレーション
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
KR-1000L用のパイプ(左右共通・金属リング付)です。
適合品番KR-1000L/(部品番号)6
LP ゆるみ止め金具固定ビス アルスコーポレーションLP ゆるみ止め金具固定ビスアルスコーポレーション
139税込153
1個
3日以内出荷
LPBシリーズ/LPA-30L用のゆるみ止め金具固定ビスです。
適合品番LPB-30S/(部品番号)4、LPB-30M/(部品番号)4、LPB-30L/(部品番号)4、LPA-30L/(部品番号)5
柄一式(右) アルスコーポレーション柄一式(右)アルスコーポレーション
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
KR-1000L用の柄一式(右)です。
適合品番KR-1000L/(部品番号)11
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら