「刈り込みばさみ 伸縮」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮式 刈込ハサミ セーブインダストリー伸縮式 刈込ハサミセーブインダストリー
2,790税込3,069
1個
5日以内出荷
材質刃部:マンガン鋼、柄:スチール、グリップ:PVC質量(g)1100切断能力(mm)【枝】~8ハンドル285~455mmサイズ(mm)200×710×85刃渡り(mm)185
4WAY高枝ガーデントリマー&ガーデンソーセット 2.5Ahバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレス YAMAZEN(山善)4WAY高枝ガーデントリマー&ガーデンソーセット 2.5Ahバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレスYAMAZEN(山善)
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができる10.8V 充電式 ガーデンポールトリマー&ポールソー 4WAYセット電源を気にせず、どこでも高枝切りができるリチウムイオンバッテリー肩掛けベルトや保護メガネ付属で剪定作業をしっかりサポート【ガーデンソー仕様】高い枝の切断には167~231cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単低い木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能【ヘッジトリマー仕様】生け垣の高さに合わせて180~243cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることが可能126度のヘッジ角度調節が可能なため、状況に応じて調整してください刈込幅約300mmとワイドで効率の良い剪定が可能
用途枝の剪定に、草木の刈り込みに。高枝ヘッジトリマー 高枝チェーンソー 生垣バリカン 高枝切り 剪定 枝切 竹切 高枝切りばさみ 高枝ばさみセット内容【共通】本体一式、2.5Ah リチウムイオンバッテリー×1、充電用USBケーブル(type C-Type C)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、取扱説明書【ガーデンソー】枝切刃210mm×1、枝キャッチャー×1【ヘッジトリマー】ブレードカバー(本体に取付け済)×1、ブレード(本体に取付け済)×1、ドライバー×1定格電圧(V)10.8本体質量(kg)【ガーデンソー】2.4【ヘッジトリマー】2.56刈込み幅(mm)【ヘッジトリマー】約300連続使用時間(分)【無負荷】40バッテリー2.5Ah リチウム電池充電時間約120分充電器入力UBS充電type-C DC 5V/2A9V/2.5A12V/2.5A(最大30W)最大切断能力(mm)【ガーデンソー】庭木約80【ヘッジトリマー】約6ストローク長(mm)【ガーデンソー】約20ストローク数(min-1)【ガーデンソー】2500【ヘッジトリマー】1200取扱説明書(4.82MB)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【ガーデンソー】167-231×6.8×11.8【ヘッジトリマー】180-243×8×11.5
軽量・伸縮式刈込鋏 のびーる カマキ軽量・伸縮式刈込鋏 のびーるカマキ
3,688税込4,057
1個
5日以内出荷
ワンタッチ方式で、ハンドルの長さを自由に調節できます。低いところも高いところも楽々!!軽くて丈夫!!女性でも楽々!!
用途庭木の刈り込み作業に。全長(mm)【伸長時】980【収縮時】630質量(g)782切断能力(Φmm)生木6
伸縮式刈込鋏大 トライメイト伸縮式刈込鋏大トライメイト
2,998税込3,298
1本
取扱停止中
通常の刈込作業から高い枝など刈込作業も行える伸縮式の刈込鋏です。
用途お庭の剪定に材質刃部:刃物鋼、柄部:鉄寸法(mm)20×80×690質量(g)1030タイプ伸縮式使用目的剪定最大寸法(mm)890
刈り込みばさみ アーム伸縮型 TeleCut 12304-20 GARDENA(ガルデナ)刈り込みばさみ アーム伸縮型 TeleCut 12304-20GARDENA(ガルデナ)
8,798税込9,678
1個
6日以内出荷
はしご要らずのアーム伸縮型刈り込みばさみ。アームは+20cmまで伸ばして使用可能。作業のしやすさを追求し人間工学に基づいたデザインの採用。
用途刈り込みばさみ、生け垣用ばさみとして。生け垣の剪定、枝切りなどに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。材質鉄、プラスチック質量(kg)1.325刃形波型刃(付着防止コーティング)使用目的生け垣の剪定、枝切全長(cm)70-90切断対象保証期間最大25年刃長(cm)23
伸縮式アルミ柄刈込鋏 強力型 TAKAGI(高儀)伸縮式アルミ柄刈込鋏 強力型TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
R刃形状で切断能力UP 全長約665~1000mmまで伸縮自在! ハンドルが伸びるから高い場所でもラクラク作業 滑りにくいクッショングリップ 軽くて丈夫なアルミ柄
用途庭木・生垣のお手入れに切断対象庭木・生垣のお手入れに使用目的剪定刃長(mm)130質量(g)929全長(mm)665~1000切断能力(Φmm)最短時:16、最長時:10
670-1030mm刈込鋏(伸縮柄) エスコ670-1030mm刈込鋏(伸縮柄)エスコ
6,130税込6,743
1個
翌日出荷
用途壁際や狭所などの、芝刈機では刈れない場所の剪定作業に全長(mm)670/1030刃長(mm)160質量(kg)1.05使用目的剪定作業材質(刃)炭素刃物鋼材質(ハンドル)アルミハンドル
アルミ柄伸縮バネ付芝生ハサミ ゴールデンスターアルミ柄伸縮バネ付芝生ハサミゴールデンスター
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
伸縮式の軽量タイプ
用途立ったままで、芝生、雑草の刈込作業ができる全長(mm)670~1030刃長(mm)160トラスコ品番102-7162材質刃:炭素刃物鋼、柄:アルミ合金質量(kg)1.05材質(柄部)アルミパイプ使用目的刈込作業切断対象芝生、雑草材質(刃)炭素刃物鋼
アルミ柄 伸縮式刈込鋏 Family Treeアルミ柄 伸縮式刈込鋏Family Tree(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
伸縮刈込鋏は通常の刈込作業から高い枝など刈込作業も行えます。全長が1.5倍に伸びます。伸縮式アルミ柄を伸ばすと通常時77cmが伸長時118cmになります。刃部にはフッ素コーティング処理を施してあるので、生木のヤニなどが付きにくくお手入れ簡単!柄の長さはお好みの位置で調節可能。ストッパーもワンタッチで簡単に操作できます。
全長(mm)770切断能力(mm)(生木)10質量(g)1078
のびーる伸縮刈込鋏 福郎のびーる伸縮刈込鋏福郎
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
ハンドルが伸びる高機能刈込はさみ
用途園芸用全長(mm)650~1000刃長(mm)160質量(g)920使用目的園芸用
ズームチョキエコノ 刈込型 アルスズームチョキエコノ 刈込型アルス
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
切って掴める最大全長3mの伸縮高枝鋏、長く伸びた刃が特徴の刈込タイプ。 高枝鋏をはじめてお使いの方に適した、高枝鋏の入門モデルです。 D型のパイプを採用することでツカミ部の向きが分かりやすく作業効率が上がります。 基本的な機能を採用し、品質と保証で安心してお使いいただけます。 簡単取り付けで太い枝も切断できる便利な鋸刃付き! 長い刃で一度にたくさんの葉を刈れる刈込タイプです。 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:あり
用途高所の葉刈り、枝切りに刃長(mm)123全長(mm)1817-3063仕様グリップ開き角度2段切替式、鋸付き、カットキャッチ機構、刃カバー付き、打ち合いクッション、グリップ回転310°、D型パイプ質量(g)1030材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮式強力刈込鋏 アルス伸縮式強力刈込鋏アルス
7,598税込8,358
1個
当日出荷
生垣や植え込みのお手入れに便利な刈込鋏です。 直径15mmまでの太い枝もカットする強力タイプの刃です。 葉刈りから枝の剪定までガーデニングに幅広くお使いいただけます。 アルミパイプを採用し930gと軽い為、長時間の使用でも疲れにくく女性やお年寄りの方にもオススメです。 3段階伸縮式、最長1,020mmまで伸ばして使用できるため、高い枝や遠い位置のカットにも便利です。 高炭素刃物鋼を使用した高品質な刈込ハサミ、庭木・垣根のお手入れで活躍します。 対象樹木:カイヅカイブキ、イヌツゲ、イヌマキ、ウバメガシ、キンモクセイ、ツツジ、サツキ、レッドロビンなど
用途生垣・植え込みの葉刈りや整枝に全長(mm)690-1020刃長(mm)120仕様刃カバー付き、ダイヤルナット質量(g)930使用目的整枝、葉刈り切断対象植え込み、生垣材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
伸縮型苅込ハサミ BAHCO(バーコ)伸縮型苅込ハサミBAHCO(バーコ)
14,980税込16,478
1丁
翌々日出荷
ハンドル部分がアルミで軽量です。 ハンドル部分が伸縮しますので、任意の調整が可能です。 握りやすいハンドルで疲れづらいです。
用途庭木・生垣の刈り込みに全長(mm)790~1040刃長(mm)250切断能力(mm)-トラスコ品番486-1078材質刃:ハイグレード鋼、柄:アルミニウム質量(kg)1使用目的刈り込み切断対象庭木、生垣
690mm-1020mm 刈込鋏(伸縮式) エスコ690mm-1020mm 刈込鋏(伸縮式)エスコ
8,330税込9,163
1個
翌日出荷
直径15mmの枝をカットする強力タイプ。
エスコ品番EA650A-9材質高炭素刃物鋼質量(g)930材質(ハンドル)アルミ全長×刃長(mm)690~1020×120
新型アルミ柄 エッジ付伸縮刈込鋏 ゴールデンスター新型アルミ柄 エッジ付伸縮刈込鋏ゴールデンスター
8,798税込9,678
1丁
4日以内出荷
受け刃のエッジが枝をしっかり掴むので、通常の1/2の力で切断できる刈込ハサミです。 柄が伸縮するので高い所の枝も楽々切断できます。 柄が楕円形なので握りやすく、刈り込む際に力を加えやすくなっています。 柄の長さはグリップ部分ではなく、グリップ先端のストッパーで調節します。 作業中に伸縮がゆるむ事なく安全です。 柄の伸縮は段階式ではなくお好みの長さで固定できます。 刃は2度焼入れを行う「複式焼入」により滑らかな切れ味が持続します。
用途庭木、生垣などの刈り込みに全長(mm)700~1000切断能力(mm)6~12刃長(mm)170トラスコ品番788-1550材質刃:高炭素刃物鋼、柄:アルミ合金材質(柄部)アルミパイプ使用目的刈り込み切断対象庭木、生垣材質(刃)炭素刃物鋼
伸縮刈込鋏 のび~る1000 カマキ伸縮刈込鋏 のび~る1000カマキ
4,998税込5,498
1丁
翌々日出荷
ワンタッチ方式でハンドルの長さが自由に調節できます! 低い所から高い所まで刈込が自由自在で大変便利です! アルミ合金ハンドル使用。軽量で女性にも手軽に使えます! 切断能力最短時約12mm、最長時約8mm。
用途25cmまでの枝切りに。 鋸で太い枝を切る場合。全長(mm)650~1.000刃長(mm)160質量(g)940切断対象25cmまでの枝、太い枝
伸縮刈込鋏 のび~る カマキ伸縮刈込鋏 のび~るカマキ
5,398税込5,938
1丁
翌々日出荷から3日以内出荷
長刃により仕事重大。 特殊綱を全身焼入れで強靭な刃が保てます。 伸縮で高い所や低いところまで自由自在。 刃にスベリ止め付き。 切断能力最短時約12mm。
刃渡り(mm)210
伸縮式ラチェット刈込鋏 GREEN FINGER伸縮式ラチェット刈込鋏GREEN FINGER(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1丁
5日以内出荷
便利なラチェット式、切れ味良いアンビルタイプで太い枝を楽々切断。 状況に応じて柄の長さを調節できます。
長さ(mm)700(1段階目で515mm、2段階目で580mm、3段階目で640mm、4段階目で700mmの4段階調節)材質(刃)S50C(フッ素コーティング)
アルミ柄伸縮刈込鋏(小) ゴールデンスターアルミ柄伸縮刈込鋏(小)ゴールデンスター
5,998税込6,598
1丁
4日以内出荷
楕円軽量アルミ柄で強度アップしています。 全長550~700mmの伸縮ハンドルです。
用途高枝・庭木・生垣などの刈り込みに全長(mm)550~700切断能力(mm)6~12刃渡り(mm)170トラスコ品番868-2970材質刃:特殊刃物鋼(SK-5)、柄:アルミ、グリップ:エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ使用目的刈り込み切断対象庭木、生垣、高枝材質(刃)炭素刃物鋼
のびちぢみ 伸縮自在刈込鋏 PRUMAN(プルーマン)のびちぢみ 伸縮自在刈込鋏PRUMAN(プルーマン)(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
伸び縮み簡単で高い所でもラクラク届く。 アルミ製。
用途高枝、庭木、生垣のお手入れに。全長(mm)770~1180刃長(mm)150切断能力(mm)12トラスコ品番818-8036質量(g)900使用目的お手入れ切断対象庭木、生垣、高枝柄長(m)585 ~ 985
伸縮ステンレスアルミ柄刈込鋏 TAKAGI(高儀)伸縮ステンレスアルミ柄刈込鋏TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
翌々日出荷
サビにくいステンレス刃全長約665~1000mmまで伸縮自在!ハンドルの長さをスピーディーに調節可能!滑りにくいクッショングリップ軽くて丈夫なアルミ柄
用途庭木・生垣のお手入れ切断能力最短時:約Φ10mm/最長時:約Φ5mm材質(カヅラ)PVC寸法(mm)685×220×35質量(g)902材質(グリップ)PVC使用目的お手入れ切断対象庭木、生垣硬度HRC(刃部)HRC54材質(刃)ステンレス鋼420J3
伸縮アルミ柄刈込鋏 SunGarden伸縮アルミ柄刈込鋏SunGarden(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
翌々日出荷
全長約665~1000mmまで伸縮自在!ハンドルの長さをスピーディーに調節可能!滑りにくいクッショングリップ軽くて丈夫なアルミ柄
用途庭木・生垣のお手入れ全長(mm)約665~1000mmまで刃長(mm)140切断能力最短時:約Φ10mm/最長時:約Φ5mm材質(カヅラ)PVC寸法(mm)685×200×35質量(g)926材質(グリップ)PVC使用目的お手入れ切断対象庭木、生垣硬度HRC(刃部)HRC55材質(刃)S65MO柄長(m)約460~800mmまで
伸縮式刈込鋏K-900Z アルス伸縮式刈込鋏K-900Zアルス
7,598税込8,358
1丁
3日以内出荷
特殊形状アルミパイプを使用した軽くて強いハイテク鋏。 生垣の刈込作業・垣根の整枝に好適です。 3段階伸縮式で高所の葉刈りも可能です。
用途生垣・植え込みの葉刈りに切断能力(mm)6刃長(mm)150全長(mm)720~1050質量(g)980仕様ダイヤルナット刃カバー付きトラスコ品番410-3289材質刃:高炭素刃物鋼、特殊表面処理、グリップ:特殊形状アルミパイプ使用目的葉刈り切断対象植え込み、生垣RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮式強力型刈込鋏 SK11伸縮式強力型刈込鋏SK11(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫なアルミパイプ柄。650mm~1000mmまでの伸縮。剪定タイプ刃で作業楽々。
用途刈込鋏全長(mm)650~1000刃長(mm)160切断能力(mm)(生木)最長時7/最短時15材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ質量(g)960使用目的刈込
伸縮式強力型刈込鋏 E-Value伸縮式強力型刈込鋏E-Value
6,998税込7,698
1個
当日出荷
剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫なアルミパイプ柄。650mm~1000mmまでの伸縮。剪定タイプ刃で作業楽々。
用途刈込鋏全長(mm)最短650、最長1000刃長(mm)165切断能力(mm)(生木)最長時10/最短時15材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ質量(g)980使用目的刈込
伸縮式刈込鋏 E-Value伸縮式刈込鋏E-Value
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
軽量・丈夫なアルミパイプ柄。650mm~1000mmまでの伸縮。
用途剪定・整枝作業用切断能力(mm)(生木)最長時8・最短時10材質刃部:刃物鋼柄部:アルミ幅(mm)220高さ(mm)770質量(g)1020奥行(mm)50使用目的剪定、整枝作業
新型アルミ柄伸縮刈込鋏(大) ゴールデンスター新型アルミ柄伸縮刈込鋏(大)ゴールデンスター(4件のレビュー)
6,498税込7,148
1丁
当日出荷
楕円軽量アルミ柄で強度アップしています。 全長700~1000mmの伸縮ハンドルです。
用途高枝・庭木・生垣等の刈り込みに。切断能力(mm)12刃長(mm)170全長(mm)700~1000質量(g)920トラスコ品番275-3251材質(柄部)アルミパイプ使用目的刈り込み切断対象庭木、生垣、高枝材質(刃)炭素刃物鋼
刈吉のびのび ニシガキ工業刈吉のびのびニシガキ工業(3件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
超軽量・切れ味・作業性抜群! 便利な伸縮式刈込鋏! 丈夫な高級アルミ合金パイプ!
用途植木の刈込・葉刈り用刃長(mm)150最大切断径(Φmm)約10使用目的刈込、葉刈り用切断対象植木
伸縮式刈込鋏 エスコ伸縮式刈込鋏エスコ
8,330税込9,163
1個
翌日出荷
全長(mm)720~1050(伸縮性)刃長(mm)150仕様特殊メッキ仕上げ高炭素刃物鋼エスコ品番EA650A-5質量(g)950
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら