カテゴリ

  • 農具(348)
    • 刈込鋏(289)
    • 太枝切鋏(7)
  • 作業工具(13)
  • 安全保護具(11)
  • 農業機械(7)
  • 研磨材(5)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 厨房用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 医療(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
切断能力(Φmm)
3・5・6・8・10・12・15・20・25・34・35・36・38・40・50・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「刈り込みハサミ」の検索結果

382件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刈込ハサミ セーブインダストリー刈込ハサミセーブインダストリー
2,290税込2,519
1個
5日以内出荷
材質刃部:マンガン鋼、柄:スチール、グリップ:PVC質量(g)785切断能力(mm)【枝】~10ハンドル300mmサイズ(mm)190×560×75刃渡り(mm)185
伸縮式 刈込ハサミ セーブインダストリー伸縮式 刈込ハサミセーブインダストリー
2,790税込3,069
1個
5日以内出荷
材質刃部:マンガン鋼、柄:スチール、グリップ:PVC質量(g)1100切断能力(mm)【枝】~8ハンドル285~455mmサイズ(mm)200×710×85刃渡り(mm)185
手動式芝刈機 京セラ手動式芝刈機京セラ
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
シャープで美しい芝の仕上がりになる刈り込み高さを5段階に調節可能な手動式芝刈機です。固定刃の刃先を2面研磨にしたことで刃先の真直度が向上し、固定刃とリール刃との隙間が均一になり、芝の切断面がキレイに仕上がります。回転するリール刃と固定刃のすり合わせでハサミのように芝をカットすることができます。芝の種類に合わせて刈込み高さを5段階(10・20・32・40・45mm)で調節できます。本体が軽くて扱いやすいです(軽量6.5Kg)。面倒なコードの準備や片付けが不要です。
用途芝の刈込み付属品グラスキャッチャー×1材質(グラスキャッチャ)ナイロン、(ハウジング・ハンドル)鉄、(固定刃・回転刃)鉄刃数リール:5質量(g)6500刈込み幅(mm)300刈込高さ調整10・20・32・40・45(mm/5段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×710×1070走行タイプ手押式
ヤニ取りスティック TAKAGI(高儀)ヤニ取りスティックTAKAGI(高儀)
549税込604
1個
翌々日出荷
ヤニ・シブ落とし&さび止め塗るだけ簡単!驚きの洗浄力!!塗りやすいペン先形状日本製
用途園芸刃物(剪定鋏・刈込鋏・鋸・バリカン刃・ヘッジトリマー刃)などのヤニ取りに成分水酸化ナトリウム・キレート剤・有機溶剤・界面活性剤・増粘剤液性アルカリ性危険物の類別非危険物正味量約30mL
軽量ステンレス芝生刈込鋏 TAKAGI(高儀)軽量ステンレス芝生刈込鋏TAKAGI(高儀)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
一度にたくさん刈り込める長刃タイプ 角度付だから地面に手が当たらない サビに強いステンレス製 クッションゴムで衝撃吸収 メーカー従来品より約13%重量ダウン(約570g)
用途芝の刈込に
防さびスティック TAKAGI(高儀)防さびスティックTAKAGI(高儀)
698税込768
1個
翌々日出荷
刃物保管時に湿気防止&さび止めに食品添加物規格に適合した流動パラフィンを使用。塗るだけ簡単!驚きの持続力!!塗りやすいペン先形状
用途園芸刃物(剪定鋏・刈込鋏・鋸・バリカン刃・ヘッジトリマー刃)などの保管時のさび防止に成分流動パラフィン100%品名刃物用防錆潤滑剤液性中性危険物の類別非危険物正味量約30mL
さび取りスティック TAKAGI(高儀)さび取りスティックTAKAGI(高儀)
598税込658
1個
翌々日出荷
刃物のさび落としに!塗るだけ簡単!驚きの洗浄力!!塗りやすいペン先形状日本製
用途園芸刃物(剪定鋏・刈込鋏・鎌・鍬・立鎌)等のさび取りに成分リン酸・塩酸・クエン酸・界面活性剤・増粘剤液性酸性危険物の類別非危険物正味量約30mL
パイプ柄刈込鋏 TAKAGI(高儀)パイプ柄刈込鋏TAKAGI(高儀)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
誤って枝を挟み込んでも切れ味持続 刃物の産地日本刃付け 刃研ぎサービス付き 日本製
用途枝の剪定などに材質(刃部)S65Mn (柄)アルミ (グリップ)ポリプロピレン刃長(mm)150切断能力(mm)Φ約10(刃元)
全鋼強力型刈込鋏 SK11全鋼強力型刈込鋏SK11
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷
日本製の刈込鋏です。全鋼の強力刃仕様です。耐久性抜群の全身焼入です。
用途枝の剪定・整枝作業に。材質刃部:特殊刃物鋼、柄:樫刃長(mm)約150
全鋼刈込鋏 SK11全鋼刈込鋏SK11
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷
日本製の刈込鋏です。全鋼で耐久性抜群です。耐久性抜群の全身焼入です。
用途枝の剪定・整枝作業に。材質刃部:特殊刃物鋼、柄:樫刃長(mm)約165
4WAY高枝ガーデントリマー&ガーデンソーセット 2.5Ahバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレス YAMAZEN(山善)4WAY高枝ガーデントリマー&ガーデンソーセット 2.5Ahバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレスYAMAZEN(山善)
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができる10.8V 充電式 ガーデンポールトリマー&ポールソー 4WAYセット電源を気にせず、どこでも高枝切りができるリチウムイオンバッテリー肩掛けベルトや保護メガネ付属で剪定作業をしっかりサポート【ガーデンソー仕様】高い枝の切断には167~231cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単低い木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能【ヘッジトリマー仕様】生け垣の高さに合わせて180~243cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることが可能126度のヘッジ角度調節が可能なため、状況に応じて調整してください刈込幅約300mmとワイドで効率の良い剪定が可能
用途枝の剪定に、草木の刈り込みに。高枝ヘッジトリマー 高枝チェーンソー 生垣バリカン 高枝切り 剪定 枝切 竹切 高枝切りばさみ 高枝ばさみセット内容【共通】本体一式、2.5Ah リチウムイオンバッテリー×1、充電用USBケーブル(type C-Type C)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、取扱説明書【ガーデンソー】枝切刃210mm×1、枝キャッチャー×1【ヘッジトリマー】ブレードカバー(本体に取付け済)×1、ブレード(本体に取付け済)×1、ドライバー×1定格電圧(V)10.8本体質量(kg)【ガーデンソー】2.4【ヘッジトリマー】2.56刈込み幅(mm)【ヘッジトリマー】約300連続使用時間(分)【無負荷】40バッテリー2.5Ah リチウム電池充電時間約120分充電器入力UBS充電type-C DC 5V/2A9V/2.5A12V/2.5A(最大30W)最大切断能力(mm)【ガーデンソー】庭木約80【ヘッジトリマー】約6ストローク長(mm)【ガーデンソー】約20ストローク数(min-1)【ガーデンソー】2500【ヘッジトリマー】1200取扱説明書(4.82MB)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【ガーデンソー】167-231×6.8×11.8【ヘッジトリマー】180-243×8×11.5
柄一式(左) アルスコーポレーション柄一式(左)アルスコーポレーション
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
KR-1000L用の柄一式(左)です。
適合品番KR-1000L/(部品番号)10
K-1100 グリップエンド アルスコーポレーションK-1100 グリップエンドアルスコーポレーション
699税込769
1個(2個)
3日以内出荷
KR-1000L用のグリップエンド(2個組)です。
適合品番KR-1000L/(部品番号)9
LPB-30刃パイプ固定ネジナット アルスコーポレーションLPB-30刃パイプ固定ネジナットアルスコーポレーション
569税込626
1個
3日以内出荷
LPBシリーズ/LPA-30L用の刃・パイプ固定ネジ・ナットです。
適合品番LPB-30S/(部品番号)7、LPB-30M/(部品番号)7、LPB-30L/(部品番号)7、LPA-30L/(部品番号)11
K-1100 打合台一式 アルスコーポレーションK-1100 打合台一式アルスコーポレーション
699税込769
1個(2個)
翌々日出荷
KR-1000L用の打ち合い台(ネジ付)です。
適合品番KR-1000L/(部品番号)5
柄一式(右) アルスコーポレーション柄一式(右)アルスコーポレーション
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷
KR-1000用の柄一式(右)です。
適合品番KR-1000/(部品番号)6
ゆるみ止め金具 アルスコーポレーションゆるみ止め金具アルスコーポレーション
279税込307
1個
3日以内出荷
LPBシリーズ/LPA-30L用のゆるみ止め金具です。
適合品番LPB-30S/(部品番号)3、LPB-30M/(部品番号)3、LPB-30L/(部品番号)3、LPA-30L/(部品番号)4
刃固定ネジ アルスコーポレーション刃固定ネジアルスコーポレーション
129税込142
1個(2個)
4日以内出荷
KR-1000/KR-1000L用の刃固定ネジ(2個組)です。
適合品番KR-1000/(部品番号)1、KR-1000L/(部品番号)1
柄(右) アルスコーポレーション柄(右)アルスコーポレーション
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
KR-1000L用の柄(右)です。
適合品番KR-1000L/(部品番号)8
ゆるみ止め金具一式 アルスコーポレーションゆるみ止め金具一式アルスコーポレーション
359税込395
1個
3日以内出荷
KR-1000/KR-1000L用のゆるみ止め金具一式です。
適合品番KR-1000/(部品番号)3、KR-1000L/(部品番号)3
打ち合いゴム アルスコーポレーション打ち合いゴムアルスコーポレーション
239税込263
1個(2個)
3日以内出荷
KR-1000用の打ち合いゴム(2個組)です。
適合品番KR-1000/(部品番号)4
センターネジ・ナット・ワッシャー アルスコーポレーションセンターネジ・ナット・ワッシャーアルスコーポレーション
359税込395
1個
3日以内出荷
KR-1000用のセンターネジ・ナット・ワッシャーです。
適合品番KR-1000/(部品番号)2、KR-1000L/(部品番号)2
LP センターネジ・ナット アルスコーポレーションLP センターネジ・ナットアルスコーポレーション
549税込604
1個
翌々日出荷
LPBシリーズ用のセンターネジ・ナットです。
適合品番LPB-30S/(部品番号)2、LPB-30M/(部品番号)2、LPB-30L/(部品番号)2
刃カバー アルスコーポレーション刃カバーアルスコーポレーション
999税込1,099
1個
3日以内出荷
KR-1000/KR-1000L用の刃カバーです。
適合品番KR-1000/(部品番号)7、KR-1000L/(部品番号)12
LPB-30替刃 アルスコーポレーションLPB-30替刃アルスコーポレーション
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
LPBシリーズ用の替刃です。
適合品番LPB-30S/(部品番号)1、LPB-30M/(部品番号)1、LPB-30L/(部品番号)1
打合ゴム アルスコーポレーション打合ゴムアルスコーポレーション
349税込384
1個(2個)
3日以内出荷
KR-1000L用の打ち合いゴム(2個組)です。
適合品番KR-1000L/(部品番号)4
柄(左) アルスコーポレーション柄(左)アルスコーポレーション
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
KR-1000L用の柄(左)です。
適合品番KR-1000L/(部品番号)7
柄一式(左) アルスコーポレーション柄一式(左)アルスコーポレーション
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷
KR-1000用の柄一式(左)です。
適合品番KR-1000/(部品番号)5
184WZ替刃一式 アルスコーポレーション184WZ替刃一式アルスコーポレーション
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
184WZ-2.9-5D用の替刃です。
適合品番184WZ-2.9-5D/(部品番号)4
K-1100 パイプ 左右共通 アルスコーポレーションK-1100 パイプ 左右共通アルスコーポレーション
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
KR-1000L用のパイプ(左右共通・金属リング付)です。
適合品番KR-1000L/(部品番号)6
LP ゆるみ止め金具固定ビス アルスコーポレーションLP ゆるみ止め金具固定ビスアルスコーポレーション
139税込153
1個
3日以内出荷
LPBシリーズ/LPA-30L用のゆるみ止め金具固定ビスです。
適合品番LPB-30S/(部品番号)4、LPB-30M/(部品番号)4、LPB-30L/(部品番号)4、LPA-30L/(部品番号)5
柄一式(右) アルスコーポレーション柄一式(右)アルスコーポレーション
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
KR-1000L用の柄一式(右)です。
適合品番KR-1000L/(部品番号)11
軽量アルミ柄刈込鋏 全鋼 金象軽量アルミ柄刈込鋏 全鋼金象(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
軽くて使い易いお手頃価格。軽量アルミパイプ柄を採用した庭木の剪定作業用刈込鋏。刃の部分は全体熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。軽さと丈夫さを兼ね備えたアルミパイプ柄を採用しています。手元グリップ付ですべりにくく、手になじみ作業能率がアップします。切断能力:10mm以下生木に限る。
全長(mm)650質量(g)640刃長(mm)165材質(グリップ)樹脂材質(柄部)アルミパイプ刃先スチール
軽量アルミ柄刈込鋏 ステンレス 浅香工業軽量アルミ柄刈込鋏 ステンレス浅香工業
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
さびにくいステンレス刃物鋼を使用し、軽量アルミパイプ柄を採用した庭木の剪定作業用刈込鋏。 さびにくいステンレス刃物鋼を使用し、軽量アルミパイプ柄を採用した庭木の剪定作業用刈込鋏 刃の部分は全体熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します 軽くて使いやすい軽量(720g)タイプです さびにくいステンレス刃物鋼を使用しています 軽さと丈夫さを兼ね備えたアルミパイプ柄を採用しています 手元グリップ付ですべりにくく、手になじみ作業能率がアップします 切断能力:10mm以下生木に限る
仕様●全長:650mm●刃の長さ:165mm●刃先:ステンレス●柄部:アルミパイプ●グリップ部:樹脂●重量:720g●製造国:中国アズワン品番67-9144-66
刈込鋏 WIZ'A刈込鋏WIZ'A
1,688税込1,857
1個
翌々日出荷
材質刃:ステンレス全長(mm)650オレンジ刃長(mm)150呼び寸法(mm)150切断径(mm)15(季節や木の種類、状態により変化あり)使用目的剪定に切断対象庭木、生垣
刈り込みばさみ 60cm 2in1 EnergyCut 12303-20 GARDENA(ガルデナ)刈り込みばさみ 60cm 2in1 EnergyCut 12303-20GARDENA(ガルデナ)
8,098税込8,908
1個
9日以内出荷
2020年度レッドドットデザイン賞受賞 太枝のカット作業までできる刈り込みばさみ2ステップギア搭載。ギアの切替で太枝のカット作業も可能な一丁二役の刈り込みばさみ作業時の疲労の軽減をめざし人間工学に基づいたデザインを採用付着防止コーティングを施した23cmの波型刃最大25年保証
用途植木や果樹、太枝のカット作業など。GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 農具 農工具 農耕 便利 使いやすい 手入れ 整理 庭仕事 剪定用品 太枝 枝切り材質本体:プラスチック、刃:スチール質量(g)870使用目的植木や果樹、太枝のカット作業全長(cm)60切断対象植木や果樹、太枝刃長(cm)23
芝刈り機 手動 手押し式 4027-20 GARDENA(ガルデナ)芝刈り機 手動 手押し式 4027-20GARDENA(ガルデナ)
17,980税込19,778
1台
10日以内出荷
高精度の刈り込みテクノロジーにより、芝生はハサミで切ったように平らで美しく刈り音が静かで楽に押せる。持ち手が折り畳み式でコンパクト。狭い場所に保管可能。清掃が簡単。両方の刃に付着防止コーティングが施されているため濡れた草の付着を防ぐ。ガルデナ(GARDENA)の国内正規品ですので、並行輸入品と異なり正規サポートを受けることができます。
用途芝刈りに。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸 庭 ガーデニング 庭いじり Classicリール式芝刈り機 芝刈り用 接触式 芝生 コンパクト テクノロジー 精度 運搬用 省力仕様 結合部 焼入れ鋼 お手入れ簡単材質鉄、プラスチック質量(kg)8.2刈り幅(mm)330刈込み高さ(mm)最小/最大:12/42(4段階)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.3×49.2×107.5組立時間約10-20分面積(m2)刈り:150 (小さな庭に最適)
造園用 葉刈鋏 門型 喜久和造園用 葉刈鋏 門型喜久和
47,880税込52,668
1個
3日以内出荷
鋼は白紙鋼を使用、柄は朴材になります。プロ用(造園業者用)の本職用葉刈鋏です。
全長(mm)870質量(g)825柄長さ(mm)600刃渡り(mm)180
芝刈兼用刈込鋏 喜久和芝刈兼用刈込鋏喜久和
3,480税込3,828
1個
6日以内出荷
垣根のお手入れや芝生のお手入れに、背が伸びた雑草刈りにも使えます。小型で女性にも使いやすいサイズの刈込鋏です。
寸法(mm)刃部:140(カシメの中心から刃先まで)全長(mm)490質量(g)510柄長さ(mm)290刃渡り(mm)125
造園用 刈込鋏 止型 喜久和造園用 刈込鋏 止型喜久和
43,880税込48,268
1個
3日以内出荷
鋼は白紙鋼、柄は樫材になります。職人手造りのプロ用(造園業用)の本職用刈込鋏です。
寸法(mm)刃部:215全長(mm)820柄長さ(mm)545刃渡り(mm)200
草刈り ハサミ特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら