3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TS132 片手刈込鋏ガード付金止 おの義刃物 動画あり
葉刈り用に!剪定鋏に本革をグリップに巻いてみました。 鋼と本革のカラーバランスが大変良く、また一味違う仕上がりになりました。 専門職人さんが一つ一つ丁寧に巻いており、握った時のフィット感が大変良く、滑りにくくなっております。 また、使えば使うほど日焼けや手の汗などで色合いが更に深まり愛着の湧く逸品になります。 両刃の為、新芽や若葉もよく切れます。 刃の裏側を透いてありますのでシャープな切味と、樹液焼きのヤニなどが裏透き部分にたまり、刃の開き詰まりを軽減します。 ガード付は、作業中、持ったまま剪定した落葉を掃う際、手を守り、ケガ防止になります。 丈夫な特殊ネジを使用。 全身鍛造ですので丈夫で耐久性があり、切味鋭い商品です。 また研直し・歪取り作業などのメンテナンスもできます。 植木の刈り込み剪定作業、形を整える仕上げや植木の植え替え時に鉢の大きさに合わせるために根切り、盆栽用としても愛用されています。 全てが鍛冶職人手作り品。 納得いく一品です。
仕様全鋼(紙箱)・本革グリップ仕上・予備用松葉バネ付 全長(mm)270 刃長(mm)115 使用目的剪定 切断対象葉刈り用
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷

用途葉刈り作業用 切断能力(mm)(生木)5 材質刃部:刃物鋼柄部:木 幅(mm)200 高さ(mm)835 質量(g)1020 奥行(mm)40 使用目的刈り作業 切断対象
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。鍛冶屋製造で鋭い切れ味。
用途生垣や垣根などの新芽、葉を刈込む作業に。 材質刃物用炭素鋼S15C/安来鋼白3 全長(mm)870 刃長(mm)210 柄長さ(mm)600 使用目的刈込む作業 切断対象垣根、新芽、生垣、葉
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷