28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
とにかく石に強い。進化した切れ味。 従来のナナメ埋込に比べ、2段ロー付埋込のためチップが非常にはずれにくい。 強硬岩石対応特殊チップ使用により、チップの欠けを極限に軽減し、驚異の耐衝撃性能を実現。 大型チップで研磨が繰り返し可能。
用途下刈、草刈用 刃厚(mm)2 板厚(mm)1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて扱いやすい
用途笹刈・下刈・草刈用 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)1.25 刃数(p)30 仕上ミガキ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

北海道でよく使われている2枚刃。 2枚刃のため、飛び石に留意する必要があるが、切れ味は同メーカーの中でも最上位クラス。 両面に刃付がしてあるため、刃がちびてきたら裏返して使用できる。 刃の形状が直線的なので、グラインダ等での目立てが容易。 全長405と大型のため、排気量の多い刈払機で使用する必要あり。 ※推奨30CC以上
刃数(p)2 刃厚(mm)2.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木工用と同様の本格研磨で雑木や竹や笹の刈払に最適。 深い目底のため切掃けがよく、雑木の刈払時にも切り詰まらない。 従来の山林用60Pに比べ刃の間隔を広げやわらかい草でもしっかり切れる。 2段口一付埋込のため耐久性抜群。
用途下刈、草刈用 刃数(p)52 板厚(mm)1.25 刃厚(mm)2 タイプ超軽量タイプ 穴径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロ農家が認める超ロングセラー商品。 2段ロー付のため耐久性抜群。 アール刃のため草の抵抗を軽減し驚きの作業スピードを実現。 L型に刃数をプラス。 段付チップで取れにくい。
用途下刈、草刈用 仕様二段ロウ付け 刃形アール刃 板厚(mm)1.25 刃厚(mm)2.2 タイプ超軽量タイプ 穴径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木工用と同様の本格研磨で雑木や竹や笹の刈払に最適。 深い目底のため切掃けがよく、雑木の刈払時にも切り詰まらない。 2段口一付のため耐久性抜群。
用途下刈、草刈用 刃厚(mm)2 刃数(p)60 タイプ超軽量タイプ 穴径(Φmm)25.4 板厚(mm)1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロ農家が認める超ロングセラー商品。 台金の背部を丸くしているため草の刈込みが抜群。 アール刃のため草の抵抗を軽減し驚きの作業スピードを実現。 チップが取れにくい。
用途下刈、草刈用 仕様ロウ付け 刃形アール刃 刃厚(mm)2.2 板厚(mm)1.25 穴径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【255mmで230mmの軽さ!チップソーと三日月刃のハイブリッドカッターW型!】。ツムラの実績No.1!L型チップを採用!。そして三日月刃とのW効果で切れ味抜群!(L型チップ 20P/三日月刃 20P)。刃の間隔を変則にすることにより、三日月刃でガードされたL型チップはさらに耐久性が向上しました。台金厚を1.1mmの超薄刃にすることにより、255mmで従来の230mmの軽さを実現し、作業の疲労を軽減しました。春~秋にかけて、柔らかい草を低速回転で刈るのに適しています。
用途充電式・エンジン式刈払機用刈刃。草刈専用。 外径(Φmm)255 刃数(p)20 刃厚(mm)1 刃形両刃 質量(g)350 穴径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

草刈用チップソーに4面全面研磨を施し、切れ味を追及。 広い切刃とチップ内面にもアサリ研磨を施しているため笹等の硬い草やつる草などに最適。
用途下刈、草刈用 刃厚(mm)2.2 穴径(Φmm)25.4 タイプ超軽量タイプ 板厚(mm)1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途草刈フリー刃 対応機種オーレックSP・共立AZ(50/550/650/850/851) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
7,998 税込8,798
当日出荷

ツムラ(津村鋼業)刈払機用チップソー 巴(ともえ)
エコ商品
草刈用チップソーに4面全面研磨を施し、切れ味を追及。 広い切刃とチップ内面にもアサリ研磨を施しているため笹等の硬い草やつる草などに最適。
用途下刈、草刈用 タイプ超軽量タイプ 穴径(Φmm)25.4 板厚(mm)1.25 刃厚(mm)2.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツムラ(津村鋼業)刈払機用チップソーV型
エコ商品
刃先に角度をつけたため、チップが欠けにくい・小石等が体に飛びにくい・機械の寿命が長くなる・浮力がつき軽くなる・水際の草刈に最適。
用途草刈用 板厚(mm)1.25 刃厚(mm)2.2 刃形両刃 穴径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途草刈フリー刃 対応機種オーレックWM・共立AZ(706/716/726/736) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
8,698 税込9,568
当日出荷

草刈から山林用までこなす! T型チップでチップがはずれにくい! 3面研磨なので切れ味が良く、長く切れる。 柔らかい草から、山林の小径の枝木まで軽快に切ることができます。 プロの山師に人気です。
仕様軽量メッシュ 材質SKS5 シルバー 刃の種別チドリ刃(あさり出し) JIS規格B9212(JQ509015) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽快に草を刈るならコレ! 高硬度タングステンチップを使用し、4面研磨なので切れ味が良く、長く切れます。 国内メーカーの刈払機純正チップソーとして採用。
仕様軽量メッシュ 材質SKS5 シルバー JIS規格B9212(JQ509015) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

草刈から山林用までこなす! T型チップでチップがはずれにくい! 3面研磨なので切れ味が良く、長く切れる。 柔らかい草から、山林の小径の枝木まで軽快に切ることができます。 プロの山師に人気です。
仕様軽量メッシュ 材質SKS5 シルバー 刃の種別チドリ刃(あさり出し) JIS規格B9212(JQ509015) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,998 税込5,498
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

北海道の山林でよく使われている特殊3枚刃。 全長355で大きく刈り取れる割に、笹刈刃より軽量で扱いやすく、切れ味も抜群笹刃の付き方が 単純な円弧上から少し外れているため、刃がへたってきたら当たる刃が入れ替わって長持ちする。 全長355と大型のため、排気量の多い刈払機で使用する必要あり。 ※推奨30CC以上
全長(mm)355 刃数(p)3 刃厚(mm)1.45 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷

チップと台金刃の連続刈りで作業効率が大幅UP。四面研磨・先端研磨仕上で切れ味抜群。斜め埋め込みでチップが飛びにくい。作業性を追求した軽量メッシュ型。黒塗装仕上げ
用途一般草刈、畦刈・笹・下刈用 仕様チップの埋め込み方:斜め埋め込み 穴径(Φmm)25.4 刃形両側刃 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミス交換用羽刃
エコ商品
柔らかい草をスイスイ切れる金属2枚刃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,598 税込1,758
5日以内出荷

アルミス交換用丸刃
エコ商品
硬い草も楽に切れる金属8枚刃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
5日以内出荷

3面千鳥研磨・鋸の目立てを採用。竹・笹・雑木が良く切れる。作業性を追求した軽量メッシュ型。黒塗装仕上げ
用途竹・笹・雑木、一般草刈・下刈用 仕様チップの埋め込み方:タテ埋込 穴径(Φmm)25.4 刃形千鳥刃 刃数(p)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

草刈コード用に開発した共重合ナイロンから菱形状のコードを作成し、鋭角部に刃を付与、さらに昇温安定加工処理を施しながら撚りを入れ、冷却固着する特殊な加工を施すことにより超高性能のコードが誕生しました(特許出願済)。鋭利な刃付きスパイラル構造により、異次元の切れ味を実現。渦空気流発生設計で風切音を大幅に低減し、効率よく回転します。
用途草刈用ナイロンコード 形状菱形・スパイラル型・刃付き 太さ(mm)2.6×3.9 材質共重合ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個(22cm×20本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃吸収・静音、樹脂入レーザースリット。3種類の刃で切れ味アップ。太い草も細い草も両方刈れる。刃の隙間に入る草も残さず刈り取る。作業性を追求した軽量メッシュ型。黒塗装仕上げ
用途一般草刈、笹・竹・雑木用 仕様チップの埋め込み方:斜め埋め込み 穴径(Φmm)25.4 刃形両側刃 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップソーの研磨機として開発設計された「新おとぎさん」は、一度セッティングしてしまえば、レバー操作で簡単に研磨作業が行えます。 ダイヤホイルをセットしたグラインダーの角度を調節して一度固定してしまえば、あとはレバーを左右に操作するだけ。片手でプロの研ぎを味わえます。 チップソー径は、230、255、305mmに対応 角度ゲージ付きのためワンタッチでグラインダーの角度が変わり、アサリも研ぐことができます。 電子変速グラインダー付きですので、ダイヤルで5000~11000回転/分に調節可能。 ダイヤモンドホイル・7mm厚オフセット砥石付属。 刃数は30~70Pまで幅広く対応できます。
刃数(p)30~70 付属品ダイヤモンドホイル・7mm厚オフセット砥石 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)(チップソー径)230、255、305
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

刃厚(mm)2.2 材質特殊鋼 穴径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六甲山セーフティーカッター
エコ商品
ナイロンコード約2m搭載可。コードが短くなる毎に次の穴に差し替えるだけ。簡単構造で耐久性抜群。本体をバラさずコードの交換ができます。
用途草刈 厚さ(mm)12 質量(g)300 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)130 コード六角 2.7mm×2m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,498 税込3,848
当日出荷