プロ農家が認める超ロングセラー商品。
2段ロー付のため耐久性抜群。
アール刃のため草の抵抗を軽減し驚きの作業スピードを実現。
L型に刃数をプラス。
段付チップで取れにくい。
用途下刈、草刈用
仕様二段ロウ付け
刃形アール刃
板厚(mm)1.25
刃厚(mm)2.2
タイプ超軽量タイプ
穴径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
外径(Φmm)160
刃数(p)24
刃厚(mm)2.2
穴径(Φmm)20
仕様チップの埋め込み方:縦埋め込み
寸法(mm)H235×W205×D8
質量(g)180
タイプ両側刃
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
プロ農家が認める超ロングセラー商品。
台金の背部を丸くしているため草の刈込みが抜群。
アール刃のため草の抵抗を軽減し驚きの作業スピードを実現。
チップが取れにくい。
用途下刈、草刈用
仕様ロウ付け
刃形アール刃
刃厚(mm)2.2
板厚(mm)1.25
穴径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
草刈用チップソーに4面全面研磨を施し、切れ味を追及。
広い切刃とチップ内面にもアサリ研磨を施しているため笹等の硬い草やつる草などに最適。
用途下刈、草刈用
刃厚(mm)2.2
穴径(Φmm)25.4
タイプ超軽量タイプ
板厚(mm)1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
一般草刈りに最適な、硬くて粘りのあるチップを採用しています。斜めに深く埋め込まれたチップは、切れ味に優れ、衝撃やチップ欠けにも強く、耐久性があります。メッシュ基板により、軽量で疲れにくく、作業効率が上がります。
用途一般草刈り用。
刃厚(mm)2.2
穴径(Φmm)25.4
材質刃部:超硬チップ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
JIS規格JIS B 9212
刃先に角度をつけたため、チップが欠けにくい・小石等が体に飛びにくい・機械の寿命が長くなる・浮力がつき軽くなる・水際の草刈に最適。
用途草刈用
板厚(mm)1.25
刃厚(mm)2.2
刃形両刃
穴径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
草刈用チップソーに4面全面研磨を施し、切れ味を追及。
広い切刃とチップ内面にもアサリ研磨を施しているため笹等の硬い草やつる草などに最適。
用途下刈、草刈用
タイプ超軽量タイプ
穴径(Φmm)25.4
板厚(mm)1.25
刃厚(mm)2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先が飛びにくく刃が鋭い。耐久性抜群。
用途替え刃、替刃、草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機、芝、雑草、笹、小枝に。
質量(kg)0.4
刃厚(mm)2.2
取付穴径(mm)25.4
コブ付チップソー。チップをしっかりガードする衝撃吸収ガード付。雑地・荒地の草刈りに最適。
用途雑草、牧草、藪
山数40
刃厚(mm)2.2
穴径(mm)25.4
直径(mm)255
1枚
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
竹・笹に最適な刃数設計、サビにくいフッ素コーティング加工、木工刃に近い刃型設計で切れ味抜群です。
用途竹、笹、熊笹、篠、一般の草刈りに。
刃厚(mm)2.2
穴径(Φmm)25.4
材質刃部:超硬チップ
でかチップの採用で、長寿命刃です。レーザースリットで振動・音を軽減します。
用途一般草刈り用。
外径(Φmm)230
刃厚(mm)2.2
穴径(Φmm)25.4
トラスコ品番377-9157
刃数(p)32
材質(刃)超硬チップ
1枚
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
特許ダブル刃で切れ味抜群。
用途一般草刈、笹、カヤ、ススキ、山林下刈、雑草等の刈払い作業に
穴径(Φmm)25.4
適合規格日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997
刃厚(mm)2.2
竹や硬い草木も切れる。
千鳥刃でスパッと切れる。
木工鋸の様にアサリが大きく、切り屑のはけが良い。
用途山林草刈りに。
仕様斜め埋込み
穴径(Φmm)25.4
刃形千鳥刃
表面処理無電解ニッケルめっき
刃厚(mm)2.2
基板厚(mm)1.25
シャフト部分の草からみ防止刃付チップソー
用途一般草刈、笹、カヤ、ススキ、山林下刈、雑草等の刈払い作業に
刃厚(mm)2.2
穴径(Φmm)25.4
L型ロー付でチップ強度抜群。R研磨刃型で切れ味重視。
用途雑木、雑草、竹、笹、篠竹、山林下刈、ヨシ、カヤ、ススキ、小豆、大豆、サトウキビ等の刈払い作業に
適合規格日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997
刃厚(mm)2.2
軽量メッシュ斜45°R刃埋込チップで切れ味、耐久性抜群。
用途一般草刈・笹・カヤ・ススキ・山林下刈雑草等の刈払い作業に
穴径(Φmm)25.4
適合規格日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997
刃厚(mm)2.2
驚異の作業スピードと使い心地を実現したチップソーです。R刃のため草の抵抗を軽減し、作業スピードを大幅アップさせます。2段ロー付けでチップ強度も高く耐久性にも優れています。純日本製JIS規格に適合します。
用途刈払作業用
刃厚(mm)2.2
材質台金部:SK-85
軽量で楽々草刈が出来ます。チップは斜め埋め込みで、飛びにくく作業者に安全です。刃先全面研磨なので、切れ味抜群です。
用途刈払機用チップソー。
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)2.2
こんなお得な商品も!

刈払機用チップソー 草刈用 コブ付タイプ
モノタロウ
¥849
税込¥934
衝撃吸収ガード付きで雑地・荒れ地でもチップを保護。
用途一般草刈り作業に。
仕様チップの埋め込み方:斜め埋め込み
タイプ両側刃
刃厚(mm)2.2
穴径(Φmm)25.4
チップ斜埋込型、軽量メッシュで鋭い切れ味を実現しました。草刈用(刈払機用)チップソーです。
用途一般草刈り、笹、カヤ、ススキ、小雑木用。
刃厚(mm)2.2
穴径(Φmm)25.4
最高回転数(min-1[r.p.m])11000
材質(チップ)超硬チップ
刃厚(mm)2.2
材質特殊鋼
穴径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
静かなので石に接触時の耳障りな音から解消されます。早朝の草刈作業もご近所に迷惑がかからない。夕方の作業もホワイトフッ素で目立って安全!
穴径(Φmm)25.4
刃形両側
刃厚(mm)2.2
基板厚(mm)1.3
衝撃性に強く、鋭い切れ味、軽量型。
お茶木の剪枝にも抜群の切れ味。
用途一般草刈、笹、カヤ、ススキ、山林下刈、雑草等の刈払い作業に
刃厚(mm)2.2
適合規格日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997
穴径(Φmm)25.4
軽量メッシュV埋込チップで切れ味抜群。
用途一般草刈・笹・カヤ・ススキ・雑草等の刈払い作業に
適合規格日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997
刃厚(mm)2.2
曲面構造により斜面での切れ味抜群。
用途一般草刈、畦草、牧草、雑草、山林下刈、かん木、笹等の刈払い作業に
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)2.2
竹、笹刈りに最適。
用途竹・笹・カヤ・ススキ・山林下刈・一般草刈り雑木・雑草等の刈払い作業に
刃厚(mm)2.2
適合規格日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997
V埋込チップで切れ味抜群。
用途一般草刈・笹・カヤ・ススキ・雑草等の刈払い作業に
適合規格日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997
刃厚(mm)2.2
U埋込チップで耐久性抜群。チップ保護UPのコブ付。
用途一般草刈、笹、カヤ、ススキ、山林下刈、雑草等の刈払い作業に
穴径(Φmm)25.4
適合規格日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997
刃厚(mm)2.2
V埋込チップで切れ味抜群。
用途一般草刈、笹、カヤ、ススキ、雑草等の刈払い作業に
穴径(Φmm)25.4
適合規格日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997
外径(Φmm)230
刃数(p)36
刃厚(mm)2.2
アズワン品番64-9668-66
1枚
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
軽量メッシュ斜45°埋込チップで切れ味、耐久性抜群
用途一般草刈、笹、カヤ、ススキ、山林下刈、雑草等の刈払い作業に
適合規格日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997
穴径(Φmm)25.4
関連キーワード