「刈払機 研磨機」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静音スリット付き 超薄超軽チップソー EARTH MAN静音スリット付き 超薄超軽チップソーEARTH MAN
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
台金の段差が特許(特許第7479102号) 台金内側の厚みを変えることで、薄さと軽量化を実現し、充電刈払機への負荷も軽減 切れ味UP4面フル研磨
用途草刈用材質フッ素コーティング穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)0.7
チップソー斬鉄剣 EARTH MANチップソー斬鉄剣EARTH MAN
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
一般草刈・笹・竹・雑木・下刈用
用途チップがとびにくく、長寿命再研磨も楽々、経済的エンジン式刈払機23~32CCにおすすめします刃数40外径(mm)255内径(mm)25.4
チップソー斬鉄剣 EARTH MANチップソー斬鉄剣EARTH MAN
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
一般草刈・笹・竹・雑木・下刈用
用途チップがとびにくく、長寿命再研磨も楽々、経済的エンジン式刈払機20から25CCにおすすめします刃数36外径(mm)230内径(mm)25.4
竹・笹刈用チップソー230×54P MB 小野ブレード竹・笹刈用チップソー230×54P MB小野ブレード
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
オリジナル軽量窓を採用。チップ横すくい研磨で切れ味が大幅アップ。刈払機の回転数を低くして楽に刈払いができる。チップはV40材質を採用し耐衝撃性に優れ安全性を重視し耐摩耗性も優れている。本体は日本規格材質を採用により安全性を重視。竹・笹・雑木用で刃形は交互刃を採用。埋込型でチップの脱落が少ない。
材質スチール質量(g)430外径(Φmm)230穴径(mm)25.4
竹笹チップソー MB型 255x60P 小野ブレード竹笹チップソー MB型 255x60P小野ブレード
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
オリジナル軽量窓を採用。チップ横すくい研磨で切れ味が大幅アップ。刈払機の回転数を低くして楽に刈払いができる。チップはV40材質を採用し耐衝撃性に優れ安全性を重視し耐摩耗性も優れている。本体は日本規格材質を採用により安全性を重視。竹・笹・雑木用で刃形は交互刃を採用。埋込型でチップの脱落が少ない。
材質スチール質量(g)510外径(mm)255
スパイダーモア対応フリーナイフ 取付袋ナットセット 三陽金属(ERBA)スパイダーモア対応フリーナイフ 取付袋ナットセット三陽金属(ERBA)(1件のレビュー)
479税込527
1セット(2個)
翌々日出荷
自走式草刈機用替刃 スパイダーモア用フリーナイフ お得な替刃セット!高周波焼入れで硬度と寿命がアップ。高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付けで軽快な切れ味。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。
用途自走畦草刈機用スパイダーモア用部品 取付袋ナット適合機種オーレック・ISEKIアグリ:SP 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853、共立:AZ 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853セット内容取付袋ナット:2個入種別取付袋ナット材質SUP10
スパイダーモア対応フリーナイフ 幅広タイプ 三陽金属(ERBA)スパイダーモア対応フリーナイフ 幅広タイプ三陽金属(ERBA)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
自走式草刈機用替刃 スパイダーモア用フリーナイフ お得な替刃セット!高周波焼入れで硬度と寿命がアップ。高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付けで軽快な切れ味。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。
用途自走畦草刈機用スパイダーモア用替刃適合機種オーレック・ISEKIアグリ:SP 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853、共立:AZ 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853セット内容フリーナイフ:8枚/取付ボルト:4個/キャップ付きUナットM10:6個(替刃用4個・基板用2個)/ばね座金10mm:2個/平座金10×30×3.2mm:2個種別1台分材質SUP10厚さ(mm)3.2
スパイダーモア対応フリーナイフ 幅広タイプ 替刃 三陽金属(ERBA)スパイダーモア対応フリーナイフ 幅広タイプ 替刃三陽金属(ERBA)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1組(8枚)
予約販売
自走式草刈機用替刃 スパイダーモア用フリーナイフ お得な替刃セット!高周波焼入れで硬度と寿命がアップ。高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付けで軽快な切れ味。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。
用途自走畦草刈機用スパイダーモア用替刃適合機種オーレック・ISEKIアグリ:SP 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853、共立:AZ 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853セット内容フリーナイフ:8枚/キャップ付きUナットM10:6個種別替刃セット材質SUP10厚さ(mm)3.2
チップソー専用研磨機 SK-1000用ヤスリAssy 新興工業チップソー専用研磨機 SK-1000用ヤスリAssy新興工業
5,998税込6,598
1個
当日出荷
刈払機用チップソー専用研磨機SK-1000用のヤスリです。
用途交換用ヤスリ
龍宝丸 現場で一発チップソー研磨機 高芝ギムネ製作所龍宝丸 現場で一発チップソー研磨機高芝ギムネ製作所
5,298税込5,828
1台
当日出荷
チップソーをあてて回転させ、3~5秒の研磨で、切れ味UP。刈払機に付けたままでOK 電源いらず。野外で即研げる 様々なタイプの草刈り刃に対応
用途刈払機用チップソーの研磨。 チップソー用砥石/ダイヤモンド研磨機/草刈り刃研磨/ダイヤモンドシャープナー/研磨機/チップソー/刃/磨く/草刈り/園芸/庭付属品工業用ダイヤモンド砥石×予備1枚質量(g)910寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×35×6研磨面工業用ダイヤモンド砥石対応サイズ(Φmm)190~305まで
草刈用チップソー研磨機 新おとぎさん WAKO草刈用チップソー研磨機 新おとぎさんWAKO
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷
簡単操作で正確研磨!!電子変速グラインダー付き。 草刈用チップソー外径230、255、305対応。 刃数30P~70P対応。
チップソー専用研磨機 新興工業チップソー専用研磨機新興工業
18,980税込20,878
1台
9日以内出荷
チップソーを外すことなく、SK-1000にそのままのせて、回転させるだけで簡単に研磨することができます。 研磨に要する時間は数十秒と時間短縮にもなります。
用途刈払機専用の研磨機です。質量(kg)2.8適合範囲9、10インチ本体寸法(mm)278×330×120使用砥石SK-1000-4(やすりAssy)
チップソー専用研磨機(中速グラインダー付) 新興工業チップソー専用研磨機(中速グラインダー付)新興工業
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。 切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。 千鳥刃も作ることができます。
用途刈払機専用の研磨機です。質量(kg)7.1タイプ中速グラインダー付形式グラインダー:GS-650(ミツトモ)適合範囲9、10、12インチ本体寸法(mm)415×270×190使用砥石KY-DTS(ダイヤモンド研石)
チップソー専用研磨機(グラインダー無) 新興工業チップソー専用研磨機(グラインダー無)新興工業
23,980税込26,378
1台
8日以内出荷
プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。 切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。 千鳥刃も作ることができます。
用途刈払機専用の研磨機です。質量(kg)7.1タイプグラインダーなし適合範囲9、10、12インチ本体寸法(mm)415×270×190
チップソー専用研磨機(高速グラインダー付) 新興工業チップソー専用研磨機(高速グラインダー付)新興工業
30,980税込34,078
1台
3日以内出荷
プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。 切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。 千鳥刃も作ることができます。
用途刈払機専用の研磨機です。質量(kg)7.1タイプ高速グラインダー付形式グラインダー:GS-580(ミツトモ)適合範囲9、10、12インチ本体寸法(mm)415×270×190使用砥石KY-DTS(ダイヤモンド研石)
笹刃専用研磨機(グラインダー無し) 新興工業笹刃専用研磨機(グラインダー無し)新興工業
26,980税込29,678
1台
9日以内出荷
プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。 切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、更に均一な仕上がりを実現。 振動を減少させます。 作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。
用途刈払機専用の研磨機です。質量(kg)9.1タイプグラインダーなし適合範囲9、10、12インチ本体寸法(mm)415×270×190
笹刃専用研磨機(高速グラインダー付) 新興工業笹刃専用研磨機(高速グラインダー付)新興工業
36,980税込40,678
1台
13日以内出荷
プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。 切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、更に均一な仕上がりを実現。 振動を減少させます。 作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。
用途刈払機専用の研磨機です。質量(kg)9.1タイプ高速グラインダー付形式グラインダー:GS-580(ミツトモ)適合範囲9、10、12インチ本体寸法(mm)515×305×210使用砥石SK-203T(WA36M)
8枚刃専用研磨機(グラインダー無し) 新興工業8枚刃専用研磨機(グラインダー無し)新興工業
26,980税込29,678
1台
7日以内出荷
プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。 切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、更に均一な仕上がりを実現。振動を減少させます。 作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。
用途刈払機専用の研磨機です。質量(kg)8.3タイプグラインダーなし適合範囲9、10、12インチ本体寸法(mm)305×500×225
8枚刃専用研磨機(高速グラインダー付) 新興工業8枚刃専用研磨機(高速グラインダー付)新興工業
30,980税込34,078
1台
5日以内出荷
プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。 切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、更に均一な仕上がりを実現。振動を減少させます。 作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。
用途刈払機専用の研磨機です。質量(kg)8.3タイプ高速グラインダー付形式グラインダー:GS-580(ミツトモ)適合範囲9、10、12インチ本体寸法(mm)305×500×225使用砥石SK-203T(WA36M)
ウイングモア用 フリーナイフ 三陽金属(ERBA)ウイングモア用 フリーナイフ三陽金属(ERBA)(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
自走式草刈機用替刃 ウィングモア用フリーナイフ お得な替刃セット!先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。巾広タイプで寿命アップ。
適合機種オーレック:WMC726AF/WM736BF/WMC736F/WM746F/WM747Pro/WM757Pro、共立:AZ736BF/AZ746F/AZC726AF/AZC736F/AZ757、ISEKIアグリ:WM746F/757P/757P-J/WMC736Fセット内容フリーナイフ 8枚 / 本体取付ボルト 4ヶ / 取付ボルト 4ヶ / キャップ付き Uナット M10 4ヶ / ばね座金 8mm 4ヶ / 平座金 12.5×22×2.3mm 4ヶ刃厚(mm)3.2
190-305mmチップソー研磨機 エスコ190-305mmチップソー研磨機エスコ(1件のレビュー)
7,740税込8,514
1個
翌日出荷
仕様チップソーを草刈機に装着したまま、約5秒押し当てるだけの簡単研磨適合サイズ直径190/305mm
面磨くん レヂトン面磨くんレヂトン
5,598税込6,158
1個
翌日出荷
刈払機チップソーの研磨に最適!電着製法による使いやすさ抜群の万能研磨用ダイヤモンドホイールです。 切断でご使用ください。 グラインダー、専用切断機でご使用下さい。 スピードコントローラーを併用して下さい。 カバー付グラインダー・切断機をご使用下さい。 最高使用周速度・最高使用回転数以下で使用して下さい。 正しいサイズのフランジを使用して下さい。補強無し1/3以上 補強有り1/4以上 作業時は安全保護具を着用して下さい。
用途超硬(丸形草刈刃、木工用、チップソー各種ドリル等)の研磨 農工具(刈払刃、コンバインの刃、草刈鎌等)の研磨 ガラス、セラミック、石材、タイル等の研磨刃先R(mm)15サイズ(mm)100×0.8×20(15)
チップソー研磨機 DケンマーSP フジ鋼業チップソー研磨機 DケンマーSPフジ鋼業(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
刈払機用草刈チップソー専用の研磨機。(低速ディスクグラインダー&ダイヤ砥石付き)再研磨で草刈チップソーが活き返る! 刈払機用チップソーの様々な本格的研磨が行えます。市販されている9吋/230mmから12吋/305mmまでのサイズに使用可能!(特殊品を除く) 本体とグラインダーのセット方法で、刈払機用草刈チップソーに必要な先端逃げ角・横すくい角・山林アサリ角の研磨が誰でも出来ます。 セットのディスクグラインダーは焼戻りの極めて少ない低速回転(6000rpm)となっています。 ロックボタン付きで砥石の取り替えが簡単に行えます。誰でも解る解説用DVD付き!
用途チップソー研磨用付属品チタンコーティングダイヤ砥石、六角レンチ、解説用DVD寸法(mm)【チップソー使用可能】230~305回転数(min-1[r.p.m])【グラインダー】6000
チップソー研磨機 新おとぎさん WAKO(和光商事)チップソー研磨機 新おとぎさんWAKO(和光商事)(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
チップソーの研磨機として開発設計された「新おとぎさん」は、一度セッティングしてしまえば、レバー操作で簡単に研磨作業が行えます。 ダイヤホイルをセットしたグラインダーの角度を調節して一度固定してしまえば、あとはレバーを左右に操作するだけ。片手でプロの研ぎを味わえます。 チップソー径は、230、255、305mmに対応 角度ゲージ付きのためワンタッチでグラインダーの角度が変わり、アサリも研ぐことができます。 電子変速グラインダー付きですので、ダイヤルで5000~11000回転/分に調節可能。 ダイヤモンドホイル・7mm厚オフセット砥石付属。 刃数は30~70Pまで幅広く対応できます。
刃数(p)30~70付属品ダイヤモンドホイル・7mm厚オフセット砥石RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)(チップソー径)230、255、305
超硬ダイヤシャープナー RELIEF超硬ダイヤシャープナーRELIEF(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途刈払い用チップソー・鉄工・木工用チップソー・丸鋸・草刈鎌・農業機械刃物・ハサミ・庖丁・ナイフ・超硬タガネ等の研磨粒度#180外径(mm)Φ100穴径(mm)Φ20/Φ15幅(mm)(ダイヤ部片面)20
ダイヤシャープナー Ti F セフティー3ダイヤシャープナー Ti Fセフティー3
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
長寿命なチタンコーディング仕上げのシャープナーです。 研磨に最適なダイヤモンドパウダーを基材に電着させています。 フラット形状で狭い部分に入りやすいです。対象が湾曲なものでも作業可能です。
用途自走式草刈機などの研磨しにくい刃物の刃砥ぎ作業。形状フラット粒度150
草刈りチップソー(超軽量) セフティー3草刈りチップソー(超軽量)セフティー3(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
超軽量のチップソーです。長時間の作業でも負担を軽減します。本機への負担が減り燃費も向上します。 刃先全面研磨により切れ味抜群です。チップは安全な斜め埋め込みです。切れ味と耐久性を両立させたチップソーです。
用途草刈り作業。刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4材質台金:S-50C
草刈チップソー(超軽)AC用 セフティー3草刈チップソー(超軽)AC用セフティー3(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
充電式・AC式草刈機用の超軽量チップソーです。約98gで長時間の作業でも負担を軽減します。 本機への負担が減り電費も向上します。刃先全面研磨により切れ味抜群です。チップは安全な斜め埋め込みです。
用途草刈り作業。外径(Φmm)160刃数(p)20刃厚(mm)1.6穴径(Φmm)20仕様充電式・AC式草刈機用材質台金:S-50C
JIS規格 刈払機用チップソー H45型 六甲山JIS規格 刈払機用チップソー H45型六甲山
4,298税込4,728
1枚
5日以内出荷
軽快に草を刈るならコレ! 高硬度タングステンチップを使用し、4面研磨なので切れ味が良く、長く切れます。 国内メーカーの刈払機純正チップソーとして採用。
仕様軽量メッシュ材質SKS5シルバーJIS規格B9212(JQ509015)RoHS指令(10物質対応)対応
チップソー研磨機用替え砥石 高芝ギムネ製作所チップソー研磨機用替え砥石高芝ギムネ製作所
1,598税込1,758
1枚
8日以内出荷
現場で1発チップソー研磨台専用の替え砥石
純正 軽量チップソー BIGM(丸山製作所)純正 軽量チップソーBIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
JIS規格適合品 軽く刈れる超軽量タイプ 鋭い切れ味4面研磨・衝撃の強い斜め埋込チップ 刈払機付属品
刃数(p)34穴径(Φmm)25.4
(草刈機用) 研磨セット エスコ(草刈機用) 研磨セットエスコ
4,640税込5,104
1個
翌日出荷
エスコ品番EA898BE-100
GS 斜埋込チップソー230mm36枚刃 ゴールデンスターGS 斜埋込チップソー230mm36枚刃ゴールデンスター
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
草刈り(刈払機)用チップソーです。 エンジン排気量20cc以上用です。 両面研磨で鋭い切れ味です。
用途刈払機用替刃外径(Φmm)230厚さ(mm)【円盤】1.4穴径(Φmm)25.4仕様衝撃に強い斜埋込で耐久性を強化トラスコ品番868-2247材質(刃先)超硬チップ
刈太郎 ニシガキ工業刈太郎ニシガキ工業(9件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
刈払機に取り付けるだけで高速バリカンに変わります。 軽量でどなたでも楽に扱えます。 固定レバー1本で角度変更できます。 刃は高級刃物鋼/無電解ニッケルメッキ。切れ味のよい3面研磨+ヤニや錆に強い仕上げです。
用途上向き:水田の畔草刈りや市街地の草刈りに。 水平:植え込みや生垣側面の刈込に。 下向き:生垣上面の刈込みや水田傾斜地の草刈りに。最大切断径(Φmm)7(生木)付属品シャフト用ソケット(A~F 計6種)刈太郎用ソケットベアリングスリーブ(Φ24/Φ25 計2種)適合パイプ径(Φmm)ポール外径Φ24/Φ25/Φ26刃先角度(°)上向:47度/下向:47度
刈払機用チップソー ゴールデンスター刈払機用チップソーゴールデンスター(28件のレビュー)
3,098税込3,408
1パック(2枚)
当日出荷
1組2枚入です。草刈り(刈払機)用チップソーです。衝撃に強い斜埋込で耐久性を強化しました。両面研磨で鋭い切れ味です。エンジン排気量20cc以上用です。
用途刈払機用替刃穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000刃厚(mm)1.2材質(刃)超硬チップ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら