62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刈払機アタッチメント スーパーカルマーPRO 標準刃仕様 IDECH(アイデック) 動画あり
お手持ちの刈払機に取付可能。 飛び石事故、切創事故を未然に防ぐ安全草刈り刃。 キックバックを抑え安全なのでキワ刈りが容易に行えます。 刈刃のブレーキ機能で安全。 地面を滑らせラクラク草刈り。刈刃が地面に接触しても安全。 刈刃の交換・研磨が簡単、分解修理も可能です。
用途牧草、雑草、芝の刈り取り(軽、中作業) 標準刃:太さが約1cmまでの雑草に対応。
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ARW-TK10SK 刈払機アタッチメント ロータリーウィーダー 株間除草カバー付(4連) IDECH(アイデック) 動画あり
お手持ちの刈払機に取付可能。 株間除草カバー付スタンダードタイプ 株間除草カバーがあることで作物に土が被らず安心。 強力縦回転カッター スパイラル状に取り付けられたカッターが縦回転し、土にしっかり喰い込み雑草を根元から削り取ります。 削り幅100mm 高減速・高トルクギヤ エンジン回転数を30分の1まで減速させ、エンジントルクを30倍にアップします。ゆっくり回転で安全かつ力強く雑草を削り取ることができます。 削り深さ調整機能 カッターは長さ調整が可能で、削り深さを調整できます。 フリーホイール(車輪)に重量を預けて作業するので、重量感が少なく取り回しやすい。 ピンポイントな草削り 畑の畝間や株間など従来の機械が入らない狭い場所でもピンポイントな草削りが可能です。 車輪を外せばキワまで削ることが可能
用途畑・庭・グラウンドの草削り(軽、中作業) 付属品取付キット・株間除草カバー トラスコ品番410-7785 種類刈払機アタッチメント 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×202×140 本体質量(kg)1.7 エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量20cc以上 アズワン品番69-3118-60 排気量(cc)エンジン:20以上
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

AQT-TK15 刈払機アタッチメント 耕耘ローター クイックティラー IDECH(アイデック) 動画あり
お手持ちの刈払機に取付可能。 大型機械が入れない支柱回りや花壇などの中耕・除草に最適。 前進で除草、後退で耕耘や簡易的な畝立てといった使い分けが可能。 均一にムラなく攪拌可能な爪形状。 耕耘幅150mm・耕耘深さ70mm(ギヤケース下部まで) 高減速・高トルクギヤ エンジン回転数を30分の1まで減速させ、エンジントルクを30倍にアップします。ゆっくり回転で安全かつ力強く土を掘り起こすことが可能。
用途中耕・攪拌・除草・畝立 付属品取付キット・安全カバー トラスコ品番368-3719 種類刈払機アタッチメント 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×220×220 本体質量(kg)1.8 エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量20cc以上 アズワン品番67-2199-24 排気量(cc)エンジン:20以上
1セット(6個)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

AMT-AJ1505T 刈払機アタッチメント 水草取りまー IDECH(アイデック) 動画あり
お手持ちの刈払機に取付可能。 ローターの脱着や交換は簡単スピーディー。場所に応じて「ツインローター」または「片側ローター」で効率的。 「高減速(1/30)・高トルク(30倍)」でゆっくり回転するので、泥や水の飛散を抑え、力強い作業ができます。防水設計ギヤBOX。 縦回転ローターなので、土にしっかり食い込みます。起耕撹拌効果で株に刺激を与え、丈夫な稲に育ちます。
用途水田の条間・株間除草に。 付属品取付キット トラスコ品番127-4110 種類刈払機アタッチメント 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)156×152×173 本体質量(kg)1.6 エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量20cc以上 アズワン品番64-8407-41 排気量(cc)エンジン:20以上
1個
32,980 税込36,278
取扱い終了

短い草から、長い草まで10cm以上の集草作業に対応します。草刈りの様々な場面で刈り取り後の散乱を防ぐ集草の効果を発揮します。 草刈機に取り付けるだけで草を刈りながら草寄せできます。ほとんどの草刈機に取付け可能で、つけっぱなしでもOKです(35mmのギアボックスまで対応)。 草が刈刃に巻きつきにくく安全です。田畑の畦や水路の側溝など草を落とせない場所で大活躍、草の後始末がラクになるアイデア商品です。刈りながら草を左右に寄せます。
用途草を刈りながら、集草処理が出来る刈払機アタッチメント。 セット内容本体、ワッシャーのいらないフランジナット2個・フランジナット専用スパナ(ゲージ付)・取扱説明書 材質合成樹脂製 質量(g)約50
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ARW-TK10L 刈払機アタッチメント ロータリーウィーダー ロングタイプ(8連) IDECH(アイデック) 動画あり
お手持ちの刈払機に取付可能。 強力縦回転カッター スパイラル状に取り付けられたカッターが縦回転し、土にしっかり喰い込み雑草を根元から削り取ります。 削り幅200mm 高減速・高トルクギヤ エンジン回転数を30分の1まで減速させ、エンジントルクを30倍にアップします。ゆっくり回転で安全かつ力強く雑草を削り取ることができます。 削り深さ調整機能 カッターは長さ調整が可能で、削り深さを調整できます。 フリーホイール(車輪)に重量を預けて作業するので、重量感が少なく取り回しやすい。 畑の畝間や株間など従来の機械が入らない狭い場所でもピンポイントな草削りが可能です。 車輪を外せばキワまで削ることが可能!
用途畑・庭・グラウンドの草削り(軽、中作業) 付属品取付キット・アジャストバー トラスコ品番410-7810 種類刈払機アタッチメント 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×202×102 本体質量(kg)2.1 エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量20cc以上 アズワン品番69-3118-59 排気量(cc)エンジン:20以上
1個
29,980 税込32,978
欠品中

ARW-TK10S 刈払機アタッチメント ロータリーウィーダー スタンダードタイプ(4連) IDECH(アイデック) 動画あり
お手持ちの刈払機に取付可能。 強力縦回転カッター スパイラル状に取り付けられたカッターが縦回転し、土にしっかり喰い込み雑草を根元から削り取ります。 削り幅100mm 高減速・高トルクギヤ エンジン回転数を30分の1まで減速させ、エンジントルクを30倍にアップします。ゆっくり回転で安全かつ力強く雑草を削り取ることができます。 削り深さ調整機能 カッターは長さ調整が可能で、削り深さを調整できます。 フリーホイール(車輪)に重量を預けて作業するので、重量感が少なく取り回しやすい。 畑の畝間や株間など従来の機械が入らない狭い場所でもピンポイントな草削りが可能です。 車輪を外せばキワまで削ることが可能!
用途畑・庭・グラウンドの草削り(軽、中作業) 付属品取付キット・アジャストバー トラスコ品番146-7993 種類刈払機アタッチメント 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×202×102 本体質量(kg)1.6 エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量20cc以上 アズワン品番64-8408-58 排気量(cc)エンジン:20以上
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

刈太郎 ニシガキ工業 動画あり
刈払機に取り付けるだけで高速バリカンに変わります。 軽量でどなたでも楽に扱えます。 固定レバー1本で角度変更できます。 刃は高級刃物鋼/無電解ニッケルメッキ。切れ味のよい3面研磨+ヤニや錆に強い仕上げです。
用途上向き:水田の畔草刈りや市街地の草刈りに。 水平:植え込みや生垣側面の刈込に。 下向き:生垣上面の刈込みや水田傾斜地の草刈りに。 最大切断径(Φmm)7(生木) 付属品シャフト用ソケット(A~F 計6種)刈太郎用ソケットベアリングスリーブ(Φ24/Φ25 計2種) 適合パイプ径(Φmm)ポール外径Φ24/Φ25/Φ26 刃先角度(°)上向:47度/下向:47度
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タマの手 平城商事 動画あり
立ったまま作業ができるので楽です。 狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません! 小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合排気量25mL以上のエンジン式刈払機 サイズ320×100(mm) 質量(g)800 耕うん幅(mm)約100 耕深(mm)-20~+20(調整可能)
1台
特価
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「プラッターミニ(ぷらったーみに)」は、柔らかい草・芝生刈込作業に最適なナイロンコード式 草刈機アタッチメントです。危険な刃を使わない、安全で強力な「ナイロン刃」と、女性やご年配の方でも簡単に使用できます。ナイロンコードはコード差し込み式、組立てもボルトとワッシャーだけですのでとてもシンプルで簡単です。
付属品ケース、ディスク、ワッシャーΦ12-20、ボルトM8×P1.25、ボルトM7×P1.0、ナットM8×P1.25、純正ナイロンコード4本、ボックスレンチ13-14、バーΦ6-120、取扱い説明書 質量(g)310 刈り幅(mm)250 ディスク径(Φmm)200
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

ネックに絡みつく雑草を防止します。刈刃の上に装着します。作業効率、燃費を大幅アップします。
用途刈払機用アタッチメント。 外径(Φmm)95 刃厚(mm)0.75 穴径(Φmm)25.4 トラスコ品番382-0793 材質刃物用特殊鋼 質量(g)97
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

【お手持ちの刈払機に取り付けるだけ! レバーひとつで角度が変わる! 刈払機用アタッチメント 曲太郎】 60度無段階可変レバー一つで、刈刃角度が自由自在。作業場所や用途に合わせて、お好きな角度で固定できます。 角度が変わって、疲労軽減・効率改善高畦や急な傾斜に最適!刈刃角度が変われば、足場を変えたり無理な姿勢で作業したりする煩わしさから解放されます。 身長に合わせて最適角度にできる身長によって生じる刈払機の使いにくさを解消!角度を調整することにより、刈刃を地面に対して平行に保つことができます。 軽量610g(チップソー除く)曲太郎は、扱いやすい軽量設計。長時間の作業による疲労を軽減します。 カンタンに国内ほぼすべての刈払機に取り付けできます。
付属品シャフト用ソケット(計5種) / ベアリング / 元ソケット×2 / スリーブ(Φ24/Φ25/Φ25.4:計3種) 本体寸法(mm)96×133×94(チップソーは除く) 本体質量(g)610(チップソーは除く) 適合パイプ径(Φmm)ポール外径:24 / 25 / 25.4 / 26 取付け方法ギアケース差替式 角度可変60度無段階可変 アズワン品番64-8615-85 関連資料適合機種一覧 チップソー外径(Φmm)230 / 255 / 305 チップソー内径(Φmm)25.4
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

N-831 L型バリカン 400 ニシガキ工業 動画あり
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

1個
34,980 税込38,478
9日以内出荷

ゴールデンスター竹・太枝切りガード
お手持ちの刈払機に取り付けるだけで竹・雑木・太枝を安全に伐採できます。
用途刈払機アタッチメント用替コード トラスコ品番828-9344 材質本体:スチール
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「SGC-AM バリカル」は、上下の刃が往復運動するバリカン方式の刈払機用アタッチメントです。バリカン方式なので、石や異物の飛散が従来の刈払機に比べて圧倒的に少なくすることができます。 また、底部に大型のスタビライザーを装備しており、地面に置いてすべらせながら草刈りが出来るので、刈払機の重量が気にならず、楽に草刈りができます。また、掃除機のように前後に滑らせて作業することもできます。 さらに、駆動部がしっかりシールされ、耐久性抜群。プロ向けの長寿命を実現しています。 石の多い現場や、駐車場周り、道路側帯、中央分離帯の草刈りなど決して石飛びのあってはならない現場、ケーブル切断の危険がある太陽光発電所などで「SGC-AM バリカル」が活躍します。5種類のマルチアダプタが付属しているので、ほぼ全ての刈払機でお使いいただけます。
用途ゴルフ場バンカーのエッジング 水際の草刈り 壁や縁石などの際刈り 車の多い道路周辺 石の多い場所 人の多い公園 などに。 刃数(上下)20 質量(kg)1.9 刈込み高さ(mm)17 外径(mm)230
1個
31,480 税込34,628
当日出荷

刈払機用畔草刈りアタッチメントで、お手持ちの刈払機を畔草刈機として有効活用できます。水際で刈った草が散らからないバリカン式ブレードです。
ブレード長さ(mm)405 適合本体PHT1200EZ、PHT1500EZ
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

分割式刈払機CG36DC(DLN)用刈払い機アタッチメント
付属品チップソー(外径255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、六角棒スパナ、ボックススパナ(17×19mm) 刃数40 寸法(mm)全長849×全幅295×全高149(刈刃を除く) 質量(kg)1.0(刈刃・飛散防護カバーを除く) 外径×内径(Φmm)刈刃:255×25.4 回転方向刈刃:上から見て反時計回り
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷

1個
37,980 税込41,778
9日以内出荷

分割式刈払機CG36DC(DLN)用パワーブラシアタッチメント
付属品六角棒スパナ 寸法(mm)全長945×全幅600 質量(kg)6.5 ブラシ径(Φmm)260 ギヤ比1/32 作業幅(mm)555
1台
22,980 税込25,278
8日以内出荷

アイデック アタッチメントシリーズ オプション製品。 刈払機アタッチメントに注入するグリース(リチウム系グリース) 定期的に刈払機アタッチメントへグリース補充を行ってください。
種類スーパーカルマー用部品
1個
999 税込1,099
8日以内出荷

低反発ウレタンパットで負担を軽減
用途刈払機用アタッチメント トラスコ品番102-5878 材質バンド:ポリプロピレン(PP)、パット部:低反発ウレタン 質量(g)650 タイプダブル(両肩)タイプ
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

刈払機のシャフトに取り付けて草刈作業中の小石等の飛散を防止します。
用途刈払機アタッチメント用替コード トラスコ品番828-9343 材質本体:プラスチック 長さ(mm)60 幅(mm)240 高さ(mm)145 適合サイズ26Φ 2018年トラスコ掲載ページ9 1446
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

刈払機のシャフトに取り付けて草刈作業中の小石等の飛散を防止します。
用途刈払機アタッチメント用替コード トラスコ品番828-9342 材質本体:プラスチック 長さ(mm)60 幅(mm)240 高さ(mm)145 適合サイズ24Φ 2018年トラスコ掲載ページ9 1446
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ゴールデンスターナイロンコード 四角
石が飛びにくいナイロンコードタイプ
用途刈払機アタッチメント用替コード 形状四角型 長さ(m)10 太さ(mm)2.2
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

ゴールデンスターナイロンコード 六角
石が飛びにくいナイロンコードタイプ
用途刈払機アタッチメント用替コード 形状四角型 長さ(m)10 太さ(mm)2.4
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

ゴールデンスターGS ナイロンコード10m
石が飛びにくいナイロンコードタイプ
用途刈払機アタッチメント用替コード トラスコ品番868-3019 材質ナイロン 長さ(m)10 太さ(mm)2.4 断面タイプ丸型
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

ゴールデンスターナイロンコード 角
石が飛びにくいナイロンコードタイプ
用途刈払機アタッチメント用替コード 形状四角型 長さ(cm)25 太さ(mm)2.3
1パック(30本)
729 税込802
3日以内出荷

ゴールデンスターナイロンコード 丸
石が飛びにくいナイロンコードタイプ
用途刈払機アタッチメント用替コード 形状丸型 太さ(mm)2.4
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラッター楽ネオ専用の交換コード(1m×10本入り)。
質量(kg)0.94 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×180×15
1袋(1m×10本)
1,398 税込1,538
当日出荷

肩への負担を軽減
用途刈払機用アタッチメント
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴールデンスターまき草カッター
ネックに巻き付く草を即座にカット。 エンジン・クラッチを守ります。 刈刃の上に装着します。
用途刈払機用アタッチメント
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

ゴールデンスターブラックカッター
石が飛びにくいナイロンコードタイプ
用途刈払機用アタッチメント トラスコ品番443-0042
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

石が飛びにくいナイロンコードタイプ
用途刈払機用アタッチメント コード長さ(m)6 トラスコ品番443-0085 質量(g)320 内径(Φmm)25.4 コード径(Φmm)2.4
1個
4,098 税込4,508
3日以内出荷

石が飛びにくいナイロンコードタイプ
用途刈払機用アタッチメント トラスコ品番443-0093
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

スーパーカルマーPRO部品。 安全面・効率面でバランスが取れたスタンダード刃。スーパーカルマー専用替刃です。(Φ230mm)
トラスコ品番479-3773 種類スーパーカルマー用部品 アズワン品番61-3366-52
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

刈払機のアタッチメントです。刈刃が安定し、楽に作業が出来ます。
用途アグリップ刈払機用部品。 仕様アグリップ刈払機VHシリーズ用
1個
879 税込967
翌々日出荷

OREC(オーレック)バーディー
本機に作業機を付け替えることにより、草刈、耕耘、集草など様々な作業ができる多目的ティラーです。独自のヒッチシステムで、動力伝達経路がワンタッチでつながります。ホイールタイプ。草刈機や収穫機など様々なアタッチメントの取り付けが可能。
質量(kg)110 車輪タイヤ16×7.00-8 ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(5段階) 全長×全幅W×全高(mm)1040×780×1060 クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション 最大出力(kW)5.9 走行速度(km/h)前進:【1】1.2 、【2】2.06 、【3】2.98 、【4】5.13、後進:【1】1.3 、【2】2.24 油量(L)E:1.0、G:6.0 馬力(PS)8 走行タイプ前進4段 後進2段
1台
549,800 税込604,780
7日以内出荷

雑草に絡みにくい構造になっているのでスムーズに除草できます。 農地、一般草刈り、縁石等のキワ刈りに最適です。 コンクリートやアスファルト面に当てるだけで切れ味が戻せます。 高張力鋼の一体成型で抜群の耐久性です。
用途草刈り刃。 刃厚(mm)1.5 質量(g)275 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)240
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷

MUX18DRGM 充電式スプリット草刈機 マキタ 動画あり
軽量18Vバッテリスプリット草刈り機 省スペース保管、移動が楽、先端アタッチメントが豊富なスプリットシリーズ
セット内容モーター、草刈アタッチメント、バッテリ×1 、充電器×1 関連資料(4.2MB)
1台
52,980 税込58,278
5日以内出荷