23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパワー30CCエンジン!Rスタート
ハンドル形状両手ハンドル 付属品チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付 質量(kg)5.1 タンク容量(L)0.6 排気量(mL)30 燃料混合比(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1 スタート方式Rスタート 運転時間(分)(満タン)約90
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

1台
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。 環境にやさしい低燃費モデルです。 安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。 シンプル機能でメンテナンス簡単な低燃費背負い式モデルです。
用途一般雑草刈りに セット内容チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ、背負いバンド、収納バッグ、ソケットレンチ、L型六角レンチ、ドライバー([[(+)]][[(-)]]) 長さ(mm)2310 幅(mm)250 高さ(mm)360 タイプスロットルレバーSタイプ 使用燃料混合ガソリン(FD級)50 動力2サイクルエンジン
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

性能・機能はそのままにお求め易さを追及した商品。ハイパワーでナイロンカッターも使える
その他【操作桿】高強度アルミ 付属品シングルバンド、刈刃255mm タンク容量(L)【燃料タンク】0.7 ハンドルUハンドル 使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1 乾燥質量(kg)4.8 スロットル方式ツインスロットル スパークプラグBPMR8Y エンジン形式iスタート(蓄力タイプ) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1760×560×410 振動3軸合成値(m/s2)4.3 排気量(cm3)25.4
1台
65,980 税込72,578
6日以内出荷

軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。安全、安心のスロットルレバーが標準装備しています。手を離しても回転数を一定に保っているので作業者の負担を軽減します。安心、安全のスロットルレバー標準装備しています。軽量で使いやすさ抜群です。安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。シンプルな構造でハイパワーモデルです。
用途一般雑草刈りに。 仕様肩掛式 セット内容チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、収納バッグ、ソケットレンチ、L型六角レンチ、ドライバー([[(+)]][[(-)]])
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.14MB)
1個ほか
99 税込109
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途山林・造園・プロ向け 刃の種別10"チップソー(255×40P) キャブレターダイヤフラム式 ロータリーバルブ 始動方式EZスタート
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

H4エンジンにストールお知らせ機能が追加。前・後進と高・低速の切替レバーがそれぞれ独立。操作性、メンテナンス性が向上しました。ハンドルはレバー1つで上下左右自在に調整でき、長さも15cm間隔で調整可能。ワンプッシュでエンジンを停止するセーフティロック機構付きスイッチを採用。フリーナイフ仕様
形状刈刃:フリーナイフ 8枚 車輪特殊スパイク車輪 ハンドル調整:上下6段階、左右11段階、長さ5段階(ワンタッチ可変式) 使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1 ※やまびこ純正2サイクル専用オイル、またはJASO性能分類FC・FD 刈り幅(mm)500 刈込み高さ(mm)35~70(4段調整) 乾燥質量(kg)49.5 駆動方式4輪駆動 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1700×550×1100 エンジン型式GEH802 走行速度(km/h)F:1.34~2.61(4段階) R:1.34~2.61(4段階) 排気量(cm3)79.4
1台
299,800 税込329,780
6日以内出荷


1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.15MB)
1個ほか
43 税込47
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個ほか
149 税込164
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個ほか
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個ほか
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

背負ったままエンジン始動が出来る「蓄力式Softスタート」搭載
タンク容量(L)1.03 付属品チップソー255、保護メガネ、ソケットレンチ、トルクスレンチ、回り止め棒、グリースチューブ、ストラップ 草刈刃(Φmm)255 使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1 スパークプラグBPMR8Y エンジン形式Softスタート(蓄力タイプ)
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
84,980 税込93,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

後輪に設置面の長いクローラー採用。旋回時らくらく機能付き。トラックから降ろす時や圃場から出る時便利なバック機能装備。ナイフには刈草を細かく粉砕できる「フリーナイフ」を採用
形状刈刃:フリーナイフ×8枚 刈り幅(mm)710 刈込み高さ(mm)10~70(4段調整) 乾燥質量(kg)88 タイヤタイプ前輪:スパイク車輪(Φ306)、後輪:ゴムクローラ(120×20×60RN) 駆動方式前後輪同時駆動 最大出力(kW)エンジン:5.1 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1835×950×1055 エンジン型式GB221PN 走行速度(km/h)F:1.3、2.2、3.2 R:1.3
1台
439,800 税込483,780
6日以内出荷

1個ほか
149 税込164
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

分解なしでコード交換。地面からコード出口までわずか11mm。地面スレスレを刈れる。接地刈りしやすい極薄タイプ。コード繰り出しは全自動。23cc以上刈払機対応。コードは外径2mm-3.4mm各種使用できる。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃、ナイロンカッターとして。 質量(kg)0.3 取付穴(mm)25.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×156×45
1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

斜面でもピタッと張り付くよう4輪駆動と特殊スパイク車輪を採用。ハンドルはレバー1つで上下左右自在に調整でき、長さも15cm間隔で調整可能。衝撃を緩和しエンジンへの負担を抑えるフリーナイフ採用。刈り跡もきれいで経済的
形状刈刃:フリーナイフ 4枚 車輪特殊スパイク車輪 ハンドル調整:上下7段階、左右7段階、長さ4段階(ワンタッチ可変式) 刈り幅(mm)300 刈込み高さ(mm)15~35(4段調整) 乾燥質量(kg)32.6 駆動方式4輪駆動 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1300×375×970 エンジン型式TLE33 走行速度(km/h)F:1.34、2.02 R:1.34、2.02 排気量(cm3)32.6
1台
199,800 税込219,780
6日以内出荷

オーレック&共立&ISEKIアグリの草刈機・管理機・除雪機等に使用できるオイルセットです。メーカー推奨規格に則ったオイルセットなので安心して使用できます。
規格エンジンオイル:SAE SL/CF 10W-30、ミッションオイル:API GL-4 #90
1セット
4,898 税込5,388
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【上刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。土砂磨耗や荒地に強い逆刃付。石飛び少なく、刈草が寄る。ねばりあるバネ鋼使用。 【下刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。軽快な切れ味の切削刃付。ねばりあるバネ鋼使用。
用途乗用草刈機用。 適合機種オーレック/RM80・81・82、共立/RM80・81、アグリップ/ARM81、筑水/草刈機まさおCM181・211・220・221・223・1502・141・182・184・212・225・1603・CM1801・2103・2104・CMX222・224、丸山/MGA210・211・212・220・223・183・213・MPM950・1350、マメトラ/MPM960・950・1350、フジイ/MB1018・1021 寸法(mm)140×60 全長(mm)140 刃長(mm)60 刃厚(mm)6
1セット(2枚)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。
用途交換用スパークプラグ。 適合型番:NGK/BPM-7Y・チャンピオン/CJ7Y・デンソー(ND)/W20MP-U 適合機種マキタチェンソー(E2930/T・E2935),共立トリマー(RMCH260),共立刈払機(RM230・RM260・RMC260・RMA230・RMA231・RMA260),共立刈払機(RMA261・SRC260/P・SRM200・SRM230/P・SRM255・SRM260・SRM265),共立枝打機(RMAHT260),共立パワーブロアー(PB2100・PBV2100),共立散布機(DMA521・DMA621・DMA4601・DMA6100),共立散布機(DMA6101・DMC521・DMC621・DMC3101・DMC4101・DMC4601・DMC6100・DMD521・DMD621・DMD3101・DMD4101・DMD6100),共立噴霧器(SHP700・SHP706・SHR500・SHR605・SHR606),共立チェンソー(CS221・CS321S・CS332/A/C・CS362/A/B・CS441/H・CS551・CS611T/N・CS651T/TH・CSN441),共立チェンソー(CSV281/A/T・CSV361・CSV381・CSV3600・CSV3800・CSVB281/A/A/T・CSVB361・CSVB381・CSVB3600・CSVB3800)
1個
599 税込659
翌々日出荷