経済的な替刃式替刃式なので、本体を買い換えることなくリーズナブルにするどい切れ味が持続します。 また、支点部は緩み止め金具方式により替刃と切り心地の調整が簡単です。 軽量!780グラム柄にはアルミダイガストを採用し、同サイズの木柄の商品と比較して約15%の軽量化を実現しました。 長い刃でザクザク刈込み(※刈り幅約16%アップ)刃長は180mmで、メーカー従来品(刃長155mm)より25mm延長しました。 これにより刈り幅が約16%アップし、ザクザク刈り込むことができます。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近付けました。 また、高炭素刃物鋼を全焼きすることで、高い耐久力を持っています。 さびにくく、強い刃「ハードクローム仕上げ」刃の表面にはハードクロームをコーティングし、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 切断時の衝撃を吸収する、打ち合いクッション採用大型の打ち合いクッションを採用し、切断時のショックを大幅にやわらげ、手への負担を軽減させます。
用途生垣や植え込みの葉刈りに
全長(mm)653
刃長(mm)180
切断目安(Φmm)生木6以下
仕様打ち合いクッション、アルミダイカストグリップ、緩み止め金具方式(支点部)、刃カバー付き、替刃式
トラスコ品番440-0372
材質高炭素刃物鋼
質量(g)780
表面処理ハードクローム仕上げ
使用目的葉刈り
切断対象植え込み、生垣
適合替刃KR-1000-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
生垣や植え込みのお手入れに便利な刈込鋏です。 直径15mmまでの太い枝もカットする強力タイプの刃です。 葉刈りから枝の剪定までガーデニングに幅広くお使いいただけます。 アルミパイプを採用し930gと軽い為、長時間の使用でも疲れにくく女性やお年寄りの方にもオススメです。 3段階伸縮式、最長1,020mmまで伸ばして使用できるため、高い枝や遠い位置のカットにも便利です。 高炭素刃物鋼を使用した高品質な刈込ハサミ、庭木・垣根のお手入れで活躍します。 対象樹木:カイヅカイブキ、イヌツゲ、イヌマキ、ウバメガシ、キンモクセイ、ツツジ、サツキ、レッドロビンなど
用途生垣・植え込みの葉刈りや整枝に
全長(mm)690-1020
刃長(mm)120
仕様刃カバー付き、ダイヤルナット
質量(g)930
使用目的整枝、葉刈り
切断対象植え込み、生垣
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:15
1個
¥6,598
税込¥7,258
欠品中
特殊形状アルミパイプで軽くて強い刈込鋏です。 垣根の整枝に好適です。
用途葉刈り
全長(mm)650
刃長(mm)150
切断能力(mm)6
仕様刃カバー付き、ダイヤルナット
トラスコ品番382-4314
質量(g)655
表面処理特殊表面処理
材質(柄部)アルミニウム
使用目的葉刈り
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
グリップ強度をアップし、耐久性を追求しました。 経済的な替刃式刈込鋏、ロングタイプ。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近づけました。 するどい切れ味と軽い取り回しで、プロこだわりの美しい仕上がりをサポートします。 替刃式を採用し、本体を買い替えることなく鋭い切れ味をリーズナブルに維持できます。
用途生垣・植え込みの葉刈りに
全長(mm)750
刃長(mm)180
切断能力(mm)6
仕様アルミダイカスト+アルミパイプ、刃カバー付き、打ち合いクッション、替刃式
トラスコ品番772-9502
材質刃:高炭素刃物鋼、柄:アルミパイプ+アルミダイカスト
質量(g)840
使用目的葉刈り
切断対象植え込み、生垣
適合替刃KR-1000-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
特殊形状アルミパイプを使用した軽くて強いハイテク鋏。 生垣の刈込作業・垣根の整枝に好適です。 3段階伸縮式で高所の葉刈りも可能です。
用途生垣・植え込みの葉刈りに
切断能力(mm)6
刃長(mm)150
全長(mm)720~1050
質量(g)980
仕様ダイヤルナット刃カバー付き
トラスコ品番410-3289
材質刃:高炭素刃物鋼、特殊表面処理、グリップ:特殊形状アルミパイプ
使用目的葉刈り
切断対象植え込み、生垣
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
1丁
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
長く伸びた刃が特徴の刈込タイプ。 使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 こちらの刈込タイプは、刃が長いので葉をまとめて刈るのに便利です。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:あり
用途高所の葉刈り、枝切り
刃長(mm)123
付属品専用鋸
材質(刃)高炭素刃物鋼
仕上ハードクロム仕上げ
材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ
切断能力(mm)(目安)生木9(※ツカミ部取外時)
仕様刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式
使用目的枝切り、葉刈り
対応商品ZTR-SH
適合替刃190ZTR-1
RoHS指令(10物質対応)対応
切って掴める最大全長3mの伸縮高枝鋏、長く伸びた刃が特徴の刈込タイプ。 高枝鋏をはじめてお使いの方に適した、高枝鋏の入門モデルです。 D型のパイプを採用することでツカミ部の向きが分かりやすく作業効率が上がります。 基本的な機能を採用し、品質と保証で安心してお使いいただけます。 簡単取り付けで太い枝も切断できる便利な鋸刃付き! 長い刃で一度にたくさんの葉を刈れる刈込タイプです。 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:あり
用途高所の葉刈り、枝切りに
刃長(mm)123
全長(mm)1817-3063
仕様グリップ開き角度2段切替式、鋸付き、カットキャッチ機構、刃カバー付き、打ち合いクッション、グリップ回転310°、D型パイプ
質量(g)1030
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
軽くて、鋭い切断力。 刈込鋏や剪定鋏では切れない太い枝もらくらくカットします。
用途生木の剪定
仕様鍛造刃(受刃)、打ち合いクッション、刃カバー付き
刃長(mm)78
表面処理ブラック仕上げ
使用目的剪定
切断対象生木
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単!さっとスプレーするだけ!
滑り・開き・切味の悪い刃物(ノコ・ハサミ・鎌・刈込鋏)などの刃物を樹液(ヤニ・シブ)を除去することで本来の切味を復活させる商品です。
レザーソーヤニピカは刃物専用クリーナーです。生木専用刃物全般に使用できます。
用途鋸・鋏・鎌・刈込鋏・チェーンソー・ヘッジトリマー等の樹液(ヤニ・シブ)の除去
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単!さっとスプレーするだけ!
滑り・開き・切味の悪い刃物(ノコ・ハサミ・鎌・刈込鋏)などの刃物を樹液(ヤニ・シブ)を除去することで本来の切味を復活させる商品です。
レザーソーヤニピカは刃物専用クリーナーです。生木専用刃物全般に使用できます。
用途鋸・鋏・鎌・刈込鋏・チェーンソー・ヘッジトリマー等の樹液(ヤニ・シブ)の除去
容量(mL)300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
切断面が滑らか。プロの切れ味。切ったあとが変色しにくい樹木にやさしいスイングカット。園芸刃物メーカーこだわりの高級刃は耐久性に優れ鋭い切れ味の本格仕様。ハサミのように刃が可動するスイングカット方式により刈込鋏同様の美しい仕上がりを実現、作業後の変色や発病から植物を守る。切った葉を落とさず、後片付けがラクになるチップレシーバー付き。錆びにくいハードクローム仕上げでお手入れ簡単、経済的な替刃式。軽量設計で作業時の疲労を軽減。造園業者などプロの方も愛用する品質にこだわった日本製。安心の1年間保証付き。アルスユーザー様へ修理、部品購入、商品お問合せなど、充実したアフターサービスを提供
用途生垣や庭木をスピーディに美しく整える、プロおすすめの高枝電動バリカンマキ、サツキ、カイズカ、カナメなど針葉樹、常緑樹問わず庭木の刈込に強い威力を発揮
刃長(mm)300
表面処理(刃)ハードクローム仕上
対象鋼材(刃)高炭素刃物鋼
適合替刃(品番)DKR-30-1
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切断枝径(Φmm)6
関連キーワード