382件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。角ボルト、Oddieナット使用
全長(mm)745 刃長(mm)175 質量(g)1000
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

KR-1000 替刃式軽量刈込鋏 アルス 動画あり
経済的な替刃式替刃式なので、本体を買い換えることなくリーズナブルにするどい切れ味が持続します。 また、支点部は緩み止め金具方式により替刃と切り心地の調整が簡単です。 軽量!780グラム柄にはアルミダイガストを採用し、同サイズの木柄の商品と比較して約15%の軽量化を実現しました。 長い刃でザクザク刈込み(※刈り幅約16%アップ)刃長は180mmで、メーカー従来品(刃長155mm)より25mm延長しました。 これにより刈り幅が約16%アップし、ザクザク刈り込むことができます。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近付けました。 また、高炭素刃物鋼を全焼きすることで、高い耐久力を持っています。 さびにくく、強い刃「ハードクローム仕上げ」刃の表面にはハードクロームをコーティングし、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 切断時の衝撃を吸収する、打ち合いクッション採用大型の打ち合いクッションを採用し、切断時のショックを大幅にやわらげ、手への負担を軽減させます。
用途生垣や植え込みの葉刈りに 全長(mm)653 刃長(mm)180 切断目安(Φmm)生木6以下 仕様打ち合いクッション、アルミダイカストグリップ、緩み止め金具方式(支点部)、刃カバー付き、替刃式 トラスコ品番440-0372 材質高炭素刃物鋼 質量(g)780 表面処理ハードクローム仕上げ 使用目的葉刈り 切断対象植え込み、生垣 適合替刃KR-1000-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 庭木・生け垣などのお手入れに。軽くて疲れにくい! 軽い
1個
1,398 税込1,538
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

整枝・剪定に最適です。剪定・整枝作業用です。短柄タイプの刈込鋏です。
用途刈込鋏。 全長(mm)495 刃長(mm)150 切断目安(Φmm)5 材質刃部:65Mn、柄:水曲柳 使用目的刈込
1丁
1,498 税込1,648
欠品中

刃の形状により切断能力が向上しました。 刈り込みと太い枝切りの兼用タイプです。
用途庭木・生垣等の剪定、刈り込み、太枝切りに。 全長(mm)650 刃長(mm)170 切断能力(mm)25 トラスコ品番342-9369 質量(g)900 材質(柄部)天然木 使用目的切り、刈り込み、剪定 切断対象太枝、庭木、生垣 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
3,898 税込4,288
欠品中

超軽量・アルミパイプ柄採用驚異的な重さを実現約580g。 頑丈な全身焼入処理済み、切れ味抜群。 負担軽減のため、クッションゴム付き。 滑り対策のため、PVC樹脂グリップ採用。
用途庭木・生垣の剪定、整枝作業に 材質刃部:刃物鋼 柄部:アルミ 幅(mm)235 全長(mm)655 質量(g)580 刃長(mm)165 切断能力(mm)12 使用目的剪定、刈込 切断対象生木、庭木 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

切れはバツグン。身近に使う優れもの。 白紙・青紙は焼入れの違いとなります。青紙のほうが硬度と粘りが高く、切れ味が長持ちします。
刃長(mm)180 全長(mm)690 刃渡り(mm)180
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
全長(mm)780 刃長(mm)195 質量(g)1050
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

サビにくいステンレス刃。全長約665~1000mmまで伸縮自在!。ハンドルの長さをスピーディーに調節可能!。滑りにくいクッショングリップ。軽くて丈夫なアルミ柄
用途庭木・生垣のお手入れ 切断能力最短時:約Φ10mm/最長時:約Φ5mm 材質(カヅラ)PVC 寸法(mm)685×220×35 質量(g)902 材質(グリップ)PVC 使用目的お手入れ 切断対象庭木、生垣 硬度HRC(刃部)HRC54 材質(刃)ステンレス鋼420J3
1丁
2,998 税込3,298
翌々日出荷

切断能力(mm)5 仕様ネジ式(10mm)、ゆるみ止ナット付、曲刃仕上げ 材質安来鋼白紙
1丁
24,980 税込27,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃の表面はハードクロム仕上げで、防錆性と耐久性に優れています。 グリップ部に打ち合いクッション付き、切断時の衝撃を緩和します。
エスコ品番EA650A-13 質量(g)840 材質(柄部)アルミダイカスト、アルミパイプ 材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上げ) 適合替刃EA650A-10B 全長×刃長(mm)750×180
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。角ボルト、Oddieナット使用。高所での刈り込みに便利です。
全長(mm)665 刃長(mm)145 最大切断径(Φmm)約5 質量(g)800
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

国産の鍛造刈込鋏です。剪定・整枝作業用です。刃部全体に焼きが入っている為、耐久性抜群です。柄尾の部分が握りやすい様に絞り柄になっていますので、滑りにくく、持ち易い形状になっています。
用途刈込鋏。 材質刃部:S55C、柄:ナラ 全長(mm)690 質量(g)約988 刃長(mm)185 切断能力10mm 使用目的刈込
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫な角型アルミパイプ柄。軽量・丈夫な全身焼入処理済み薄刃。作業時の負担軽減クッションゴム付き。便利に使える穴付きパイプエンドキャップ。
用途刈込鋏 全長(mm)660 刃長(mm)170 切断能力(mm)10 材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 質量(g)600 使用目的刈込
1丁
3,998 税込4,398
欠品中

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。 岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。 角ボルト、Oddieナット使用
全長(mm)665 刃長(mm)145 質量(g)920
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

庭木等のお手入れに。錆びにくいステンレス刃採用でお手入れ簡単!
刃長(mm)150
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調質仕上げに剪定型を追加。さらに軽量化。 調質焼入(ダブル焼入) 枝の剪定時に誤って切刃部分に枝を挟んでも元に戻る焼入れ方法。 剪定型で軽量化。 15mmまで切断可能。 柄は樫を使用。
全長(mm)655 刃長(mm)165 最大切断径(Φmm)15 トラスコ品番818-8029 材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)樫 質量(g)795 柄長さ(mm)450
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

日本の職人による手打ち鍛造刈込鋏です。剪定・整枝作業用です。刃部全体に焼きが入っている為、耐久性抜群です。柄尾の部分がより握りやすい様に絞り柄になっていますので、滑りにくく、持ち易い形状になっています。柄の表面処理はロウ引きで、持ちやすく手に馴染みやすい仕上がりです。
用途刈込鋏。 全長(mm)690 刃長(mm)195 材質刃部:55C、柄:本樫 使用目的刈込
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

本鋼付で堅柄採用の本職用刈込鋏。プロが認めた最高の切れ味。
用途庭木・生垣の手入れに。 材質刃/特殊鋼・鋼付、柄/樫 全長(mm)約780 使用目的庭木・生垣の手入れに 切断対象木・枝 刃渡り(mm)210
1丁
16,980 税込18,678
3日以内出荷

軽いアルミ柄タイプの刈込ばさみ(約580g)。
用途庭木の刈り込み作業に。 全長(mm)650 質量(g)586 切断能力(Φmm)10 刃渡り(mm)165
1個
1,488 税込1,637
5日以内出荷

軽くて使い易いお手頃価格。軽量アルミパイプ柄を採用した庭木の剪定作業用刈込鋏。刃の部分は全体熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。軽さと丈夫さを兼ね備えたアルミパイプ柄を採用しています。手元グリップ付ですべりにくく、手になじみ作業能率がアップします。切断能力:10mm以下生木に限る。
全長(mm)650 質量(g)640 刃長(mm)165 材質(グリップ)樹脂 材質(柄部)アルミパイプ 刃先スチール
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

軽い操作でスイスイ切れる!!。女性でも使いやすい刈込鋏!!。倍力機構採用により、従来の約半分の力で切れ、力がいらず剪定作業が出来ます。
用途庭木の刈り込み作業に。 全長(mm)590 質量(g)766
1個
3,588 税込3,947
当日出荷

桂と柄部固定用の釘2本付き。補修対象刃部の地金板厚は4mm用となっております。いろいろな種類の刈込鋏がありますので、サイズ等を確認してご利用下さい。
用途刈込鋏用交換柄。 材質 全長(mm)450 質量(g)255
1個
999 税込1,099
当日出荷

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。
全長(mm)765 刃長(mm)175 質量(g)1050
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

生木最大切断50mm アンビルと4段ラチェット式、軽い力で切断可能 汚れが付きにくいフッ素樹脂加工
全長(mm)770 刃長(mm)約73 切断能力(mm)(生木)50 材質(グリップ)黒/TPR、黄/PP 材質(柄部)アルミ合金 材質(刃)炭素鋼 S50、フッ素樹脂加工(PTFE)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

特殊形状刃で太枝切断も。
用途剪定・整枝作業用 切断能力(mm)(生木)25 材質刃部:刃物鋼柄部:木 幅(mm)200 高さ(mm)680 質量(g)920 奥行(mm)35 使用目的剪定、整枝作業
1個
5,998 税込6,598
欠品中

sita(サイタ)ミニミニ刈込鋏
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 手軽でちょっとした植木・庭木の剪定作業に便利
全長(mm)400 質量(g)420 有効切断能力(mm)8 刃先(mm)150
1個
879 税込967
当日出荷

用途刈込鋏 種類ナタ柄 使用目的刈込
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

楕円軽量アルミ柄で強度アップしています。 全長700~1000mmの伸縮ハンドルです。
用途高枝・庭木・生垣等の刈り込みに。 切断能力(mm)12 刃長(mm)170 全長(mm)700~1000 質量(g)920 トラスコ品番275-3251 材質(柄部)アルミパイプ 使用目的刈り込み 切断対象庭木、生垣、高枝 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
6,498 税込7,148
欠品中

従来の鋏に比較して約1/2の力で枝が切れます。フッ素樹脂加工でヤニやサビに強く、軽い切れ味を持続します。倍力機構で15mmまでの太枝を楽々カットできます。
用途枝の剪定刈込作業。 材質ポリエチレン樹脂 アルミパイプ 寸法(mm)600 使用目的刈込作業、剪定 切断対象 材質(刃)フッ素コート
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。角ボルト、Oddieナット使用
全長(mm)515 刃長(mm)145 質量(g)740
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫なアルミパイプ柄。剪定タイプ刃で作業楽々。
用途刈込鋏 刃長(mm)145 切断能力(mm)(生木)15 材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 質量(g)640 使用目的刈込
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

刈込鋏の刃先をカバーして保管すれば道具も長持ち!
用途刈込鋏刃先保護ケース。 使用目的保護
1個
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニサイズの刈込はさみ
用途園芸用 全長(mm)500 刃長(mm)130 質量(g)665 使用目的園芸用
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

枝葉の刈込作業に適します。
全長(mm)535 刃長(mm)175 質量(kg)0.8
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫なアルミパイプ柄。650mm~1000mmまでの伸縮。剪定タイプ刃で作業楽々。
用途刈込鋏 全長(mm)650~1000 刃長(mm)160 切断能力(mm)(生木)最長時7/最短時15 材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 質量(g)960 使用目的刈込
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

用途庭木・生垣のお手入れ 材質(カヅラ)スチール 材質(柄部)漂白楢 使用目的お手入れ 切断対象庭木、生垣 硬度HRC(刃部)55 材質(刃)S65MO
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃の内面の溝が切り離れを良くし、正確なカットを連続しておこなえます。 「粘り」と「硬さ」を兼ね備えた、工具に最適なドイツ鋼製です。
用途庭木・生垣の剪定や刈込作業に 全長(mm)540 刃長(mm)240 トラスコ品番762-9419 材質刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)、柄:ブナ材 質量(kg)1 タイプ波刃 使用目的刈込作業、剪定 切断対象庭木、生垣
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

切断能力(mm)50 全長(mm)680 刃長(mm)140 トラスコ品番442-5324 質量(kg)2
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

柄が短いので非常に軽量で、扱いやすい鋏です。収納時にも邪魔になりません。低木やちょっと伸びたところを刈り込むのに最適!
用途庭木等のお手入れに。 全長(mm)380 使用目的お手入れ 切断対象庭木等
1個
1,298 税込1,428
当日出荷