商品豆知識
ラチェット式で枝木がラクラク切れる太枝切り用はさみです。従来のハサミの約1/3~1/5程度の力で切断できます。
用途園芸用。
切断能力(mm)38
刃長(mm)60
全長(mm)400
質量(g)1320
トラスコ品番402-6756
材質刃:高炭素刃物鋼(ハードクロムメッキ)
使用目的園芸
1丁
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
軽くて、鋭い切断力。 刈込鋏や剪定鋏では切れない太い枝もらくらくカットします。
用途生木の剪定
仕様鍛造刃(受刃)、打ち合いクッション、刃カバー付き
刃長(mm)78
表面処理ブラック仕上げ
使用目的剪定
切断対象生木
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
手が疲れにくい衝撃吸収機構。
打ち合いクッションを採用して切断時の衝撃を大幅に和らげ、手への負担を軽減します。
ネジが緩みにくい緩み止め金具長時間使用しても緩みにくくしています。
抜群の切断力で最大38mmまでの枝を楽々カット。従来モデルの130%性能向上。
全長(mm)778
刃長(mm)78
切断能力(Φmm)【生木】38
エスコ品番EA650AC-33A
質量(g)1090
材質(グリップ)ポリプロピレン
刃厚(mm)切刃:4.8、受刃:6.6
材質(柄部)高強度アルミ合金
材質(刃)高炭素刃物鋼
1個
¥9,760
税込¥10,736
翌日出荷
関連キーワード