剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫な角型アルミパイプ柄。軽量・丈夫な全身焼入処理済み薄刃。作業時の負担軽減クッションゴム付き。便利に使える穴付きパイプエンドキャップ。
用途刈込鋏
全長(mm)660
刃長(mm)170
切断能力(mm)10
材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
質量(g)600
使用目的刈込
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
経済的な替刃式替刃式なので、本体を買い換えることなくリーズナブルにするどい切れ味が持続します。 また、支点部は緩み止め金具方式により替刃と切り心地の調整が簡単です。 軽量!780グラム柄にはアルミダイガストを採用し、同サイズの木柄の商品と比較して約15%の軽量化を実現しました。 長い刃でザクザク刈込み(※刈り幅約16%アップ)刃長は180mmで、メーカー従来品(刃長155mm)より25mm延長しました。 これにより刈り幅が約16%アップし、ザクザク刈り込むことができます。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近付けました。 また、高炭素刃物鋼を全焼きすることで、高い耐久力を持っています。 さびにくく、強い刃「ハードクローム仕上げ」刃の表面にはハードクロームをコーティングし、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 切断時の衝撃を吸収する、打ち合いクッション採用大型の打ち合いクッションを採用し、切断時のショックを大幅にやわらげ、手への負担を軽減させます。
用途生垣や植え込みの葉刈りに
全長(mm)653
刃長(mm)180
切断目安(Φmm)生木6以下
仕様打ち合いクッション、アルミダイカストグリップ、緩み止め金具方式(支点部)、刃カバー付き、替刃式
トラスコ品番440-0372
材質高炭素刃物鋼
質量(g)780
表面処理ハードクローム仕上げ
使用目的葉刈り
切断対象植え込み、生垣
適合替刃KR-1000-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。角ボルト、Oddieナット使用。高所での刈り込みに便利です。
全長(mm)780
刃長(mm)175
質量(g)824
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
軽量で、扱いやすいミニタイプ。軽くて女性にも使いやすい。
寸法(mm)396×114×42
質量(g)309
材質(ケース)PVC
材質(柄部)楢
材質(刃)S65MO
1丁
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
庭木等のお手入れに。アルミハンドル採用、リブ補強薄刃で、495gと超軽量化を実現!。グリップも滑りにくいエラストマー素材を使用しておりますので軽い力でしっかり握れます。お年寄りや女性はモチロン、どなたにも楽々扱える刈込鋏!
全長(mm)585
刃長(mm)160
切断能力(mm)(生木)10
質量(g)495
柄長さ(mm)460
材質(柄部)アルミニウム
材質(刃)ハイカーボン鋼
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
超軽量・アルミパイプ柄採用驚異的な重さを実現約580g。
頑丈な全身焼入処理済み、切れ味抜群。
負担軽減のため、クッションゴム付き。
滑り対策のため、PVC樹脂グリップ採用。
用途庭木・生垣の剪定、整枝作業に
材質刃部:刃物鋼 柄部:アルミ
幅(mm)235
全長(mm)655
質量(g)580
刃長(mm)165
切断能力(mm)12
使用目的剪定、刈込
切断対象生木、庭木
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
特殊形状アルミパイプで軽くて強い刈込鋏です。 垣根の整枝に好適です。
用途葉刈り
全長(mm)650
刃長(mm)150
切断能力(mm)6
仕様刃カバー付き、ダイヤルナット
トラスコ品番382-4314
質量(g)655
表面処理特殊表面処理
材質(柄部)アルミニウム
使用目的葉刈り
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。角ボルト、Oddieナット使用。高所での刈り込みに便利です。
全長(mm)665
刃長(mm)145
最大切断径(Φmm)約5
質量(g)800
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
楕円軽量アルミ柄で強度アップしています。
用途高枝・庭木・生垣などの刈り込みに
全長(mm)695
切断能力(mm)12
刃渡り(mm)170
トラスコ品番868-2971
材質刃:特殊刃物鋼(SK-5)、柄:アルミ、グリップ:エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ
使用目的刈り込み
切断対象庭木、生垣、高枝
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫なアルミパイプ柄。650mm~1000mmまでの伸縮。
用途刈込鋏
刃長(mm)165
切断能力(mm)(生木)最長時5/最短時15
材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
質量(g)960
使用目的刈込
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
総焼き入れ
用途枝の剪定などに
材質頭部:S65MO、柄:アルミ、グリップ:ポリプロピレン、刃先カバー・ケース:ポリ塩化ビニル
全長(mm)150
使用目的剪定など
切断対象枝
アズワン品番64-4077-76
1丁
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
超軽量・切れ味・作業性抜群!
便利な伸縮式刈込鋏!
丈夫な高級アルミ合金パイプ!
用途植木の刈込・葉刈り用
刃長(mm)150
最大切断径(Φmm)約10
使用目的刈込、葉刈り用
切断対象植木
軽くて使い易いお手頃価格。軽量アルミパイプ柄を採用した庭木の剪定作業用刈込鋏。刃の部分は全体熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。軽さと丈夫さを兼ね備えたアルミパイプ柄を採用しています。手元グリップ付ですべりにくく、手になじみ作業能率がアップします。切断能力:10mm以下生木に限る。
全長(mm)650
質量(g)640
刃長(mm)165
材質(グリップ)樹脂
材質(柄部)アルミパイプ
刃先スチール
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
さびにくいステンレス刃物鋼を使用し、軽量アルミパイプ柄を採用した庭木の剪定作業用刈込鋏。
さびにくいステンレス刃物鋼を使用し、軽量アルミパイプ柄を採用した庭木の剪定作業用刈込鋏
刃の部分は全体熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します
軽くて使いやすい軽量(720g)タイプです
さびにくいステンレス刃物鋼を使用しています
軽さと丈夫さを兼ね備えたアルミパイプ柄を採用しています
手元グリップ付ですべりにくく、手になじみ作業能率がアップします
切断能力:10mm以下生木に限る
仕様●全長:650mm●刃の長さ:165mm●刃先:ステンレス●柄部:アルミパイプ●グリップ部:樹脂●重量:720g●製造国:中国
アズワン品番67-9144-66
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
グリップ強度をアップし、耐久性を追求しました。 経済的な替刃式刈込鋏、ロングタイプ。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近づけました。 するどい切れ味と軽い取り回しで、プロこだわりの美しい仕上がりをサポートします。 替刃式を採用し、本体を買い替えることなく鋭い切れ味をリーズナブルに維持できます。
用途生垣・植え込みの葉刈りに
全長(mm)750
刃長(mm)180
切断能力(mm)6
仕様アルミダイカスト+アルミパイプ、刃カバー付き、打ち合いクッション、替刃式
トラスコ品番772-9502
材質刃:高炭素刃物鋼、柄:アルミパイプ+アルミダイカスト
質量(g)840
使用目的葉刈り
切断対象植え込み、生垣
適合替刃KR-1000-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
一度にたくさん刈り込める長刃タイプ 。角度付だから地面に手が当たらない 。サビに強いステンレス製 。クッションゴムで衝撃吸収 。メーカー従来品より約13%重量ダウン(約570g)
用途芝の刈込に
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
ワンタッチ方式で、ハンドルの長さを自由に調節できます。低いところも高いところも楽々!!。軽くて丈夫!!女性でも楽々!!
用途庭木の刈り込み作業に。
全長(mm)【伸長時】980【収縮時】630
質量(g)782
切断能力(Φmm)生木6
1個
¥3,688
税込¥4,057
欠品中
1丁
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
楕円軽量アルミ柄で強度アップしています。
全長700~1000mmの伸縮ハンドルです。
用途高枝・庭木・生垣等の刈り込みに。
切断能力(mm)12
刃長(mm)170
全長(mm)700~1000
質量(g)920
トラスコ品番275-3251
材質(柄部)アルミパイプ
使用目的刈り込み
切断対象庭木、生垣、高枝
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
ワンタッチ方式でハンドルの長さが自由に調節できます!
低い所から高い所まで刈込が自由自在で大変便利です!
アルミ合金ハンドル使用。軽量で女性にも手軽に使えます!
切断能力最短時約12mm、最長時約8mm。
用途25cmまでの枝切りに。
鋸で太い枝を切る場合。
全長(mm)650~1.000
刃長(mm)160
質量(g)940
切断対象25cmまでの枝、太い枝
1丁
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
メーカー独自の鍛造方法による製品です。
腰に粘りを持たせ、鋼の持つ耐食性耐久性に優れた製品を熟練職人が丁寧に創り上げ、ハンドルには折れ等の少ない楕円アルミパイプを使用し、耐久性作業性を考えて造りました。
鍛造製品。
容易に砥げ、切れ味鋭い鋼付。
細身タイプで軽量化。
10mmまで切断可能。
アルミパイプ柄で耐久性アップ、また使いやすいロンググリップ。
全長(mm)790
トラスコ品番818-8037
材質(刃)刃物用炭素鋼・軟鉄、(柄)楕円アルミパイプ柄ラストマグリップ(PPエラストマの2重成形)
質量(g)900
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
楕円軽量アルミ柄で強度アップしています。
全長550~700mmの伸縮ハンドルです。
用途高枝・庭木・生垣などの刈り込みに
全長(mm)550~700
切断能力(mm)6~12
刃渡り(mm)170
トラスコ品番868-2970
材質刃:特殊刃物鋼(SK-5)、柄:アルミ、グリップ:エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ
使用目的刈り込み
切断対象庭木、生垣、高枝
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ