8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長約665~1000mmまで伸縮自在!。ハンドルの長さをスピーディーに調節可能!。滑りにくいクッショングリップ。軽くて丈夫なアルミ柄
用途庭木・生垣のお手入れ 全長(mm)約665~1000mmまで 刃長(mm)140 切断能力最短時:約Φ10mm/最長時:約Φ5mm 材質(カヅラ)PVC 寸法(mm)685×200×35 質量(g)926 材質(グリップ)PVC 使用目的お手入れ 切断対象庭木、生垣 硬度HRC(刃部)HRC55 材質(刃)S65MO 柄長(m)約460~800mmまで
1丁
2,998 税込3,298
翌々日出荷

全長(mm)670 刃長(mm)140 仕様アルミハンドル エスコ品番EA650A-1 質量(g)700
1個
8,480 税込9,328
翌日出荷

切断能力(mm)50 全長(mm)680 刃長(mm)140 トラスコ品番442-5324 質量(kg)2
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷

高級感ある焼き木柄の刈込鋏
用途園芸用 全長(mm)660 刃長(mm)140 質量(g)780 使用目的園芸用
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

全身焼入で丈夫な刃先! 軽い力で、切断能力50%アップ! ギアの応用で女性もラクラク作業! 高い所や低い所の使い分けができる! 二段階グリップ。 切断能力15mm。
用途低い所で使用するとき。 高い所で使用するとき。 全長(mm)650 刃長(mm)140 質量(g)800
1丁
3,598 税込3,958
翌々日出荷

切れ味と強度を両立させた刃の角度です
用途庭木の剪定、整枝作業に適します 材質頭部:スチール/柄部:天然木 全長(mm)465 質量(g)700 刃長(mm)140 切断能力(mm)10(※生木に限る)
1丁
1,598 税込1,758
3日以内出荷

握り柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用 刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐摩耗性に優れ、切れ味が持続します 切刃と受刃に別れ枝を逃がさない形状です
用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断。 全長(mm)660 刃長(mm)165 刃渡り(mm)140 切断能力(mm)(生木)約20 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(kg)1 柄長さ(mm)450 使用目的切断、剪定作業 切断対象切り落とした枝、太枝
1丁
5,198 税込5,718
3日以内出荷

屈まずに直立のまま作業できる。安全ロック付きの握りやすい柄。刃は180度(左右90度)回転し角度調整可能。摩擦を軽減する付着防止コーティング。
用途刈り込みばさみ、芝刈りばさみとして。芝生の際刈りなどに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質アルミ、鉄、プラスチック 質量(kg)0.97 刃形ストレート刃(付着防止コーティング) ハンドル長さ(mm)900 保証期間最大25年 刃長(cm)14
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷