炎に触れると自動で作動。対応火災:A火災(普通火災)、B火災(油火災)、C火災(電気火災)。有効消火範囲:半径1.5m
用途火災の危険がある場所に予め設置可能。火の中に投げたり転がして入れる。
作業範囲(m)有効消火範囲:半径1.5
炎に触れると自動で作動。対応火災:A火災(普通火災)、B火災(油火災)、C火災(電気火災)。有効消火範囲:半径1.0m
用途火災の危険がある場所に予め設置可能。火の中に投げたり転がして入れる。
作業範囲(m)有効消火範囲:半径1.0
今までにない、誰にでも使いやすい「ボール型投てき型」消火用具。消火器と違い、「パニックで操作を間違えた」、「炎の熱で近づけず消火できない」、という事が無く、高齢者にも使いやすい消火用具です。家庭の各部屋に、店舗火災の備えに、自動車火災、船舶火災などに。火元に向かって投げるだけ、なので事前の知識は全く不要。野球の硬式ボールと同じ大きさ。小さく投げやすいので女性やお子様でも投げやすく、命中しやすい。消火能力は水の約10倍。わずか3~5秒で消火できます。割れる事によって発生するアンモニアガスと炭酸ガスが燃焼の要素を断つ事により消火します。京都大学名誉教授推薦。天ぷら油火災、通電状態の電気火災には使用しないで下さい。日本製。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×75×75
本体質量(g)206
材質(内容器)スチロール樹脂
主成分【消化剤】炭酸カリウム、浸潤材
アズワン品番63-5482-79
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
火元に投げ入れるだけ!使いやすさ優先!
新しいカタチの消火用具。
消火能力は水の10倍!わずか3~5秒で消火します。
人や環境に無害で安心!有害な薬品は一切不使用。
用途各家庭の各部屋に。店舗火災、自動車火災、船舶火災の備えに!レジャーの火の後始末に!
質量(g)約230(1個あたり)
寸法(Φmm)76
1箱(2個)
¥6,498
税込¥7,148
9日以内出荷
住宅用下方放出型自動消火装置。感知から消火まで全自動。安心の自動消火装置。ダイレクト消火で火災を制圧!危険火を自動感知。ユニークなデザイン、優雅なアイボリーホワイトは、インテリアとしてもジャストフィットします。
点検が簡単で、ゲージをひと目見るだけで使えるかどうかがわかります。72℃になると熱感知ノズルが火災をとらえ、ダイレクト消火で瞬時に火災を制圧します。
用途民宿・旅館・公衆浴場などのボイラー、無人運転の工場・作業所・倉庫・リネン室、家庭の居間・厨房・ボイラー・暖房器、たばこ・籾・いぐさ等の乾燥機、漁船、小型船舶のエンジンルーム、その他各種燃料機・危険物(局所向・初期消火用)
薬剤量(kg)3
放射時間約5秒
仕様消火薬剤:粉末(ABC)
材質薬剤貯蔵容器:SECC
全高(mm)198
胴径(Φmm)243
認定番号評13-060号
面積(m2)公称防護面積:一般火災・油火災=2m2、台所火災=1m2
総質量(kg)約4.8
1台
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
備えて安心、てんぷら火災などの初期火災を瞬時に消火するエアゾール式簡易消火具です。
小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災などの初期消火に備えられます。
消火器よりぐっとコンパクト、使い方も簡単。場所を取らず、キッチンやリビングなどに手軽に備えられます。
用途普通火災の初期消火に備える
適合小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災
材質消火薬剤:強化液
質量(g)610
使用温度範囲(℃)0~40
規格自己表示制度規格適合品(総務省消防庁)、品質評価適合品(日本消防検定協会)
番号届け出番号(型式番号):A021507101B
寸法(Φ×高さH)(mm)胴66×227
ガスの種類加圧:窒素(N2)ガス
使用期間(年)標準:製造年月より3年
RoHS指令(10物質対応)対応
放射時間約28秒
放射距離3~5m
薬剤量(g)消火:480
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1組
¥5,498
税込¥6,048
翌日出荷
こんなお得な商品も!

防犯用カラーボール
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
捜査犬の反応の高い着臭剤入りで、施設、店舗内の目につくところに置くだけで防犯効果がアップします。
投げると容器が破れて中の液体が散布されます。
用途防犯効果と犯人追跡に
トラスコ品番781-0288
材質外装:ポリスチレン、内容液:特殊蛍光着色液
色オレンジ
質量(g)140
タイプ本番用
直径(mm)60
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式
タイプ蓄圧式(業務用)
種類薬剤/粉末ABC
全幅(mm)約180
仕様火元に投げ込むだけで初期消火。 消火剤名称…水(浸潤剤等入) 薬剤容量…510cc(消火剤ボトル1本) 消火能力…5本で消火能力単位が1単位 対応火災…普通火災(初期消火用) サイズ…230(H)×110(W)×100(D)mm ショルダータイプ 品質保証期間…製造より5年
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
エンジン周辺火災・電気系統火災(通電中も可)に最適です。二酸化炭素は、電気を通さず不活性ガスの為、ガソリン車、ハイブリット車や電気自動車のバッテリー火災に有効です。消火後全く周囲を汚しません。火力発電所等から排出する二酸化炭素を使用しているので環境にやさしく、二酸化炭素の固定化になり地球温暖化防止に貢献します。食品添加物の二酸化炭素を利用しており、身体に安全です。(ビール・コーラ等炭酸飲料に使用と同じ)。車室内高温環境下でも充分に耐える構造設計(-30~105℃)となっており安全です。自動車メーカー純正用品に指定(いすゞ自動車・スバル・三菱自動車他)されていますので品質・信頼性は充分です。シートベルトカッター、ガラス粉砕器付。
国家規格(JIS)D5716 認証品(認証番号 JQ0318004)
総務省消防庁 届出番号: A115129102A
用途自動車内及びエンジンルーム・電機器具等の消火に
仕様消火薬剤/二酸化炭素62g
付属品車載用アタッチメント
トラスコ品番819-4071
質量(g)約370
使用温度範囲(℃)(車室内)-30~105
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)195×60×45
放射時間約8秒
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
災害時には身体を守る防災頭巾として使えます!
アメリカでレスキュー隊で使われているものと同等品です。
また、消火器と違い粉末材や薬液を撒き散らさないので後始末を気にしないで使えます。
キッチン、事務所、作業場、病院での救援活動に素早く取り出し炎から身を守る、もしくは機械からの突然スパークや炎から守ります。
グラスファイバーで縫製した火に強い究極のブランケットです!
寸法(mm)1200×1200(収納時:270×180×30)
色(パッケージ)赤、(ブランケット)白
質量(g)700
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
逃走する犯人をしっかりマーキング!
液体マーキング機器「アレストボール」は蛍光色の特殊液を犯人の身体や逃走車両に付着させることにより、昼夜を問わず犯人の識別を可能にするものです。
質量(g)120
直径(mm)72
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。
ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。
名入れスペースを設けました。
継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。
あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。
表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)
種別蓄圧式
質量(kg)約3.9
型10型
種類粉末ABC
使用温度範囲(℃)-30~40
全幅(mm)200
エコマーク認定認定
全高(mm)440
胴径(Φmm)127
型式承認番号消第29~7号
放射時間約14秒
放射距離3~6m
薬剤量(kg)3
設計標準使用期限10年
エコマーク認定番号14 127 002
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
1箱(2個)
¥2,780
税込¥3,058
当日出荷
飛散効果(周囲約10m拡散)が大きく、命中率が高い。対人対物賠償責任保障付。全国防犯協会連合会推進(第523号)
材質塩ビ(水性塗料)
色6色(蛍光レッド、グリーン、イエロー、オレンジ、ブルー、イエローオレンジ
直径(Φmm)50
質量(g)約45
耐用年数(年)3
1箱(6個)
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L(m)1
二酸化炭素消火器は、法律で定められたボンベの本体容器に二酸化炭素を圧入し、電気施設や精密機械・機器の火災にすぐれた消火能力を発揮します。
種類薬剤/二酸化炭素
種別蓄圧式
タイプ蓄圧式
使用温度範囲(℃)-30~+40
強化液(中性)消火器!。A(普通)火災に対しては、冷却作用と強力な浸透作用によって消火します。B(油)火災に対しては、泡状になった消火薬剤が油面を迅速に覆って再燃を防止します。従来の強化液消火器では消火困難だった布団、綿くず、段ボールなどの深部火災やガソリンなどの引火性液体の火災も消火します。
用途オフィス・店舗など、あらゆる火災の初期消火に対応します。
タイプストップ付
種類強化液
使用温度範囲-20℃~+40℃
材質(ホース)合成ゴム製
材質(ノズル)ABS製
耐圧試験圧力(MPa)1.6
ノズル径(Φmm)2.4
容器の汚損、発錆、薬剤への変質が少なく、電気に絶縁性があります。薬剤による汚損の心配がありません。
用途適用火災:油火災・電気火災。汚れを嫌う所に(書庫、美術館展示室)。高い絶縁性がもとめられる所に(電気設備、電算設備等、通信機室)。危険物を扱う所に(自動車整備工場、貯蔵庫)。
放射距離2~4m
仕様消火薬剤/二酸化炭素
種別蓄圧式
種類薬剤/二酸化炭素
もしもの時に犯人に投げると容器が破れて中の液体が散布されます。
店舗内の目につく場所に置くだけで防犯効果がアップします。
内容物は無害ですが、一旦衣服や手に色が付着しますと中々落ちませんので取り扱いには注意してください。
用途防犯対策
材質特殊蛍光着色液
色蛍光赤
直径(Φmm)約65
タイプ本番用
化学物質安全性参考資料(1.6MB)
1セット(2個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
関連キーワード