直径6ミリの小さな印面が簿記事務に最適です。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
シリーズXスタンパー
印面種別浸透印
くるくるとレバーをまわすだけで6種類の印面を使える、浸透式のスタンプです。スタンプ台は不要です。
使用頻度の高い印面が集約されているので、ビジネス用途に最適です。
新品からのご使用で各印面約3000回押印可能です。(使用条件により異なります。)
耐水性・耐光性に優れた油性顔料系のインキを使用。
印面種別浸透印
種別印面回転式スタンプ
材質(本体・キャップ)ABS、(印面)PE
質量(g)84
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.5×41×79
印面サイズ(mm)約38×10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

スタンプ 横型
モノタロウ
¥56~
税込¥62~
インクが印面に浸透するタイプですのでスタンプ台を使わずに、捺印することができます。
耐水性の特殊インクを使用していますので捺印後濡れてもにじんだり消えたりしません。
軽く押さえるだけで鮮やかに捺印できます。
既製品(Sタイプ・Mタイプ・Fタイプ)の「透明プラケース」には連結可能な凹凸突起が付いています。タテ・ヨコ方向、サイズ違いでも連結可能です。机上などでの整理整頓・倒れ防止に有効です。
寸法(mm)57×28×59
タイプ横
印面サイズ(mm)13×42
グリーン購入法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
印面種別浸透印
関連キーワード