11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FA(工場機器の制御回路に)熱・油に強く、一般の制御用ケーブルよりも長時間の使用が可能です。 工場などで使用されている切削油、機械油、ターヒン油などの油類に対して充分な耐油性があります。 高温に耐える耐熱ビニルをシースに採用。高温の環境下においても抜群の安全性を保ちます。 JIS難燃試験及びUL垂直燃焼試験に合格する高いレベルの難燃性を有しています。 OA(大型コンピューターの配線に)内部干渉やノイズを防いで、常に安定した信号を伝達します。 導体にすずめっきを施し、ハンダ加工を容易にしました。ドレンワイヤー入りですから、アース結線も手軽です。 編組シールドにより外部からのノイズをしゃへい。また、対より構造により回線相互の干渉も防ぎます。 シースはABS、PS樹脂に対して非移行性があり、機器への色移りの心配もありません。
用途FKEVは、工場からオフィスまでさまざまな環境で使用できる計装用ケーブルです。端末機器、計測機器、通信機器、産業ロボット、その他あらゆる電子・電気機器の内部配線、機器間相互の接続に使用できます。
1巻(10m)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

耐油・耐熱・難燃・非移行・耐ノイズ・作業性に優れています。
用途FA、OA機器の内部電子配線及び接続に計測機器をはじめ、幅広い用途で使用できます。 インターフェース、RS422、RS485に使用可能です。 種類制御・計装ケーブル 全長(m)10 材質(テープ)アルミラミネートテープ(AL/PET) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線 種類制御・計装ケーブル 導体外径(Φmm)0.85 タイプ線心対より 公称断面積(mm2)0.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上 定格温度(℃)80 定格電圧(V)150 導体抵抗(Ω/km)(20℃)34.3以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
種類FA用ケーブル 識別色別 絶縁体厚さ(mm)0.25 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 耐電圧(V/min)500 定格温度(℃)80 定格電圧(V)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
549 税込604
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
用途FA向け固定用制御、信号ケーブル シース色黒(艶消し) 材質(導体)すずめっき銅撚線 材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル) 材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル) シールド有(すずめっき銅編組) 適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2464(300V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/80℃/FT1)、【UL444】UL CMG(300V/90℃/FT4) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
用途FA向け固定用制御、信号ケーブル 適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2464(300V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/80℃/FT1)、【UL444】UL CMG(300V/90℃/FT4) 材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル) 材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル) シールド シース色黒(艶消し) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)すずめっき銅撚線
1巻(10m)ほか
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破
用途FA向け屈曲用制御、信号ケーブル シース色黒(艶消し) 材質(導体)すずめっき銅撚線 材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂) 材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル) シールド 適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style20276(30V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(30V/80℃/FT1) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破
用途FA向け屈曲用制御、信号ケーブル シース色黒(艶消し) 材質(導体)すずめっき銅撚線 材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂) 材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル) シールド有(すずめっき銅編組) 適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style20276(30V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(30V/80℃/FT1) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
6,498 税込7,148
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

多様化するコンピュータ・オートメーションシステム・電子式制御装置などの電気信号を正確に電送します。 外部雑音の侵入が少なく、ケーブル内の誘導雑音が少ない。 端末処理や配線工事が容易です。
用途コンピュータや各種計測器の入出力装置間の信号伝送として。 種類産業機械用ケーブル うす灰(艶消し) 材質(シース)ソフトビニル 材質(絶縁体)耐熱ビニル 材質(導体)スズメッキ軟銅線 耐電圧(V/min)500(空中) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

導体はスズメッキ軟銅線を使用しており、腐食による接続不良等を防止できます。また全線心識別を行なっている為作業性が容易。スズメッキ軟銅編組しゃへいとAL/PETテープを施しノイズ対策になっています。ULVW-1(垂直難燃試験)に合格。シースは耐油、耐熱性に考慮しています。
用途工場内における各種生産設備の自動制御や集中監視システム等の配線、またはオフィスにおけるPCシステムの回路に使用。 種類制御・計装ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
6,698 税込7,368
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

導体素線に80ミクロンの極細線を、絶縁体には耐熱性と電気特性に優れた架橋ポリエチレンを使用することで、耐屈曲性に優れています。 シースには、柔軟で「耐油性、耐熱性、難燃性」に優れた鉛フリーの非移行性ビニルを使用しています。 RS-485/RS-422系の信号伝送に適しています。 すずめっき軟銅線による高密度編組シールドにより、外部ノイズ等の電気的影響を防止します。 UL、c-UL規格対応(AWM2464)
種類制御・計装ケーブル
1本
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)