適合LM-550W専用
番号表示に最適なラベルです
剥がれにくく、耐久性に富んでいます
環境に配慮したPET製ラベルも登場
電線巻き付けにも便利な、軟質タイプもあります
使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など
材質クロロプレンゴム
仕様(圧縮応力)400(gf/cm2))(耐オゾン性)48hr ノンクラック
色ブラック
使用温度範囲(℃)-25~100
硬さ20(耐熱老化性:22)
伸び(%)300(耐熱老化性:250)
引張強度(MPa)1.5
見掛密度(g/cm3)0.4
吸水率(%)5wt以下
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
取付方式粘着シール
材質PET
番号表示に最適なラベルです
剥がれにくく、耐久性に富んでいます
環境に配慮したPET製ラベルも登場
電線巻き付けにも便利な、軟質タイプもあります
RoHS2対応品
材質塩ビ
幅(mm)6
色ホワイト
タイプ長尺
長さ(m)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
セット内容10枚入
種別分岐回路用シール
1セット(10枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
断面形状がU型の為、取付板をしっかりホールドし、密閉性を高めます。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等
材質クロロプレンスポンジ
表面処理黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
防振・防音・緩衝材などに
文字内容警告 感電注意 電源部開けるな
材質蒸着PETステッカー
仕様裏面離けい紙付
取付方式裏面離けい紙付
こんなお得な商品も!
ゴムパッキン CRスポンジ
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
材質ネオプレンスポンジゴム
長さ(m)10
仕様裏面粘着テープ付
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式貼付タイプ
材質PETステッカー
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用可能温度範囲-40~100℃
融点(℃)263
継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。
開閉可能なメーターパネル付です。
監視窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。
有効深さ(mm)180
塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
仕様屋内屋外兼用・水切防水形
ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3P)
保護等級IP44
扉開閉方式片開
材質(ボディ)鉄 1.6mm
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(基板)鉄製 2.3mm
材質(扉)鉄 1.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
シールタイプでアース表示が容易です。
摘要1シート入(アースラベル50枚で1シート)
寸法(横×縦)(mm)15×15
RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(50枚)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
材質PET
質量(g)7
取付方式粘着シール
外径(Φmm)56
寸法B(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
施工時に便利な回路表示ラベルです。
圧縮空気を供給するだけで超低温空気が発生します。
可動部分がないので故障の心配がいりません。
冷気風量および冷気温度はフリーに調整できます。
用途金属切削時の刃物冷却に。
各種電子機器(制御盤等)の冷却に。
ヒートシールの冷却に。
使用圧力(MPa)0.3~0.7
適合流体圧縮空気(エア)
関連キーワード