10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプ標準 寸法H(mm)50 取付穴(mm)5.5 材質(キャップ)端子:陶器製(M5ねじ) 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上 取付穴径(Φmm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日東工業盤用ヒータ
エコ商品
ヒーター素子に半導体(PTC)ヒーターを採用しています。 PTCヒーターによる自己温度制御と温度ヒューズによる二重安全保護機能付です。
付属品取付ねじ、取扱説明書 材質カバー:PBT樹脂製、ケース:PBT樹脂製、放熱フィン:アルミ製、固定金具:鋼板製 タイプ小型・軽量タイプ 使用温度(℃)-10~+50 定格周波数(Hz)50/60 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)85 ヒーター素子PTCヒーター
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品取付ねじ、取扱説明書 定格周波数(Hz)50/60 使用温度(℃)-10~+50 使用湿度(%RH)85以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
特価
7,098 税込7,808
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイプコンパクト 寸法H(mm)50 電気容量(W)200 取付穴(mm)5.5 材質(キャップ)端子:陶器製(M5ねじ) 取付穴径(Φmm)5.5 ヒーター容量(W)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

電線接続部に端子台が組み込まれておりますので、作業も良好です。
仕様OUTLINE※C-82:[J] タイプ端子台形・コンパクト 取付方式4点取付 寸法H(mm)50 定格電圧(V)端子台:600 寸法D(mm)92 定格電流(A)端子台:40 寸法W(mm)280 電気容量(W)200 取付穴(mm)5.5 取付穴径(Φmm)5.5 寸法P1(mm)202 寸法P2(mm)84 ヒーター容量(W)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電線接続部に端子台が組み込まれておりますので、作業も良好です。
仕様端子台形、OUTLINE※C-82:[J] 取付方式4点取付 取付穴(mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

日東工業調湿材
エコ商品
分・配電盤、制御盤など、盤内の結露対策にご利用ください。 ヒータや電源が不要で、吸湿/放湿機能を持つ細孔薄板形状の湿度調節材です。 相対湿度80%になると湿気吸着、50%以下になると湿気放湿を繰り返して、湿度を調整します。 薄板形状・軽量のため、ネジ止め、磁石、粘着テープなどでキャビネットの扉内側や内部に手軽に装着できます。 高湿度の環境では吸湿し、乾燥した環境では放湿する可逆性があり、周辺湿度を安定化させることで結露を抑制します。 ピアプレートは盤内に設置するだけで、調湿作用があり、ヒータや除湿器のような電気を一切必要としない、環境にやさしい製品です。 多湿条件と乾燥条件を何度繰り返しても吸放湿性能は劣化しません。
材質本体:二酸化ケイ素、ヒドロキシプロピルメチルセルロース 吸水率(%)89 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)