9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線 種類制御・計装ケーブル 導体外径(Φmm)0.85 タイプ線心対より 公称断面積(mm2)0.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上 定格温度(℃)80 定格電圧(V)150 導体抵抗(Ω/km)(20℃)34.3以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
1巻
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

柔軟性
用途各種小型電気機器への配線 工作機械への配線 種類産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm)1.8 材質(シース)柔軟性ビニル混合物 耐電圧(V/min)2000 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300 適合規格<PS>E
1巻
特価
9,198 税込10,118
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (497種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブル
JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
備考一般用 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 導体最高許容温度(℃)60 遮蔽銅テープ
1巻(10m)ほか
特価
8,298 税込9,128
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
用途工作機械の制御回路への配線 種類通信ケーブル シース色 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブル
JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
備考一般用 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 導体最高許容温度(℃)60
1巻(20m)ほか
特価
7,698 税込8,468
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。ULリスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)の。マルチスタンダードケーブルです。
用途可動部の信号ライン用等に シールド RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。ULリスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)の。マルチスタンダードケーブルです。
用途可動部の信号ライン用等に シールド無し RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)