社名を入力することができます。速度数字をご指示ください。
用途工事用立看板として。
サービス分類オーダー・加工
材質エコユニボード
寸法(mm)600×450×2
取付穴(mm)Φ2.5穴4スミ
アズワン品番64-7981-48
1枚
¥3,170
税込¥3,487
当日出荷
寸法(縦×横×厚さ)(mm)680×400×0.8
仕様10mmΦ穴×2(上・下)・山型
材質スチール
取付方式穴2(上下各1)
材質鉄板(普通山)(穴上1・下110mmΦ)
寸法(mm)680×400
質量(kg)1.1
厚さ(mm)1
材質スチール
寸法(mm)600Φ
文字内容構内制限速度 MAXIMUM SPEED
取付方式穴2(上下各1)
材質スチール
仕様10mmΦ穴×2(上・下)・山型
トラスコ品番441-2931
質量(kg)1.7
寸法(縦×横×厚さ)(mm)680×400×0.8
日本緑十字社品番108011
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
材質エコユニボード
寸法(mm)600×450×2
取付穴(mm)Φ2.5穴4スミ
アズワン品番64-7981-46
1枚
¥3,170
税込¥3,487
当日出荷
視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。
四辺にカール加工を施したため安全性が格段に向上しました。
用途事業所構内の交通標識として。
文字内容構内制限速度 MAXIMUM SPEED
取付方式穴2(上下各1)
材質スチール
仕様10mmΦ穴×2(上・下)・山型
トラスコ品番814-9310
寸法(mm)680×400×0.8
質量(kg)1.7
日本緑十字社品番108016
1枚
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
壁面への設置に適した構内用制限速度標識です。
用途倉庫内の制限速度表示に。
寸法(mm)600×450×2厚
材質/仕上再生ポリプロピレン(エコユニボード)
質量(g)490
取付方式2.5mmΦ穴4スミ
視認性に優れたデザインです。
取付用上下穴付です。
用途工事現場への設置に
材質鉄板
質量(kg)1.2
取付穴上1、下1
寸法(縦×横)(mm)680×400
取付け方法ボルト止め(ボルト別売)
厚さ(mm)0.8
取付穴径(Φmm)10
A3用紙のデザインされたものを差し込むだけ。思いのままのサインを表示できます。
中身の用紙を差し替えれば、繰り返し使えるので使用場所を問いません。
マグネット式の開閉で用紙の差し替えも簡単。雨水浸入の心配もありません。
各メーカーのコーンに適合します。(一部例外有)
折り畳み式なのでコンパクトに収納できます。
取付方式カラーコーン取付
材質(外装)塩化ビニール、(内装)ボール紙
寸法(mm)475×360(A3タテサイズ)
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。反射板面により、夜間でも注意を促します。
用途規制標識
取付方式スタンド式
タイプ反射型板面、鉄枠付き
板面(縦×横)(mm)1400×550
全面反射なので、夜間でも効果抜群です!
北海道のみ木枠仕様がございます。
材質/仕上取付枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:封入レンズ反射(白色)
サイズ(mm)取付枠:横550×縦1550×□25・□19、標示板:横550×縦1400
こんなお得な商品も!

立て看板 工事用
モノタロウ
¥5,798
税込¥6,378
550型
鉄枠付
寸法(幅W×高さH)(mm)(板面)550×1400、(枠面)555×1600
取付方式スタンド式
【あらゆる場所で活用できる!JIS規格対応 ミキロコス 安全標識 シリーズ!】。JIS規格 JIS Z9101、Z9103、Z9104に基づいた安全標識です。柔軟性のある独自素材(特許)なので、安全・安心!。支柱、足場、フェンス、柱、チェーンなど、あらゆる場所に取付できる!。また、メーカー別売りの ミキロコス 安全標識シリーズ コーン看板 にも取り付け可能!。コーン看板の上に重ねて使用することもできます!
材質TGSボード合成樹脂、超耐候性インク使用
厚さ(mm)0.4
取付方式単管取付・カラーコーン取付・結束バンド取付
寸法(幅W×高さH)(mm)300×450
耐熱温度(℃)-40~120
通行時の安全を確保する幅狭タイプです。反射板面により、夜間でも注意を促します。
用途規制標識
取付方式スタンド式
タイプ反射型板面、鉄枠付き
板面(縦×横)(mm)1400×275
幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。歩行者にやさしい看板ガード付 表面がプリズム高輝度反射シート採用、普通反射の約6倍の明るさ 夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地
材質鉄板、プリズム高輝度反射シート
仕様看板ガード付
色蛍光ライムイエロー
寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400
材質(枠)鉄
取付方式スタンド式
材質スチール+反射シート
種別鋼板下地 全面反射シート張り・鉄枠・自立型
寸法(mm)1600×550、(板面)1400×550
質量(kg)6
幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。歩行者にやさしい看板ガード付 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地
材質鉄板、反射シート
仕様看板ガード付
色白
寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400
幅が狭い看板(電柱サイズ)、 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地
材質鉄板、反射シート
色白
寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400
材質(枠)鉄
サイズが従来の550mmの半分なので車道や歩行通路の邪魔になりません。
自立型。
取付方式スタンド式
幅285mmのスリムサイズ看板です。
蛍光力の高輝度シートなので夜間でも視認性が高いです。
タイプ蛍光高輝度反射
取付方式スタンド式
寸法(幅W×高さH)(mm)275×1400
豊富な種類!視認性バツグン!
材質鉄
寸法(mm)板:1400×550、枠:1550×555
ロングセラーのSL立看板にプリズム高輝度反射仕様が追加されました!
北海道のみ木枠仕様がございます。
材質/仕上取付枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:プリズム高輝度反射シート(白色・黄色)
サイズ(mm)取付枠:横550×縦1550×□25・□19、標示板:横550×縦1400
全面反射と無反射の2種類を用意しています。
タイプ無反射
取付方式スタンド式
寸法(幅W×高さH)(mm)550×1400
ブロー製のフレームを採用してますので、通常の鉄フレームより安全性・耐久性が向上しています。
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。
反射板面により、夜間でも注意を促します。
用途道路工事での規制表示に、工事現場周辺の安全確保に
仕様反射型板面
間口W×奥行D×高さH(mm)612×50×1685
板面(縦×横)(mm)1400×550
幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 ブロー製のフレームを採用することにより 通常の鉄フレームより 安全性・耐久性の向上を実現 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地
材質鉄板、反射シート
仕様ブロー式看板枠
色白
寸法(幅W×高さH)(mm)335×1725
全面反射と無反射の2種類を用意しています。
仕様全面反射看板板+鉄枠
タイプ反射
取付方式スタンド式
寸法(幅W×高さH)(mm)550×1400
蛍光色の高輝度シートなので、夜間でも視認性が高い看板です。
タイプ蛍光高輝度反射
取付方式スタンド式
寸法(幅W×高さH)(mm)550×1400
材質(下地)反射板
仕様自立式鉄枠付き
寸法(mm)275×1400
RoHS指令(10物質対応)対応
幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。歩行者にやさしい看板ガード付 表面がプリズム高輝度反射シート採用、普通反射の約6倍の明るさ 夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地
材質鉄板、プリズム高輝度反射シート
仕様看板ガード付
色蛍光ライムイエロー
寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400
材質(枠)鉄
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。反射機能と蓄光機能を併せ持っているので従来注意喚起を行えなかった、夜間光源を持たない歩行者への注意喚起をおこなうことが可能です。
用途道路工事での規制表示に。工事現場周辺の安全確保に。
取付方式スタンド式
材質スチール
規格反射蓄光型板面
寸法(縦×横)(mm)1400×275鉄枠付
萌えキャラ立看板は、鉄板にインクジェットシートを貼っています。かわいらしいキャラクターが描かれ、目にとまりやすいデザインです。自立用の鉄枠付になります。無反射でラミネート加工なので擦れに強いです。
用途現場や工事用の立看板に。
仕様【板面】無反射
取付自立式
縦(mm)1610
横(mm)560
面板寸法(mm)1400×550
群馬県専用工事看板 表面にプリズム反射シートを採用 夜間の注意喚起に最適 歩行者にやさしい看板ガード付。
用途規制看板 幅狭地
材質鉄板、プリズム反射シート
仕様看板ガード付
色プリズムオレンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)300×1200
材質(枠)鉄
ブロー製のフレームを採用してますので、通常の鉄フレームより安全性・耐久性が向上しています。
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。
反射板面により、夜間でも注意を促します。
用途道路工事での規制表示に、工事現場周辺の安全確保に
仕様反射型板面
間口W×奥行D×高さH(mm)335×50×1685
板面(縦×横)(mm)1400×275
通常使われているエンジニアリンググレード品に比べ6倍以上の輝度を持ち、さらに耐久性のある蛍光色の採用で夜間はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時等に高い視認性を持ちます。
遠距離からの視認性が一般的オレンジより高い。
判読性が一般的オレンジよる高い。
表面硬度の向上により、ひっかきキズに強い。
取付方式スタンド式
材質スチール+反射シート(蛍光)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ