「刷毛 付き 容器」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新)室内かべタッチ(つやけし) カンペハピオ新)室内かべタッチ(つやけし)カンペハピオ
699税込769
1本(10mL)
3日以内出荷
[マニュキュアタイプ]刷毛付きでそのまま手軽に塗れる『マニュキュアタイプ』。補修・ホビーなどの部分に使いやすい。[使いやすいペンキ]臭いが少なく、落ち着いたツヤけし水性塗料です。[補修に最適]チョットした壁の補修に最適です。
用途[室内かべ]ビニールかべ紙 / 室内コンクリート など [木製品]板壁 / 建具 / 合板 など [他]石膏ボード / スレート など危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約2以上【冬期】約4以上塗り面積(1回塗り)(m2)約 0.1乾燥時間【20℃】乾燥時間 約1時間【冬期】乾燥時間 約2時間容器寸法(Φ×mm)30Φ×65洗浄【うすめ液・用具】水 (塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
新)水性さび止めタッチ(つやけし) カンペハピオ新)水性さび止めタッチ(つやけし)カンペハピオ
699税込769
1本(10mL)
3日以内出荷
[マニュキュアタイプ]刷毛付きでそのまま手軽に塗れる『マニュキュアタイプ』。補修・ホビーなどの部分に使いやすい。[使いやすいペンキ]臭いが少なく、乾燥が速い塗り易い水性塗料です。[ササッと使える]チョットした鉄製品のさび止めにピッタリです。[防サビ効果]鉄部に密着して防さび効果を発揮。上塗り塗料の性能を高めます。
用途[鉄部・鉄製品]さび止め用下塗り剤 などあかさび危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約4以上【冬期】約6以上塗り面積(1回塗り)(m2)約 0.15乾燥時間【20℃】乾燥時間 約2時間【冬期】乾燥時間 約4時間容器寸法(Φ×mm)30Φ×65洗浄【うすめ液・用具】水 (塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
新)ラッカータッチ(つやあり) カンペハピオ新)ラッカータッチ(つやあり)カンペハピオ
699税込769
1本(10mL)
3日以内出荷
[マニュキュアタイプ]刷毛付きでそのまま手軽に塗れる『マニュキュアタイプ』。補修・ホビーなどの部分に使いやすい。[速乾タイプ]すぐに乾く速乾タイプ。[美しいツヤ]水性、油性よりも優れたエナメル調の美しいツヤ仕上り、光沢が持続するラッカータイプです。
用途[ホビー・工作・補修]木製品 / 鉄製品 など危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約1以上【冬期】約2以上塗り面積(2回塗り)(m2)約 0.05乾燥時間【20℃】乾燥時間 約30分【冬期】乾燥時間 約1時間容器寸法(Φ×mm)30Φ×65洗浄【うすめ液・用具】ラッカーうすめ液 or ラッカータッチ専用うすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
新)水性タッチ(つやあり) カンペハピオ新)水性タッチ(つやあり)カンペハピオ
699税込769
1本(10mL)
3日以内出荷
[マニュキュアタイプ]刷毛付きでそのまま手軽に塗れる『マニュキュアタイプ』。補修・ホビーなどの部分に使いやすい。[使いやすいペンキ]臭いが少なく、乾燥が速い塗り易い水性塗料です。
用途[ホビー・工作・補修]木製品 / 鉄製品 / プラスチック / コンクリート / モルタル など※プラスチックは一部塗れません危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約4以上【冬期】約6以上塗り面積(1回塗り)(m2)約 0.1乾燥時間【20℃】乾燥時間 約1時間【冬期】乾燥時間 約2時間容器寸法(Φ×mm)30Φ×65洗浄【うすめ液・用具】水 (塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
新)油性タッチ(つやあり) カンペハピオ新)油性タッチ(つやあり)カンペハピオ
699税込769
1本(10mL)
3日以内出荷
[マニュキュアタイプ]刷毛付きでそのまま手軽に塗れる『マニュキュアタイプ』。補修・ホビーなどの部分に使いやすい。[幅広く使える]幅広い用途に使用できる多用途タイプ。アルミ、ステンレスの塗装も可能。[錆からガード]さび止め剤配合。鉄部をサビからガード。[美しいツヤ]エナメル調の美しいツヤ仕上り、光沢が長時間持続する油性塗料です。
用途[ホビー・工作・補修]木製品 / 鉄製品 / コンクリート / モルタル など [プラスチック]硬質塩ビ / アクリル / ABS / FRP など塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約2以上【冬期】約4以上塗り面積(1回塗り)(m2)約 0.1乾燥時間【20℃】乾燥時間 約30分【冬期】乾燥時間 約1時間容器寸法(Φ×mm)30Φ×65洗浄【うすめ液・用具】ペイントうすめ液 or 油性タッチ専用うすめ液 (塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
新)ニスタッチ(つやあり) カンペハピオ新)ニスタッチ(つやあり)カンペハピオ
699税込769
1本(10mL)
3日以内出荷
[マニュキュアタイプ]刷毛付きでそのまま手軽に塗れる『マニュキュアタイプ』。補修・ホビーなどの部分に使いやすい。[木目を生かした透明仕上げ]木部・木製品の木目を生かした、とうめいニス仕上げ。※乾燥前は、少し黄色みを帯びていますが乾燥すると透明に仕上がります。[丈夫な膜を作ります]乾きが速く、光沢に優れ、硬くて丈夫な膜を作ります。
用途[ホビー・工作・補修]木製品 / 家具 / 建具 などとうめい危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約4以上【冬期】約8以上塗り面積(2回塗り)(m2)約 0.07乾燥時間【20℃】乾燥時間 約30分【冬期】乾燥時間 約1時間容器寸法(Φ×mm)30Φ×65洗浄【うすめ液・用具】ラッカーうすめ液 or ラッカータッチ専用うすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
キャスター付安定缶 縦型 (ストッパー付) 大塚刷毛製造キャスター付安定缶 縦型 (ストッパー付)大塚刷毛製造
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
防水材や床塗料を塗布するときに移動が自由で楽々。ストッパー付きだから勝手に転がる心配がない。移動時に缶がズレないようにピッタリ設計。
用途石油缶・塗料管を屋根のどこにでも置ける。材質ステンレス寸法(mm)260×260×110質量(kg)約1.5タイプ縦設置用勾配角度平均20度(4寸)
筆付き容器 ヨトリヤマ(世取山)筆付き容器ヨトリヤマ(世取山)
149税込164
1個
当日出荷
小ハケ付の容器です。ふたの先に小刷毛がついています
用途容器材質本体・フタ:ポリプロピレン(PP)、ハケ:化繊半透明
水性多用途ペイントマットカラー ハケ付 アサヒペン水性多用途ペイントマットカラー ハケ付アサヒペン
699税込769
1本(50mL)
翌々日出荷から3日以内出荷
塗装に便利なハケ付き容器を使用しています。毛はナイロン製で太さ0.1mm、軸はPP軸を採用し硬いので塗りやすく・書きやすい。抗菌効果があります。落ち着いたツヤ消し(マット調)に仕上がります。水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。シックハウス対策品 F☆☆☆☆取得。
用途木部・木製品、鉄部・鉄製品/コンクリート・スレート・ブロック/室内カベ/発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、HALS、防藻剤、防カビ剤、抗菌剤、水寸法(mm)ミニ刷毛:約全長/73(毛/20、軸/53)容量(mL)50質量(g)約85種類合成樹脂塗料(水系)塗り面積(m2)標準:約0.3~0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×34×92主な用途木部・木製品、鉄部・鉄製品/コンクリート・スレート・ブロック/室内カベ/発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面乾燥時間(時間)約夏期/2・冬期/4使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性ツヤ消し、抗菌、低臭塗回数標準:1
NEW 缶ツリー 大塚刷毛製造NEW 缶ツリー大塚刷毛製造
5,298税込5,828
1台
当日出荷から翌々日出荷
空になった一斗缶の面をカットして取りつけると便利な取手付の大型容器に。縦型用と横型用の2種類。ワンタッチで接続できるジョイント部。
用途一斗缶取付用ワンタッチ取手
SMOOSY 工作小物用 ハンディ・クラウンSMOOSY 工作小物用ハンディ・クラウン
179税込197
1本
当日出荷から3日以内出荷
迷わず置ける!かけられる!従来の刷毛に付加価値のついた多機能小刷毛!フック機能が付き、容器にかけることができる。さらに”置ける”機能付で作業途中でも安心!(10mm幅には”置ける”機能はございません)用途に適した毛の硬さに調整しており、スムーズな塗りごごちを実現。
用途水性塗料、油性塗料、ニス・ステイン、FRP・接着剤材質(柄部)PP材質(毛)化繊
YKローラーバケットドロップ内容器(SX用) 好川産業YKローラーバケットドロップ内容器(SX用)好川産業
229税込252
1枚ほか
当日出荷
ローラーの塗料含みを均等に配る斜め形状のしごき面(ローラーネット不要)塗料用内容器では初めての便利な刷毛ホルダー付き(固定機能)ローラーしごき面の突起に沿って塗料が容器底に流れやすい。
用途ローラーバケットSX用内容器
20リットルペール缶 大塚刷毛製造20リットルペール缶大塚刷毛製造
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
取り外し可能な天ぶたを、バンドによって胴体に締め付けたバンドタイプです。 天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。
用途固体用や高粘度製品用容器にセット内容ペール缶本体、フタ、バンド材質TFS質量(kg)1.64容量(L)20
容器付き刷毛 TRUSCO容器付き刷毛TRUSCO
1,198税込1,318
1本
当日出荷
容器に塗料や接着剤を入れて、そのまま塗れる刷毛です。容器には内蓋が付いているので、持ち運びに便利です。容器には100ccまで塗料を入れることができます。
用途塗装、塗付、補修作業、タッチアップトラスコ品番161-2259セット内容容器の内蓋質量(g)48種類刷毛材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)材質(毛)PET100主な用途タッチアップ、補修用刷毛幅(mm)5材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
容器付き刷毛 TRUSCO容器付き刷毛TRUSCO
769税込846
1本
当日出荷
容器に塗料や接着剤を入れて、そのまま塗れる刷毛です。容器には内蓋が付いているので、持ち運びに便利です。容器には100ccまで塗料を入れることができます。
用途塗装、塗付、補修作業、タッチアップ。トラスコ品番161-2258セット内容容器の内蓋質量(g)50種類刷毛材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)材質(毛)PET100主な用途塗装用、低粘度用刷毛幅(mm)25材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
容器付き刷毛 TRUSCO容器付き刷毛TRUSCO(1件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷
容器に塗料や接着剤を入れて、そのまま塗れる刷毛です。容器には内蓋が付いているので、持ち運びに便利です。容器には100ccまで塗料を入れることができます。
用途塗装、塗付、補修作業、タッチアップトラスコ品番161-2257セット内容容器の内蓋質量(g)50種類刷毛材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)材質(毛)PET100主な用途塗装用、高粘度用刷毛幅(mm)25材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
容器付き刷毛 TRUSCO容器付き刷毛TRUSCO(2件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
容器付刷毛用の替え刷毛です。キャップも付いています。刷毛と容器が一体になっているので作業が簡単です。
用途塗装、塗付、補修作業、タッチアップ
タッチアップ内容器 大塚刷毛製造タッチアップ内容器大塚刷毛製造
9,998税込10,998
1箱(20枚)
3日以内出荷
現場の声から生まれたタッチアップ用内容器4色同時に使用が可能。水性塗料・溶剤塗料を自由に仕切れます。単品でも自立するシッカリ構造!使用可能容器:下げ缶/ポリ3L/段付き下げ缶/テーパー缶
用途下げ缶用・内容器・自立・多色・色調整
ワンウェイ 耐熱お弁当容器 アヅミ産業ワンウェイ 耐熱お弁当容器アヅミ産業
2,798税込3,078
1パック(50セット)
当日出荷から翌々日出荷
材質本体/ポリプロピレン、蓋/ポリスチレン
筆付き容器 インダストリーコーワ筆付き容器インダストリーコーワ(2件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷
液体塗布用の刷毛のついた保存容器。
RoHS指令(10物質対応)対応
O-LIGHT 樹脂カップ 重力式 大塚刷毛製造O-LIGHT 樹脂カップ 重力式大塚刷毛製造(4件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
O-LIGHTⅡスプレーガン専用カップ。 カップ取付けナットを緩めずに、カップの角度を自由に変える事が可能。 スタント付きで作業中断時にスプレーガンを、安定して置くことが可能。
用途スプレーガンでの塗装の際、塗料供給容器に。取付ねじG1/4材質(ジョイント部)アルミニウム質量(g)210材質(カップ部)POM(ジュラコン(R))
マルテーウルトラボールMA-P(固定式) 大塚刷毛製造マルテーウルトラボールMA-P(固定式)大塚刷毛製造
99,980税込109,978
1個
当日出荷
●強力な竜巻状の渦を発生、容器の隅々まで均一にスピーディーに撹拌する「ウルトラボール」を搭載した、羽根の無い画期的な撹拌機。●羽根が無いため容器などに接触しても安全で、容器等の破損で生じる異物の混入も防げます。●高回転でも液体が外に飛び散りづらく容器の隅々まで均一に撹拌できます。●起動時の振られが少なく安定性が高い撹拌機です。吸入範囲が広く沈殿層も大きく撹拌。空気の巻き込みが少ないのが特長です。●一斗缶・ペール缶等に固定して使用します。
用途固定式。塗料の調合・調色・撹拌作業などに。仕様エアー式/固定・フック式・ウルトラボール付きシャフト型式MA-P出力(W)45トルク0.45N.m回転数(min-1[r.p.m])1000空気消費量(L/min)180使用空気圧力(MPa)0.49本機シャフト系(mm)12先端ボール径(mm)64シャフト長さ(mm)324RoHS指令(10物質対応)対応
マルテーウルトラボールマザール 大塚刷毛製造マルテーウルトラボールマザール大塚刷毛製造
79,980税込87,978
1個
当日出荷
●強力な竜巻状の渦を発生、容器の隅々まで均一にスピーディーに撹拌する「ウルトラボール」を搭載した、羽根の無い画期的な撹拌機。●羽根が無いため容器などに接触しても安全で、容器等の破損で生じる異物の混入も防げます。●高回転でも液体が外に飛び散りづらく容器の隅々まで均一に撹拌できます。●起動時の振られが少なく安定性が高い撹拌機です。吸入範囲が広く沈殿層も大きく撹拌。空気の巻き込みが少ないのが特長です。
用途手持ち式。塗料の調合・調色・撹拌作業などに。仕様エアー式/防爆仕様・ウルトラボール付きシャフト型式ADR-65質量(kg)2.13回転数(min-1[r.p.m])2500空気消費量(L/min)550使用空気圧力(MPa)0.6本機シャフト系(mm)12先端ボール径(mm)64シャフト長さ(mm)564素材ステンレス(ヘッド/SCS=14・シャフト/SUS=304)RoHS指令(10物質対応)対応コンプレッサー(kW)2.2
ネジ式缶ツリー S 大塚刷毛製造ネジ式缶ツリー S大塚刷毛製造(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
●空になった一斗缶の面をカットして取付ると便利な取手付きの大型容器としてご使用可能。●缶に確実に締め込めるネジ式の取付タイプ。握り部金具を立てると缶が傾斜し、塗料をムダなく使用できる設計。
用途●空になった一斗缶の縦面をカットして取付ると便利な取手付きの大型容器に。仕様縦用型式S質量(g)約392寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約211×約300×約80ワイヤー径(Φmm)5
YKポリ内容器 好川産業YKポリ内容器好川産業
2,498税込2,748
1箱(20枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
1型はふち周りに外側に向けて「かえし」があり、ポリ下缶(Mサイズ)の上部に、「かえし部分」をはめ込んで使用する事で、「スキマ」 が無くなり、そこに塗料が入り込んで、ポリ下缶の内側を汚さないようにしています。 フィット感も良くなり、安心して作業ができます。段付きプレス缶・スーパープレス缶でも使用可能です。 2型は段付きプレス缶、スーパープレス缶にフィットします。内容器の種類の中では、特に厚みと強度があるのがポイントです。「かえし」部分が刷毛をしごくのに便利です。
用途塗装作業時に使用します。容器の内側に入れる使い捨ての内容器です。材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
マルテー一斗缶用内容器 大塚刷毛製造マルテー一斗缶用内容器大塚刷毛製造(1件のレビュー)
569税込626
1枚
当日出荷
一 斗缶の塗料を内量目盛り付き本容器に移せば、希釈時の目安や超量残量の確認にも便利です。
仕様一斗缶専用内容器適合一斗缶用材質再生ポリエチレン100%容量(L)18RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ式カンツリー 大塚刷毛製造ネジ式カンツリー大塚刷毛製造
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
●空になった一斗缶の面をカットして取付ると便利な取手付きの大型容器としてご使用可能。●缶に確実に締め込めるネジ式の取付タイプ。握り部金具を立てると缶が傾斜し、塗料をムダなく使用できる設計。
用途●空になった一斗缶の横面をカットして取付ると便利な取手付きの大型容器に。仕様横用種別取手型式L質量(g)約405寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約195×約380×約80ワイヤー径(Φmm)5
さげ缶ポイ ヨトリヤマ(世取山)さげ缶ポイヨトリヤマ(世取山)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷から翌々日出荷
特に刷毛のしごきを重要視した製品です。4インチローラー・刷毛も使用できます。 ネット付き
セット内容ホルダー1個・内容器30枚・刷毛しごき5個・ネット2枚材質ポリプロピレン目盛(mL)500RoHS指令(10物質対応)対応
さげ缶2型 ヨトリヤマ(世取山)さげ缶2型ヨトリヤマ(世取山)(14件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(15枚)
当日出荷
ヨリトヤマさげ缶Mにぴったりのサイズ 段付きプレス缶にすっぽり収まる替え容器 外周部に刷毛しごき用の折り返しがついています。
容量(L)2.5仕様内容器材質ポリエチレン目盛(mL)500RoHS指令(10物質対応)対応上部径×底径×高さ(mm)175×155×140
段付きPPさげ缶(内容器) S-3型 ビッグ段付きPPさげ缶(内容器) S-3型ビッグ
3,198税込3,518
1箱(30個)
当日出荷
上部のつばを改良し、刷毛がしごきやすくなりましたプレス缶にピッタシはまってガタつかないので使いやすいプレス缶の外側に塗料が垂れ落ちにくい
容量(L)2.2適合ペール缶2.5L材質PP製口外径(Φ)×底外径(Φ)×高さH(mm)195×135×140
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら