手の届かない天井のコーナーを塗るのに最適です。また、塗装以外に蛍光灯などの掃除にも便利。
形状筋違
サイズ(号)15
刷毛幅(mm)40
毛丈(mm)35
毛色白色
玉厚(mm)10
寸法(mm)40
種類刷毛
材質(毛)山羊毛
主な用途塗装用、掃除用
塗装準備、印刷や工場作業の掃除用として活躍する刷毛。
用途掃除用はもちろん塗装用、接着剤の塗布用としても活用
形状平
毛色白色
種類刷毛
主な用途掃除用/塗装用/のり用
防水材塗布から一般塗装作業までオールラウンド!
一般的な塗料を塗るのにも適しているため、塗装にも多用されています。
用途一般・多用途
毛丈(mm)45
毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)
適合塗料低~中粘度
毛厚(mm)10
高粘度塗料や防水材(溶剤系)などに!
コシがしっかりした豚毛を使用し、ウレタン樹脂・エポキシ樹脂・高粘度塗料(オイルペンキ)に適応しています。
ラスター形状ですが、他のラスター刷毛よりも毛丈が短めです。
国内自社工場製造商品
金具は全てステンレス製を使用していますので、サビにも強く、接着剤にもこだわっています。
自社製造・販売だから出来るこの価格!
用途一般・多用途
毛丈(mm)45
毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)
適合塗料低~中粘度
毛厚(mm)10
木柄の部分がWAVE型で持ちやすい刷毛です。適度な水の含み・刷毛の腰が強くチリ掃除や目地掃除に最適です!。刷毛の丈が短い為、タフな掃除などにも使えます!。柄が長いため高い場所、奥に入った場所にも最適です。
刷毛幅(mm)75
全長(mm)450
種類刷毛
毛丈(mm)35
主な用途掃除用、目地用
毛色オレンジ
玉厚(mm)10
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
おしゃれでカワイイ『COSMOS ラスター』。サッシ周りの掃除や外部の塗装にも使いやすい。
用途掃除、外部塗装
関連キーワード