15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
立型金巻タイプ、豚毛、100mmが職人さんの間では人気があります。
形状立型 刷毛幅(mm)100 毛丈(mm)55 毛色白色 玉厚(mm)13 寸法(mm)100 全長(mm)210 種類刷毛 材質(毛)白豚毛 主な用途掃除用
1本
469 税込516
当日出荷

腰と毛の弾力を強めた厚手の刷毛。 掃除用の他、高粘度の塗装用に最適です。
玉厚(mm)12 形状立型 種類刷毛 材質(毛)豚毛 主な用途掃除用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水剤塗布前の下地掃除だけでなく、含みが良いため、防水剤塗布にも使用されています。
毛材豚毛 毛色
1本
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

刷毛先を斜めにカットしているので作業性抜群です。板厚を薄くすることで、水刷毛としての接続強度が増しています。
用途散り周りの清掃作業。 タイプ柄付き 種類刷毛 奥行(mm)10 主な用途左官用 毛色白色 刷毛幅(mm)75
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーブランドキワトリ刷毛
タイルのよごれ落としにも使用できます。上部や細かい箇所にも活躍します。純馬毛製の刷毛です。
用途左官用ブラシ。 寸法(mm)100×20 種類刷毛 材質(柄部) 材質(毛)純馬毛 主な用途掃除用 毛色黒色
1本
989 税込1,088
翌々日出荷

TSオリジナル(高翔産業)TS 白豚ラスター刷毛
防水材塗布から一般塗装作業までオールラウンド! 一般的な塗料を塗るのにも適しているため、塗装にも多用されています。
用途一般・多用途 毛丈(mm)45 毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています) 適合塗料低~中粘度 毛厚(mm)10
1箱(12本)
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA109LL-4 全長(mm)270 種類刷毛 サイズ(号)35 毛丈(mm)73 材質(柄部) 材質(毛)胡麻毛(最高級豚毛) 主な用途のり用・掃除用・塗装用 毛色黒色 玉厚(mm)18 刷毛幅(mm)100
1個
880 税込968
翌日出荷

耐久性、塗料の含み、掃出しに優れています
形状 材質(毛)馬毛 主な用途油性用、掃除用、トタン・瓦用 毛色黒色 玉厚(mm)30 刷毛幅(mm)100
1本
979 税込1,077
4日以内出荷

TSオリジナル(高翔産業)国産 白豚ラスター刷毛
高粘度塗料や防水材(溶剤系)などに! コシがしっかりした豚毛を使用し、ウレタン樹脂・エポキシ樹脂・高粘度塗料(オイルペンキ)に適応しています。 ラスター形状ですが、他のラスター刷毛よりも毛丈が短めです。 国内自社工場製造商品 金具は全てステンレス製を使用していますので、サビにも強く、接着剤にもこだわっています。 自社製造・販売だから出来るこの価格!
用途一般・多用途 毛丈(mm)45 毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています) 適合塗料低~中粘度 毛厚(mm)10
1箱(12本)
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)MVP防水刷毛 白豚毛
高級仕様の中厚口タイプ、多用途のラスター刷毛! 高粘度塗料や防水材などから一般塗装作業までオールラウンド!塗装全般向けの高級仕様多用途ラスター刷毛です。 刷毛の金具部分は、錆びにくいオールステンレス製です。 水性材料にもお使いいただけます。 塗装全般向けの高級仕様多用途ラスター刷毛です。 国内自社工場製造商品! 金具は全てステンレス製を使用していますので、サビにも強く、接着剤にもこだわっています。 自社製造・販売だから出来るこの価格!
用途一般・多用途 全長(mm)205 毛丈(mm)45 毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています) 適合塗料中~高粘度 毛厚(mm)13
1箱(12本)
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)TS 厚口 白豚ラスター刷毛
オールラウンドに使えるラスター刷毛! 掃除用途から一般塗装作業までオールラウンド!コシはやや硬めです。
用途一般・多用途 毛丈(mm)50 毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています) 適合塗料低~中粘度 毛厚(mm)14
1箱(12本)
6,198 税込6,818
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類刷毛 主な用途防水用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
289 税込318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大塚刷毛製造OCEANラスター
おしゃれでカワイイ『OCEAN ラスター』。豚毛と化学繊維の混毛でコスパに優れたラスター刷毛。
材質豚毛・化繊 型式 毛色
1本
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類刷毛 主な用途防水用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
669 税込736
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)